カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 空調・電設資材(5)

「bp-olj」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
臨時施設専用ポール メーターバンド Panasonic(パナソニック)臨時施設専用ポール メーターバンドPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途プラスチックボックスなど用仕上亜鉛めっき
ボックスサポート Panasonic(パナソニック)ボックスサポートPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1組(2本)
5日以内出荷
セフター SUS304 イワブチセフター SUS304イワブチ(75件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
MP-A 電力量計用取付板 日東工業MP-A 電力量計用取付板日東工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質スチロール系樹脂アイボリー色(5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
PM ポール用金具 日東工業PM ポール用金具日東工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下取付可能質量(kg)150以下
電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ 三菱電機電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ三菱電機(4件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷から92日以内出荷
電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測定格周波数(Hz)60接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
メーターボックス用取付板 内外電機メーターボックス用取付板内外電機(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。
材質ACS樹脂クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
台板 日東工業台板日東工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質鉄t1.6塗装色ペールホワイト仕様FKP・(D)FR用外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
スッキリポール用 メーターバンド片面(スッキリボックス用) Panasonic(パナソニック)スッキリポール用 メーターバンド片面(スッキリボックス用)Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
用途スッキリボックスなど用耐荷重N(kgf)490[50]
木製基板 日東工業木製基板日東工業(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
材質ベニヤ合板仕様10mm方眼目盛付質量(kg)3.8外形寸法D(mm)50外形寸法W(mm)480外形寸法H(mm)499RoHS指令(10物質対応)対応
スッキリポール用 メーターバンド片面(プラスチック用) Panasonic(パナソニック)スッキリポール用 メーターバンド片面(プラスチック用)Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
用途プラスチックボックスなど用耐荷重N(kgf)490[50]