カテゴリ
- 農業機械(8)
- 制御機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bp12g」の検索結果

検針窓 BP12-G
日東工業¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から4日以内出荷配電盤などの検針窓などにご利用ください。 特殊工具を使うことなく簡単に取付けできます。材質(枠)CRゴム(黒)付属品取付ひも、取付説明書規格IP44適合板厚(mm)1.5/1.6板厚(mm)4設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)強化処理ガラス
ABPシリーズ エアブースタ
CKD(1件のレビュー)¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷から15日以内出荷電気を使用せずエアタンクとの組み合わせにより、空気圧のみで一時圧力の2倍相当(最高0.99MPa)までの増圧を可能にします。 工場内の必要な場所のみを高圧化することができ、トータルラインとして省エネ・省コストが実現できます。
ハクバ プラスシェル シティ フラップバックパック12 G05 カメラバッグ
ハクバ写真産業¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷大きく開くフラップトップと両サイドアクセス構造の2気室構造に左右再度アクセス機能を搭載したバックパック。上部は15インチ相当のPCスリーブやファスナーメッシュポケットで身の回り品などの収納に便利。下部収納は中仕切り材を機材に合わせてレイアウト変更可能でカメラをしっかり保護します。キャリーカートのバーに通せるホルダー付きでスーツケースとあわせての使用も便利。背面は通気性の高いメッシュ素材で快適な背負い心地。付属品中仕切り×3、上下仕切り(位置調整不可)、チェストベルト材質ポリエステル、ターポリン寸法(mm)PC収納部参考収容:約W240×H350×D20質量(g)約950容量(L)約12内寸法(mm)カメラ収納部:約W260×H220×D120、上段収納部:約W260×H180×D120外寸法(mm)約W310×H430×D150
パワーリレー G7X
omron(オムロン)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から62日以内出荷しゃ断能力DC110V、30A、L/R=40msのハイグレードパワーリレー。 DC110V 30A(短時間定格)をしゃ断するメイン接点(2a)。 アンサーバックに適した補助接点内蔵(1a、1b)。 各端子はプリント基板用端子で基板取りつけ方式。 メイン接点端子は、ねじ配線/基板配線の共用タイプ。 高密度設計により、コンパクトでフラットな形状。 絶縁材料は、UL94V-0に合格した難燃材料を使用。用途柱上開閉器ユニット、電源機器、産業用機器装置、FA/OA機器保護構造ケース入り接点最大許容電圧(V)DC250(メイン接点)、AC250/DC250(補助接点)接点最大許容電流(A)DC30A(ON0.5s時/OFF15s時)(メイン接点)、AC1A/DC0.3A(補助接点)使用周囲湿度(%RH)5~85接点定格制御容量(抵抗負荷)110V 5A(メイン接点)、AC220V 1A/DC110V 0.3A(補助接点)
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 732(5L)(6.295-596.0)
ケルヒャー¥9,998税込¥10,9981台(5L)4日以内出荷ドイツと日本の第三者機関にて証明された強力な除菌性能。界面活性剤の作用により洗浄も同時に行えるため、作業時間、労力、コストを同時に削減します。食品加工設備、農業設備、学校等の公共施設に。 油・グリースや様々な汚れに用途授乳室 表面洗浄および消毒 屋内運動施設など 対象物表面の清掃 待合室、治療室 サニタリーエリア適合機種BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、B 60/10 C、BR 35/12 C Bp、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 Bシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×145×248pH9.9液性弱アルカリ性
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー PD60 Enclosure5 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。シリコンパワー。・ポータブルSSD。SP040TBPSDPC60CK。PD60 Enclosure。SP000HSPSDPD60CK。PX10。SP512GBPSDPX10CK。SP512GBPSDPX10CP。SP010TBPSDPX10CK。SP010TBPSDPX10CP。SP020TBPSDPX10CK。SP020TBPSDPX10CP。SP040TBPSDPX10CK。SP040TBPSDPX10CP。Stream S05。SP128GBPSDS05SAK。SP256GBPSDS05SAK。SP512GBPSDS05SAK。SP010TBPSDS05SAK。SP020TBPSDS05SAK。SP040TBPSDS05SAK。・ポータブルHDD。A62 Game Drive。SP010TBPHD62SS3B。SP020TBPHD62SS3B。SP040TBPHD62LS3B。SP050TBPHD62LS3B。Armor A30。SP010TBPHDA30S3K。SP010TBPHDA30S3W。SP010TBPHDA30S3A。SP010TBPHDA30SCA。SP020TBPHDA30S3K。SP020TBPHDA30S3W。SP020TBPHDA30S3A。SP020TBPHDA30SCA。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Silicon Power シリコンパワー 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【Silicon Power/シリコンパワー】。★ポータブルHDD。Diamond D05。SP010TBPHDD05S3T。SP020TBPHDD05S3T。Diamond D03。SP010TBPHDD03S3K。Armor A15。SP010TBPHDA15S3L。SP010TBPHDA15S3K。SP020TBPHDA15S3L。SP020TBPHDA15S3K。Armor A15 TV。SP500GBPHDA15S3KTV。SP010TBPHDA15S3KTV。SP020TBPHDA15S3KTV。Diamond D06。SP010TBPHDD06S3K。SP020TBPHDD06S3K。SP010TBPHDD06S3K90。SP020TBPHDD06S3K90。Stream S03。SP010TBPHDS03S3K。SP010TBPHDS03S3W。SP020TBPHDS03S3K。SP020TBPHDS03S3W。Stream S03 TV。SP500GBPHDS03S3WTV。SP500GBPHDS03S3KTV。SP010TBPHDS03S3WTV。SP010TBPHDS03S3KTV。SP020TBPHDS03S3WTV。SP020TBPHDS03S3KTV。★ポータブルSSD。Bolt B10。SP128GBPSDB10SBK。SP256GBPSDB10SBK。SP512GBPSDB10SBK。など。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
100bp DNAラダーPLUS NE-MWD100P 500μL
TGK(東京硝子器械)¥10,699税込¥11,7691個6日以内出荷DNA分子量マーカー、ローディング・ダイを含んでいますのでダイレクトローディング可能です。保管環境要冷蔵仕様濃度:108μg/mL(100bp DNA Ladder) ,100μg/mL(1kb DNA Ladder)分子量範囲:100bp~ 3kb(100bp DNA Ladder) ,250bp ~10kb(1kbDNA Ladder)バンド数:12本(100bp DNALadder),13本(1kb DNA Ladder)保存条件:室温、4℃または-20℃
スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷仕様M5X16WSWナ図解NoBC264SG エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.15、BCS263SN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.40、JHC26J エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.59、KC23RXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.34、BP2520AS(NF) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 スクリユ_No.51、KC230RS-1(Y13) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.13、BCW233SH-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.15、BC234 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、BP2521AS エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.12、BC204G エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.15、KC23RXG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.34、BC231RSL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.13、TK260DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12など
バックアツプリング
BIGM(丸山製作所)¥709税込¥7801セット(5個)8日以内出荷規格6X9X1.25エンドレス図解NoJHW100-H アンローダ部品_No.14、MBW22GP アンローダ部品_No.11、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.12、GSW10C-M アンローダ部品 バツクアツプリング_No.14、MBW22GP-M アンローダ部品_No.11、JHW708 アンローダ部品_No.14、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.12、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.14、MBW270E-M 調圧弁部品_No.12、MSW1008-K 調圧弁部品_No.14、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.12、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.12、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.12、MKW22GP アンローダ部品_No.12、GSW105 アンローダ部品 バツクアツプリング_No.14、MSW1008-M 調圧弁部品_No.14、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.12、GSW10-M アンローダ部品 バツクアツプリング_No.14、MKW110-MC アンローダ部品_No.12、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.14、MBW270E-K 調圧弁部品_No.12、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.14、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.11、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 バツクアツプリング_No.14、MBW35GP-M アンローダ部品_No.11、SF22GW-I アンローダ部品_No.12、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.14、MKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.12、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.12、KSW10-M アンローダ部品_No.14、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.14、GSW708 アンローダ部品 バツクアツプリング_No.14、MKW10G 調圧弁部品_No.14、MBW35GP-K アンローダ部品_No.11、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.12、MKW1010-BP アンローダ部品_No.11、SF22GW アンローダ部品_No.12、CKW10G アンローダ部品_No.14
シールワツシヤ
BIGM(丸山製作所)¥659税込¥7251個8日以内出荷規格M6NOK-WFソウトウヒン部品名称シールワツシヤ図解No2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.14、MW2SFX30GZ 部品_No.14、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.14、MW2SF25G-B 部品_No.12、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.17、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.16、MW2SFX35G 部品_No.13、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.13、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.14、MKW1010MD ポンプ部品_No.17、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.12、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.12
フューエルコックパッキン
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷図解NoTSW12H-C エンジン リコイルスタータ、キャブレタ部品_No.33、MS200EA-H キャブレタ部品_No.15、TSW41H エンジン リコイルスタータ、キャブレタ部品_No.33、GS305EH エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 フューエルコックパッキン_No.16、BP5040A エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 フューエルコックパッキン_No.39、TSW12H エンジン リコイルスタータ キャブレタ 部品_No.33、MKW10G キャブレタ部品_No.15、GSL305-H エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 フューエルコックパッキン_No.16、MKW1210H(JP) リコイルスタータ,キャブレタ部品_No.33、JC261DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.15、BP8040A エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 フューエルコックパッキン_No.39
ノブ
BIGM(丸山製作所)¥639税込¥7031個8日以内出荷図解NoGSW1007(B) エンジン ガバナ、オペレーション部品_No.11、スマッシャー21 エンジン ガバナ、オペレート部品_No.11、MKW1010-BP ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.6、MKW1010-BPS-1 ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.6、MKW1010-BC-1(2013) ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.6、BP404 エンジン ガバナ、リコイル部品 ノブ_No.11、MFH-P260 エンジン ガバナオペレーション部品_No.12、MKW1010-BCR ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.6、MFH-G352-1 エンジン ガバナオペレーション部品_No.12、SSW-302A 作業用エンジン(ガバナコントロール)部品_No.11、MKW1010-BC-1 ガバナオペレーション,アクセサリ部品_No.6、MKW1516B コントロール,リコイルスタータ,フライホイール,イグニッションコイル部品_No.11
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格S112部品名称Oリング図解NoMKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.11、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.12、MW2SFX35G 部品_No.11、MW3HP681K 部品_No.10、MKW1010MD ポンプ部品_No.15、MW3HP60B(2004) 部品_No.10、MW3HP40B(2004) 部品_No.10、MKW728B ポンプ部品_No.9、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.11、MW2SFX30GZ 部品_No.12、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.12、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.12、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.10、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.10、MW2SF25G-B 部品_No.10、MW3HP80B 部品_No.10、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.15、MW3HP611B(2004) 部品_No.10、MW3HP40B-S 部品_No.10、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.12、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.10、MKW728H ポンプ部品_No.9
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥315税込¥3471個8日以内出荷規格P42図解NoBSM-1670SLT(18) 調圧弁,メインコックモータ ~2016年9月部品_No.10、BP254B 本体 付属品部品 Oリング_No.10、BSM-1065SLT-20BA 調圧弁 2016年10月~部品_No.10、BP252 ホンタイ、フゾクヒン部品 Oリング_No.11、BSM-1550L-22DUBK 調圧弁部品_No.10、KP-250-2 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング_No.9、BSM-1350L-18DUBK 調圧弁部品_No.10、TS2000G 調圧装置部品_No.17、BP2541H 本体部品 Oリング_No.12、BSM-1365SLT-20HA 調圧弁 2016年10月~部品_No.10、BSM-1070SLT 調圧弁 メインコックモータ 2016年10月~部品_No.10、BSD-5001LT 調圧装置部品_No.17、GKP252E 本体,付属品部品 Oリング_No.11、MP2500E2 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング_No.9、TS2200G(2005) チョウアツベン部品_No.15など
Oリング G35
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991セット(5個)8日以内出荷規格G35部品名称Oリング G35図解NoBSM-620SLT 調圧 配管装置部品_No.20、SSA-F616MAT リヤアクスル-2部品_No.10、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 調圧弁部品_No.19、BSM-1030L 1998ネン 調圧弁部品_No.17、BSM-1040SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.33、SSA-N550 送風機駆動装置部品_No.51、BSM-830L 1998ネン 調圧弁部品_No.17、MP2520E-3M332061 本体,付属品部品 Oリング G35_No.20、BSM-1050SLT-16BA3U 調圧弁部品_No.15、BSM-630SLT-BC2-1 調圧弁 分水器部品_No.20、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧弁16クラス 2011年4月~部品_No.15、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 Oリング G35_No.18、MP2520E-M332191 本体,付属品部品 Oリング G35_No.20、BSM-640SLT 12M 調圧弁 2016年10月~部品_No.19など