カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 農業機械(6)
  • 制御機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「bp15-25」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
差込角(mm)9.5
樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバセット KTC樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバセットKTC
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
グリップエンドのサイズ表示で先端形状の区別ができます。
商品構成セット品
スイコミグチ BIGM(丸山製作所)スイコミグチBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
規格PF1クロ図解NoBP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 スイコミグチ_No.15、MP2520E2 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.16、BP2521MA 本体部品 スイコミグチ_No.19、GKP252 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、BP2521A 本体部品 スイコミグチ_No.19、MP254HK-1 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.16、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 スイコミグチ_No.14、BP2541H 本体部品 スイコミグチ_No.20、BP2521AS 本体部品 スイコミグチ_No.19、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 スイコミグチ_No.15、GKP251 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、MP2520EW-M 本体部品_No.23、BP254B 本体 付属品部品 スイコミグチ_No.16、GKP250 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、MP2520E2-B 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.17、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 スイコミグチ_No.15、MP2530E2SP 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、MLP252E 本体部品 スイコミグチ_No.18、GKP252-1 本体部品 スイコミグチ_No.19、MP2520EW-K 本体部品_No.23、ERS-201 付属品2 送水ポンプ-本体部品_No.15、GKP252E 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、MP2520E2-M 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、BEP25 本体部品_No.15、MP2530E2 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、BP252 ホンタイ、フゾクヒン部品 スイコミグチ_No.15
BP15 ワンタッチブッシュ 日東工業BP15 ワンタッチブッシュ日東工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(20個)
当日出荷から3日以内出荷
電線保護にご利用ください。
材質ナイロン適合板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP] TOYOX(トヨックス)工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP]TOYOX(トヨックス)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。
用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃)使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、耐油、耐薬品バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220384バイオマス配合率(%)15
ベルトV (BP25) MAZDA(マツダ)ベルトV (BP25)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
LT取付台 日東工業LT取付台日東工業
4,398税込4,838
1セット(5個)
5日以内出荷
バーホルダ・ラグ端子タイプの高さ調整にご利用ください。
セット内容5コ入材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
ターボフロアツール DN 35/32 ケルヒャーターボフロアツール DN 35/32ケルヒャー
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
ノズル内のブラシがゴミをかき出し、絡まったゴミもしっかり吸い取ります。
用途掃除機の先端に取り付けるのノズルです。ブラシで強力にゴミを掻き出し、吸引します。適合機種CV 38/1、LVS 1/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、T 10/1 Bp、T 15/1、T 7/1 Classic、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Plus
ファン エレクトリック (BP) MAZDA(マツダ)ファン エレクトリック (BP)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
269税込296
1個
8日以内出荷
図解NoMLKW1511H エアクリーナ,マフラ,フューエルタンク部品_No.22、GS204E-H搭載エンジン エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 パッキン_No.29、TSW17H エンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品_No.22、BP8040A エンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品 パッキン_No.22、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1209DX-H,MSD520EW-H)エアクリーナ,マフラ,フューエルタンク部品_No.25、GSW15C-H エンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品 パッキン_No.22、BP5040A エンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品 パッキン_No.22、TSW12H エンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品_No.21、TSW12H-C エンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品_No.21、TSW41H エンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品_No.21、MKW1210H(JP) エアクリーナ,マフラ,フューエルタンク部品_No.21、MKW1515H エンジン(GX270T2-SJMY)エアクリーナ,マフラ,フューエルタンク部品_No.30
スクリュ BIGM(丸山製作所)スクリュBIGM(丸山製作所)
579税込637
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M5X16WSWボ-11.6部品名称スクリユ図解NoMS059D-25 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.13、GKS15-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.13、MS039D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.15、GS10EM-1 エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 スクリユ_No.14、JAS11 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.13、MK058SP-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.15、SD058SP-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.15、SD048SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.15、BP252 エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.15、BC23AL エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 スクリユ_No.15、NK23B L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、BC20A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 スクリユ_No.15、GS51TR-50 クランクケースなど
フアンカバー BIGM(丸山製作所)フアンカバーBIGM(丸山製作所)
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
部品名称フアンカバー図解NoMLP252E クランクケース,シリンダ部品 フアンカバー_No.29、AS20TP エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品 フアンカバー_No.35、BC234STD クランクケース、シリンダ、コイル部品 フアンカバー_No.38、GS15EMA エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 フアンカバー_No.25、JCS264DX クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、BP2521MA エンジン クランクケース、シリンダ部品 フアンカバー_No.29、JC264DX クランクケース、シリンダ部品_No.38、GS251S エンジン クランクケース、シリンダ部品 フアンカバー_No.33、MBS26GEX-125 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.34、JC233DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、JC263DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、BP2521AS エンジン クランクケース、シリンダ部品 フアンカバー_No.29、GS10R エンジン クランクケースなど
アツリヨクケイカナグ BIGM(丸山製作所)アツリヨクケイカナグBIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
部品名称アツリヨクケイカナグ図解NoMKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.41、MKW1010-BP フレーム,各部取付部品_No.15、MKW1010-BC-1(2013) フレーム,各部取付部品_No.22、MKW110-MC ポンプ部品_No.41、MKW1010-BCR フレーム,各部取付部品_No.24、MKW1010-BPS-1 フレーム,各部取付部品_No.15、MKW1010-BC-1 フレーム,各部取付部品_No.23
オイルシール(25X41X6) BIGM(丸山製作所)オイルシール(25X41X6)BIGM(丸山製作所)
639税込703
1個
8日以内出荷
図解NoTSW41H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.31、MLKW1511H シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.21、GSW15C-H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 オイルシール(25X41X6)_No.21、TSW41H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.21、GSW15C-H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 オイルシール(25X41X6)_No.31、BP8040A エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 オイルシール(25X41X6)_No.24、TSW17H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.21、MKW1210H(JP) シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.21、TSW12H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.21、BP5040A エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 オイルシール(25X41X6)_No.33、TSW12H-C エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.31、BP8040A エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 オイルシール(25X41X6)_No.33、TSW12H-C エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.21、BP5040A エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 オイルシール(25X41X6)_No.24、TSW12H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.31、TSW17H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.31
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605BP 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605BP伊東電機
18,980税込20,878
1本
40日以内出荷
標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM570BP PM570BP-15-250-3-200-CR630A 伊東電機ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM570BP PM570BP-15-250-3-200-CR630A伊東電機
24,700税込27,170
1個
40日以内出荷
・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】15タイプPM570BP-15-□-3-200シリーズPM570BP電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)250周速度(m/min)(50/60Hz)18.9/22.7ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)35.8
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-15 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-15伊東電機
15,980税込17,578
1本
40日以内出荷
標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM605BP PM605BP-15-250-3-200-UR700A 伊東電機ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM605BP PM605BP-15-250-3-200-UR700A伊東電機
33,440税込36,784
1個
40日以内出荷
・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】15タイプPM605BP-15-□-3-200シリーズPM605BP電源三相200Vパイプ径(Φmm)60.5パイプ寸法(mm)250周速度(m/min)(50/60Hz)20/24.1ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)33.7
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM570BP PM570BP-15-250-3-200-BR-UR630A 伊東電機ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM570BP PM570BP-15-250-3-200-BR-UR630A伊東電機
38,000税込41,800
1個
40日以内出荷
・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】15タイプPM570BP-15-□-3-200シリーズPM570BP電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)250周速度(m/min)(50/60Hz)18.9/22.7ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)35.8
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM605BP PM605BP-15-250-3-200-BR-UR700A 伊東電機ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM605BP PM605BP-15-250-3-200-BR-UR700A伊東電機
43,890税込48,279
1個
40日以内出荷
・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】15タイプPM605BP-15-□-3-200シリーズPM605BP電源三相200Vパイプ径(Φmm)60.5パイプ寸法(mm)250周速度(m/min)(50/60Hz)20/24.1ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)33.7
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら