カテゴリ

  • 清掃用品(13)
  • 自動車純正部品(10)
  • 作業工具(10)
  • 制御機器(6)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(4)
  • 研磨材(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 建築金物(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「bp150」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カメラ用リュック タホ BP150 Lowepro

    カメラ用リュック タホ BP150

    Lowepro
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    収納例:レンズ付一眼レフカメラ+交換レンズ1本+スピードライト+その他小物アクセサリーなどが収納可能。バック前面が大きく開き、中の機材へのアクセスや可動式仕切りの取り付け取り外しがしやすい。前面のジッパー付きのポケットはペンやスマートホン、タブレットなどパーソナルアイテムを整理・収納可能。柔らかいパッド入りのショルダーストラップ、背面にメッシュの素材を使用し快適に背負える。側面にはJOBYゴリラポッド3Kなどの小型三脚の取付けが可能
    質量(kg)0.8外形寸法(cm)27.5×21.7×40.3寸法(cm)カメラ収納ケース:22×12.5×25、タブレット収納スペース:24 × 2 × 26.5内寸(cm)25.5×12.8×36
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    369税込406特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • ブランクプレート 未来工業

    ブランクプレート

    未来工業(20件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
  • BP-150LiⅡ ペンギンワックス

    BP-150LiⅡ

    ペンギンワックス
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    コードレスポリッシャーのBP-150LiがさらにパワーUPしました! バッテリーLV925MX・LV14MX専用 新開発の大容量14Ahバッテリー搭載でスタミナUP!ハードな剥離作業や石材床のブラシ洗浄にも対応! ノーマル(180rpm)とハイ(240rpm)の2スピード切替。 オプションのハウジングキットを装着することで、17インチサイズのパッドやブラシも使用可能。 最大出力パワー44%UP! 電流制限値を大幅に引き上げてハードな洗浄にも対応できるようになり、ポリッシャーの洗浄作業用途がさらに広がりました。 新開発!大容量バッテリーLV14使用で最大連続稼働90分! 今までの9Ahバッテリーに加え、14AhバッテリーLV14も同時発売! ハードな作業でも14Ahの大容量で作動時間を確保できます。 もちろんF30やブロワーなどにも使用OK! ※連続稼働時間は洗浄時の床材や状況により変わります、一定の目安で完全に保証するものではありません。 ※ご使用中のバッテリーLV925の中には一部、BP150LiⅡに使用できないモノがあります。 コードレスによる圧倒的な作業効率の良さ! BP150Liで定評の作業効率の良さはもちろん健在! コードのない利便性や安全性、電源関係のロスがない作業環境は人手不足の現代では最も現実的な対応策のひとつです!
    質量(kg)27.2(バッテリーLV925MX使用時)、28.1(バッテリーLV14MX使用時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360ハンドル高さ(mm)1260回転数180rpm/240rpm※無負荷でのDATAパッド15インチ連続起動時間(分)ノーマル 25-70/ハイ 25-50(バッテリーLV925MX使用時)、ノーマル 40-90/ハイ 40-60(バッテリーLV14MX使用時)充電時間(時間)1.5 (バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
  • フラットトルクヒンジ(L50×W37) TAKIGEN(タキゲン)

    フラットトルクヒンジ(L50×W37)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    627税込690
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
    用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)ブラック質量(g)20寸法L1(mm)50材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)寸法L2(mm)14.5寸法W(mm)37寸法L3(mm)21寸法H1(mm)13.5寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)9寸法H2(mm)5寸法P1(mm)25.5寸法P2(mm)31.5寸法H3(mm)7寸法H4(mm)1.5材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)(2個)0~1表面仕上げシボ加工寸法M4タキゲンコード13271
  • 解体ブレード マヤ工業

    解体ブレード

    マヤ工業(17件のレビュー)
    649税込714
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
    用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。幅(mm)19厚さ(mm)1.3
  • BP-150Li用パッド台 ペンギンワックス

    BP-150Li用パッド台

    ペンギンワックス
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • セフティポンチ SK11

    セフティポンチ

    SK11
    749税込824
    1本
    当日出荷
    握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。トタンなどに釘穴をつけるときや、スプレー缶等の穴あけに便利です 。握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
    用途穴あけ・千枚通し作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
  • フラットトルクヒンジ(L72×W56) TAKIGEN(タキゲン)

    フラットトルクヒンジ(L72×W56)

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    675税込743
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
    用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)57寸法L1(mm)72材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)寸法L2(mm)21寸法W(mm)56寸法L3(mm)30寸法H1(mm)19寸法d1(Φmm)6.6寸法d2(Φmm)14寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)47.5寸法H3(mm)10寸法H4(mm)1定格トルク(N・m)(2個)0~4表面仕上げシボ加工寸法M6
  • プライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    プライヤ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    J-CRAFT99シリーズ
    用途つかむものの大小により口幅2段階。ボルト・ナットの締付け、取外しに。線材の切断・ネジリ、曲げ、引っ張りに。薄い鉄板などの曲げに。手で掴めないもの等のつかみに。
  • 交換用バッテリーパック(BU150SW/BU3002SW用) omron(オムロン)

    交換用バッテリーパック(BU150SW/BU3002SW用)

    omron(オムロン)
    66,980税込73,678
    1台
    翌日出荷
    付属品取扱説明書×1、バッテリパック固定用ネジ×2適合機種BU150SW、BU3002SW幅(mm)326質量(kg)バッテリ:約8.3高さ(mm)165.5種類シール鉛バッテリ(長寿命タイプ)電圧(V)DC36(12×3)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×68×165.5保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)8×3動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)90%:8、80%:4電池寿命(年)5(周囲温度20℃)/2.5(周囲温度30℃)
  • イノベーター15D、BP-150用パッド台 ペンギンワックス

    イノベーター15D、BP-150用パッド台

    ペンギンワックス
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    プラスチック製でサビや腐食がありません。
    用途ポリッシャーのパッド取り付け専用台に。仕様プレート付トラスコ品番859-1138適合本体9350材質プラスチック質量(kg)1.9高さ(mm)65直径(mm)3802018年トラスコ掲載ページ9 0119
  • 結束ひっぱりニッパー スリーピークス

    結束ひっぱりニッパー

    スリーピークス
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    299税込329特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • センサブラケット パイプ付ブラケット 岩田製作所

    センサブラケット パイプ付ブラケット

    岩田製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    パイプシャフトを溶接した光電センサ用ブラケットです。従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。 光電センサの高さも角度も自由自在です。
    材質SUS304シャフト径(Φmm)12付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • LHR21MarkⅤ用バッキングパッドプレシジョンプロ150Φ RUPES

    LHR21MarkⅤ用バッキングパッドプレシジョンプロ150Φ

    RUPES
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    LHR21MarkV、HLR21用のバッキングパッド。
    サイズ(mm)Φ150
  • 結束バンドひっぱりニッパ JAPPY

    結束バンドひっぱりニッパ

    JAPPY
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    刃根元に設けられた「つかみ部」で結束バンドをつかみ、引っ張ることが可能。刃の表面がフラットで、結束バンドのヘッドからのはみだしが無い
    材質S58C刃角(°)15硬度HRC56~64バネコイルバネグリップタイプエラストマー
  • ねじ止め打掛 (ステンレス製) エスコ

    ねじ止め打掛 (ステンレス製)

    エスコ
    3,630税込3,993
    1個
    翌日出荷
    木ねじ付き。
    材質SUS304仕上電解研磨
  • 水耕栽培育苗用 発泡スチロール黒パネル 150穴 ホワイトバリーン

    水耕栽培育苗用 発泡スチロール黒パネル 150穴

    ホワイトバリーン
    21,900税込24,090
    1セット(15枚)
    4日以内出荷
    植物工場や水耕栽培等に利用するための苗の栽培に使用できる育苗パネルです。穴がテーパー構造になっているため、苗の取り出しが容易です。軽量で断熱性が高い発泡スチロール製。
    用途植物工場や水耕栽培用の苗の育成に穴径(Φmm)表:23、裏:22外寸(mm)525×340×30
  • 棚柱収納システム用樹脂ボックス LAMP(スガツネ工業)

    棚柱収納システム用樹脂ボックス

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    棚柱収納システム用プレート AP-SP型に取り付けて、小物を収納できるボックスです。 本体が樹脂のため軽量です。 プレートにワンタッチで取り付けられます。 取付後はスライドさせるだけで位置を自由に決められます。
    材質ABS樹脂耐荷重(N)19.6質量(g)195仕様アルミ製棚柱 AP-DM型用
  • イノベーター、バッテリーポリッシャーBP用シャンピングタンク ペンギンワックス

    イノベーター、バッテリーポリッシャーBP用シャンピングタンク

    ペンギンワックス
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    イノベーター、バッテリーポリッシャーBP150/170専用溶液タンクです。
    用途ポリッシャーの溶液タンクに。トラスコ品番859-1140材質プラスチック幅(mm)232質量(kg)2.6高さ(mm)454奥行(mm)2652018年トラスコ掲載ページ9 0119
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ

    ユニカ(105件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • ホテルでWiFi コンセント直挿型 無線LANルーター ホテル用 11n/g/b 300Mbps ちびファイ4 プラネックスコミュニケーションズ

    ホテルでWiFi コンセント直挿型 無線LANルーター ホテル用 11n/g/b 300Mbps ちびファイ4

    プラネックスコミュニケーションズ(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ホテルなどの宿泊先でWi-Fiの簡単接続、通信速度向上を実現するホテルルーター(トラベルルーター)です。 従来の「ちびファイ3(MZK-DP150N)」のWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大150Mbps(アンテナ1本)に対しWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大300Mbps(アンテナ2本)と通信速度を向上、新たに搭載した電波強度変更機能(※)はWi-Fi出力を5段階に変更が可能で、室外への電波漏れを減少させることにより他の宿泊者への影響を軽減させるなど、インターネット環境に優しいホテルルーターとなっています。 「ちびファイ3」で好評だった収納式電源プラグ一体型デザインを踏襲、本体サイズはそのままで持ち運びに便利なコンパクトボディを継続しています。
    セット内容MZK-DP300N(本製品)、印刷物一式質量(g)約53規格有線:IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)消費電力(W)最大約2対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11、MacOS 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 / 11 / 12、iOS、Android、Chrome OSチャンネル数周波数帯域/2.4GHz帯:1~13ch入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)設定方式Webブラウザー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×45×55(突起部含まず)インターフェースRJ-45 UTPポート×1(Internetポート、AutoMDI/MDI-X対応)動作環境温度:0~40℃、湿度:95%以下 (結露なきこと)保証期間1年間保存環境温度:-25~70℃、湿度:95%以下 (結露なきこと)アンテナ内蔵アンテナ2本 (2T2R)セキュリティWPA2-PSK(暗号化方式:AES)、WPA-PSK(暗号化方式:AES)伝送速度(Mbps)Wi-Fi 4(IEEE802.11n)40MHz:最大300、IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6(自動認識)、IEEE802.11b:11、5.5、2、1(自動認識)伝送方法Wi-Fi 4(IEEE802.11n):直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11g:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11b:直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式)RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4無線規格Wi-Fi 4(IEEE802.11n)、IEEE802.11g、IEEE802.11bWAN設定IPアドレス自動取得(DHCPクライアント)
  • インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ KTC

    インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ

    KTC(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
  • レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業

    レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)

    ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(20本)
    当日出荷から9日以内出荷
    広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。
    幅W×全長(mm)30×540適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
  • TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 10A 240W ZWS240BP-24 TDKラムダ

    TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 10A 240W ZWS240BP-24

    TDKラムダ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 10A。定格電力 = 240W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 180mm。幅 = 84mm。奥行き = 42mm。効率 = 91%。重量 = 520g。TDK Lambda ZWS-BPシリーズ150 W → 240 Wスイッチモード電源. TDK Lambda ZWS-BPシリーズは、非常に信頼性の高いシングル出力電源のシリーズです。 前の世代よりも30 %小型化されています。 ZWS-BPシングル出力電源のピーク電力容量は200 %で、高電流起動の機器を駆動できます。 LED、産業、テスト、放送に最適です。. 前世代よりも30 %小型化 動作温度: -10 → +70 ℃ ピーク電力容量: 200 % 10年の電解コンデンサ寿命 機器設計を簡略化 システム電源の最適化が向上 高電流起動の機器を駆動可能 高い信頼性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 互換ブラケット TDKラムダ

    互換ブラケット

    TDKラムダ
    409税込450
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業

    レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)

    ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1箱(50本)
    当日出荷
    広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
    幅W×全長(mm)10×330
  • レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業

    レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)

    ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
    幅W×全長(mm)20×520
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 窓つき封筒(給与明細書用) (GB1150・BP1203専用) ヒサゴ

    窓つき封筒(給与明細書用) (GB1150・BP1203専用)

    ヒサゴ
    29,980税込32,978
    1冊(1000枚)
    当日出荷
    ヒサゴ(給与)明細書OP/GB1150、BP1203を入れる専用封筒です。封緘シール付き。 伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。
    グラシン紙寸法(mm)215×100質量(g/枚)4郵便番号欄なしテープなし窓枠あり
  • 主幹リードバー (階段型) 日東工業

    主幹リードバー (階段型)

    日東工業
    9,598税込10,558
    1セット(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
    仕様配線用付属品取付ねじ付材質主幹リードバー:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型画面デジタルノギス SK11

    大型画面デジタルノギス

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    測定数値が読みやすい液晶大画面です。測定値を瞬時にデジタル表示します。比較測定、間接測定もできるZEROセット機能付です。電池の消耗を防ぐオートOFF機能付です。
    用途外径、内径、深さ、段差の測定。仕様プラスチック製収納付き付属品モニター用電池材質本体:カーボンファイバー、モジュール:ABS樹脂測定範囲(mm)0.1~150精度(mm)±0.1最小読取値(mm)0.1使用可能温度範囲0~40度使用電池CR2032(ボタン電池)
  • パワーニッパー(BP) trad

    パワーニッパー(BP)

    trad
    889税込978
    1個
    当日出荷
    手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。
    寸法(mm)150材質クロームバナジウム鋼全長(mm)150質量(g)170切断能力(mm)鉄線:2.0、銅線:2.6刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
  • パワー万能ラジオペンチ(BP) trad

    パワー万能ラジオペンチ(BP)

    trad
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。
    寸法(mm)150材質クロームバナジウム鋼全長(mm)150質量(g)140切断能力(mm)鉄線:1.6、銅線:2.0刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
  • メインフィルターバスケット ケルヒャー

    メインフィルターバスケット

    ケルヒャー
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    BVL 5/1 Bp・BVL 3/1 Bp専用合成繊維製 メインフィルターバスケットです。入り数:1個、色:白、重量(kg):0.1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):285 x 150 x 53、適合機種:BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp
  • パワーペンチ(BP) trad

    パワーペンチ(BP)

    trad(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    翌日出荷
    手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。
    寸法(mm)150材質クロームバナジウム鋼全長(mm)150質量(g)205切断能力(mm)鉄線:2.0、銅線:2.6刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
  • パワー万能先曲ラジオペンチ(BP) trad

    パワー万能先曲ラジオペンチ(BP)

    trad
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    狭い所の作業に適した先曲。ラクに切断することができる!
    寸法(mm)150材質クロームバナジウム鋼全長(mm)150質量(g)140切断能力(mm)鉄線:1.6、銅線:2.0刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
  • 振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ・ブリスターパック) ユニカ

    振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ・ブリスターパック)

    ユニカ
    799税込879
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。ブリスターパック包装です。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)150有効長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応