カテゴリ
- 作業工具(15)
- 農業機械(12)
- 建材・エクステリア(3)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- カー用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bp17-4」の検索結果

グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型6mm
DAIKEN(旧:大建工業)¥14,980税込¥16,4781箱(1本)14日以内出荷から36日以内出荷安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)50厚さ(mm)50基材MDF
グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型3mm
DAIKEN(旧:大建工業)¥14,980税込¥16,4781箱(1本)14日以内出荷から36日以内出荷安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)50厚さ(mm)50基材MDF
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット
KTC(22件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から3日以内出荷メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ
KTC(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) ピン・リング付
KTC(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。ピン・リングの装着が簡単にできます。サイズを大きく見やすく表示しています。ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)12.7ソケット形状6角
NEWワールドカーボディーカバーオックス
ユニカー工業(7件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から7日以内出荷オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付
KTC(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。 新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)12.7ソケット形状6角
12.7SQインパクトユニバーサルジョイントソケット
KTC(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ピン・リング付付属品ピン、リングPR-2026全長L(mm)194寸法D2(Φmm)29(差し込み部)深さH(mm)18差込角(sq.)12.7![12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(スタンダード)[14コ組] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071803-211021-02.jpg)
12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(スタンダード)[14コ組]
KTC¥31,980税込¥35,1781個当日出荷差込角(sq.)12.7セット商品数14ソケット内容(mm)12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32付属品ピン・リング仕様アンパックシステム/パワーフィットセット内容インパクトレンチ用ソケット:BP4-12P、13P、14P、17P、19P、21P、22P、24P、27P、30P、32P/インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント:BJP4A/インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP4-075、150質量(kg)3.4タイプミリケース寸法(mm)W385×D120×H50
ホイールナットコンビソケットセット
KTC¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷中・大型車両の車検・点検時の足回り作業に使用する、標準的なサイズのソケット類を専用ケースで一括管理ができます。JIS・ISO両方式に対応。現状車両、使用頻度からホイールナットコンビソケットの入組サイズを厳選しました。ホイールナットコンビソケットは、アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。作業の流れを考慮し、12.7sq.インパクトレンチ用ソケットも入組み。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」採用で作業の安全性を向上。ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×70ケース品番ABP-M![12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071819-211021-02.jpg)
12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組]
KTC¥35,980税込¥39,5781個当日出荷差込角(sq.)12.7セット商品数14ソケット内容(mm)12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32付属品ピン・リング仕様アンパックシステム/パワーフィットセット内容インパクトレンチ用ソケット:BP4M-12TP、13TP、14TP、17TP、19TP、21TP、22TP、24TP、27TP、30TP、32TP/インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント:BJP4A/インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP4-075、150質量(kg)3.6タイプミリケース寸法(mm)W385×D120×H50
12.7インパクト用ショートソケットセット
KTC¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷フラットノーズインパクトレンチ(JAP418)と組み合わせることで、より小スペースの作業環境に有効。適合【ピン・リング】BP4S-10~19:PR-1822、BP4S-22・24:PR-2026セット内容BP4S-10/BP4S-12/BP4S-14/BP4S-17/BP4S-19/BP4S-22/BP4S-24全長(mm)28(全サイズ)差込角(sq.)12.7
FR TR 30 Classic Easy!Lock
ケルヒャー¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷業務用スプレーランス先端に取付けして使用する表面用(サーフェス)クリーナーです。水ハネを気にせずムラなく床面の洗浄が行えます。その為、水ハネの生じやすいグレーチングなどの表面でも洗浄が可能です。また、ノズル先端と対象表面が常に同じ距離で洗浄される為、どなたが行っても洗浄ムラがありません。<仕様>直径 300mm 、ノズル キットが付属しています (2 × サイズ 018。その他は別途注文可能)。ランスに取り付けるアクセサリー本体の取り付け部分はEasy!Lock仕様です。ボディーカバーはプラスチック製、耐熱60度までなので、高温水による洗浄は不可です。耐圧18MPaまで適合機種(以下は接続口が新型のEasy!Lock対応モデルのみ使用可能。温水対応モデルは、使用時は吐出温度は60度以下で使用してください。) HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 4/11 C Bp、HD 7/15 C、HD 7/15 CX、HD 7/15 M、HD 8/16-4 M Cage、HD 9/17 M、HD 9/17 MX、HD 9/17 -4 S、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 10/22 -4 S、HD 10/22 -4 SXA、HD 13/15 S、HD 7/10 C Food、HDS 4/7 U、HDS 4/7 C、HDS 8/9 C、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HD 10/19 M、HDS 8/17 -4 M、HDS 10/19 -4 M、HDS 13/15 S、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 8/20 G、HD 9/23 G、HDS 801 B、HDS 8/20 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 DE、HDS 1000 DE WEED接続ねじEASY!Lock 簡単接続直径(mm)300
パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m ID6 25MPa
ケルヒャー¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷長さ20mの業務用クリーニングホースです。外径は16mm、最大吐出圧力は20MPaです。使用に際しては別途パイプクリーニングノズルが必要です。仕様最大許容圧力(bar):250適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX、HDS 4/7 C長さ(m)20接続ねじEASY!Lock 簡単接続接続1/8"
ヘキサゴンレンチセット
FPC¥18,980税込¥20,8781セット6日以内出荷用途12.7sqヘキサゴンレンチセットです。セット内容4H-5・6・8・10・12・14・17、ドライバービット(BP-3×50(+)No.3、BF-7×50(-)1×7)、ラチェットハンドル(RH-411)、エクステンションバー(ETB-450)、クロスバー(CB-461)、ビットホルダー(BH-4)、メタルケース質量(g)2443ケース寸法(mm)320×140×38
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥36,980税込¥40,6781本7日以内出荷仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備溶接電流(A)150冷却方式空冷ネック形状固定式適合電極径(Φmm)~2.4RoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥44,980税込¥49,4781本7日以内出荷仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備溶接電流(A)150冷却方式空冷ネック形状フレキシブル適合電極径(Φmm)~2.4RoHS指令(10物質対応)対応
スタータプーリアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷図解NoKC26M エンジン リコイルスタータ部品_No.16、BC234M エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BCS26M エンジン リコイルスタータ エンジン号機L402426~部品 スタータプーリアセンブリ_No.18、BC263M エンジン リコイルスタータ部品 スタータプーリアセンブリ_No.4、BP2521MA エンジン リコイルスタータ部品 スタータプーリアセンブリ_No.4、BCS26M エンジン リコイルスタータ エンジン号機~K4113210部品 スタータプーリアセンブリ_No.23、KC26M-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BC20MA エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータプーリアセンブリ_No.17、BC26M エンジン リコイルスタータ ~K4113210部品_No.21、KC26MX エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BP252MA エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 スタータプーリアセンブリ_No.49、LBC234M-DX エンジン リコイルスタータ部品_No.4など
クリーナエレメント
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷図解NoBP2540A(NF) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 クリーナエレメント_No.4、GSW708 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、マフラ部品 クリーナエレメント_No.4、BP4040A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 クリーナエレメント_No.4、GKP4040E エアクリーナ,キャブレタ部品 クリーナエレメント_No.4、GKP2540E エアクリーナ,キャブレタ部品 クリーナエレメント_No.4、GKP4040E-1 エアクリーナ,キャブレタ部品 クリーナエレメント_No.4、BP254 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガスケットセット部品 クリーナエレメント_No.4、BP254A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 クリーナエレメント_No.4、BP2540A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 クリーナエレメント_No.4、GS17EMSR エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 クリーナエレメント_No.4、MS154EA-3M エアクリーナ,キャブレタ2006年7月生産分から部品_No.4、MS154EA-3M エアークリーナ,キャブレタ部品_No.4、MS171EMM-1 エアクリーナ キャブレタ部品_No.4、BP404A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 クリーナエレメント_No.4、GS17EM エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 クリーナエレメント_No.4、MSW-72-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.4
ネームラベル
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941個8日以内出荷図解NoBP404A-1 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品 ネームラベル_No.4、GKP4040E ラベル,ツールセット,ガスケット部品 ネームラベル_No.4、BP4040A エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品 ネームラベル_No.4、GKP4040E-1 ラベル,ツールセット,ガスケット部品 ネームラベル_No.4、BP2540A エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品 ネームラベル_No.4、GS17EMSR エンジン ラベル、付属品部品 ネームラベル_No.4、BP254A-1 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品 ネームラベル_No.4、GS17EM エンジン ラベル、付属品部品 ネームラベル_No.4、GKP2540E ラベル,ツールセット,ガスケット部品 ネームラベル_No.4、BP2540A(NF) エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品 ネームラベル_No.4
セムス
BIGM(丸山製作所)¥169税込¥1861個8日以内出荷図解NoGKP2520E 本体部品 セムス_No.17、GKP4140E 本体部品 セムス_No.17、GKP5140E 本体部品 セムス_No.5、BP2520A 本体部品 セムス_No.17、GKP2540H 本体部品 セムス_No.17、BP2520AS 本体部品 セムス_No.17、GKP8040E 本体部品 セムス_No.19、GKP4140E-1 本体部品 セムス_No.17、BP2520MA 本体部品 セムス_No.17、BP2540H 本体部品 セムス_No.17、GKP8041E 本体部品 セムス_No.4、GKP5140E 本体部品 セムス_No.13、GKP8041E 本体部品 セムス_No.19、GKP5140E 本体部品 セムス_No.16、GKP8041E 本体部品 セムス_No.5、BP8040A 本体部品 セムス_No.19、GKP8041E 本体部品 セムス_No.16、BP2520AS(NF) 本体部品 セムス_No.17
ガバナスプリング
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281個8日以内出荷図解NoMS171EMM-1 コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.32、GSW708 エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.34、MSW-72-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.34、BP254A-1 エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、BP254 エンジン フューエルタンク、マフラ、ラベル部品 ガバナスプリング_No.23、GS17EMSR エンジン フューエルタンク、マフラ部品 ガバナスプリング_No.4、GKP4040E コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、BP2540A(NF) コントロールパネル、リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、BP2540A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、GKP2540E コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、GS17EM エンジン フューエルタンク、マフラ部品 ガバナスプリング_No.4、BP404A-1 エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、MS154EA-3M コントロールパネル,リコイルスタータ2006年7月生産分から部品_No.36、GKP4040E-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、BP4040A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、MS154EA-3M スイッチ.プラグ,ラベル部品_No.7
マークB(コンビネーション)
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941個8日以内出荷図解NoMLKW1511H ラベル部品_No.4、TSW17H エンジン ラベル部品_No.4、GSW15C-H エンジン ラベル部品 マークB(コンビネーシヨン)_No.4、BP5040A エンジン ラベル、ツール部品 マークB(コンビネーシヨン)_No.6、TSW41H エンジン ラベル、ガスケットセット部品_No.4、MKW1210H(JP) ラベル,ガスケットキット部品_No.4、TSW12H-C エンジン ラベル、ガスケットキット部品_No.4、TSW12H エンジン ラベル、ガスケットキット部品_No.4、BP8040A エンジン ラベル、ツール部品 マークB(コンビネーシヨン)_No.6
スプリングピン
BIGM(丸山製作所)¥43税込¥471個8日以内出荷図解NoMP2530E-S キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 スプリングピン_No.4、MP4030E-S キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 スプリングピン_No.4、MKW1010-BCR インテーク,エキゾースト部品_No.2、GS17EBSR エンジン キャブレタ、マフラ、フューエルタンク部品 スプリングピン_No.4、MKW1010-BC-1 インテーク,エキゾースト部品_No.2、MKW1010-BP インテーク,エキゾースト部品_No.2、MKW1010-BC-1(2013) インテーク,エキゾースト部品_No.2、GS17EB エンジン キャブレタ、マフラ、フューエルタンク部品 スプリングピン_No.4、スマッシャー21 エンジン インテーク、エクゾースト部品_No.7、MKW1010-BPS-1 インテーク,エキゾースト部品_No.2
スロットルリターンスプリング
BIGM(丸山製作所)¥189税込¥2081個8日以内出荷図解NoMKW1210H(JP) フライホイール,イグニッションコイル,コントロール部品_No.14、TSW12H エンジン フライホイール、イグニッションコイル、コントロール部品_No.14、TSW41H エンジン フライホイール、イグニッションコイル、コントロール部品_No.14、TSW12H-C エンジン フライホイール、イグニッションコイル、コントロール部品_No.14、GS305EH エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 スロットルリターンスプリング_No.55、GSW15C-H エンジン フライホイール、イグニッションコイル、コントロール部品 スロットルリターンスプリング_No.14、GSL305-H エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 スロットルリターンスプリング_No.55、MS410EA-H エアクリーナ キャブレータ ガバナ部品_No.4、TSW17H エンジン フライホイール、イグニッションコイル、コントロール部品_No.14、BP8040A エンジン フライホイール、イグニッションコイル、コントロール部品 スロットルリターンスプリング_No.14、BP5040A エンジン フライホイール、イグニッションコイル、コントロール部品 スロットルリターンスプリング_No.14、MLKW1511H フライホイール,イグニッションコイル,コントロール部品_No.14、MKW728H フライホイール,イグニッションコイル,コントロール部品_No.13
シールワツシヤ
BIGM(丸山製作所)¥659税込¥7251個8日以内出荷規格M6NOK-WFソウトウヒン部品名称シールワツシヤ図解No2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.14、MW2SFX30GZ 部品_No.14、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.14、MW2SF25G-B 部品_No.12、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.17、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.16、MW2SFX35G 部品_No.13、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.13、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.14、MKW1010MD ポンプ部品_No.17、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.12、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.12
MP4020E-6M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 キャブレタガスケット
BIGM(丸山製作所)¥419税込¥4611セット(5個)8日以内出荷図解NoBP254A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 キャブレタガスケット_No.9、MSW-72-M 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.34、GSW708 エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 キャブレターガスケット_No.33、MS154EA-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット,ガスケットセット部品_No.9、BP4040A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 キャブレタガスケット_No.9、GS17EM エンジン ラベル、付属品部品 キャブレタガスケット_No.16、MP2520E-4M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 キャブレタガスケット_No.37、GS17EMSR エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 キャブレタガスケット_No.9、GKP2540E ラベル,ツールセット,ガスケット部品 キャブレタガスケット_No.13、GS17EM エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 キャブレタガスケット_No.9、GS17EMSR エンジン ラベル、付属品部品 キャブレタガスケット_No.16など
ガバナシャフト
BIGM(丸山製作所)¥869税込¥9561個8日以内出荷規格5フクム図解NoBP254A-1 エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品 ガバナシヤフト_No.4、MSW1008-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.13、GS17EM エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品 ガバナシヤフト_No.4、MS330EA-M エンジン(コントロールパネル リコイルスタータ)部品_No.13、MS154EA-3M コントロールパネル,リコイルスタータ2006年7月生産分から部品_No.4、MSW1008-3M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.13、MS313EW-3M(2004) コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.13、GKP4040E-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナシヤフト_No.4、MS171EMM-1 コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.4、MSV313B-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.13、BP2540A(NF) コントロールパネル、リコイルスタータ部品 ガバナシヤフト_No.4など
フランジボルト
BIGM(丸山製作所)¥259税込¥2851個8日以内出荷図解NoMS410R2-M エンジン クランクケース部品_No.35、MS415EA-LS シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.17、MRS90-500 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.35、MS315EW シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.38、MSA415R8CG-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.17、MS415R4CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.17、MS415CA エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.38、MRS40H-153 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.40、BP804A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 フランジボルト_No.38、MSA415R4CS-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.17、MP561EM-2H シリンダブロック,シリンダへッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 フランジボルト_No.37、MS415ESTR-100-1 エンジン シリンダブロックなど
プリント板用スペーサー丸型
MAC8(マックエイト)¥6,698税込¥7,3681袋(100個)9日以内出荷から47日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応



















![12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(スタンダード)[14コ組] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071803-211021-02.jpg)


![12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071819-211021-02.jpg)