カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 防災用品(7)
  • 農業機械(7)
  • 作業工具(7)
  • 機構部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp200」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    779税込857特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • マルチプリンタ帳票 A4 白紙 3面 6穴 ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票 A4 白紙 3面 6穴

    ヒサゴ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    コピー用紙より断然便利なミシン目入り用紙・ファイル穴付き汎用帳票です。ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。
    用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。タイプ白紙穴間隔(mm)80白色度(%)80厚さ(mm)0.09サイズA4穴数6穴ラベルサイズ(mm)210×99面付3面適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどミシン目あり
  • マルチプリンタ帳票 ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票

    ヒサゴ(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1冊(100枚)
    当日出荷
    適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
  • マルチプリンタ帳票 A4 白紙 2面 ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票 A4 白紙 2面

    ヒサゴ(8件のレビュー)
    1,194税込1,313
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    コピー用紙より断然便利なミシン目入り用紙汎用帳票です。 ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。
    用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。サイズA4タテ厚さ(mm)0.09タイプ白紙白色度(%)80紙厚(mm)約0.09面付2サイズ(mm)210×297ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどミシン目あり
  • マルチプリンタ帳票 A4 白紙 3面 ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票 A4 白紙 3面

    ヒサゴ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    インクジェットプリンタ、コピー機でもお使いいただけます。 無地タイプなので、使いやすい設計で帳票を印刷できます。
    用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。タイプ白紙白色度(%)80厚さ(mm)0.09サイズA4ラベルサイズ(mm)210×99面付3面適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどミシン目あり
  • マルチプリンタ帳票 A4 白紙 2面 4穴 ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票 A4 白紙 2面 4穴

    ヒサゴ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    コピー用紙より断然便利なミシン目入り用紙・ファイル穴付き汎用帳票です。 ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。
    用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。タイプ白紙白色度(%)80厚さ(mm)0.09サイズA4穴数4穴紙質上質紙ラベルサイズ(mm)210×148.5面付2面穴間隔(mm)80用紙サイズA4素材上質紙適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどミシン目あり
  • マルチプリンタ帳票 ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票

    ヒサゴ(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
  • 保管ボックス カール事務器

    保管ボックス

    カール事務器
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    A4書類・クリアファイルや角形2号封筒がそのまま入り、ご家庭やオフィスで書類や貴重品を収納できる『保管ボックス』です。 軽くて扱いやすいプラスチック製です。一万通りの暗証番号(4桁ダイヤル錠)でロックできるので安心安全です。盗難防止には同シリーズのスチール製(HBS-100)がオススメです。 収納物(例):契約書、マイナンバーカード、保険証書、パスポート、通帳、印鑑、金銭、スマホ、タブレット、ゲーム機など
    用途契約書、マイナンバーカード、保険証書、パスポート、通帳、印鑑、金銭、スマホ、タブレット、ゲーム機などの保管管理質量(g)970寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約286×370×77収納サイズA4施錠方法ダイヤル錠
  • 解体ブレード マヤ工業

    解体ブレード

    マヤ工業(17件のレビュー)
    719税込791
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
    用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。幅(mm)19厚さ(mm)1.3
  • マルチプリンタ帳票 A4 白紙 4面 ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票 A4 白紙 4面

    ヒサゴ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    コピー用紙より断然便利なミシン目入り用紙汎用帳票です。 ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。
    用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。タイプ白紙白色度(%)80厚さ(mm)0.09サイズA4ラベルサイズ(mm)105×148.5面付4面用紙サイズA4適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどミシン目あり
  • ネグロック(H形鋼用) ネグロス電工

    ネグロック(H形鋼用)

    ネグロス電工
    5,998税込6,598
    1箱(20個)
    当日出荷
    形鋼の幅に合わせて取り付け角度を調節できます。
  • 片頭プラスビット(磁石付) Panasonic(パナソニック)

    片頭プラスビット(磁石付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷
    先端形状(+)適合工具段付部までのサイズ11.5mm/EZ7520、EZ7420、EZ7410、EZ7411、EZ6220、EZ6225、EZ503、EZ502、EZ6420(EZ7520・EZ7410・EZ7411は13mm段付ビット、EZ7420は9mm段付ビット・13mm段付ビットも使えます)両頭機能片頭
  • マルチプリンタ帳票 A4 白紙 4面 8穴 ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票 A4 白紙 4面 8穴

    ヒサゴ
    1,098税込1,208
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    コピー機でもお使いいただけます。 無地タイプなので使いやすい設計で帳票を印刷できます。
    サイズA4厚さ(mm)0.09ラベルサイズ(mm)105×148.5タイプ白紙穴数8穴白色度(%)80紙質上質紙面付4面穴間隔(mm)80素材上質紙適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    10,407税込11,448
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 特殊活性炭フィルター 三菱電機

    特殊活性炭フィルター

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1箱(2枚)
    当日出荷
    約48000本分におい成分を処理できる長寿命を実現。お客様でも簡単に交換できます。
    用途スモークダッシュ交換用フィルタータイプテーブルタイプ・カウンタータイプ・フラットタイプ共通交換目安48000本=1日の喫煙本数200本×20日/月×1年
  • プライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    プライヤ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    J-CRAFT99シリーズ
    用途つかむものの大小により口幅2段階。ボルト・ナットの締付け、取外しに。線材の切断・ネジリ、曲げ、引っ張りに。薄い鉄板などの曲げに。手で掴めないもの等のつかみに。
  • MAGIC BOND PRO替 旭エンジニアリング

    MAGIC BOND PRO替

    旭エンジニアリング
    34,980税込38,478
    1個(200g)
    翌々日出荷
    UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなどほとんどの液体に使用可能です。水中でも硬化し、硬化後はドリル・タップなどの機械加工が可能です。
    用途工業用紫外線硬化性樹脂使用温度範囲(℃)-40~150主な用途金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 裏地紋2面密封式 ヒサゴ

    裏地紋2面密封式

    ヒサゴ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1袋(100枚)
    当日出荷
    粘着テープ付の密封式タイプ。封筒に入れる手間がいりません。給与明細や、納品書、請求書など罫線ごと印刷してテープを剥がして折り曲げるだけ。裏地紋が入っていて内容が透けにくくなっています。BP2009Tの後継品です。
    サイズA4紙厚(mm)0.14面付2ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ミシン目あり
  • ダックビルプライヤー TSUNODA(ツノダ)

    ダックビルプライヤー

    TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    くわえ部が広く板材などを押さえるのに便利。
    全長(mm)210トラスコ品番853-4840質量(g)180先端幅広頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17先端長(mm)41バネ無し柄幅(mm)55
  • 裏地紋2面密封式大入 ヒサゴ

    裏地紋2面密封式大入

    ヒサゴ
    11,980税込13,178
    1冊(350枚)
    当日出荷
    粘着テープ付の密封式タイプ。封筒に入れる手間がいりません。給与明細や、納品書、請求書など罫線ごと印刷してテープを剥がして折り曲げるだけ。裏地紋が入っていて内容が透けにくくなっています。BP2009TZの後継品です。
    サイズA4紙厚(mm)0.14面付2用紙サイズA4ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ミシン目あり
  • バリトリビットハード ヤナセ(柳瀬)

    バリトリビットハード

    ヤナセ(柳瀬)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    小さな穴からサイズも豊富にご用意しております。
    タイプピアノ線Φ0.7寸法D(mm)50寸法B(mm)50寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    629税込692特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • ペンチ HAMACO(浜田工業)

    ペンチ

    HAMACO(浜田工業)
    38,980税込42,878
    1丁
    当日出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。全長(mm)205トラスコ品番420-7726材質ベリリュウム銅合金質量(g)470切断能力(Φmm) 鉄線1.8切断能力(Φmm) 銅線2認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • 油性ラップ液 コスモステクノ

    油性ラップ液

    コスモステクノ
    1,698税込1,868
    1本(400mL)ほか
    当日出荷
    品質の高いベースオイルを使用してるため非常に臭いが薄く、大量に使用しても工場が臭いません。 非常に安定性が高く、ほとんどの液などと反応しません。 マイルドな液性のため手荒れがほとんど起こりません。 さらさらのラップ液で砥粒の分散性にも優れますので、お手持ちの砥粒を撹拌・混合して使用できます。 また、油性ダイヤモンドペーストなどの油性希釈液としてもご使用になれます。簡易的な油性研削液としてもご使用になれます。
    用途油性ラップ液でダイヤモンドを分散して使用します。密度0.789引火点(℃)88粘度(cSt)2.8流動点(℃)-70
  • 非自動ビルジポンプ 日立

    非自動ビルジポンプ

    日立(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    池の水の循環・入れかえに。
  • バフポリッシャー アルゴファイルジャパン

    バフポリッシャー

    アルゴファイルジャパン
    499税込549
    1袋(4枚)
    当日出荷
    特殊な不織布に研磨材を固着させているので、大きい空洞が発熱を抑えます。不織布は大変柔らかいので押し当てる力により、仕上げ面粗度を調整できます。
    トラスコ品番198-3902寸法(mm)25×8グレー
  • アンティークL形ブラケット CLOVER(クローバ)

    アンティークL形ブラケット

    CLOVER(クローバ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 整流用 ブリッジダイオード 単相 4-Pin DiodesZetex

    整流用 ブリッジダイオード 単相 4-Pin

    DiodesZetex
    2,298税込2,528
    1セット(35個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Battery Pack 2000 Plus Jackery(ジャクリ)

    Battery Pack 2000 Plus

    Jackery(ジャクリ)
    159,091税込175,000
    1台
    3日以内出荷
    Jackeryポータブル電源2000Plus「JBP-2000A」用の増設バッテリー。ポータブル電源1台に対して5台まで増設可能です。
    セット内容本体、バッテリーパック接続ケーブル、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)約470×331×231質量(kg)約19温度(℃)充電:0~45定格容量リチウムイオン電池45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh)保存温度範囲(℃)0~25(1年)、0~45(3ヶ月)、-20~45(1ヶ月)RoHS指令(10物質対応)対応ポートDC拡張:2×32.2V-50.4V=97A、電流制限97A、DC入力:11-17.5V(動作電圧)=8A、2ポート電流制限8A:17.5-60V(動作電圧)=12A、2ポート電流制限24A、合計1400W動作温度範囲(℃)-10~45
  • 寿司容器 バイオPS ふれあい 15-12B いとど金 リスパック リスパック

    寿司容器 バイオPS ふれあい 15-12B いとど金 リスパック

    リスパック
    1,498税込1,648
    1袋(50点)
    4日以内出荷
    伝統工芸「切子」が伝える「うつわ」文化と食卓の笑顔。お寿司に。環境対応素材。フタ別売り。
    材質バイオHIPS寸法(mm)147×114×26質量(g)8
  • R  2"  x50mm 雄ねじステム(スチーム用/スチール製) エスコ

    R 2" x50mm 雄ねじステム(スチーム用/スチール製)

    エスコ
    8,240税込9,064
    1個
    翌日出荷
    形状ステムエスコ品番EA141BP-200
  • 防爆  ピンセット HAMACO

    防爆 ピンセット

    HAMACO
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
  • Jackery 2000 Plus v2用拡張バッテリー Battery Pack 2000 Jackery(ジャクリ)

    Jackery 2000 Plus v2用拡張バッテリー Battery Pack 2000

    Jackery(ジャクリ)
    153,636税込169,000
    1台
    4日以内出荷
    Jackeryポータブル電源2000PlusV2用の拡張バッテリー。必要に応じて容量をアップできます。
    対象Jackeryポータブル電源2000Plus V2
  • 空円錐ノズル(小量噴霧) KKBPシリーズ いけうち

    空円錐ノズル(小量噴霧) KKBPシリーズ

    いけうち
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズル。異物通過径が大きく、目詰まりしにくい細霧発生ノズル。部品点数が少なくコンパクトな設計。ワーラーが取外し可能、メンテナンスが容易。
    用途加湿、冷却、散布圧力(MPa)標準:0.3材質S303(本体)、S316L相当(ワーラー)
  • ポータブル電源2000Pro 3300W/2048Wh OUKITEL

    ポータブル電源2000Pro 3300W/2048Wh

    OUKITEL
    304,364税込334,800
    1台
    5日以内出荷
    家庭用・アウトドア・災害時に頼れる高性能モデルのポータブル電源です。定格出力3300W(瞬間最大6600W)で冷蔵庫やエアコンなどの高出力家電も安心して使用可能。容量は2048Whで、最大7台の拡張バッテリーを接続すれば16384Whまで拡張できます。ACとソーラーの同時充電に対応し、約1時間で80%まで急速充電可能。UPS機能付きで停電時も0.01秒で電力供給を切り替え、安心のバックアップを提供。長寿命なリン酸鉄リチウム電池を採用し、約3500回の充放電が可能です。ご家庭での節電対策やアウトドア、災害時の備えに最適です。
    質量(kg)26出力【AC】100V ~ 50Hz/60Hz×5ポート【DC】DC5521×2ポート【USB-A】12W×2ポート、QC3.0×2ポート【USB-C】PD100W×2ポート【シガーソケット】12V×1ポート温度(℃)(充電)0~40、(放電)ー10~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)482×296×322定格出力(W)3300(サージ6600)機能UPS有電池リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)640充放電回数(回)3500(SOH>80%)バッテリー容量(Wh)2048
  • LED洋風ペンダント コイズミ照明

    LED洋風ペンダント

    コイズミ照明
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
    プルスイッチタイプの洋室向けペンダントライトです。
    用途プルスイッチタイプです。(全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯)日本製幅(mm)538質量(kg)1.3高さ(mm)114奥行(mm)538色温度(K)6500LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
  • ケーブルラック用支持材 パイプ型ブラケット カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 パイプ型ブラケット

    カナフジ電工
    4,598税込5,058
    1個
    10日以内出荷
    ラック傾斜部のブラケットです。
    種類溶融亜鉛メッキ仕上
  • 無線式 QRコード対応 小型二次元バーコードリーダー(Bluetooth) エフケイシステム

    無線式 QRコード対応 小型二次元バーコードリーダー(Bluetooth)

    エフケイシステム
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    ・ 1 台で Bluetooth モード(無線式)、メモリモード(蓄積式)、 USB 接続モード(ケーブル式)の 3 つのモードに切り替え可能。・ 医療現場や食品製造現場で安心して使える抗菌仕様(JIS Z 2801)。・ Bluetooth 4.0/ 4.2 対応。・ バイブレーション機能搭載。・ アナログ式電源スイッチ採用 タイムアウト設定を気にせず運用できます。・ 大容量バッテリーにより長時間運用に最適(連続使用 約 20 時間)。・ スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応。・ 防滴抗菌シリコンジャケット , ストラップ , USB ケーブル(通信 / 充電)を標準同梱。・ GS1 Databar 読取りに対応
    仕様【PCS値】30%以上【スキャン速度】30fps/秒【可動時間】満充電から1D:約22時間 / 2D:約20時間 ※10秒毎に2回スキャン時【耐外乱光】屋内照明:最大1,600Lux / 屋外照光:最大100,000Luxセット内容本体, USB ケーブル(通信/充電), ストラップ, 簡易マニュアル, 防滴シリコンジャケットホワイト質量(g)約70 (本体のみ)規格【抗菌】JIS Z 2801ケーブル長(m)約1.4 ストレートケーブル本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96×40×24センサーCMOS 640×480分解能1D:4mil (Code39) / 2D:7mil (QR Code)対応読み取りコード:【1D】All UPC/EAN/JAN Code (UPC-A, UPC-E, JAN-8, JAN-13, EAN-8, EAN-13, EAN-128), Code32,Code11, Code39, Code39 FullASCII, Code93, Code128, Codabar/NW7, Interleaved2of5, Industrial2of5, Matrix2of5, MSI/ Plessey, GS1 Code, GS1 Limited, GS1 Expanded,Composite code【2D】QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF 417, Micro PDF 417, Aztec Code, Maxicode ,Chinese-sensible code, DotCode光源エイミング 650nm LED / イルミネーション 6500K LEDインターフェース有線:USB Type-C(スキャナー側) - USB Type-A(ホスト側) / 無線: Bluetooth 4.2バッテリーリチウムポリマー内蔵(1,800mAh)消費電力(mA)読取り時:230 / スタンバイ時:100メモリー8MB(JANコード 約60,000件のバーコードを蓄積可能)EMC規格CE, RoHS2, TELEC耐衝撃性シリコンジャケットを装着した上で1.5m から自然落下で正常動作動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-26~60RoHS指令(10物質対応)対応インジケータビープ / LED / バイブレーション入力電源(V)DC5±5%湿度(%)10~90(結露しないこと)対応プロファイルUSB(HID) / Bluetooth(HID/SPP)※Bluetooth(SPP)はiOS非対応
  • Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリーセット Jackery(ジャクリ)

    Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリーセット

    Jackery(ジャクリ)
    400,000税込440,000
    1セット
    7日以内出荷
    「Jackery ポータブル電源 2000 Plus」と「専用拡張バッテリーJBP-2000A」を組み合わせたお得なセット商品。超大容量 Jackery ポータブル電源 2000 Plusは2042Whの超大容量と定格出力3000Wの高出力を実現、合計10ポート(AC5口、USB4口、シガーソケット1口)が備わっており、同時に複数の電化製品に電力を供給することができます。拡張バッテリーは最大10台まで接続可能。2kWhから24kWhまで容量拡張することができます。Step Charge急速充電で、2Hでフル充電が可能です。超長サイクル寿命のリン酸鉄リチウムを採用 リン酸鉄リチウム電池を採用し、4000回サイクルの超長寿命、10年以上使えます。Jackery専用アプリで、手元でコントロール Jackery専用アプリで、デバイス状態の確認やリモートコントロールことができます。
    セット内容ポータブル電源 2000Plus 本体、2000Plus用増設バッテリー、バッテリーパック接続ケーブル、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)ポータブル電源:約473×359×373、Jackery Battery Pack 2000 Plus本体:約470×331×231質量(kg)ポータブル電源:約27.9、Jackery Battery Pack 2000 Plus本体:約19出力4×AC:100V~50Hz/60Hz、最大20A、1×AC:100V~50Hz/60Hz、最大30A;5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、2×USB-A:Quick Charge 3.0、5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート最大18W、2×USB-C:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W、シガーソケット:12V=10A、最大10A温度(℃)充電:0~45入力100V~50Hz/60Hz、最大15Aバッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)45.6バッテリー電圧(V)44.8DCポートAC拡張:100V~50Hz/60Hz、最大30A、DC拡張:32.2V-50.4V=97A、電流制限97A、2×DC拡張:32.2V-50.4V=97A、電流制限97A動作温度範囲(℃)-10~45バッテリー容量(Wh)2042.8入力ポートDC:11-17.5V(動作電圧)=8A、2ポ一 卜電流制限8A;17.5-60V(動作電圧)=12A、2ポ一 卜電流制限24A、合計1400W、11-17.5V(動作電圧)=8A、2ポート電流制限8A;17.5-60V(動作電圧)=12A、2ポート電流制限24A、合計1400W