カテゴリ
- 研磨材(3)
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bp2012」の検索結果

マルチプリンタ帳票 A4 カラー 3面
ヒサゴ¥1,498税込¥1,6481袋(100枚)当日出荷コピー用紙より断然便利なミシン目入り用紙汎用帳票です。 カラータイプなので仕分けに便利です。 ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。厚さ(mm)0.09サイズA4タイプカラー白色度(%)80ラベルサイズ(mm)210×99面付3面用紙サイズA4適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどミシン目あり
レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)
ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(20本)当日出荷から9日以内出荷広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。幅W×全長(mm)20×520
レジンクロスベルト 20×520mm
ベルスター研磨材工業¥3,698税込¥4,0681箱(20本)24日以内出荷小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。長さ(mm)520幅(mm)20砥材A
青POM ギヤシリーズ 平歯車
協育歯車¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷材質ポリアセタール形B1モジュール2圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタ
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241個8日以内出荷備考BP-1/4 ※~2012年10月部品名称アダプタ図解NoSSA-アルフア605MA フロントアクスル分解-3部品_No.8、BSA-600LDEQ(JP) 油圧機器1 台車部品_No.19、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.アダプタ、BSA-600LDEQ(JP) 油圧機器2 ブーム部品_No.9、SSA-Z500MA-1 油圧機器部品_No.29、SSA-V602C 油圧機器部品_No.32、SSA-アルフア1005VT フロントアクスル分解-3部品_No.9、SSA-Z550 油圧機器部品_No.29、SSA-Z601S 油圧機器部品_No.29、SSA-V602C-DX 油圧機器部品_No.32、BSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.アダプタ、BSA-500JD-125THシリーズ 油圧機器部品_No.26、BSA-600LDMQ(JP) ブームリフト部品_No.13、BSM-1050SLT-20HA3U 油圧バルブ部品_No.26、BSA-600LDEQ(JP) ステアリングリンケージ部品_No.3など