カテゴリ

  • 清掃用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 農業機械(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「bp22-45」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木製基板 日東工業

    木製基板

    日東工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様低ホルムアルデヒド材質木板
  • 鉄製基板 日東工業

    鉄製基板

    日東工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質本体:鉄本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自立鉄製基板 日東工業

    自立鉄製基板

    日東工業
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷から12日以内出荷
    材質本体:鉄板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 床洗浄機 BR 45/22 C Bp Li ケルヒャー

    床洗浄機 BR 45/22 C Bp Li

    ケルヒャー
    899,800税込989,780
    1台
    翌々日出荷
    ローラーブラシの高い面圧により、溝や凹凸のある床の奥の頑固な汚れまで徹底的に洗浄します。さらに、粗ゴミ回収機能も搭載しているため、洗浄前の除塵作業を省き、清掃時間を大幅に短縮することが可能です。旋回時の利便性を高める首振りヘッド機能(KART技術、左右200°回転式)により、店舗什器や機械設備などの障害物の多いエリアでも、衝突のリスクを回避して、マシンを簡単・快適に操作できます。従来の鉛バッテリーと比べ、約3倍の長寿命を実現した、完全メンテナンスフリーの高性能リチウムイオンバッテリーを搭載。急速充電・部分充電にも対応し、複数シフト運用や突発的なコスト発生の回避に貢献します。ブラシ、スクイジー、汚水タンクなどは工具不要で着脱でき、後片付けの時間を削減します。また、丸洗い可能な汚水タンクで、常に清潔・衛生的にご使用いただけます。良好な視界と作業者の安全のため、本体の高さを抑えました。またクラス最軽量ボディにより、リフトなしでのワゴン車への積み下ろしが可能。現場間の移動が多い作業に最適です。
    幅(mm)【ブラシ清掃】450【通路旋回】1118質量(kg)43アンスラサイトグレー電源(V)【充電器用】100(50/60Hz)電圧(V)25.2タンク容量(L)【清水】22【汚水】22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)866×530×1061バッテリーリチウムイオン 25.2V/30Ah水量(L/min)1回転数【ブラシ】750-1050rpm清掃能力(m2/h)【実用上】1260【最大】1800騒音レベル(dB(A))66.5充電時間(時間)バッテリー:3.5駆動方式バッテリー吸引幅(mm)500ブラシ面圧(g/cm2)100-150駆動時間(時間)バッテリー:最大2定格入力電力(W)550
  • グリ-ンパッド(BR400/530BAT)20PCS ケルヒャー

    グリ-ンパッド(BR400/530BAT)20PCS

    ケルヒャー
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    凹凸のない床材の強力な洗浄と、こびり付いた汚れの除去に適した、緑色の研磨ローラーパッド。 。 色 緑。 硬さ ハード。 入数 (個) 20。 梱包重量 (kg) 0.2。 適合機種:BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp Li、ブラシヘッド ローラー45 C、ブラシヘッド ローラー45 W、ブラシユニットR 55 ローラーパッドシャフト, 550 mm、BR 35/12 C Bp、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp、BR 55/40 W Bp、BR 55/40 RS Bp
  • 銅バー 日東工業

    銅バー

    日東工業
    23,980税込26,378
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPAフィルター(中間フィルター) ケルヒャー

    EPAフィルター(中間フィルター)

    ケルヒャー
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    業務用床洗浄機 BR 45/22 C Bp Li、業務用ロボット掃除機 KIRA CV 50、家庭用水フィルター掃除機 DS 6.000 に使用できる洗えるEPAフィルターです。凝縮した湿気を含んだ空気中から微細な粉塵粒子やアレルゲンを捕捉します。
    質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×97×34
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 732(5L)(6.295-596.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 732(5L)(6.295-596.0)

    ケルヒャー
    9,998税込10,998
    1台(5L)
    欠品中
    ドイツと日本の第三者機関にて証明された強力な除菌性能。界面活性剤の作用により洗浄も同時に行えるため、作業時間、労力、コストを同時に削減します。食品加工設備、農業設備、学校等の公共施設に。 油・グリースや様々な汚れに
    用途授乳室 表面洗浄および消毒 屋内運動施設など 対象物表面の清掃 待合室、治療室 サニタリーエリア適合機種BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、B 60/10 C、BR 35/12 C Bp、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 Bシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×145×248pH9.9液性弱アルカリ性
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0)

    ケルヒャー
    4,498税込4,948
    1台(2.5L)
    4日以内出荷
    ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。 油・グリースや様々な汚れに 心地よい、フレッシュな香り 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
    用途床の掃除に適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 300 R I D、B 90 R Bp DOSE、BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BD 43/40 W Bp スタンダード、BD 43/40 W Bp プレミアム、BD 50/40 RS Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルパック、BD 50/70 R Bp、BD 51/40 W Bp スタンダード、BD 51/40 W Bp プレミアム、BD 65/95 RS Bp DOSE、BD 70/75 W Classic Bp、BR 120/250 R Bp DOSE、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp スタンダード、BR 45/40 W Bp プレミアム、BR 55/40 RS Bp、BR 55/40 W Bp スタンダード、BR 55/40 W Bp プレミアム、BR 65/95 RS Bp DOSE、BR 75/95 RS Bp DOSE、SGV 8/5、マイクロファイバーベルクロモップ40cm、マイクロファイバーベルクロモップ40cm(凹凸床)、マイクロファイバーモップ ノンスリップ用、B 60/10 C、BR 35/12 C BpシリーズケルヒャーpH10.5液性弱アルカリ性
  • フランジボルト(6X22) BIGM(丸山製作所)

    フランジボルト(6X22)

    BIGM(丸山製作所)
    86税込95
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGKP2540H クランクケース,マフラ部品 フランジボルト(6X22)_No.45、BP2541H エンジン クランクケース、シリンダ部品 フランジボルト(6X22)_No.45、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 フランジボルト(6X22)_No.45
  • シールワツシヤ BIGM(丸山製作所)

    シールワツシヤ

    BIGM(丸山製作所)
    659税込725
    1個
    8日以内出荷
    規格M6NOK-WFソウトウヒン部品名称シールワツシヤ図解No2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.14、MW2SFX30GZ 部品_No.14、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.14、MW2SF25G-B 部品_No.12、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.17、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.16、MW2SFX35G 部品_No.13、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.13、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.14、MKW1010MD ポンプ部品_No.17、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.12、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.12
  • 6カクボルト(+)WSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)WSW

    BIGM(丸山製作所)
    309税込340
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X25アプセツト、2010年11月~図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ 薬液配管部品_No.28、BSA-662 1062シリーズ 薬液配管部品_No.25、BSM-1670SLT(18) オプション11 撹拌停止装置部品_No.37、MB328U 本体部品_No.19、DB323 B 本体部品_No.19、GKP251 本体,付属品部品 6カクボルト(+)WSW_No.22、SSA-アルフア1005MAT 燃料配管部品_No.6、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 6カクボルト(+)WSW_No.37、BSM-1270SLT(18) オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.37、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 6カクボルト(+)WSW_No.37、MB-310HU-SC 本体部品_No.18、SSA-アルフア605MA 燃料配管部品_No.7、GKP252E 本体,付属品部品 6カクボルト(+)WSW_No.22、BC42 本体部品_No.19、MB327U 本体部品_No.45、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 6カクボルト(+)WSW_No.37、MB327UT 本体部品_No.19など
  • 6カクボルト(+) BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)

    BIGM(丸山製作所)
    899税込989
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X16部品名称6カクボルト(+)図解NoMKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.12、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.11、MW320H2(2004) 部品_No.21、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.13、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.23、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.11、MW2SFX30GZ 部品_No.13、MW2SFX35G 部品_No.12、MKW1010MD ポンプ部品_No.16、MW2SF25G-B 部品_No.11、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.13、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.16、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.13