カテゴリ

  • 作業工具(19)
  • 制御機器(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 機構部品(8)
  • 自動車純正部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • カー用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み

「bp24」の検索結果

関連キーワード
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    59税込65特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • ブッシング(絶縁型) 三桂製作所

    ブッシング(絶縁型)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂製だから軽量。錆びません。
    用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
  • TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 10A 240W ZWS240BP-24 TDKラムダ

    TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 10A 240W ZWS240BP-24

    TDKラムダ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 10A。定格電力 = 240W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 180mm。幅 = 84mm。奥行き = 42mm。効率 = 91%。重量 = 520g。TDK Lambda ZWS-BPシリーズ150 W → 240 Wスイッチモード電源. TDK Lambda ZWS-BPシリーズは、非常に信頼性の高いシングル出力電源のシリーズです。 前の世代よりも30 %小型化されています。 ZWS-BPシングル出力電源のピーク電力容量は200 %で、高電流起動の機器を駆動できます。 LED、産業、テスト、放送に最適です。. 前世代よりも30 %小型化 動作温度: -10 → +70 ℃ ピーク電力容量: 200 % 10年の電解コンデンサ寿命 機器設計を簡略化 システム電源の最適化が向上 高電流起動の機器を駆動可能 高い信頼性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 虫廻し(バルブコア廻し) VT-30 TIPTOP

    虫廻し(バルブコア廻し) VT-30

    TIPTOP
    549税込604
    1本
    当日出荷
    【ご使用方法】(1)バルブのキャプを外し、本製品を使用しバルブコアを取り外します。 ネジを外す様に左に回すと外れます。(バルブコアが硬くて外れない場合は無理に外さず整備工場に相談してください)(2)交換用の新しいバルブコアを本製品で取付け、右回しに締めます。0.36Nmまで締まると「カチ」と音がします。音がしたらそれ以上回さないでください。
    用途バルブコア取り付け・取り外しに最適締付トルク(N・m)0.36
  • A4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP241 Canon

    A4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP241

    Canon
    27,980税込30,778
    1台
    欠品中
    小サイズ用紙の高速印刷で業務効率化を実現。簡単操作で無線LAN搭載のA4モノクロモデル。A4で36枚/分、A5横 58枚/分の高速出力。リカバリータイム4秒と立ち上がりも速い。本体サイズは399×373×249mmのコンパクト設計。
    仕様(ページ記述言語)CARPS2適合機種Windows 10 以降対応セット内容(本体標準)トナーカートリッジ070、ユーザーソフトウエアCD-ROM(プリンタードライバー)他シリーズSatera消費電力(W)(最大/動作時平均/待機時)約1100/約500/約0.9エコマーク認定認定本体質量(kg)約8.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×373×249対応標準エミュレーション無し/(標準対応)両面印刷/(用紙サイズ)A4/B5/A5/A6解像度(最大プリント)2400dpi相当使用環境温度:10~30℃、湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6か月(訪問修理)プリント方式速度(普通紙/同一データ/同一カセット):【モノクロ】A4:36枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】30.2ページ/分ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5秒給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚使用可能用紙サイズA4インターフェイスUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合メーカー商品コード5952C014適合トナートナーカートリッジ070/070H商品タイプレーザープリンターエコマーク認定番号23 155 001
  • ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L MIYOSHI(小西製作所)

    ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • プラスチック二色ヒンジ(L65×W50) TAKIGEN(タキゲン)

    プラスチック二色ヒンジ(L65×W50)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    467税込514
    1個
    当日出荷
    羽根部分、軸部分ともに樹脂製のため回転がスムーズで金属粉の発生がありません。 摺動部が内部のため粉塵の飛散を抑えます。 樹脂製のため軽量です。 B-1078-13と取付け寸法に互換性があります。
    用途クリーンルーム内の各種機器扉材質(羽根)ポリブチレンテレフタレート(PBT-GF45)材質(軸)ポリアセタール(POM-GF25)標準色アイボリータキゲンコード13260
  • ボールプランジャー(重荷重用) BP-H MIYOSHI(小西製作所)

    ボールプランジャー(重荷重用) BP-H

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
  • 盤用線止めバー 日東工業

    盤用線止めバー

    日東工業
    5,798税込6,378
    1組(10個)
    当日出荷
    配線の整理、集中化にご利用ください。 盤用キャビネット(B・S)、制御盤キャビネット(RA)、屋外用制御盤キャビネット(OR)などにご利用ください。
    セット内容10本入材質本体:アルミニウム板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • A4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP244 Canon

    A4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP244

    Canon(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    操作性と高速プリントを両立。小サイズ用紙の高速印刷で業務効率化に貢献する、無線LAN搭載のA4モノクロモデル。A4で40枚/分、A5横 65枚/分の高速出力。リカバリータイム4秒と立ち上がりも速い。本体サイズは399×373×249mmのコンパクト設計。
    仕様(ページ記述言語)CARPS2セット内容(本体標準)トナーカートリッジ070、ユーザーソフトウエアCD-ROM(プリンタードライバー)他消費電力(W)(最大/動作時平均/待機時)約1100/約500/約0.9エコマーク認定認定本体質量(kg)約8.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×373×249対応標準エミュレーション無し/(標準対応)両面印刷/(用紙サイズ)A4/B5/A5/A6解像度(最大プリント)2400dpi相当使用環境温度:10~30℃、湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6か月(訪問修理)プリント方式速度(普通紙/同一データ/同一カセット):【モノクロ】A4:40枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】33.6ページ/分ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5秒給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚使用可能用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:105.0~216.0mm×長さ:148.0~355.6mm)、【手差しトレイ】A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/はがき/往復はがき/4面はがき/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:76.2~216.0mm×長さ:127.0~355.6mm)インターフェイスUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応色数1グリーン購入法適合メーカー商品コード5952C007適合トナートナーカートリッジ070/070H商品タイププリンターエコマーク認定番号23 155 001
  • カラーレーザープリンタ&カラーコピー用紙ラベル 貼ってはがせるタイプ コクヨ

    カラーレーザープリンタ&カラーコピー用紙ラベル 貼ってはがせるタイプ

    コクヨ
    1,098税込1,208
    1袋(10枚)
    当日出荷
    再はくりのりを使用しているので、一度貼ったラベルをきれいにはがすことができます。後にははがすことに想定されている時など最適です。
    紙厚(mm)0.07面付ノーカット種別貼ってはがせるタイプ白色度(%)81程度紙質光沢紙ラベルサイズ(mm)257×182坪量(g/m2)121片数10ラベル厚(mm)0.11余白なし入数10枚シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー機ラベル形状四角
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    36税込40特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • 防炎厚地オクトプラス(ボディーカバー) アラデン

    防炎厚地オクトプラス(ボディーカバー)

    アラデン(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ☆大切なお車を不審火から守る為に開発された防炎加工のボディーカバー!!。。マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!。大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。また、ダッシュボードの劣化、シートの焼け(退色)防止に。屋外駐車であっても雨風から車を保護する。。盗難防止!。車種・車内がわかりにくいので盗難防止に。。強風対策。ボディの前・中・後と強風対策用ベルトが付いていますので、強風対策も万全です。。※フロントウインドー部分に大型吸盤をセット、まず1点を固定することで、ズレルことなく簡単に大きな車でも一人でカバーをかけることが出来ます。。品質表示:ポリエステル100%厚織り生地。撥水・防炎加工(難燃性)カラーコーティング
    用途車用カバー付属品収納袋材質ポリエステル100%厚織り生地、撥水・防炎後加工(難燃性)カラーコーティング
  • チェーンストア統一伝票 タイプ用 TOPPANエッジ

    チェーンストア統一伝票 タイプ用

    TOPPANエッジ
    9,998税込10,998
    1箱(1000枚)
    4日以内出荷
    仕様No.無し寸法(幅W×奥行D)(mm)100X50複写枚数4
  • バンパープロ コーナータイプ63 岩田製作所

    バンパープロ コーナータイプ63

    岩田製作所
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン 簡単に取付可能な両面テープ付 耐油性、耐水性に優れたPVCフィルムコーティング 視認性に優れたトラ模様
    長さ(m)1
  • ハイス鋼ストレートパンチ タカノ

    ハイス鋼ストレートパンチ

    タカノ(1件のレビュー)
    339税込373
    1本
    3日以内出荷
    材質SKH51硬度61~64HRC
  • 配線支持金具 日東工業

    配線支持金具

    日東工業
    2,498税込2,748
    1台(2個)
    4日以内出荷
    キャビネット内の配線の支持用にご使用ください。 必要なところだけのコンパクトな片支持タイプです。 垂直荷重30kg、水平荷重5kg以内でご使用ください。
    セット内容金具2コ、取付ねじ材質本体:鉄質量(kg)0.1表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 24x192mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング) エスコ

    24x192mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)24軸長(mm)192
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    端子形状コネクタ定格出力電力(W)240入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
  • 寿司容器 バイオPS ふれあい 20-12B あやなす赤 リスパック リスパック

    寿司容器 バイオPS ふれあい 20-12B あやなす赤 リスパック

    リスパック
    1,798税込1,978
    1袋(50点)
    4日以内出荷
    伝統工芸「切子」が伝える「うつわ」文化と食卓の笑顔。お寿司に。環境対応素材。フタ別売り。
    材質バイオHIPS寸法(mm)197×114×26質量(g)10
  • 青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ 平歯車

    協育歯車
    769税込846
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寿司容器 バイオPS ふれあい 20-12B いとど金 リスパック リスパック

    寿司容器 バイオPS ふれあい 20-12B いとど金 リスパック

    リスパック
    1,798税込1,978
    1袋(50点)
    4日以内出荷
    伝統工芸「切子」が伝える「うつわ」文化と食卓の笑顔。お寿司に。環境対応素材。フタ別売り。
    材質バイオHIPS寸法(mm)197×114×26質量(g)10
  • 線止め金具 日東工業

    線止め金具

    日東工業
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    セット内容金具2本、取付ねじ材質本体:鉄本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • バレルプランター 幅24/30cm FRP製 住まいスタイル

    バレルプランター 幅24/30cm FRP製

    住まいスタイル
    3,198税込3,518
    1個ほか
    3日以内出荷
    本物そっくり!軽くて丈夫な、腐らない植木鉢。 木製のウイスキー樽をイメージした、。 FRP(繊維強化プラスチック)素材のプランターです。 FRPはとても軽い上に、繊維によって強化されているため、。 強度が高いのが特徴です。 大切に使いこんだようなヴィンテージ風の風合いは、。 イングリッシュガーデンにも、和風モダンにも。 似合いそうな、さりげない高級感。 実際に生活の中に置いてみると、どんなシーンでも。 意外に主張しすぎず、好相性。 ずっと前からそこにあったように調和しますよ。。 FRPプランターの特徴。 ・軽い/強度が高い/腐らない/サビない/ささくれない!。 ・本物そっくり!。 ・厚みがあるので安っぽくない!。。FRPプランター 軽量 高耐久 グラスファイバー。
    用途FRPプランター:庭 ガーデニング 高耐候 頑丈 丈夫 プランターカバー カントリー ベランダ バルコニー FRPダークブラウン仕上ステイン系塗装
  • フュエルコックアセンブリ 1 4BP-24500-01 YAMAHA(ヤマハ)

    フュエルコックアセンブリ 1 4BP-24500-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番4BP-24500-00
  • ダンパ シート 4BP-24737-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ シート 4BP-24737-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    549税込604
    1個
    欠品中
  • 電源管理(UPS) ATEN

    電源管理(UPS)

    ATEN
    81,980税込90,178
    1個
    4日以内出荷
    本バッテリーボックスは、ATEN UPSシステムとともに使用することで、バッテリーの稼働時間を延長します。稼働時間に余裕を持たせることで、予期せぬ電源遮断から貴重なデータを保護します。
    最大出力(アウトレット)50ARoHS指令(10物質対応)対応ケース(ラックユニット)2U
  • シートロック アセンブリ 4BP-24780-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シートロック アセンブリ 4BP-24780-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
  • プレート 4BP-24792-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート 4BP-24792-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    399税込439
    1個
    欠品中
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス 24BP450Y-B 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス 24BP450Y-B 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,998税込8,798
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種LGエレクトロニクス 24BP450Y-B取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • (12.7SQ)インパクトソケット KTC

    (12.7SQ)インパクトソケット

    KTC(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ソケット形状6角差込角(sq.)12.7
  • 12.7sq. インパクトレンチ用ソケット KTC

    12.7sq. インパクトレンチ用ソケット

    KTC(22件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
    差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
  • (12.7SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC

    (12.7SQ)インパクトソケット(ディープ)

    KTC(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
  • (12.7SQ)インパクトソケット(セミディープ) KTC

    (12.7SQ)インパクトソケット(セミディープ)

    KTC(21件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
  • 19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き KTC

    19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き

    KTC(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
    差込角(mm)19ソケット形状6角
  • (19.0SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC

    (19.0SQ)インパクトソケット(ディープ)

    KTC(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    薄肉タイプ、ピン・リング付
    全長L(mm)100寸法l(mm)75差込角(sq.)19ソケット形状6角
  • (25.4SQ)インパクト用ソケット(ディープ) KTC

    (25.4SQ)インパクト用ソケット(ディープ)

    KTC(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    薄肉タイプ、ピン・リング付
    差込角(sq.)25.4ソケット形状6角
  • JB クール&ヒートクッション JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB クール&ヒートクッション

    JB(日本ボデーパーツ工業)(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    夏は涼しく、冬は暖かく!四季を通じて快適なドライブ。暑い時は、強力ファンでエアコンの涼しい風を爽やかに送風!!。寒い時は内蔵ヒーターが包み込むように優しく暖めます!
    用途内装パーツ材質ポリエステル寸法(mm)1030×500ブラックタイプシングル消費電力(W)クール時:12、ヒート時:36コード長さ(m)約1.5ヒューズ容量(A)5表面温度(℃)環境温度+15~20