カテゴリ
- 安全用品(4)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「bp272」の検索結果

リチウムイオンバッテリー
ICOM(アイコム)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷IC-DPR3(デジタル簡易無線)用バッテリーです。用途IC-DPR3(デジタル簡易無線)用トラスコ品番180-6789幅(mm)95容量60(min./mAh)奥行(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
LC-185 ハードケース IP500H/BP-272装着用
ICOM(アイコム)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ハードケースL(BP-272に対応)。本体にベルトクリップを装着。ショルダーストラップの装着も可能。ケース背面のボタンをはずして充電可能対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H
ボックスパラレル
ナベヤ¥189,800~税込¥208,780~1個61日以内出荷4面並列仕様の並列精度は0.04以内です。 No.の( )は注文製作品です。材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
万能パネル
日東工業¥2,398税込¥2,6381台3日以内出荷から5日以内出荷キャビネットへの取り付けにはパネル用レールBP21タイプをご利用ください。セット内容パネル1枚、取付ねじ材質鉄色クリーム塗装(2.5Y8/2)日塗工L22-80D板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】IP無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)au 4G LTE回線
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1セット(2台)4日以内出荷4G LTE で日本全国、通話圏内。 同時通話・多重通話に対応のIPトランシーバー。 業界最小クラスのコンパクトサイズ。 防塵・防水IP67色ブラック質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)定格7.4(BP-271、BP-272)、定格5.5(BP-273A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時、突起物を除く)防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時)バッテリー容量(mAh)1880無線通信方式auの4G LTE(800MHz帯)BluetoothVer 2.1+EDR音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時)サービス分類レンタル
【レンタル】IP無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)ドコモ 3G LTE回線
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1セット(2台)4日以内出荷NTTドコモの3G/LTE回線を使うことで、日本全国が通話圏内。 従来のトランシーバーのように、通話距離の制約や不感地帯を気にせず、タイムリーな情報伝達を実現します。 同時通話・多重通話に対応。 業界最小クラスのコンパクトサイズ。 防塵・防水IP67。付属品リチウムイオンバッテリーパック(BP-272)、ベルトクリップ〈MB-135〉、ハンドストラップ、アンテナなど質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)定格7.4(BP-272)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時)、突起物を除く連続使用時間(時間)○BP-272使用時、約17(送信:受信:待受=5:5:90)[目安]※運用状況により変わります。防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時)バッテリー容量(mAh)1880BluetoothVer 2.1+EDR音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時)サービス分類レンタル