カテゴリ
- 安全用品(4)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- オフィス家具(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「bp3-l1」の検索結果

インパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm)
KTC(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷狭い個所にも使用しやすいディープ薄肉タイプです。 AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。 パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止します。 刻印に加え、見やすいサイズ表示を施しています。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。差込角(mm)9.5ソケット形状6角
バンパープロ BP3型
岩田製作所¥7,398~税込¥8,138~1本翌々日出荷から6日以内出荷耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。用途工事現場、工場での危険防止に。材質発泡ウレタン厚さ(mm)12色黄×黒タイプBP3寸法(縦×横)(mm)47×47取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
バンパープロ
岩田製作所¥5,698~税込¥6,268~1本翌々日出荷から5日以内出荷耐久性、耐衝撃に優れた高密度発泡ポリウレタン製 表面はポリウレタンフィルムをコーティング、耐油性や耐水性に優れています長さ(m)1
バンパープロ コーナータイプ BP1
岩田製作所¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷発泡ポリウレタンにより丈夫で耐久性に優れ、工場の過酷な環境下でも安心してお使いいただけます。表面にはPVCフィルムをコーティング。耐油、耐水性にも優れています。視認性い優れた虎柄ストライプ。簡単に取付可能な両面テープ付。タイプBP1
ガバナギヤアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷規格3フクム図解NoMS615R4CF-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.29、GS17EM エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ガバナギヤアセンブリ_No.3、MSV615L(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.29、BP404A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ガバナギヤアセンブリ_No.3、MSA615R8CG-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.29、MSA615R8CG-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.29、MS615R4CF-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.29、HNJ-1200 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.29、BP2540A(NF) エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 ガバナギヤアセンブリ_No.2、MSA615R4C(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.29など
オイルドレンプラグ
BIGM(丸山製作所)¥549税込¥6041個8日以内出荷図解NoBP804A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 オイルドレンプラグ_No.2、MSV615L(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.3、MSL330-M-A クランクケース、シリンダブロック部品_No.3、GKSL3300R1-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.3、MSV415R2S(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.2、HNJ-1200B エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.3、GKP4140E シリンダブロック,シリンダ部品 オイルドレンプラグ_No.2、MP4000E-M シリンダ部品 オイルドレンプラグ_No.13、MS415R4CF-125(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.2、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.3、MRS90-500 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.3、LVE3502 クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.7など
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥18,320~税込¥20,152~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き用途対応サーボモータ:HG-UR72B,HC-LP52B,HC-UP72B,HC-SFS524B,1024B性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-UR/HC-LP/UP/SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)77.54以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥18,590~税込¥20,449~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き用途対応サーボモータ:HG-RR103B,153B,HG-UR152B,HC-LP102B,152B,HC-RP103B,153B,HC-UP152B,HC-SFS1524B性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)85.8以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
システム収納 エディア ラテラル3段 ベース・壁固定金具付きセット(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥129,800~税込¥142,780~1台17日以内出荷から22日以内出荷保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン段数3種類引出し棚段数3生産国日本・マレーシア設置形態下置き・ベースセット鍵シリンダー錠グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付