カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 安全用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「bp3-l3」の検索結果

バンパープロ BP3型
岩田製作所¥7,398~税込¥8,138~1本翌々日出荷から6日以内出荷耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。用途工事現場、工場での危険防止に。材質発泡ウレタン厚さ(mm)12色黄×黒タイプBP3寸法(縦×横)(mm)47×47取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ
KTC(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
固定金具( 積算電力計取付板用)
未来工業¥1,398~税込¥1,538~1セット翌日出荷パイプシャフト内の柱・パイプ等の障害物を避け、積算電力計を壁面より離して設置する場合に使用します。付属品取付ビス・ナット付材質光沢クロメートめっき許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
固定金具 (伸縮型)(積算電力計取付板用)
未来工業¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷高さ調節ができます。(調節高さ:170 ~ 300mm)付属品取付ビス・ナット付材質光沢クロメートめっき許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
固定金具( 積算電力計取付板用)溶融めっき仕様
未来工業¥2,498~税込¥2,748~1セット翌日出荷パイプシャフト内の柱・パイプ等の障害物を避け、積算電力計を壁面より離して設置する場合に使用します。付属品取付ビス・ナット付材質光沢クロメートめっき許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
カートリッジフィルター(Pツキ)FXN4080CG/001
スイデン¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷トラスコ品番423-0695適合機種SDC-L1500BP3-5、SDC-L1500BP3-6、SDC-L2200BP3-5、SDC-L2200BP3-6、SDC-L3700BP3-5、SDC-L3700BP3-6、SDC-L5500BP3-5、SDC-L5500BP3-6、SDC-L7500BP3-5、SDC-L7500BP3-6
ガバナギヤアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷規格3フクム図解NoMS615R4CF-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.29、GS17EM エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ガバナギヤアセンブリ_No.3、MSV615L(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.29、BP404A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ガバナギヤアセンブリ_No.3、MSA615R8CG-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.29、MSA615R8CG-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.29、MS615R4CF-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.29、HNJ-1200 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.29、BP2540A(NF) エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 ガバナギヤアセンブリ_No.2、MSA615R4C(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.29など