カテゴリ

  • 清掃用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(1)
  • 農業機械(1)

「bp4-10p」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12.7sq. インパクトレンチ用ソケット KTC

    12.7sq. インパクトレンチ用ソケット

    KTC(22件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
    差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
  • インパクトソケット KTC

    インパクトソケット

    KTC
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • BP4 スタッドソケット ビックス

    BP4 スタッドソケット

    ビックス
    5,398税込5,938
    1本ほか
    36日以内出荷
    L50
  • インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ KTC

    インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ

    KTC(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
  • 高圧ホース, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー

    高圧ホース, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

    ケルヒャー
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機用の10mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315Bar、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):315。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):2.5。
    適合機種HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HD 9/17 M、HD 9/17 MX、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、HDS 4/7 C種別ID:8長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!Lockホース内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1回路 低雑音 高速 オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments

    1回路 低雑音 高速 オーディオ用 オペアンプ

    Texas Instruments
    289税込318
    1個
    当日出荷
    仕様●パッケージ:DIP8P●回路数:1回路●入力構成:BP●電源電圧:±3V~±20V●電源電流:4mA(Vcc=±15)●GBW:10MHz●SR:13(Cc=0)V/μs●入力オフセット電圧(typ):0.5mV●入力バイアス電流(typ):500nA●動作温度:0℃~+70℃アズワン品番67-0485-36
  • パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m ケルヒャー

    パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m

    ケルヒャー
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    全長20mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しており、業務用高圧洗浄機でご利用いただけます。接続はEASY!Lockタイプ、外径 16mm 、内径DN6、最大吐出圧力12MPa まで対応しています。このパイプをご利用いただくには、別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。
    適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HDS 8/20 G質量(kg)梱包:1.9長さ(m)20内径(Φ)DN6圧力最大許容:140 (bar)外径(mm)16
  • パイプクリーニングホース EASY!Lock 30m ケルヒャー

    パイプクリーニングホース EASY!Lock 30m

    ケルヒャー
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷
    全長30mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しております。仕様:接続EASY!Lockタイプ、外径16mm、最大吐出圧力:12MPaまで、内径DN6です。別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。
    仕様最大許容圧力(bar):140適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 8/20 G、HDS 8/20 G長さ(m)30接続ねじEASY!Lock 簡単接続
  • 高圧ホース1.5mロングライフ ケルヒャー

    高圧ホース1.5mロングライフ

    ケルヒャー
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    30mの二重スチール補強材付きです。
    適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/11 C Bpブースターセット、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 4/8 P 50Hz ブースターセット、HD 4/8 P 60Hz ブースターセット、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M 、HD 8/16-4M Cage 、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 4/7 U 50Hz ブースターセット、HDS 4/7 U 60Hz ブースターセット、HDS 8/15 C、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C長さ(m)1.5接続ねじ1×EASY!Lock/1×M22×1.5耐熱温度(℃)MAX155最高許容圧力(MPa)40梱包質量(g)700内径(mm)8
  • フロートアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    フロートアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMP2530E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 フロートアセンブリ_No.25、MSW-71-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット,ガスケットセット部品_No.25、BP404A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 フロートアセンブリ_No.25、GKP4040E エアクリーナ,キャブレタ部品 フロートアセンブリ_No.25、BP4040A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 フロートアセンブリ_No.25、BP2540A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 フロートアセンブリ_No.25、GKP2540E エアクリーナ,キャブレタ部品 フロートアセンブリ_No.25、BP2540A(NF) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 フロートアセンブリ_No.25、MSW-72-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.25、MS154EA-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット,ガスケットセット部品_No.25、MP4020E-6M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 フロートアセンブリ_No.25、MS171EMM-1 エアクリーナ キャブレタ部品_No.25、MSS154EMM エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット,ガスケット部品_No.25、GSW708 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、マフラ部品 フロートアセンブリ_No.25、MP4030E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 フロートアセンブリ_No.25、MP2520E-4M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 フロートアセンブリ_No.25、G220P MS153EMM キャブレータ,リコイルスタータ部品_No.10、BP254 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガスケットセット部品 フロートアセンブリ_No.25、MS171EMM エアクリーナ キャブレタ ツールセット ガスケットセット部品_No.25、MP2530EW-M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品_No.25、BP254A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 フロートアセンブリ_No.25、MS154EA-3M エアークリーナ,キャブレタ部品_No.25