カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)

「bp6s」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅バー 日東工業銅バー日東工業
51,980税込57,178
1台(3個)
当日出荷から5日以内出荷
材質表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
トランシーバー 5W IC-DPR7SBT PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用 ICOM(アイコム)トランシーバー 5W IC-DPR7SBT PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用ICOM(アイコム)
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
その他副次的に発する電波等の限度:4nW 以下(擬似空中線への入力)付属品ミドルアンテナ FA-S06U、インテリジェントバッテリー BP-290、連結充電器 BC-226、ACアダプタ BC-123S、ベルトクリップ MBB-3、ハンドストラップ 6910018620、簡易取扱説明書、申請マニュアル、登録申請用紙質量(g)約245(共に付属アンテナ、バッテリーパック装着時)出力(W)送信:5(1) +20% -50%種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-20~+60出力スピーカー:【内部SP】1000mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)【外部SP】500mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)チャンネル数送信:82ch / 受信:82ch+15ch※上空利用チャンネル (S1~S15)受信のみ感度樹脂:-5dBμV emf 以下 (BER=1×10-2 スタティック時) / 0dBμV emf 以下 (BER=3×10-2 フェージング時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×92×29(付属バッテリーパック装着時)電源電圧(V)7.4±10%保護等級IP67周波数範囲(MHz)TX:351.03125~351.10000、351.20000~351.63125/RX:351.03125~351.63125受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式使用時間(時間)使用可能:約13 (パワーセーブ機能ON時) / 約11 (パワーセーブ機能OFF時)※受信5:送信5:待受90の使用状態にて (5W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約2.7です。インピーダンス(Ω)空中線:50不平衡消費電流<送信時>2.0A以下(5W)、1.0A以下(1W) / <受信>【内部SP】8Ω 600mA以下【外部SP】8Ω 350mA以下 / <待受時> 100mA以下(すべてBluetooth(R)機能OFF時)変調方式4値FSK電波型式F1E / F1D / F1F / F1C
SLB更衣ロッカー シリンダー錠 生興SLB更衣ロッカー シリンダー錠生興
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷から70日以内出荷
オシャレなデザインと3種類の扉カラー、豊富なキーバリエーション。 お求めやすい、スペアーキー付シリンダー錠タイプ。
仕様(取手)シリンダー錠材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)