カテゴリ
- オフィス家具(1,539)
- パソコン/周辺機器(929)
- 制御機器(19)
- 自動車補修部品(13)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 切削工具(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 梱包用品(6)
- 電気材料(6)
- 安全保護具(6)
- 事務用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 自転車部品(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- 清掃用品(3)
- カー用品(3)
- 家電(3)
- 学童・教育用品(3)
- 作業工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防犯用品(2)
- 測定用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ASUS(エイスース)(29)
- BUFFALO(バッファロー)(29)
- ELPA(22)
- JTT(12)
- LINDY(23)
- OWLTECH(オウルテック)(8)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(7)
- StarTech.com(210)
- TRUSCO(8)
- アイネックス(8)
- アドテック(23)
- エレコム(22)
- オカムラ(岡村製作所)(1,538)
- オーム電機(26)
- サンワサプライ(95)
- プラネックスコミュニケーションズ(9)
- メディアカバーマーケット(249)
- ヤマダコーポレーション(7)
- 多摩電子(13)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「bpe」の検索結果

BPEファブリックスプレー(虫よけスプレー) プロユースX5
OCTS¥1,990税込¥2,1891本当日出荷虫除け成分が従来品の約5倍以上。(メーカー社内比) 天然由来成分なので子供から大人までご使用いただけます。 アウトドアにこの一本!山に入るとき、川での釣りなど、この一本で不快害虫対策ばっちりです! お部屋のダニ除けとしても効果ありです。(屋内塵性ダニが対象)容量(mL)100対象害虫ブヨ(ブユ)、ダニ、ヤマビル他利用場所屋内外
BPEファブリックスプレー(虫よけスプレー)プロユースX5
OCTS¥1,998税込¥2,1981本当日出荷虫除け成分が従来品の約5倍以上。(メーカー社内比) 天然由来成分なので子供から大人までご使用いただけます。 アウトドアにこの一本!山に入るとき、川での釣りなど、この一本で不快害虫対策ばっちりです! お部屋のダニ除けとしても効果ありです。(屋内塵性ダニが対象)用途新発売シルキーサボン内容量(mL)100対象害虫ブヨ(ブユ)、ダニ、ヤマビル他
P470VAK-BPE055X (i5/16G/512G/W11P)
ASUS(エイスース)¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷仕様●その他インターフェース:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●附属品:ACアダプター、外付けDVDスーパーマルチドライブ 、USBキーボード、USBマウス、製品保証書●ストレージタイプ:SSD●ディスプレイ詳細:27.0型ワイドTFTカラー液晶●メインメモリ(最大):64GB●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●ストレージ容量:512GB●エネルギー消費効率:14区分 52.2kWh/年 (AAA)●ドライブベイ(空/全):なし●リカバリ用データ保存場所:SSD●メモリタイプ:DDR5-5200●電気通信事業法:適合●メモリスロット(空/全):SODIMMスロット×2 (空き×1)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス (CPU内蔵)●タッチパネル:非搭載●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●PCI-Expressスロット:あり PCI Express 4.0 x4接続●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●電波法:適合●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他ドライブ:なし●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(備考):ACアダプターで適合●ディスプレイサイズ:27型●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):高さ447mm×幅613mm×奥行き210mm●その他ソフト:なし●メインメモリ(標準):16GB●VRAM容量:メインメモリと共有●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力×1電源Φ4.5/120W ACアダプター (20V/6A)本体質量(g)7900最大消費電力(W)約120解像度1920×1080ドットスピーカーステレオスピーカー内蔵 (5W×2)チップセットなしキーボードあり 110キー日本語USBキーボード (JIS配列)ポインティングデバイスUSBマウスWebカメラあり 207万画素ポップアップ式Webカメラ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブ外付けDVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応)有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)USBUSB3.2 (Type-C/Gen1)×1、USB3.2 (Type-A/Gen1) ×3、USB2.0×1オフィスソフトなし
接液部リペアーパーツキット LK-25BPE
ヤマダコーポレーション¥29,980税込¥32,9781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-25/P25 BPEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-25/P25 BPE接液部用。NDP-25/P25 BPEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2660セット内容684119Oリング(8個)、770590ボール(4個)、780138バルブシート(4個)、772963ダイアフラム(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)25使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)160騒音値(dB)86吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-80BPE
ヤマダコーポレーション¥99,980税込¥109,9781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80BPEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-80BPE接液部用。NDP-80BPEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2648セット内容771858ダイアフラム(2個)、772098バルブシート(4個)、770596ボール(4個)、684125Oリング(4個)、685443Oリング(4個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)800騒音値(dB)93吐出量(L/min)800最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)800000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)48000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-50BPE
ヤマダコーポレーション¥57,980税込¥63,7781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BPEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-50/P50 BPE接液部用。NDP-50/P50 BPEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2693セット内容771856ダイアフラム(2個)、772097バルブシート(4個)、770633ボール(4個)、684122Oリング(4個)、685448Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-40BPE
ヤマダコーポレーション¥38,980税込¥42,8781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BPEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-40BPE接液部用。NDP-40BPEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1138セット内容771854ダイアフラム(2個)、772096バルブシート(4個)、770593ボール(4個)、684121Oリング(4個)、685447Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)370騒音値(dB)98吐出量(L/min)370最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)370000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)22200使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-20BPE
ヤマダコーポレーション¥27,980税込¥30,7781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/P20 BPEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-20/P20 BPE接液部用。NDP-20/P20 BPEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2702セット内容684116Oリング(8個)、770723ボール(4個)、780137バルブシート(4個)、772959ダイアフラム(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)20使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)110騒音値(dB)84吐出量(L/min)110最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)110000吐出口径46085接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46085移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)6600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ボーガスペーパー厚口 538mm×350m 段ボール古紙100% 1本
今村紙工(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から3日以内出荷段ボール古紙を再利用した厚口のボーガスペーパーです。用途段ボールなどの箱の隙間埋めにピッタリの緩衝材。形状ロール色クラフト色![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02768959-260820-02.jpg)
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥8,998税込¥9,8981箱(1巻×15m)当日出荷から4日以内出荷標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。 SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に幅(mm)100長さ(m)15
カラーレーザープリンタ&コピー用紙ラベル リラベル
コクヨ(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(20枚)ほか当日出荷から5日以内出荷ラベル余白部と台紙に、ミシン目が入っている「はかどりカット」を採用。大量のラベルを効率よくはがせます。封筒などの紙に貼ったままでも雑誌古紙としてリサイクル可能です。ラベルの余白部には、斜め方向のカットが入っているため、1枚ずつラベルをはがす場合も楽にはがせます。白色度(%)81程度紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.08/0.14坪量(g/m2)125ラベル厚(mm)0.08適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー機
ブリューペースト E
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(100g)当日出荷使用後ふき取りやすいペーストタイプです。用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。トラスコ品番299-6774色紺青質量(g)120使用温度範囲(℃)10~50主成分無機顔料、油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
マイナスイオンヘアードライヤー
テスコム¥3,398税込¥3,7381個当日出荷大風量1.7m3/分※ 軽量タイプで、らくらく時短ドライ。※スイッチポジションTURBO使用時用途忙しい朝も便利な大風量タイプ。毎日のドライがスピーディーに。※スイッチポジションTURBO使用時 軽量タイプだから、毎日使いでも疲れにくく、らくらく使えます。ファミリーユースにぴったり。 。吹出口の2ヶ所からマイナスイオンを発生させ、風に乗せて放出することで、マイナスイオンを髪の根元までしっかり行き渡らせます。髪の広がりの一因である静電気を低減し、髪のツヤもアップします。※イメージ図 。抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 。[TURBO-SET-COOL]の3段階切り替え。髪をセットした後に冷風を当てるとセットが長持ちします。 。ブロー時に便利なセットフードが付属します。 。電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。付属品セットフード仕様【マイナスイオン発生吹出口】ダブルマイナスイオン(マイナスイオン2ヵ所吹き出し)、【ラク抜きプラグ】×質量(g)420(本体のみ)、435(フード付)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチTURBO-SET-COOL-OFF温風温度(℃)85(TURBO時、フード無し、周囲温度30℃の場合)風量(m3/min)1.7(TURBO時)イオンマイナスイオン保証期間1年間折り畳み可否○
ディンプルシリンダー真鍮南京錠
ABUS(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷切断に強い!焼入れ鉄製ツルの真鍮南京錠。本体にキーナンバーの刻印がない「安全設計」で重大な解錠犯罪を防ぐ(キーにはキーナンバーを打刻)。精密なディンプルシリンダー採用。圧倒的なカギ違い数。(30、40mmタイプは8000通り。50、60mmタイプは168000通り)。耐ピッキング性能5分以上。用途ロッカーや車止めのポールの施錠付属品キー×3本材質(本体)真鍮種類別キーシリンダーディンプルシリンダーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄
ロック式パワーエクステンションバー
ベストツール¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷ドライバービットや鉄工ドリルの他、ソケットビットやギムネ・ボアビットなどの先端工具も使用できる、40Vインパクトドライバーまでの規格に対応する高耐久ロック式エクステンションバーです。先端工具を一度入れると勝手には抜けないボール止め式のロック機構付チャックを採用しています。チャック径は最細クラスの13.5mm幅のスリム設計です。先端が見やすく狭所や奥まった箇所での作業効率が良いのが特長です。従来品と材質や仕様を変えることでソケットビットやギムネや木工ドリルの使用も可能になりました。450mmと600mmは使用時の芯ブレ抑制に効果のある回転式のゴムグリップを付けました。前後にも動かせるので作業のしやすい位置までスライドも出来ます。安心安全の100%日本製品です。六角軸溝13mmと16mm両方に対応する国内標準規格です。用途手の届かない箇所や奥まった場所でのネジ締め、穴あけ、締結作業に適合40Vまでのインパクトドライバー対応幅(mm)13.5色ブラック差込角(mm)6.35対辺(mm)【軸】6.35チャック外径(Φmm)13.5シャンク径(mm)6.35適合ビット(mm)6.35軸規格
JISペンチ
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1丁当日出荷標準型のペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れており、プロから一般家庭まで幅広い用途に使用できます。用途電気、電話工事、土木、建築、機械組立修理、一般家庭向けペンチ
タッチペン タブレット iPad スマホ ボールペン型 好感度タイプ 太軸
エレコム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷太めで持ちやすい。こだわり設計で持ちやすさを追求したボールペン型のタッチペンです。仕様【ストラップ有無】×材質ペン先:シリコンゴム、ナイロン繊維、本体:アルミニウム色ブラック外形寸法(mm)長さ約140×ペン径約10ペン先約5.5対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
絶縁型デジタル入出力ボード PCI Express
CONTEC(コンテック)¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)応答時間200μsec以内入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
ステンレス鋼製シャックル ディンプル南京錠
ABUS(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷水・サビに強く、強度の高いステンレス鋼製シャックル。 圧倒的なカギ違い数で学校など人の多い施設での使用も安心。 精密なディンプルシリンダー採用。耐ピッキング性能5分以上。 本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」 ボールロックシステム搭載でシャックル引抜攻撃への対策も万全。 施錠するまでキーが抜けないのでカギのかけ忘れ防止に繋がる。付属品キー3本寸法(mm)40材質(本体)真鍮寸法A(mm)40寸法F(mm)7寸法D(mm)22寸法E(mm)23寸法B(mm)61寸法C(mm)16仕上(本体)パールニッケルメッキシリンダーディンプルシリンダーロックキー式材質(ツル)ステンレス鋼
RM12形コネクタ プラグ
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷極数2使用温度範囲(℃)Min:-25定格電圧(V)AC 600.0、DC 840.0定格電流(A)5コネクタ形状プラグ材料外装:金属シールドシールド機能なしシェルサイズ12mmコンタクト形状オスメッキ接点部:銀キー無RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)奥行:41耐電圧(V)1800 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000
絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)
CONTEC(コンテック)¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷質量(g)140使用温度範囲(℃)0~50入力点数64点(32点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)応答時間200μsec以内消費電流(mA)350(内蔵電源使用時DC3.3V)、350(内蔵電源使用時DC12V)、350(外部電源使用時DC3.3V)絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品入力形式フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)(負論理)外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)
CONTEC(コンテック)¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷質量(g)140使用温度範囲(℃)0~50定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)出力点数32点(16点単位で1コモン)応答時間200μsec以内消費電流(mA)380(内蔵電源使用時DC3.3V)、350(内蔵電源使用時DC12V)、380(外部電源使用時DC3.3V)絶縁耐圧500Vrms出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) (負論理)外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
マイナスイオンヘアードライヤー
テスコム¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷から9日以内出荷風も温度も好みでアレンジ。乾かし方が調整できる多機能ドライヤー用途【モイスチャー】マイナスイオンと風を髪全体へ。広範囲に届けます。【ポイント】マイナスイオンと風を集中させる。髪の根元もしっかり乾かせます。※イメージ図 。大風量ですばやくしっかり乾かします。 。抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 。TURBO‐DRY‐SET 速乾からセットまで簡単に切替えできる、選べる3段階風量。 。【HIGH】温かい風で素早くドライ。寒い季節にも。【LOW】低めの温度でやさしくドライ。暑い季節にも。 。ホコリの堆積が分かりやすい黒い吸込口フィルター採用 。独自の放出方式で、熱による減少に負けず髪全体にマイナスイオンを行き渡らせます。髪の広がりの一因である静電気を低減し、髪のツヤもアップ!※イメージ図 。電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。 。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。付属品2Wayモイスチャーフード仕様【マイナスイオン発生吹出口】トライアングルマイナスイオン(マイナスイオン4ヵ所吹き出し)、【ラク抜きプラグ】○質量(g)500(本体のみ)、540(2Wayモイスチャーフード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチメインスイッチ「TURBO-DRY-SET-OFF」、風温切替スイッチ「HIGH-LOW」、クールショットスイッチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×95×298(本体のみ)、215×95×298(2Wayモイスチャーフード付)温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、DRY‐HIGH使用時)風量(m3/min)1.8(スイッチポジションTURBO-HIGH使用時)イオンマイナスイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】×マイナスイオン機能○折り畳み可否○
六角ナット (1種・ポリエーテルエーテルケトン PEEK)
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1袋(50個)当日出荷から翌々日出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)ナット1種
接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷その他SVHC含有/フィンガープロテクトなし寸法(mm)【シェル】12極数4定格電圧AC 500.0 V/DC 700.0 V耐電圧1500 V Max.定格電流(A)5コネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)4最高使用温度(℃)85外装【材質】金属【表面仕上】ニッケルケーブル外径(Φmm)8シールド機能なしロックバイヨネットメッキ【接点部】銀結線方法半田付け最低使用温度(℃)-25挿抜回数2000
セットベース(セリボルトタイプ) PE
岩田製作所¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から8日以内出荷モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒサゴ プリンタ帳票A4白紙3面6穴
ヒサゴ¥58,980税込¥64,8781セット(2500枚×4箱)4日以内出荷プリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。無地タイプなので使いやすい設計で帳票を印刷できます。 切り離しやすく切り口キレイなミシン目加工(クリアカットミシン)と、紙づまりや二重送りを防ぐファイル穴加工(スターホール)採用。 紙色が白く、トナーののりがよいのでキレイに印刷できます。トラスコ品番856-0360厚さ(mm)0.09サイズA4タイプ白紙穴数6穴白色度(%)80面付3面穴間隔(mm)80用紙サイズA4ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×99適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4)ミシン目あり
ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 ベルマウス
岩崎電気¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅質量(kg)0.38適合電線管22(PF3/4)
【オーダー】PEEK 丸棒
ノーブランド¥457~税込¥503~1個欠品中素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質PEEK形状丸棒色灰褐色備考素材豆知識はこちら材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
ヒサゴ プリンタ帳票A4白紙2面
ヒサゴ¥53,980税込¥59,3781セット(2500枚×4箱)4日以内出荷プリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。無地タイプなので使いやすい設計で帳票を印刷できます。 切り離しやすく切り口キレイなミシン目加工(クリアカットミシン)と、紙づまりや二重送りを防ぐファイル穴加工(スターホール)採用。 紙色が白く、トナーののりがよいのでキレイに印刷できます。トラスコ品番856-0357厚さ(mm)0.09サイズA4タイプ白紙白色度(%)80面付2面ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4)ミシン目あり
ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 ベルマウス
岩崎電気¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅質量(kg)0.57適合電線管28(PF1)
ヒサゴ プリンタ帳票A4白紙2面4穴
ヒサゴ¥58,980税込¥64,8781セット(2500枚×4箱)4日以内出荷プリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。無地タイプなので使いやすい設計で帳票を印刷できます。 切り離しやすく切り口キレイなミシン目加工(クリアカットミシン)と、紙づまりや二重送りを防ぐファイル穴加工(スターホール)採用。 紙色が白く、トナーののりがよいのでキレイに印刷できます。トラスコ品番856-0358厚さ(mm)0.09サイズA4タイプ白紙穴数4穴白色度(%)80面付2面穴間隔(mm)80ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4)ミシン目あり
マルチプリンタ帳票 エコノミープライスタイプ
ヒサゴ¥58,980税込¥64,8781セット(2500枚×4箱)4日以内出荷プリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。インクジェットプリンタ、コピー機でもお使いいただけます。 無地タイプなので、使いやすい設計で帳票を印刷できます。 切り離しやすく切り口キレイなミシン目加工(クリアカットミシン)を採用。(ミシン目がある商品のみ) 紙色が白く、トナーののりがよいのでキレイに印刷できます。厚さ(mm)0.09サイズA4タイプ白紙白色度(%)80紙質上質紙素材上質紙適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4)
【リビルト】 セルモーター(マツダ)
ノーブランド¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーマツダ保証期間2年又は2万km基本交換部品ベアリング、接点、スイッチサービス分類リサイクル・リビルト![デプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303045-230711-02.jpg)
デプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズ
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥999~税込¥1,099~1個当日出荷密度勾配を持ち、微粒子を効率良く、安定して捕捉できます。中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆しており耐圧強度に優れております。熱溶着繊維ですので繊維の脱落がありません。用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ。各種飲料、仕込み水、洗浄用水。フィルムコーティング溶液、粘着剤など。材質ポリオレフィン複合繊維最高使用温度(℃)80外径(mm)67内径(mm)30推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
拡散捕集サンプラー
シグマアルドリッチ¥42,980税込¥47,2781箱(10本)翌々日出荷空気中の対象物質を捕集します。捕集した物質はHPLC/IC(イオンクロマイグラフィー)などで分析することで定量が可能になります。 ポンプなどの動力を必要とせず、簡単に捕集が可能です。 1週間の連続捕集が可能です。
...











![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02768959-260820-02.jpg)

























![デプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303045-230711-02.jpg)