カテゴリ

  • 自動車純正部品(11)
  • カー用品(2)
  • 制御機器(1)

「bph1 v6 38z」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (BPH1)イーテイーシーケーブル MAZDA(マツダ)

    (BPH1)イーテイーシーケーブル

    MAZDA(マツダ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
  • (BPNF)イーテイーシーケーブル MAZDA(マツダ)

    (BPNF)イーテイーシーケーブル

    MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
  • (BP01)イーテイーシートリツケキツト MAZDA(マツダ)

    (BP01)イーテイーシートリツケキツト

    MAZDA(マツダ)(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • ETC BOX (C9) MAZDA(マツダ)

    ETC BOX (C9)

    MAZDA(マツダ)(7件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)
    359税込395
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • (Z9N2)ETC CABLE MAZDA(マツダ)

    (Z9N2)ETC CABLE

    MAZDA(マツダ)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
  • FITTING KIT,USB CHAR MAZDA(マツダ)

    FITTING KIT,USB CHAR

    MAZDA(マツダ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • アンテナ分離型ETC車載器【音声タイプ】 Panasonic(パナソニック)

    アンテナ分離型ETC車載器【音声タイプ】

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    案内音声が聞き取りやすい、シンプルなETC車載器。。 【基本機能】。 音声案内機能搭載により、走行中に視線を前方から外すことなくより安全に走行することができます。 音声ガイドを聞き逃しても「リピートボタン」を押すと、最新の音声ガイドを聞くことができます。 内部突起対応により、ドライバーや同乗者を傷つけないよう国土交通省が定める内部突起に係る保安基準に準拠しています。 ※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。 自動車が衝撃を受けた場合、乗車人員により安全な部品形状となっています。 新セキュリティ対応ですので、セキュリティ規格変更後も安心してご使用いただけます。 ETCをご使用されるユーザーの決済情報を安全に保護するために、国土交通省は将来セキリュティ規格の変更を予定しています。 ※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。 ETCカードの期限切れによるトラブルを防ぎ、より安心・安全なドライブをサポートします。 コンパクトなので、コンソールBOXや運転席足元等に設置可能です。スペースを有効に使えるほか、邪魔になりにくく見た目にもスマートです。 ※車載器の取り付けブラケットは付属しておりません。車両側の取り付け面の材質や形状により、両面テープで取り付けられない場合があります。 スピーカー内蔵アンテナにより、フロントガラスに設置することにより、音声が聞き取りやすい!安心・安全なドライブをサポートします。 カード全収納により、ETCカードが車載器本体に収まるので、外から見えにくく、盗難のリスクを軽減します。 電圧12Vの普通車と電圧24Vの大型車に対応します。
    用途ETC車載器仕様【音声案内】スピーカーから出力取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ部】69(コード含む)コード長さ(m)【電源・アンテナ】3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×13.4音量5段階(OFF設定含む)電源電圧(V)DC12/24消費電流(mA)80/50スピーカーアンテナに内蔵インジケータ【本体】ETC青/エラー橙、【アンテナ】青
  • AUX UNIT (C9) MAZDA(マツダ)

    AUX UNIT (C9)

    MAZDA(マツダ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ETC2.0 Panasonic(パナソニック)

    ETC2.0

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    話題の「ETC2.0」を始めるなら! 高速道路の渋滞を回避し、新しい料金制度を賢く活用。
    仕様【音声案内】カーナビから出力取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ】65(コード含む)コード長さ(m)【電源】3.5、【アンテナ】3.5表示【インジケーター】本体:ETC青・エラー:橙、アンテナ:青寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×11電源電圧(V)DC12消費電力(mA)100
  • (C90B)ETC BOX MAZDA(マツダ)

    (C90B)ETC BOX

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
  • (K131)ユニット、ジシヤイチ エンザン MAZDA(マツダ)

    (K131)ユニット、ジシヤイチ エンザン

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • ETC BOX PAD MAZDA(マツダ)

    ETC BOX PAD

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
  • (TK78)ブラケット MAZDA(マツダ)

    (TK78)ブラケット

    MAZDA(マツダ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷