カテゴリ
- パソコン/周辺機器(19)
- 事務用品(8)
- 学童・教育用品(2)
- 電気材料(1)
- 自動車純正部品(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bprf」の検索結果

油性ボールペン替芯(BPRF)
パイロット(13件のレビュー)¥50~税込¥55~1本当日出荷用途オプト、パティント、スーパーグリップG(キャップ式)対応適合本体シリーズ名油性ボールペン単色インク油性商品タイプ替芯
油性ボールペン オプト
パイロット(2件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷Dress Up!高い質感と機能を備えた「オプト」。 ボディの色だけでなく、柄でも選べるオプト。それぞれの美しく個性的な色と柄は、あなたの心をときめかせてくれることでしょう。 10万回はさんでもこわれない※ カバン、ノート、ポケットなど様々なところにしっかりはさむことができます。ハードな動きでも落ちません。※メーカー試験データによる ロングレフィル搭載用途紙への筆記全長(mm)148方式ノック式最大径(Φmm)12.2インク色黒先端ボール径(mm)0.7替芯BPRF-6F-Bインク油性色数単色商品タイプ本体線の太さ細字
スーパーP
パイロット¥79税込¥871本当日出荷から5日以内出荷事務用に最適なキャップ式油性ボールペン。用途紙への筆記全長(mm)151エコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)10.7インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7替芯BPRF-6F-色インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号16 112 061入数(本)1
スーパーグリップG キャップ式(1.6超極太)
パイロット(4件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷グリッドグリップでしっかり握れ、用途に合わせて太さが選べるキャップ式油性ボールペン用途紙への筆記全長(mm)153シリーズスーパーグリップGエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.1先端ボール径(mm)1.6替芯BPRF-8BB-B(黒)・R(赤)・L(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ超極太字エコマーク認定番号17 112 124入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン スーパーグリップG キャップ式
パイロット¥80~税込¥88~1本当日出荷グリッドグリップでしっかり握れ、用途に合わせて太さが選べるキャップ式油性ボールペン用途紙への筆記全長(mm)153シリーズスーパーグリップGエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.1先端ボール径(mm)0.5替芯BPRF-8EF-B(黒)・R(赤)・L(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ極細字エコマーク認定番号17 112 124入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
スーパーグリップG キャップ式(0.7細字)
パイロット¥99税込¥1091本当日出荷グリッドグリップでしっかり握れ、用途に合わせて太さが選べるキャップ式油性ボールペン用途紙への筆記全長(mm)153シリーズスーパーグリップGエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.1先端ボール径(mm)0.7替芯BPRF-6F-B(黒)・R(赤)・L(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 124入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
スーパーグリップG キャップ式(1.2極太)
パイロット¥90税込¥991本当日出荷グリッドグリップでしっかり握れ、用途に合わせて太さが選べるキャップ式油性ボールペン用途紙への筆記全長(mm)153シリーズスーパーグリップGエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.1先端ボール径(mm)1.2替芯BPRF-8B-B(黒)・R(赤)・L(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ極太字エコマーク認定番号17 112 124入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
スーパーグリップG キャップ式(1.0中字)
パイロット¥90税込¥991本当日出荷グリッドグリップでしっかり握れ、用途に合わせて太さが選べるキャップ式油性ボールペン用途紙への筆記全長(mm)153シリーズスーパーグリップGエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.1先端ボール径(mm)1替芯BPRF-6M-B(黒)・R(赤)・L(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ中字エコマーク認定番号17 112 124入数(本)1
3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:10、BP133W1B
3M¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。可視光線透過率(%)85視認角度(°)60タッチパネル方式対応のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:10、BP140W1B
3M¥12,980税込¥14,2781個欠品中3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。寸法(縦×横×厚さ)(mm)189×302×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ14型タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:9、BP133W9B
3M¥11,980税込¥13,1781個当日出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。寸法(縦×横×厚さ)(mm)166×294×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ13.3型タッチパネル方式対応アスペクト比16:9のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:9、BP140W9B
3M¥12,980税込¥14,2781個当日出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。寸法(縦×横×厚さ)(mm)174×310×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ14型タッチパネル方式対応アスペクト比16:9のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
3M Bright Screen Privacy Filter for 15.6in Laptop、16:9、BP156W9B
3M¥12,980税込¥14,2781個当日出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。寸法(縦×横×厚さ)(mm)194×345×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ15.6型タッチパネル方式対応アスペクト比16:9のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
3M Bright Screen Privacy Filter for 12.1in Laptop、16:10、BP121W1B
3M¥9,998税込¥10,9981個当日出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。寸法(縦×横×厚さ)(mm)163×261×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ12.1型タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
3M Bright Screen Privacy Filter for Apple MacBook Air 13 M2、16:10、BPNAP006
3M¥11,980税込¥13,1781個当日出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。適合機種Apple MacBook Air 13 M2寸法(縦×横×厚さ)(mm)198×299×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
3M Bright Screen Privacy Filter for 16in Laptop、16:10、BP160W1B
3M(スリーエム)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
3M Bright Screen Privacy Filter for Apple MacBook Pro 16 M1-M4、16:10、BPNAP005
3M(スリーエム)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
3M Bright Screen Privacy Filter for Apple MacBook Pro 14 M1-M4、16:10、BPNAP003
3M(スリーエム)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
USB3.1Gen1 / 4ポートハブ/30cm
ナカバヤシ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷Surface ProなどのWindowsタブレットやPCなどに使いやすいUSBハブ用途Surface Proに適したケーブル長30cm。最大転送速度5Gbpsの超高速データ転送が可能なUSB3.1Gen1 規格。タブレットやPCのUSBポートを4つに増やすことができます。バスパワータイプ。<ご使用上の注意>USB充電器等の充電機器に接続しないでください。故障の原因となります。寸法(mm)W94×D28×H10ポート数4対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコン保証期間6ヶ月ケーブル長(mm)300電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)30最大供給電流(mA)供給電流:合計720までインターフェイス-アップストリームUSB3.1Gen1(3.0)インターフェイス-ダウンストリーム3.1Gen1(3.0)コネクタ形状-アップストリームUSB Aオスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×4USB規格Ver.3.1Gen1(3.0)
3M Bright Screen Privacy Filter for 12.5in Laptop、16:9、BP125W9B
3M(スリーエム)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
3M Bright Screen Privacy Filter for Microsoft Surface Pro 8、9、Pro X and 11 13in、3:2、BPTMS002
3M(スリーエム)¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
3M Bright Screen Privacy Filter for 13.5in Full Screen Laptop、3:2、BP135C3E
3M(スリーエム)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Full Screen Laptop、16:10、BP140W1E
3M(スリーエム)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷仕様タッチ対応厚さ(mm)0.29フィルターサイズ(mm)307×200可視光線透過率(%)0.85視野角60°アスペクト比0.6736111111
3M Bright Screen Privacy Filter for 15.6in Full Screen Laptop、16:9、BP156W9E
3M(スリーエム)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Full Screen Laptop、16:9、BP133W9E
3M(スリーエム)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
3M Bright Screen Privacy Filter for Apple MacBook Air 15 M2-M4、16:10、BPNAP007
3M(スリーエム)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
3M Bright Screen Privacy Filter for Dell Multi-line Laptops 13in、3:2、BPNDE005
3M(スリーエム)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
XBee 3 Pro Module - U.FL Antenna
SPARKFUN¥12,980税込¥14,2781個33日以内出荷Description。After years of popularity with the XBee Series 1 and XBee Series 2 Pro Modules, we now have the XBee Series 3 Pro which brings the best of both worlds. XBee 3 not only handles 802.15.4, and ZigBee, but also BLE protocols and you can now talk to the modules over UART or SPI as well. With a 300ft indoor range, or 2mile outdoor/line-of-sight range, you can set up a mesh network to talk to or communicate with various devices around your house, work, or other area.。This module has the familiar XBee package while sporting a U.FL connector to add an antenna. You also get a built in microcontroller so you can also configure and program the modules using MicroPython as well as Digi's XCTU software. With a HCS08 CPU running at up to 50.33MHz, 15x digital I/O pins, and 4x 10-bit ADC pins these modules can even hold their own as a microcontroller.。Note:While these are backwards compatible in many ways with the XBee 1s and 2s, they are not completely compatible. Please see documentation for differences if you plan on adding these to an existing project.。Features。RF 250Kbps, Serial 1Mbps。300ft(indoor)to 2 mile(outdoor)range。Transmit power +19dBM @ 135mA。Receiver Sensitivity -103dBm @ 15mA。4x 10-bit ADC inputs。15x Digital I/O pins。HCS08 CPU at up to 50.33MHz。128/256 bit AES Encryption。2.1V to 3.6V operating voltage。1.7 μA power-down current。Built in RS-485 support。AT command or API frame support。FCC Certifiedアズワン品番67-0429-52
XBee 3 Pro Module - RP-SMA Antenna
SPARKFUN¥11,980税込¥13,1781個33日以内出荷Description。After years of popularity with the XBee Series 1 and XBee Series 2 Pro Modules, we now have the XBee Series 3 Pro which brings the best of both worlds. XBee 3 not only handles 802.15.4, and ZigBee, but also BLE protocols and you can now talk to the modules over UART or SPI as well. With a 300ft indoor range, or 2mile outdoor/line-of-sight range, you can set up a mesh network to talk to or communicate with various devices around your house, work, or other area.。This module has the familiar XBee package while sporting a connector to add an RP-SMA antenna. You also get a built in microcontroller so you can also configure and program the modules using MicroPython as well as Digi's XCTU software. With a HCS08 CPU running at up to 50.33MHz, 15x digital I/O pins, and 4x 10-bit ADC pins these modules can even hold their own as a microcontroller.。Note:While these are backwards compatible in many ways with the XBee 1s and 2s, they are not completely compatible. Please see documentation for differences if you plan on adding these to an existing project.。Features。RF 250Kbps, Serial 1Mbps。300ft(indoor)to 2mile(outdoor)range。Transmit power +19dBM @ 135mA。Receiver Sensitivity -103dBm @ 15mA。4x 10-bit ADC inputs。15x Digital I/O pins。HCS08 CPU at up to 50.33MHz。128/256 bit AES Encryption。2.1V to 3.6V operating voltage。1.7 μA power-down current。Built in RS-485 support。AT command or API frame support。FCC Certifiedアズワン品番67-0429-54