カテゴリ
- 事務用品(15)
- 物流用品(2)
- 防災用品(2)
- 電気材料(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bps-gpn」の検索結果

油性ボールペン替芯(BPRF)
パイロット(13件のレビュー)¥50~税込¥55~1本当日出荷用途オプト、パティント、スーパーグリップG(キャップ式)対応適合本体シリーズ名油性ボールペン単色インク油性商品タイプ替芯
スーパーグリップG キャップ式(0.7細字)
パイロット¥99税込¥1091本当日出荷グリッドグリップでしっかり握れ、用途に合わせて太さが選べるキャップ式油性ボールペン用途紙への筆記全長(mm)153シリーズスーパーグリップGエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.1先端ボール径(mm)0.7替芯BPRF-6F-B(黒)・R(赤)・L(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 124入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン替芯(BKRF)
パイロット(3件のレビュー)¥50税込¥551本当日出荷用途ダウンフォース等 対応全長(mm)98.5適合本体シリーズ名油性ボールペン多色最大径(Φmm)3.1先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
スーパーグリップG キャップ式(1.6超極太)
パイロット(4件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷グリッドグリップでしっかり握れ、用途に合わせて太さが選べるキャップ式油性ボールペン用途紙への筆記全長(mm)153シリーズスーパーグリップGエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.1先端ボール径(mm)1.6替芯BPRF-8BB-B(黒)・R(赤)・L(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ超極太字エコマーク認定番号17 112 124入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン ラバー80
ゼブラ(20件のレビュー)¥599税込¥6591箱(10本)当日出荷軸はラバー仕上げ、キャップは樹脂。 キャップ安全性ISO規格適合。 替芯:H-0.7芯全長(mm)151.5質量(g)8.0方式キャップ式最大径(Φmm)10.0先端ボール径(mm)0.7インク油性色数単色商品タイプ本体入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
スーパーグリップG キャップ式(1.0中字)
パイロット¥90税込¥991本当日出荷グリッドグリップでしっかり握れ、用途に合わせて太さが選べるキャップ式油性ボールペン用途紙への筆記全長(mm)153シリーズスーパーグリップGエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.1先端ボール径(mm)1替芯BPRF-6M-B(黒)・R(赤)・L(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ中字エコマーク認定番号17 112 124入数(本)1
ボードマスター
パイロット(19件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷インクの濃さ、消しやすさ、豊富なペン先(丸芯・平芯)、最初から最後まで安定した筆跡に定評のある”ボードマスター”。 インクが濃いため遠くからでもハッキリ見え、豊富なカラーバリエーションで様々な用途に対応。 アルコール系溶剤で、匂いもきつくなく長時間ストレス少なくご使用いただけます。 インクカートリッジ式、ペン先交換も可能で、経済的(エコフレンドリー)かつ時間の節約(タイパ)ができるヘビーユーザーにこそ使ってほしいホワイトボードマーカー。 ※極太のペン先交換の用意はございません。 ※ボードマスターペン先各種共通の交換カートリッジとなります。用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談材質軸・キャップ/リサイクル樹脂全長(mm)115質量(g)26.4タイプ極太エコマーク認定認定最大径(Φmm)28.6線幅(mm)5.0~12替芯なしインク油性顔料(アルコール系)ペン先5.0~12.0mmカートリッジP-WMRF8グリーン購入法適合商品タイプ交換式本体線の太さ極太エコマーク認定番号17 112 231繰り返し・詰め替え対応
スーパーグリップG キャップ式(1.2極太)
パイロット¥90税込¥991本当日出荷グリッドグリップでしっかり握れ、用途に合わせて太さが選べるキャップ式油性ボールペン用途紙への筆記全長(mm)153シリーズスーパーグリップGエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.1先端ボール径(mm)1.2替芯BPRF-8B-B(黒)・R(赤)・L(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ極太字エコマーク認定番号17 112 124入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ボードマスター専用カートリッジ
パイロット(52件のレビュー)¥69税込¥761本当日出荷ボードマスター専用カートリッジ 取替方法:インクが残っていないことを確認し、まっすぐ引き抜く。新しいカートリッジを回すことなく置くまで同様にまっすぐ押し付ける。 ※対応品番:WMBM-25J-色(極太)、WMBM-18BM-色(太字丸芯)、WMBM-18BMC-色(太字平芯)、WMBM-12L-色(中字丸芯)、WMBM-12LC-色(中字平芯)、WMBM-12FM-色(中細字) ※ボードマスターSシリーズには使用できません。用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談質量(g)7.8種類ボードマスター専用カートリッジインキエコマーク認定認定インク油性顔料(アルコール系)6.0mL商品タイプ交換用カートリッジエコマーク認定番号17 112 232繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン スーパーグリップG キャップ式
パイロット¥80~税込¥88~1本当日出荷グリッドグリップでしっかり握れ、用途に合わせて太さが選べるキャップ式油性ボールペン用途紙への筆記全長(mm)153シリーズスーパーグリップGエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.1先端ボール径(mm)0.5替芯BPRF-8EF-B(黒)・R(赤)・L(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ極細字エコマーク認定番号17 112 124入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
スーパーグリップノック
パイロット(3件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷ソフトタッチなラバーグリップの0.5mmシャープペンシル。用途紙への筆記適合替ゴム:HERFN-10全長(mm)147種類シャープペンシル方式ガイドパイプスライドノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)11
油性ボールペン ドクターグリップ フルブラック
パイロット¥839税込¥9231本当日出荷発売以来、疲れを軽減する筆記具という新しい分野を確立した、ドクターグリップシリーズ。 東海大学教養学部デザイン学専攻吉田教授の協力のもと、慣性モーメントに着目した「動かしやすい筆記具」を実験データに基づき実現しました。 重心付近への重量集中化により最適な重量バランスを実現。筆記時の微小な往復回転運動も容易に行える様にしました。 外側を内側よりも高硬度とした二重構造にすることで、適度な柔らかさを保ちながらも、安定感のある握りが可能です。 また、表面 のさらっとした手触りも特長です。 なめらかインクの【アクロインキ】を搭載し、書き味にもこだわった筆記ヘビーユーザーへの1本!用途紙への筆記全長(mm)138シリーズドクターグリップ方式ノック式材質(グリップ)シリコーンラバーインク色黒先端ボール径(mm)0.7替芯BRFN-10Fインクアクロインキ(油性)色数単色商品タイプ本体線の太さ細字入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
防災非常用電源BPS
翠光トップライン¥989,800税込¥1,088,7801セット3日以内出荷防災専用に開発された蓄電池 一般に販売されているポータブル蓄電池は、常時使用することを想定しているため、災害時の対応に不十分な設計になっています。 その点、 防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B は、災害時の非常用電源 として、イチから自社で設計・開発を行った日本で唯一の「防災専用の蓄電池」です。 充電台数 5Wの給電でスマホを同時に60台充電出来ます。 iPhone XSの場合98台を電池残量0→100%に充電出来ます。 蓄電池容量について 1067Whの蓄電池容量に対して1013Whまで使用できます。 常時充電方式 蓄電池のセルは年間約20%を自然放電するため、充電しないまま長期間倉庫に放置していると使用可能量が減ってしまいます。 例えば、1年間放置した場合には同じ電池容量でも約半分の533Whしか使えません。 一方、防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B は常時充電されているので、常に満充電の状態で使用できます。 定格電力を低く設定 パーソナルユースの蓄電池では、消費電力が大きい電気製品も使える設定になっていますが、それではすぐに蓄電容量がなくなってしまいます。 防災専用BCP蓄電池BPST-1000B はAC100Vの定格出力を300Wに制限することで急激に容量が減るのを防ぎ、より多くのスマホを充電出来ます。 蓄電池の安全設計 防災専用BCP蓄電池BPST-1000Bは、軽量ながら大容量のセル形式21700(SAMSUNG SDI製)を使用。 バッテリーマネージメントシステム(BMS)は、常時充電・防災仕様に合わせて、すべて自社で開発したものを使用しており、安心して使える設計です。 他のパーソナルユースの蓄電池は汎用品を使っていることが多いため、BPS BOX内では使用できません。 豊富なUSBポート 「非常用電源装置」として、従来の蓄電池よりも多くのUSBポート(合計14口)を設置。 また数年後の充電機器の傾向を想定し、Type-Cのポートも十分に完備しています。 可搬型の重量 防災用蓄電池は、国や自治体の補助金で、多くの場合「可搬型」が条件となります。 その条件をクリアしつつ、持ち運びできるよう、約10kgに設計しています。仕様ソーラーETFEパネル160W SPM-160SB、発電容量:160W/1個、Mobile Cable BPSC-1452、3 Way USB:EA1409BK×6、Apple Lightning:EA1405BK×2、Type-C To Type-C:EA1406BK×6セット内容防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B×1台、防災専用BCPライト BPST-25×5本、USB充電式LED4.5W GB-F3×2本、ソーラーETFEパネル160W SPM-160SB×2個、Mobile Cable BPSC-1452×1セット、他・電源タップ×1個、USBハブ×2個出力AC100×2、USBQC×6、USB TypeC×8バッテリー容量(mAh)防災専用BCPライト(BPST-25):5200、USB充電式LED4.5W(GB-F3):8800蓄電池タイプ防災専用BCP蓄電池:BPST-1000B蓄電池容量(Wh)1067
ノック式加圧ボールペン ダウンフォースR
パイロット(4件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷ノックすることで内部の空気が圧縮され、その圧縮空気がインキをしっかり押し出します。 書き出しからしっかりインキが出て速書きしてもずれにくい! 一般ボールペンでは書けない濡れた紙にも、水に負けずに書けます。キッチンなど水回りでも安心です。 10万回はさんでもこわれない。しっかり挟める可動式「リフトクリップ」搭載。 ノック&クリップによるセーフティ機構。ノックしたままポケット等にクリップを挟むと自動的にペン先が戻ります。用途紙への筆記、悪天候での筆記、逆さ書き仕様抗菌仕様材質(軸さや)樹脂 ※抗菌材入り全長(mm)144方式ノック式最大径(Φmm)13.8インク色黒先端ボール径(mm)0.7替芯BKRF-6F-B(黒)インク油性インキ色数単色商品タイプ本体線の太さ細字
ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(100本)ほか当日出荷ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
ハンマーキャスター 519BPS・重荷重用自在車(ゴム車) ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。形状自在車S荷重種別重荷重材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーP
パイロット¥69税込¥761本当日出荷から5日以内出荷事務用に最適なキャップ式油性ボールペン。用途紙への筆記全長(mm)151エコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)10.7インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7替芯BPRF-6F-色インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号16 112 061入数(本)1
AEDキャビネット付防災非常用電源BPS
翠光トップライン¥999,800税込¥1,099,7801セット3日以内出荷防災専用に開発された蓄電池 一般に販売されているポータブル蓄電池は、常時使用することを想定しているため、災害時の対応に不十分な設計になっています。 その点、 防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B は、災害時の非常用電源 として、イチから自社で設計・開発を行った日本で唯一の「防災専用の蓄電池」です。 充電台数 5Wの給電でスマホを同時に60台充電出来ます。 iPhone XSの場合98台を電池残量0→100%に充電出来ます。 蓄電池容量について 1067Whの蓄電池容量に対して1013Whまで使用できます。 常時充電方式 蓄電池のセルは年間約20%を自然放電するため、充電しないまま長期間倉庫に放置していると使用可能量が減ってしまいます。 例えば、1年間放置した場合には同じ電池容量でも約半分の533Whしか使えません。 一方、防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B は常時充電されているので、常に満充電の状態で使用できます。 定格電力を低く設定 パーソナルユースの蓄電池では、消費電力が大きい電気製品も使える設定になっていますが、それではすぐに蓄電容量がなくなってしまいます。 防災専用BCP蓄電池BPST-1000B はAC100Vの定格出力を300Wに制限することで急激に容量が減るのを防ぎ、より多くのスマホを充電出来ます。 蓄電池の安全設計 防災専用BCP蓄電池BPST-1000Bは、軽量ながら大容量のセル形式21700(SAMSUNG SDI製)を使用。 バッテリーマネージメントシステム(BMS)は、常時充電・防災仕様に合わせて、すべて自社で開発したものを使用しており、安心して使える設計です。 他のパーソナルユースの蓄電池は汎用品を使っていることが多いため、BPS BOX内では使用できません。 豊富なUSBポート 「非常用電源装置」として、従来の蓄電池よりも多くのUSBポート(合計14口)を設置。 また数年後の充電機器の傾向を想定し、Type-Cのポートも十分に完備しています。 可搬型の重量 防災用蓄電池は、国や自治体の補助金で、多くの場合「可搬型」が条件となります。 その条件をクリアしつつ、持ち運びできるよう、約10kgに設計しています。 AEDキャビネット 全AED機種に対応。AEDキャビネットがBPS(防災用電源)と合体!国内で使用されている全機種のAEDが収納可能です。 ハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際、必要な道具も保管することができます。 ※AED本体は製品に含まれておりませんので別途ご準備ください。仕様ソーラーETFEパネル160W SPM-160SB、発電容量:160W/1個、Mobile Cable BPSC-1452、3 Way USB:EA1409BK×6、Apple Lightning:EA1405BK×2、Type-C To Type-C:EA1406BK×6セット内容防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B×1台、防災専用BCPライト BPST-25×5本、USB充電式LED4.5W GB-F3×2本、ソーラーETFEパネル160W SPM-160SB×2個、Mobile Cable BPSC-1452×1セット、他・電源タップ×1個、USBハブ×2個出力AC100×2、USBQC×6、USB TypeC×8バッテリー容量(mAh)防災専用BCPライト(BPST-25):5200、USB充電式LED4.5W(GB-F3):8800蓄電池タイプ防災専用BCP蓄電池:BPST-1000B蓄電池容量(Wh)1067
500BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。 旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。 車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。形状自在車荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
油性ボールペン アクロボール150
パイロット(4件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷「アクロインキ」は、従来の油性インキに比べて、インキ粘度を約1/5に抑えました(メーカー比)。また潤滑剤を配合することにより、ボールの回転がよりスムーズになり、なめらかな書き味と、書き出し時のカスレがない濃い筆跡を実現しました。 グリップ部分にはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用し、表面に独自のタイヤパターンを施しました。指にフィットするカーブを持たせてあり、滑りにくくしっかり握れるグリップを実現しました。用途紙への筆記全長(mm)142シリーズアクロボールエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11.4先端ボール径(mm)0.5替芯BRFV-10EFインクアクロインキ(油性)色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ極細字エコマーク認定番号16 112 033入数(本)1