カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bqe325」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用 Panasonic(パナソニック)

    コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様1コ用・2コ用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイトタイプBQR・BQE共用タイプ縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
  • 既設対応 分岐回路増設 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)

    既設対応 分岐回路増設 リニューアルボックス

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。最大4回路まで搭載可能。
    用途住宅用仕様単2(端子台定格60A)適合機器(収納機器)BSH2202(20A)×2縦(mm)325横(mm)150主な用途分岐2回路半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
  • リニューアルボックス HEMSMCB20A Panasonic(パナソニック)

    リニューアルボックス HEMSMCB20A

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    コスモパネル コンパクト21シリーズ。東京ガス向けリニューアルボックス
    適合東京ガス向け種別リニューアルボックスホワイト(マンセル記号 10Y9/0.5)タイプ露出・半埋込両用入数(個)1
  • EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2 Panasonic(パナソニック)

    EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2

    Panasonic(パナソニック)
    30,980税込34,078
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
    用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。ホワイト縦(mm)325(半埋込310)収納機器BSHE34023(40A)
  • 太陽光発電システム対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプ Panasonic(パナソニック)

    太陽光発電システム対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
    仕様太陽光発電システム対応種別リニューアルボックスタイプBQR、BQE共通タイプ縦(mm)325横(mm)150入数1台半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30収納機器BJWA 33037(30A)
  • 燃料電池/ガス発電対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプ Panasonic(パナソニック)

    燃料電池/ガス発電対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
    仕様燃料電池/ガス発電対応種別リニューアルボックスタイプBQR、BQE共通タイプ縦(mm)325横(mm)150入数1台半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30収納機器BJWA 3203(20A)
  • コスモパネル 安心機能付 感震リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)

    コスモパネル 安心機能付 感震リニューアルボックス

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    コスモパネル 安心機能付
    仕様感震ブレーカー搭載種別感震リニューアルボックス材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)取り付け形状露出・半埋込両用形深さ(mm)124縦(mm)325横(mm)150ドア入数1台半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
  • 感震リニューアルボックス100A Panasonic(パナソニック)

    感震リニューアルボックス100A

    Panasonic(パナソニック)
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    用途住宅盤RoHS指令(10物質対応)対応
  • 感震リニューアルボックス75A Panasonic(パナソニック)

    感震リニューアルボックス75A

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    用途住宅盤RoHS指令(10物質対応)対応
  • EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ20A・単2 Panasonic(パナソニック)

    EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ20A・単2

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    32日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
    用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。仕様(引込開閉器用スペース)付ホワイト縦(mm)325(半埋込310)横(mm)314(半埋込299)収納機器BSHE22022(20A)
電源(制御機器)カテゴリ