カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bqw8462」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スッキリ21 40A AL無 Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21 40A AL無

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1面
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドアリミッタースペース
  • スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    住宅分電盤です。すっきりしたデザインのドアなしタイプです
    仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドアなし、露出・半埋込両用形深さ(mm)75機能エコキュート・IH対応縦(mm)325回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
  • スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325ドアなし分岐回路(2P2E)2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
  • スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    住宅分電盤です。すっきりしたデザインのドアなしタイプです
    仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドアなし、露出・半埋込両用形深さ(mm)75機能エコキュート・電機温水器・IH対応縦(mm)325回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)電気温水器用:30A
電源(制御機器)カテゴリ