カテゴリ

  • 自転車部品(33)
  • カー用品(11)
  • 建築金物(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「br-1 pivot」の検索結果

50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキハーネス Pivot

    ブレーキハーネス

    Pivot(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    ブレーキスイッチ配線を簡単にカプラーオンできるハーネスキットです。
  • 3-drive用ハーネス Pivot

    3-drive用ハーネス

    Pivot(6件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
  • 車種別ハーネス Pivot

    車種別ハーネス

    Pivot
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
  • モリコートBR2プラスグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコートBR2プラスグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1本(1kg)
    当日出荷
    摩耗を減少させる。 給油間隔を延長する。 二硫化モリブデン入極圧性汎用グリース。
    用途高荷重や苛酷な条件で使用されるボールベアリング、ローラーベアリングに。 ジョイントとシャフト、低速下の小歯車、自動車のシャーシーグリースとして。トラスコ品番122-8811色灰黒色使用温度範囲(℃)-30~130ちょう度280主成分鉱油、リチウム石ケン、MoS2混和ちょう度280増ちょう剤リチウム石ケン基基油鉱物油危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg特性耐摩耗性
  • 3-drive・α トヨタ純正クルーズスイッチ対応スロットルコントローラー Pivot

    3-drive・α トヨタ純正クルーズスイッチ対応スロットルコントローラー

    Pivot(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    3DAのオートクルーズをトヨタ純正スイッチで操作。
  • コーンバー キタムラ産業

    コーンバー

    キタムラ産業(8件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1本
    当日出荷
    雨、海ぞいでの使用に最適。
    材質ABS、PE色トラパイプ径(Φmm)34
  • 3-drive ハーネス Pivot

    3-drive ハーネス

    Pivot(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
  • ブレーキハーネス Pivot

    ブレーキハーネス

    Pivot
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    クルスロをMT車に取り付ける際に必要なブレーキハーネス。(直接配線の場合は不要)
  • ブレーキハーネス Pivot

    ブレーキハーネス

    Pivot
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    クルスロをMT車に取り付ける際に必要なブレーキハーネス。(直接配線の場合は不要)
  • 3-drive AC2 Pivot

    3-drive AC2

    Pivot
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    薄型ワンボディ:本体は15mmの薄型の一体構造で後付け感が少なくスッキリと装着 オートクルーズ機能 基本操作:走行中にスイッチで速度セット、増速、減速、復帰、解除、ブレーキ操作で解除可能(動作範囲 40~140km/h) 軽量の小型レバースイッチ:わずか6gの小型レバースイッチは両面テープでも簡単に装着でき、ハンドルを握ったままでも操作可能 アラーム音:本体を見にくい場所に設置してもオートクルーズ操作はアラーム音でも確認可能 確認しやすい表示:オートクルーズの各操作を確認しやすく表示 誤操作防止機能:オートクルーズモードはエンジン始動後セットスイッチを長押し後に動作する安全設計 衝突軽減車にも対応可能:オートクルーズ中に純正の衝突軽減システム車の自動ブレーキが作動すると自動解除(自動ブレーキ連動解除機能) スロットルコントローラー:4種類のモードと18段階調整 スポーツ7段階、レスポンス5段階、エコ5段階とノーマルの4モードの幅広い調整が可能 オートブレーキホールド車にも対応:純正のオートブレーキホールド車の自動停止中に誤解除されない制御システム
    用途オートクルーズ付きスロコン機能オートクルーズ
  • 3-drive・α スロットルコントローラー 衝突軽減システム車用スロットルコントローラー トヨタ   日産   ダイハツ(スマアシⅡ) Pivot

    3-drive・α スロットルコントローラー 衝突軽減システム車用スロットルコントローラー トヨタ 日産 ダイハツ(スマアシⅡ)

    Pivot
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    加速、減速、復帰も操るクルスロ。 衝突軽減システム車用 トヨタ 日産 ダイハツ(スマアシⅡ)
    メーカーダイハツ
  • 車速配線カプラー エーモン

    車速配線カプラー

    エーモン(18件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    純正カプラーから簡単に車速信号、バック信号、パーキング信号が取り出せます。
    用途市販カーナビゲーションの取り付けに。
  • リモートスイッチ(レバースペーサーセット) Pivot

    リモートスイッチ(レバースペーサーセット)

    Pivot(7件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    オートクルーズのSET/解除がワイパーレバーなどからも操作可能 (レバー用スペーサー4種類付き)なリモートスイッチ
  • DUAL GAUGE RS タコメーター Pivot

    DUAL GAUGE RS タコメーター

    Pivot(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    変化を読み取りやすい指針表示と、細かな変化がわかるデジタル表示に特性に応じた複数表示と、メーター部のみで別ユニットも不要とすることで更に簡単な装着ができ、サブコン使用時にはセンサー装着することでより高精度な計測も行えます。 ユニット不要、サブコンにも高精度、OBDへ簡単装着! コスパと装着性に優れた次世代ゲージ! 指針表示とデジタル表示に複数のデータを見やすく表示。 照明色はホワイトに便利な3段階の照度調光機能エンジン始動後のピークホールド値を表示可能。
    用途OBDタイプのタコメーター付属品メーターホルダー仕様指針表示:タコメーター、水温・吸気温・スピード・電圧:デジタル直径(Φmm)60
  • MAXベアリング MARWI

    MAXベアリング

    MARWI
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    Frame (suspension pivot): Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:non (full ball bearing) 。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:16 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8)。Basic dynamic load rating:2.890 kN。Basic static load rating:1.260 kNサイズ12×24×6
  • MAXベアリング MARWI

    MAXベアリング

    MARWI
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷
    Frame (suspension pivot): Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:non (full ball bearing) 。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:17 + 17 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8)。Basic dynamic load rating:9.780 kN。Basic static load rating:5.030 kN寸法(mm)12×24×10
  • MAXベアリング MARWI

    MAXベアリング

    MARWI
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    Frame (suspension pivot): Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:non (full ball bearing) 。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:12 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8)。Basic dynamic load rating:2.708 kN。Basic static load rating:1.563 kNサイズ8×19×6
  • MAXベアリング MARWI

    MAXベアリング

    MARWI
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷
    Frame (suspension pivot): Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:non (full ball bearing) 。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:22 + 22 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8)。Basic dynamic load rating:9.180 kN。Basic static load rating:6.620 kNサイズ17×28×9
  • MAXベアリング MARWI

    MAXベアリング

    MARWI
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    Frame (suspension pivot): Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:non (full ball bearing) 。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:50 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8)。Basic dynamic load rating:4.590 kN。Basic static load rating:4.430 kNサイズ45×58×7
  • MAXベアリング MARWI

    MAXベアリング

    MARWI
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    Frame (suspension pivot): Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:non (full ball bearing) 。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:29 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8)。Basic dynamic load rating:3.680 kN。Basic static load rating:2.630 kNサイズ25×37×7
  • MAXベアリング MARWI

    MAXベアリング

    MARWI
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    Frame (suspension pivot): Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:non (full ball bearing) 。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:15 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8)。Basic dynamic load rating:2.690 kN。Basic static load rating:1.270 kNサイズ10×22×6
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    Frame (suspension pivot):Transition and some other brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:9 pcs 。Dimension of balls:6.350mm (1/4) 。Basic dynamic load rating:9.400 kN。Basic static load rating:5.050 kNサイズ20×42×12
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    ¥849税込¥934
    1個
    4日以内出荷
    Frame (suspension pivot): Various brands。Pedal: Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:9 pcs。Dimension of balls:1.588mm(1/16)。Basic dynamic load rating:0.716 kN。Basic static load rating:0.282 kNサイズ5×11×5
  • MAXベアリング MARWI

    MAXベアリング

    MARWI
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    Frame (suspension pivot): Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:non (full ball bearing) 。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:45 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8)。Basic dynamic load rating:4.410 kN。Basic static load rating:3.890 kNサイズ40×52×7
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    Bottom bracket:Various brands。Frame (suspension pivot): Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:16 pcs 。Dimension of balls:3.175mm (1/8) 。Basic dynamic load rating:3.680 kN。Basic static load rating:2.550 kNサイズ25×37×10
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel: Various brands。Frame (suspension pivot):Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:15 pcs 。Dimension of balls:1.588mm (1/16) 。Basic dynamic load rating:0.960 kN。Basic static load rating:0.610 kNサイズ17×23×4
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    Bottom bracket:Various brands。Frame (suspension pivot): Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:25 pcs 。Dimension of balls:1.588mm (1/16) 。Basic dynamic load rating:2.050 kN。Basic static load rating:1.780 kNサイズ30×37×4
  • MAXベアリング MARWI

    MAXベアリング

    MARWI
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    Frame (suspension pivot): Trek and some other brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:non (full ball bearing) 。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:22 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8)。Basic dynamic load rating:3.980 kN。Basic static load rating:3.280 kNサイズ17×28×6
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    ¥849税込¥934
    1個
    4日以内出荷
    Frame (suspension pivot): Various brands 。Pedal: Various brands。Pulley: Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:9 pcs。Dimension of balls:1.588mm(1/16)。Basic dynamic load rating:0.541 kN。Basic static load rating:0.276 kNサイズ7×13×4
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷
    Frame (suspension pivot): Various brands。Pedal: Various brands 。Pulley: Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:6 pcs。Dimension of balls:3.175mm (1/8)。Basic dynamic load rating:2.263 kN。Basic static load rating:0.846 kNサイズ6×17×6
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Various brands。Frame (suspension pivot):Trek and some other bands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:12 pcs 。Dimension of balls:3.175mm (1/8) 。Basic dynamic load rating:2.600 kN。Basic static load rating:1.800 kN寸法(mm)17×28×6
  • MAXベアリング MARWI

    MAXベアリング

    MARWI
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    Frame (suspension pivot): Lapierre. Santacruz. Transition. Commencal and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:non (full ball bearing) 。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:25 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8)。Basic dynamic load rating:3.480 kN。Basic static load rating:2.230 kNサイズ20×32×7
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Various brands。Frame (suspension pivot): Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:14 pcs 。Dimension of balls:3.175mm (1/8) 。Basic dynamic load rating:4.108 kN。Basic static load rating:2.450 kNサイズ20×32×10
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Halo. Nukeproof. Sun Ringle and many other brands 。Frame (suspension pivot):Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:11 pcs。Dimension of balls:3.175mm(1/8)。Basic dynamic load rating:3.550 kN。Basic static load rating:1.850 kNサイズ15×26×8
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:FSA. Stan’s. HED and many other brands。Frame (suspension pivot):Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:9 pcs。Dimension of balls:3.175mm(1/8)。Basic dynamic load rating:2.490 kN。Basic static load rating:1.130 kNサイズ10×22×6
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:American Classic.Easton. Halo. HED and many other brands。Frame (suspension pivot):Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:11 pcs。Dimension of balls:3.175mm(1/8)。Basic dynamic load rating:1.549 kN。Basic static load rating:0.931 kNサイズ15×26×7
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Various brands 。Frame (suspension pivot):Various brands。Pulley:Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:7 pcs。Dimension of balls:3.175mm(1/8)。Basic dynamic load rating:1.990 kN。Basic static load rating:0.865 kNサイズ8×19×6
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Planet-X and some other brands。Frame (suspension pivot):Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:8 pcs。Dimension of balls:3.175mm (1/8)。Basic dynamic load rating:2.480 kN。Basic static load rating:1.090 kN寸法(mm)9×20×6
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    ¥899税込¥989
    1個
    4日以内出荷
    Frame (suspension pivot): Various brands 。Pedal: Various brands。Pulley: Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:7 pcs。Dimension of balls:3.175mm(1/8)。Basic dynamic load rating:2.336 kN。Basic static load rating:0.896 kNサイズ7×19×6
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic. FSA. Easton. Fulcrum. HED. Zipp and many other brands。Frame (suspension pivot):Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:10 pcs。Dimension of balls:3.175mm(1/8)。Basic dynamic load rating:2.890 kN。Basic static load rating:1.460 kNサイズ12×24×6