カテゴリ

  • 自動車補修部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 自転車部品(1)

「br-102d」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボンペン穂先 日本ボンコート

    ボンペン穂先

    日本ボンコート
    2,798税込3,078
    1セット(5本)
    当日出荷
    仕様穂先部のみ全長(mm)71質量(g/セット)20
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 【X3】小型高輝度LEDスポットライト WUBEN(ウーベン)

    【X3】小型高輝度LEDスポットライト

    WUBEN(ウーベン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    斬新なデザイン&充電BOX付属。太陽に照らされたような自然の色合い。白色光&赤色光(白色光:Samsung LH351D&赤色光:Luminus SST10)。明るさ最大白色光:Samsung LH351D 700ルーメン&赤色光:Luminus SST10 80ルーメン。最大照射距離白色光:SamsungLH351D 102m。一つのボタンで全ての操作が可能。液晶モニタで電池残量(%)&明るさ(ルーメン値)表示。3000mAhの充電ボックス付属。180度回転ヘッドでストレート・直角・自由な角度での照射。ワイヤレス充電対応。テール部マグネット。PC素材により超軽量重さ65g
    付属品X3本体、Type-C充電ケーブル一体型ストラップ、充電ボックス、取扱説明書仕様●カンデラ:SamsungLH351D:2590●充電/給電:Type-C●耐衝撃性能(メートル):1寸法(mm)BOX:85×47×40質量(g)本体:65 BOX125本体寸法(mm)X3:70×35×21連続使用時間(時間)最大50使用電源内蔵リチウムイオン充電池(1000mAh)防塵防水性能IP65モードTurboモード・Highモード・Medモード・Lowモード
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エアゲージ G102 200kPa D9988 DRC(ディーアールシー)

    エアゲージ G102 200kPa D9988

    DRC(ディーアールシー)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:D9988。G101/G102 エアゲージ モーターサイクル・MTB専用エアゲージ。◆携帯に便利なコンパクト設計ながら見やすい文字盤。◆針は計測位置で止まる為、読み取りしやすい。◆減圧調整が可能なマイクロアジャストボタンを装備。◆測定可能範囲:(0-400kPa/0-58psi)のスタンダードタイプと(0-200kPa/0-29psi)の低圧タイプの2種類をラインナップ。◆米式・仏式バルブに対応。 ◆サイズ:L 105mm × W 50mm × H 30mm◆重量:95g◆◆【 ご注意ください 】◆空気圧が測定範囲を超える状態での接続はお止めください。メーターが故障する原因となります。◆(100kPa = 1.02kgf/cm2)◆◆商品名: G102エアゲージ◆品番: D59-36-102◆測定範囲: 0-200kPa(29psi)◆
  • ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ50mm接続用給排気グリル(丸形) 三菱電機

    ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ50mm接続用給排気グリル(丸形)

    三菱電機
    4,198税込4,618
    1台
    4日以内出荷
    適用ダクト:P-05D・P-05DS。風量調節機構付。取付穴:Φ102mm。天井板挟み込み取付(12.5~30mmまで対応可能)。材質:グリル・ボックスともプラスチック製
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×126×144
  • YRS328A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 内部ケース黒 Hapyson(ハピソン)

    YRS328A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 内部ケース黒

    Hapyson(ハピソン)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ケースがライン状に光る。中心照度約10lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。常時点灯、足元照射機能付。リフレクター付き(RR-04)。2重構造タイプ、ケースライン状に発光。フォーク取付
    用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度白色1WLED×1個。本体寸法:W59mm × D79mm × H59mm。重量:約 102g (ブラケット含む)。カラー:外ケース/透明・内ケース/黒メッキ(-B2)内部ケース黒ライト種類LED発電方式ダイナモ
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ZTE 901ZT 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ZTE 901ZT 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ZTE。・携帯電話。901ZT。902ZT。A2017G。A202ZT / ZTE。Axon 7。AXON7 mini。Blade V7 Max。Blade V8。Libero 5G。Libero 5G。Libero 5G II。Libero 5G IV A302ZT / ZTE。Libero Flip。Libero S10。M (国際版: Axon M)。M Z-01K。Red Magic 5。ZTE a1。ZTE Axon 10 Pro 5G。ZTG01。あんしんファミリースマホ。キッズフォン3。・データ通信端末。nubia Pad 3D。Pocket WiFi 5G A004ZT。Pocket WiFi 5G A101ZT。Pocket WiFi 5G A102ZT。Pocket WiFi 5G A401ZT。pocket WiFi 802ZT。Pocket WiFi 803ZT。どこかなGPS2。ILD-AUW43FHDS-B。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
  • コロージョンエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    コロージョンエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
  • ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ50mm接続用給排気グリル(丸形) 三菱電機

    ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ50mm接続用給排気グリル(丸形)

    三菱電機
    3,298税込3,628
    1台
    6日以内出荷
    適用ダクト:P-05D・P-05DS。風量調節機構付。取付穴:Φ102mm。天井板挟み込み取付(12.5~30mmまで対応可能)。材質:グリル・ボックスともプラスチック製
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×126×144
  • SilverStone 電源 Gemini 800C Platinum 800W 2U CRPS冗長性80 Plus Platinum電源 SST-GM800C-PF SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 電源 Gemini 800C Platinum 800W 2U CRPS冗長性80 Plus Platinum電源 SST-GM800C-PF

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷
    800W+800W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。2U CRPSフォームファクター: 82mm (W) x 102mm (H) x 245mm (D)。80 Plus Platinum認証。アクティブ PFC (フルレンジ)。日本製電解コンデンサ。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。PMBus 1.2をサポート
    質量(g)3.04 kg出力(W)●+12V コンバイン:780●+3.3V & +5V コンバイン:170寸法82mm (W) x 102mm (H) x 259mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)82mm (W) x 102mm (H) x 245mm (D) (ケース、ブラケットなし)73.5mm (W) x 39mm (H) x 185mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)最大出力(W)DC:800動作温度0℃ ~ 45℃保護機能過電流保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-CS0800FCPT-A適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)25A25A65A3.5A0.8A最小電流 (A)1A1A1A0.1A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV120mVノイズレベル61.5 dBA効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 Plus Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8ピン EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ6 x SATAコネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 5 ピン PMBus コネクタ入力電圧90 ~ 264V冷却システム40mm DCファン出力密度(W/L)1070MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)