カテゴリ
- 自転車部品(58)
- カー用品(13)
- 自動車純正部品(8)
- 作業工具(5)
- オフィス家具(2)
- 建築金物(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「br-2 pivot」の検索結果

3-drive用ハーネス
Pivot(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷から5日以内出荷3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
3-drive・α スロットルコントローラー 衝突軽減システム車用スロットルコントローラー トヨタ 日産 ダイハツ(スマアシⅡ)
Pivot¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷加速、減速、復帰も操るクルスロ。 衝突軽減システム車用 トヨタ 日産 ダイハツ(スマアシⅡ)メーカーダイハツ
3-drive ハーネス
Pivot(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から5日以内出荷3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
POWER DRIVE
Pivot¥34,980税込¥38,4781台当日出荷スズキ ジムニー(JB64W)用に最適なパワーアップをするために開発されたサブコンで、クルマの個体差やチューニング状態などに応じ変化率を9段階に調整できます。 また耐水構造の小型ユニットは両面テープで装着でき、センサー部へもカプラーオンで簡単に装着可能です。レベル調整:クルマの状態やお好みに応じ圧力センサーの信号を9段階に調整できます。カプラーオン装着:圧力センサーへは配線トラブルのない独自の専用防水コネクターによるカプラーオン装着です。スロコンとの併用で更に高い性能を発揮:単品でも3-drive(スロコン)とも相性の良い特性で、併用では更に高いパフォーマンスを発揮します。ノーマル切り換え:スイッチによる手動切り換えと万一の製品トラブル時には自動的にノーマルとなる安全システム。耐水構造:2重耐水コートの基板と結露を防ぐ排水構造などで水によるショートや腐食などを防ぎます。簡単設置の小型ユニット:薄型で小型のユニットは様々な場所に両面テープやインシュロックで簡単に装着できます。修理工場での点検・修理時も安心:ディーラーなどでのECU バージョンアップや点検・修理時にも支障ありません。適合車種スズキ:ジムニー JB64W R06A(T/C) H30.7-
POWER DRIVE
Pivot¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷スズキ スイフトスポーツ(ZC33S)用に最適なパワーアップをするために開発されたサブコンで、クルマの個体差やチューニング状態などに応じ変化率を9段階に調整できます。 また耐水構造の小型ユニットは両面テープで装着でき、センサー部へもカプラーオンで簡単に装着可能です。レベル調整:クルマの状態やお好みに応じ圧力センサーの信号を9段階に調整できます。カプラーオン装着:圧力センサーへは配線トラブルのない独自の専用防水コネクターによるカプラーオン装着です。スロコンとの併用で更に高い性能を発揮:単品でも3-drive(スロコン)とも相性の良い特性で、併用では更に高いパフォーマンスを発揮します。ノーマル切り換え:スイッチによる手動切り換えと万一の製品トラブル時には自動的にノーマルとなる安全システム。耐水構造:2重耐水コートの基板と結露を防ぐ排水構造などで水によるショートや腐食などを防ぎます。簡単設置の小型ユニット:薄型で小型のユニットは様々な場所に両面テープやインシュロックで簡単に装着できます。修理工場での点検・修理時も安心:ディーラーなどでのECU バージョンアップや点検・修理時にも支障ありません。適合車種スズキ:スイフトスポーツ ZC33S K14C H29.9-
MT用クラッチアダプター
Pivot(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台5日以内出荷から10日以内出荷クラッチ操作時にオートクルーズを解除し、エンジン回転の上昇を防止するためのMT車用クラッチアダプターです。
モリコートBR2プラスグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本(1kg)当日出荷摩耗を減少させる。 給油間隔を延長する。 二硫化モリブデン入極圧性汎用グリース。用途高荷重や苛酷な条件で使用されるボールベアリング、ローラーベアリングに。 ジョイントとシャフト、低速下の小歯車、自動車のシャーシーグリースとして。トラスコ品番122-8811色灰黒色使用温度範囲(℃)-30~130ちょう度280主成分鉱油、リチウム石ケン、MoS2混和ちょう度280増ちょう剤リチウム石ケン基基油鉱物油危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg特性耐摩耗性
液晶保護フィルム PIVOT OB MONITOR ( OBM / OBM-2 ) 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥859税込¥9451枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種PIVOT OB MONITOR ( OBM / OBM-2 )寸法(mm)64.7×23.2取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
カートリッジベアリング
MARWI¥849税込¥9341個4日以内出荷Frame (suspension pivot): Various brands。Pedal: Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:8 pcs。Dimension of balls:2.0mm。Basic dynamic load rating:1.082 kN。Basic static load rating:0.442 kNサイズ6×13×5
カートリッジベアリング
MARWI¥799税込¥8791個4日以内出荷Frame (suspension pivot): Various brands。Pedal: Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:8 pcs。Dimension of balls:2.0mm。Basic dynamic load rating:1.100 kN。Basic static load rating:0.440 kNサイズ5×13×4
カートリッジベアリング
MARWI¥849税込¥9341個4日以内出荷Frame (suspension pivot): Scott and some other brands。Pedal: Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:8 pcs。Dimension of balls:2.0mm。Basic dynamic load rating:1.329 kN。Basic static load rating:0.507 kNサイズ5×14×5
MAXベアリング
MARWI¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷Frame (suspension pivot): Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:non (full ball bearing) 。Sealing:Rubber LLU (full contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:19 pcs 。Dimension of balls:2.0mm。Basic dynamic load rating:1.250 kN。Basic static load rating:0.590 kNサイズ8×16×5
カートリッジベアリング
MARWI¥1,249税込¥1,3741個4日以内出荷Frame (suspension pivot):Kona and some other brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:8 pcs 。Dimension of balls:6.747mm (17/64) 。Basic dynamic load rating:9.580 kN。Basic static load rating:4.800 kNサイズ17×40×12
カートリッジベアリング
MARWI¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷Frame (suspension pivot):Transition and some other brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:9 pcs 。Dimension of balls:6.350mm (1/4) 。Basic dynamic load rating:9.400 kN。Basic static load rating:5.050 kNサイズ20×42×12
カートリッジベアリング
MARWI¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷Frame (suspension pivot):Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:14 pcs 。Dimension of balls:4.762mm (3/16) 。Basic dynamic load rating:7.250 kN。Basic static load rating:5.000 kNサイズ30×47×9
カートリッジベアリング
MARWI¥799税込¥8791個4日以内出荷Frame (suspension pivot): Various brands。Pedal: Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:9 pcs。Dimension of balls:1.3mm。Basic dynamic load rating:0.498 kN。Basic static load rating:0.198 kNサイズ5×10×4
カートリッジベアリング
MARWI¥849税込¥9341個4日以内出荷Frame (suspension pivot): Various brands。Pedal: Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:9 pcs。Dimension of balls:1.588mm(1/16)。Basic dynamic load rating:0.716 kN。Basic static load rating:0.282 kNサイズ5×11×5
カートリッジベアリング
MARWI¥849税込¥9341個4日以内出荷Hub / wheel:Various brands。Frame (suspension pivot): Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:9 pcs。Dimension of balls:2、381mm (3/32)。Basic dynamic load rating:1.720 kN。Basic static load rating:0.820 kN寸法(mm)9×17×5
カートリッジベアリング
MARWI¥989税込¥1,0881個4日以内出荷Hub / wheel:Various brands。Frame (suspension pivot):Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:9 pcs。Dimension of balls:2.381mm(3/32)。Basic dynamic load rating:2.120 kN。Basic static load rating:0.985 kNサイズ10×19×5
カートリッジベアリング
MARWI¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷Hub / wheel:Various brands。Frame (suspension pivot): Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:11 pcs 。Dimension of balls:4.762mm (3/16) 。Basic dynamic load rating:6.400 kN。Basic static load rating:3.700 kNサイズ20×37×9
カートリッジベアリング
MARWI¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷Bottom bracket:Various brands。Frame (suspension pivot): Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:16 pcs 。Dimension of balls:3.175mm (1/8) 。Basic dynamic load rating:3.680 kN。Basic static load rating:2.550 kNサイズ25×37×10
カートリッジベアリング
MARWI¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷Hub / wheel: Various brands。Frame (suspension pivot):Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:15 pcs 。Dimension of balls:1.588mm (1/16) 。Basic dynamic load rating:0.960 kN。Basic static load rating:0.610 kNサイズ17×23×4
カートリッジベアリング
MARWI¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷Bottom bracket:Various brands。Frame (suspension pivot): Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:25 pcs 。Dimension of balls:1.588mm (1/16) 。Basic dynamic load rating:2.050 kN。Basic static load rating:1.780 kNサイズ30×37×4
カートリッジベアリング
MARWI¥989税込¥1,0881個4日以内出荷Hub / wheel:Various brands。Frame (suspension pivot):Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:9 pcs。Dimension of balls:2.381mm(3/32)。Basic dynamic load rating:1.590 kN。Basic static load rating:0.760 kNサイズ10×19×7
カートリッジベアリング
MARWI¥799税込¥8791個4日以内出荷Frame (suspension pivot): Various brands。Pedal: Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:9 pcs。Dimension of balls:1.2mm。Basic dynamic load rating:0.496 kN。Basic static load rating:0.218 kNサイズ6×10×3
カートリッジベアリング
MARWI¥849税込¥9341個4日以内出荷Frame (suspension pivot): Canyon and various other brands 。Pedal: Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:6 pcs。Dimension of balls:3.5mm。Basic dynamic load rating:2.340 kN。Basic static load rating:0.885 kNサイズ6×19×6