カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(34)
  • 物流用品(8)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(2)
  • 防犯用品(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-32p」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手すり用丸棒 樹脂コーティング(外径32Φ/アルミ異形パイプ) シロクマ

    手すり用丸棒 樹脂コーティング(外径32Φ/アルミ異形パイプ)

    シロクマ(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    仕様抗菌材質アルミ/樹脂コーティング耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • 手すり用丸棒 樹脂コーティングディンプル シロクマ

    手すり用丸棒 樹脂コーティングディンプル

    シロクマ
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    仕様抗菌材質アルミ/樹脂コーティングアイボリ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • 手すり用丸棒 樹脂コーティング蓄光 シロクマ

    手すり用丸棒 樹脂コーティング蓄光

    シロクマ
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    暗い場所で発光します。
    仕様抗菌材質アルミ/樹脂コーティングアイボリ蓄光耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • Arduino Uno R4 Minima Arduino

    Arduino Uno R4 Minima

    Arduino
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    Arduinoの主力製品「Arduino Uno」のR4(リビジョン4)です。R3までは8 bitマイコンのATMega328PをMCUとして搭載していましたが、R4ではルネサスの32 bitマイコン RA4M1を搭載しています。一方でフォームファクタや5 Vの動作電圧はR3から引き継ぎ、各種シールドもほぼそのままお使いいただけます。(※一部サードパーティ製のシールドは互換性がないこともあります)
    仕様●USBコネクタ:USB-C(電源/プログラミング両用)●ピン数:14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWM●メモリRA4M1:256KB ROM、32KB RAM●ロジック電圧:(RA4M1)5V●入力電圧範囲(VIN):6~24V●動作速度RA4M1:48MHz寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1
  • DisplayPortケーブル/ディスプレイポート1.4/VESA規格認定品/スリムケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/DPオス - DPオス StarTech.com

    DisplayPortケーブル/ディスプレイポート1.4/VESA規格認定品/スリムケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/DPオス - DPオス

    StarTech.com
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高性能ケーブル:VESA認証ケーブル。8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、HBR3、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)をサポート。安定接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵。優れたEMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐラッチ付きコネクタを使用。高耐久性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するPVC被覆材でDisplayPortコードの芯を保護。酸化や錆を防ぐ金メッキコネクタを使用。質の高い映像と音声を実現する28 AWGビデオケーブル(外径7.5mm)
    用途最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。壁面に鮮明な画質のデジタルサイネージを実装。写真、動画、撮影技術など、視覚に訴えるコンテンツの制作。迫力のあるゲーム環境。家庭、オフィス、会議室、教室などのUHDモニター/ディスプレイで使用。業務用ワークステーション、Radeon Vega Frontier/Pro WX/W5500/Pro Duo、Nvidia Quadro Pグラフィックカード搭載Dell XPS 11th Gen、HP Z2 G8タワーなどに最適ケーブル外径(Φmm)7.5伝送速度(Gbps)32.4ブラック規格DisplayPort 1.4コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オスプラグ金メッキ保証期間ライフタイムシールド2重シールド(編組+アルミ箔)対応解像度8K@60Hz(7680×4320)、4K/120Hz(3840×2160)VESA対応対応被覆材ポリ塩化ビニル変換タイプオス - オスラッチありコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • 915MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター

    915MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
    形状自在車T型式915MA自在車材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付寸法V(mm)114キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • HDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/プレミアム認証/CL2規格/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/オス・オス/ブラック/プレミアムハイスピード StarTech.com

    HDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/プレミアム認証/CL2規格/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/オス・オス/ブラック/プレミアムハイスピード

    StarTech.com
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高性能ケーブル:イーサネット対応プレミアム認証HDMI 2.0ケーブル。4K60Hz(3840x2160p)、18Gbps帯域、HDR10(高コントラスト比)、ウルトラワイド、1536Hzサンプリング対応32ch マルチストリームオーディオ((5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)。HDMI 2.0ケーブル:抜け防止機構付きの金めっきコネクターで標準HDMIポートの内部をグリップ、振動や引っ張りによる脱落事故を防止。プレミアム認証ハイスピード 、イーサネット対応。認定高品質ケーブル:HDMI 2.0の仕様すべてを満たすプレミアムハイスピード認証に対応。CL2規格対応 壁内設置可能。長期的な使用に耐える頑丈なPVC被覆材を使用、頻繁な折り曲げからHDMIコードの芯を保護。用途:HDMIソースをテレビやプロジェクターなどのディスプレイに接続。頻繁な移動、振動が多い環境に最適。Samsung/Dell/HP/Acer/LGなどの機器に対応、HDMI 1.4以前と下位互換
    用途Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続帯域幅(Gbps)18仕様-ブラック湿度(%RH)-コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-機能HEC対応プラグ金メッキ材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル動作温度(℃)-オーディオ機能最大32個のオーディオチャネルに対応(1536Hzのサンプリングレート)特性-コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格ハイスピードイーサネット対応ケーブルタイプスタンダードコネクタタイプストレート変換タイプオス-オス
  • ハンマーキャスター 915MA・自在車(ウレタン(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 915MA・自在車(ウレタン(B入)車)トータルロック付

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上により堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
    形状自在車T型式915MA自在車材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付寸法V(mm)114キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • HSDL1型 ヘッダーサドル(保温材なし仕様) オンダ製作所

    HSDL1型 ヘッダーサドル(保温材なし仕様)

    オンダ製作所
    719税込791
    1パック(5個)
    4日以内出荷
    ダブルロックジョイントのヘッダー固定用取付サドル。ヘッダーに保温材を使用しない場合に、直接取付けできます。HSDL1-32PとHSDL1-32PL(ロングタイプ)を組み合わせると、コンパクトなスペースで配管や点検が可能。樹脂製でお値打ち。
    タイプ保温材なし仕様
  • 915M・自在車トータルロック付(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    915M・自在車トータルロック付(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
    仕様トータルロック付形状自在車T材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)85×85ストッパートータルロック付寸法K(mm)8寸法V(mm)114取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • DisplayPort 1.4ケーブル/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証品/32.4Gbps HBR3/HDR10/32chオーディオ/HDCP 2.2/抜け防止/オス-オス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブル StarTech.com

    DisplayPort 1.4ケーブル/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証品/32.4Gbps HBR3/HDR10/32chオーディオ/HDCP 2.2/抜け防止/オス-オス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブル

    StarTech.com
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高性能:8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、HDR10、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)をサポート。将来的な8K普及に対応するVESA認証DisplayPort 1.4ケーブル。高耐久性:5,000サイクル以上の挿抜テストと120°の角度で300サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なモールドストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。安定接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵の34 AWGビデオケーブル。EMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐ抜け防止機構付き金めっきコネクタを使用。用途:高解像度8Kディスプレイとの接続、および高性能GPUやAVワークステーションなどに最適。4K解像度で最大120Hzのリフレッシュレート、MSTマルチモニターデイジーチェーンに対応。DPモニターとUHDドッキングステーションとの接続にも便利
    データ転送速度32.4Gbps伝送速度(Gbps)32.4グレー、ブラック規格DisplayPort1.4コネクタ形状A(オス):DisplayPort、B(オス):DisplayPortプラグコネクタメッキ:ゴールド最大解像度8K60Hz(7680 x 4320)保証期間ライフタイム保存温度範囲(℃)0~50(32°F~122°F)シールド2重シールド(編組+アルミ箔)オーディオ機能DisplayPort(7.1chオーディオ、5.1chオーディオ)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50(32°F~122°F)VESA対応対応アダプタタイプパッシブ導体数19被覆材熱可塑性エラストマー湿度範囲(%)0RH~85RH変換タイプオス - オスHDCP対応HDCP 2.2対応
  • 920MA・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター

    920MA・自在車(ゴム(B入)車)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
    形状自在車型式920MA自在車材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 920M・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    920M・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
    形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)85×85ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター

    915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
    形状自在車T型式915MK自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ寸法a(mm)18取付用ねじ穴M6×1ストッパートータルロック付寸法V(mm)114軸長L(mm)50軸径T(mm)22ワッシャー厚さ(mm)3キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • プレミアム ハイスピードHDMIケーブル/HDMI 2.0/イーサネット対応/高耐久性/強化アラミド繊維使用/4K60Hz/HDMI オス - HDMI オス StarTech.com

    プレミアム ハイスピードHDMIケーブル/HDMI 2.0/イーサネット対応/高耐久性/強化アラミド繊維使用/4K60Hz/HDMI オス - HDMI オス

    StarTech.com
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高性能:イーサネット対応HDMI 2.0 プレミアム認証ケーブル。4K60Hz(最大4096x2160p)、18Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、ウルトラワイドアスペクト比、1536Hzサンプリング対応32chマルチストリームオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)。高耐久性:アラミド繊維で補強したHDMIケーブル。頑丈で引っ張りに強く、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。編組アルミマイラー箔によるEMIシールドで信号の完全性を保持。業務用として最適。柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブル芯を保護。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応。34 AWG、UHD解像度対応HDMIケーブル。用途:オフィスや家庭、携帯用としてノート/デスクトップPCで使用。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどのディスプレイ機器、サウンドバーの接続に。HDMI 2.0 UHD、1080pフルHD、HDMI旧バージョンと互換。仕様:HDMI 2.0/HDMI オス - オス/34 AWG/補強材:アラミド繊維/被覆材: TPE/EMIシールド/オーディオリターンチャンネル(ARC)、HDCP 2.2、CEC、BT.2020色域/メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途4K対応ディスプレイ/デバイスを接続コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オスAWG30プラグ金メッキ最大解像度4K 60Hz(3840×2160)材質(ケーブル)ポリ塩化ビニルシールド2重シールド(編組+アルミ箔)オーディオ機能最大32個のオーディオチャネルに対応(1536Hzのサンプリングレート)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格ハイスピードケーブルタイプ高耐久変換タイプオス - オス
  • 基板対ケーブルコネクタ JAE(日本航空電子工業)

    基板対ケーブルコネクタ

    JAE(日本航空電子工業)
    229税込252
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    2列型 圧着式
    使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2
  • HDMI 2.0ケーブル/3m/4K60Hz/抜け防止コネクター/HDR10/イーサネット対応/オス・オス/ブラック/ハイスピード/UHD モニター ディスプレイ コード StarTech.com

    HDMI 2.0ケーブル/3m/4K60Hz/抜け防止コネクター/HDR10/イーサネット対応/オス・オス/ブラック/ハイスピード/UHD モニター ディスプレイ コード

    StarTech.com
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    高性能ケーブル:イーサネット対応HDMI 2.0ケーブル(3m)。4K60Hz(3840x2160p)、18Gbps帯域、HDR10(高コントラスト比)、ウルトラワイド、1536Hzサンプリング対応32ch マルチストリームオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)。グリップコネクター搭載HDMI 2.0ケーブル:抜け防止機構付きの金めっきコネクター採用。HDMIポートにしっかり固定され、引っ張りや振動による抜けを防止するハイスピードHDMIケーブル。イーサネット対応。高品質構造:34AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルミマイラー箔編組による優れたEMIシールドにより、信号の完全性と安定性が向上。高品質ビデオ&オーディオを実現するHDMI 2.0ケーブル。用途:ノートパソコン、パソコン、HDMI出力ソースをテレビ、ディスプレイ、モニター、プロジェクターなどに接続。オフィス、会議室、教室用、および機器の頻繁な移動を伴う環境での使用に理想的。Samsung、Dell、HP、Acer、LGなど各種主要ブランドの機器に対応。HDMI 1.4以前と下位互換
    仕様ワイヤゲージ:28 AWGセット内容HDMIケーブル幅(mm)20ブラック高さ(mm)10.5質量(g)232長さ(m)3ケーブル長(m)3湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-20~60解像度最大デジタル:3840 x 2160 (4K)@60hzコネクタA:HDMI [19ピン]、B:HDMI [19ピン]動作温度(℃)0~60イーサネット対応対応コネクタタイプストレート
  • 915M・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター

    915M・自在車(ウレタン車)

    ハンマーキャスター
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
    仕様トータルロック付形状自在車T材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)85×85ストッパートータルロック付寸法K(mm)8寸法V(mm)114取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 20cm DMS 59 デュアルDisplayPort分岐ケーブル 1x DMS-59 オス - 2x ディスプレイポートDP メス StarTech.com

    20cm DMS 59 デュアルDisplayPort分岐ケーブル 1x DMS-59 オス - 2x ディスプレイポートDP メス

    StarTech.com
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    DMS-59 - デュアルDisplayPortアダプタケーブル:DMS-59をDisplayPort 1.2コネクタ2つに分岐する20cmケーブル(オス - 2x メス)。4K x 2K ビデオ(3840 x 2160 60Hz)、1920 x 1200p、フルHD(1080p)、21.6Gbps帯域、HBR2に対応。高耐久性設計:頑丈で柔軟なモールドPVCのストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷から保護。DMS-59 - デュアルDisplayPort分岐ケーブルの交換用として費用対効果に優れたソリューション。高品質構造:EMIシールド(アルミ箔編組)構造32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保ち、高品質ビデオと音声を実現。DMS/LFH 59グラフィックスカードでの使用に最適。用途:2台のDisplayPort UHD 4Kモニター、プロジェクター、ディスプレイなどに映像を分配。LHFグラフィックスカードでの使用に最適。ATI Radeon X1300、NVIDIA Quadro NVS 440、Matrox Xenia、HP、PNYを搭載したプロフェッショナルワークステーションなどでの使用。オフィス、会議室、教室などで便利に使える分岐ケーブル。仕様:20cm/ブラック/DMS(Dual Monitor Solution)、59ピン/DMS59Pプラグ - 2x 標準DP (オス ‐ メス)アダプターケーブル/32 AWG、外径5.5mm/PVCケーブル被覆材/EMIシールド:アルミ箔編組
    用途DMS/LFH 59またはDMS/LFH 60グラフィックスカードの1ポートに2台のDisplayPortモニタを接続長さ(mm)203ブラック高さ(mm)15質量(g)79ケーブル長(m)0.203コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス×2 - DMS-59[59ピン]オス製品幅(mm)41ケーブル長(cm)20.3コネクタADMS-59[59ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]オス形状DMS-59[59ピン]メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ADATA SD810 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ADATA SD810 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ADATA。外付け SSD。SD810。SE880。SE920。Elite SE880。・SE900G。ASE900G-512GU32G2-CBK。ASE900G-1TU32G2-CBK。ASE900G-2TU32G2-CBK。・SE770G。ASE770G-512GU32G2-CBK。ASE770G-1TU32G2-CBK。・SC685P。ASC685P-250GU32G2-CTI。ASC685P-500GU32G2-CTI。ASC685P-1TU32G2-CTI。・SC685。ASC685-250GU32G2-CBK。ASC685-250GU32G2-CWH。ASC685-500GU32G2-CBK。ASC685-500GU32G2-CWH。ASC685-1TU32G2-CBK。ASC685-1TU32G2-CWH。ASC685-2TU32G2-CBK。ASC685-2TU32G2-CWH。・SE760。ASE760-256GU32G2-CBK。ASE760-256GU32G2-CTI。ASE760-512GU32G2-CBK。ASE760-512GU32G2-CTI。ASE760-1TU32G2-CBK。ASE760-1TU32G2-CTI。ASE760-2TU32G2-CBK。ASE760-2TU32G2-CTI。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • アルファ ボールエンドミル BR2P形 (ストレートシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ボールエンドミル BR2P形 (ストレートシャンクタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    37,980税込41,778
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    荒・中仕上げを問わず切削性能を向上させるねじれ切れ刃形状を採用し、かつ親子刃一体形状のインサートで操作性を向上させた刃先交換式仕上げ用工具アルファボールエンドミル BR2P形。ねじれ切れ刃形状を採用しました。従来品比で低減された切削抵抗がビビリ振動を抑制し、工具寿命を改善します。切込み量が増加しても切削抵抗の上昇を抑制し、スムーズな加工が可能です。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。ボディ・インサート共に剛性を向上した形状で、大物金型の荒加工において突発的な欠損を抑制し安定した加工が可能です。内部給油仕様(MTシャンク品を除く)で切り屑排出性を向上しました。
    用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m MARSHAL マーシャル 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m MARSHAL マーシャル 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【MARSHAL マーシャル】。★モニター。FFF-LD28P1。FFF-LD28P4。FFF-LD32P5。★3.5インチ外付け用HDD。MAL31000TZ。MAL32000TZ。MAL31000TZ。MAL32000TZ。★3.5インチ HDDケース。MAL-4135SBK。★2.5 / 3.5インチ HDDスタンド。MAL-4035SBK。★2.5 / 3.5インチ SATA専用デュプリケーター。MAL-4435SBK。★3.5/2.5インチ対応 HDDクローン4台スタンド。MAL-4435SBK。★外付けポータブルDVD。MAL02-506BBEX。MAL01-208FBEX。MAL01-862NAEX。UJ240/MAL-BDS06EX。MAL-SLIM01B/P。★SHELTERシリーズ 3.5インチ/2.5インチ/1.8インチ外付けモデル。MAL3250EX-BK。MAL3320EX-BK。MAL3500EX-BK。MAL3640EX-BK。MAL3750EX-BK。MAL31000EX-BK。MAL31500EX-BK。MAL32000EX-BK。MAL32500EX-BK。MAL33000EX-BK。TORZA MK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 壁掛ガーデンシンク カクダイ

    壁掛ガーデンシンク

    カクダイ
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    トラップは別売の433-301-32Sトラップ、433-401-32Pトラップをご使用ください。バックハンガー(250-008)付き。丸鉢金物・ゴム栓付き(くさり付き)。オーバーフローなし
    材質アルミニウムゴールド
  • HDMI 2.0ケーブル/1.5m/4K60Hz/プレミアム認証/高耐久 アラミド繊維使用/HDR10/イーサネット対応/オス - オス/ブラック/UHD Ultra HDモニター ディスプレイ コード StarTech.com

    HDMI 2.0ケーブル/1.5m/4K60Hz/プレミアム認証/高耐久 アラミド繊維使用/HDR10/イーサネット対応/オス - オス/ブラック/UHD Ultra HDモニター ディスプレイ コード

    StarTech.com
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    高性能:イーサネット対応HDMI 2.0 プレミアム認証ケーブル(1.5m)。4K60Hz(最大4096x2160p)、18Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、ウルトラワイドアスペクト比、1536Hzサンプリング対応32chマルチストリームオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)。高耐久性:アラミド繊維で補強したHDMIケーブル。頑丈で引っ張りに強く、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。編組アルミマイラー箔によるEMIシールドで信号の完全性を保持。業務用として最適。優れた柔軟性:頻繁な屈曲による負荷を吸収するTPE被覆材でケーブル芯を保護。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応。34 AWG、UHD解像度対応HDMIケーブル
    用途オフィスや家庭、携帯用としてノート/デスクトップPCで使用。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどのディスプレイ機器、サウンドバーの接続。HDMI 2.0 UHD、1080pフルHD、HDMI旧バージョンと互換ブラック適合規格HDMI 2.0ケーブル長(m)1.5最大解像度4K60Hzシールド2重シールド(編組+アルミ箔)オーディオ機能HDMI(32ch)データ転送速度18GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMIコネクタBHDMI被覆材PVC (ポリ塩化ビニル)
  • DisplayPort 1.4ケーブル/30cm/8K60Hz 4K120Hz/32.4Gbps HBR3/HDR10/32chオーディオ/HDCP 2.2/抜け防止/オス-オス/ブラック/DP モニターケーブル StarTech.com

    DisplayPort 1.4ケーブル/30cm/8K60Hz 4K120Hz/32.4Gbps HBR3/HDR10/32chオーディオ/HDCP 2.2/抜け防止/オス-オス/ブラック/DP モニターケーブル

    StarTech.com
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    高性能: 8K60Hz(7680x4320p)および4K120Hz(3840x2160p)、最大32.4Gbps帯域、HDR10、MST、32Chオーディオ、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)に対応したDisplayPort 1.4ケーブル(30cm)。高耐久性:5,000サイクル以上の挿抜テスト、および120度の角度で300サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、および柔軟性に優れたモールドストレインリリーフを採用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。安定した接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャー内蔵の34 AWG DPケーブル。EMI保護機能を発揮するメタルコネクターサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐ抜け防止機構付き金めっきコネクターを使用。用途:高解像度8Kディスプレイとの接続に理想的。4K解像度で最大120Hzのリフレッシュレート、MSTマルチモニターデイジーチェーンに対応。DPモニターやUHDドッキングステーションとの接続に理想的。仕様:ケーブル長:1m/色:ブラック/DP 1.4 ケーブル/HBR3、4:4:4 クロマサブサンプリング、DSC 1.2、HDCP 2.2/ラッチ付き金めっきコネクター/編組シールド付きアルミマイラー箔/DP 1.2および旧バージョンと下位互換性
    長さ(mm)327ケーブル長(m)0.3ケーブル外径(Φmm)4.5リフレッシュレート(Hz)120(4K)伝送速度(Gbps)32.4仕様導体数:19●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●最大データ転送速度:32.4Gbps●最大デジタル解像度:8K 60Hz (7680×4320)●オーディオ仕様:DisplayPort(7.1chオーディオ)、DisplayPort(5.1chオーディオ)米国ワイヤゲージ規格:34 AWG●幅(mm)20ブラック高さ(mm)12質量(g)38規格DisplayPort1.2、DisplayPort1.4保存温度(℃)0~50機能音声伝送AWG34プラグ金メッキ最大解像度8K 60Hz (7680×4320)シールド2重シールド(編組+アルミ箔)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタADisplayPortコネクタBDisplayPortケーブル径(Φmm)4.5対応解像度4K動作温度範囲(℃)0~50アダプタタイプパッシブ被覆材熱可塑性エラストマー使用湿度範囲(%RH)0~85ラッチありHDCP対応HDCP:2.2対応
  • コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX WAKO(和光商事)

    コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX

    WAKO(和光商事)
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷
    Vine(バイン)P32exは、従来のP32novaよりもモーター能力の向上とトリガーと刃の連動性を向上。さらに自動半開調整機能は任意の位置で設定可能。消費電力の効率も高めています。バッテリーや基本設計はP32novaと同様のため、多くのオプションはそのまま流用利用が可能となっています。革新的な電動剪定デバイス。コードもエアーも不要なデバイス。わずか1030gの超軽量LCD画面で切断回数や電池残量を一発確認できます。1~1.5時間の充電でおよそ3~4時間の作業が可能になりました。32mの開口径を誇り、太枝もラクラク切断できます。手ばさみの腱鞘炎とは無縁です。
    用途果樹剪定作業に最適付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース質量(g)1030(バッテリー含む)開口寸法(mm)32バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)14.4充電時間(時間)1~1.5(バッテリー1個あたり)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)30使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX4(生活防水)
  • DisplayPortケーブル/10m/アクティブ/4K30Hz/10.8Gbps/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ブラック/ディスプレイポート/長尺 モニターケーブル StarTech.com

    DisplayPortケーブル/10m/アクティブ/4K30Hz/10.8Gbps/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ブラック/ディスプレイポート/長尺 モニターケーブル

    StarTech.com
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    DPアクティブケーブル:4K30Hz(3840x2160p)、10.8Gbps帯域、HBR、8chオーディオ、マルチストリームトランスポート(MST)、オーディオチャンネルを正確に同期するGTC、3Dステレオ(1080p 60Hz)をサポート。ケーブル長10m。アクティブ回路:バスパワーのアクティブ増幅でビデオ信号を10mの距離までブースト(電源不要)。複数のカラースペースをサポート。仕様:DisplayPort v1.1a ラッチ付きコネクター オス・オス/32 AWG/PVC被覆材/シールド:アルミマイラー箔+編組/プロトコル:HBR、MST、GTC/2年間保証。アクティブタイプ DPケーブル:4K(3840x2160p、30Hz)、10.8Gbps帯域幅、HBR、8チャネルオーディオ、マルチストリームトランスポート(MST)、オーディオチャンネルを正確に同期するGTC、3Dステレオ(60Hzで1080p)に対応。ケーブル長10m
    用途DisplayPort ディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続。信号損失を発生させずに長い接続距離に対応。オフィス、会議室、教室などでDisplayPort機器を接続。FireProグラフィックカード(S9000/7000、W8100/7100/5100、R5000)搭載ノートPC、業務用ワークステーションなどに理想的
  • HDMI 2.0ケーブル/パネルマウント型/オス - メス パネル取付 延長用/2m/4K60Hz 1440p 144Hz/High Speed HDMI/会議室 AV環境対応 StarTech.com

    HDMI 2.0ケーブル/パネルマウント型/オス - メス パネル取付 延長用/2m/4K60Hz 1440p 144Hz/High Speed HDMI/会議室 AV環境対応

    StarTech.com
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    パネルマウント型HDMIポート:パネル固定対応のHDMIメスコネクターを搭載したHDMI 2.0延長ケーブル。AV設備やワークステーション、壁面プレートへの組み込みに対応。また、手の届きにくいHDMI機器のポートを使いやすい位置に引き回すことも可能。安定した固定接続:頻繁な抜き挿しや振動が発生する環境でも安定した接続を維持できるねじ固定機構付きHDMIコネクターを採用。柔軟性のあるTPE被覆素材を使用し、狭いスペースでの配線や曲げにも対応。RoHS指令準拠。4K映像と高音質オーディオに対応:18GbpsのHDMI 2.0帯域に対応し、4K 60Hz/1440p 144Hzの高解像度映像を伝送。HDR10、Dolby Vision、HDCP 2.2、ARC、32チャンネルオーディオおよび7.1ch TrueHDに対応。幅広い環境に対応:店舗のキオスク端末や受付カウンター、会議室などの共有AV環境をはじめ、さまざまな設置環境に対応。映像出力機器側のHDMIポートへの頻繁な挿抜による摩耗も軽減。ITプロフェッショナル向け設計:信号の安定性と耐久性、HDMI、DisplayPort、USB-C、従来格機器との互換性をメーカー独自のラボで徹底検証したデジタルディスプレイケーブル。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、電話にて承っております。
    用途パネルマウント対応のHDMIメス端子を備え、HDMI 2.0接続を延長。ワークステーション、AVパネル、壁面プレートへのすっきりとした組み込みに対応。キオスク端末やデジタルサイネージディスプレイなど、アクセスしにくいHDMI搭載機器ポートへの接続に最適。頻繁に使用するHDMIポートを使いやすい場所へ延長。ケーブルの接続を容易にし、機器側ポートの摩耗を軽減。HDMI I/Oポートの負担を軽減するポート保護用として使用
  • ドライバー MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドライバー

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • クランプねじ (BR2P インサート用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    クランプねじ (BR2P インサート用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    アルファ ボールエンドミル BR2P用クランプねじ。
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル プリンストン ORION オリオン 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル プリンストン ORION オリオン 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【プリンストン】。★液晶ディスプレイ。PTFBFE-24W。PTFBLD-24S。PTFBLD-24W。PTFBLD-27S。PTFBLD-27W。PTFBLS-24W。PTFGFA-24C。PTFGFA-27C。PTFGLB-25W。PTFGLB-27W。PTFGSA-24W。PTFWFE-24W。PTFWLD-24W。PTFWLD-27W。UP-HC32C。★デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。【ORION/オリオン】。OL40RD100。OL40XD100。OL43XD100。OL50RD100。OL50XD100。OL55RD100。OL55XD100。OL65XD100。OL65XD300。【HP/ヒューレッドパッカード】。★パソコン/モニター/ディスプレイ。HP 14。HP 14s。HP 15。HP 15s。HP 17s。HP 27f 4K。HP All-in-One 22-df。HP All-in-One 24-df。HP All-in-One 27-dp。HP M22f FHD。HP M24fwa。HP M27fq QHD。HP M27fwa。HP M34d WQHD。HP Pavilion 15。HP Pavilion Aero 13。HP Pavilion All-in-One 24-ca。HP Pavilion All-in-One 27-ca。HP Pavilion All-in-One 32。HP Pavilion Desktop TP01。HP Slim Desktop S01。HP U28 4K HDR。HP U32 4K HDR。HP V28 4K。HP X24ih。HP X27q QHD。HP X32 QHD。HP X34 WQHD。OMEN 24 165Hz FHD。OMEN 25i 。OMEN 27c QHD。OMEN 27q 165Hz QHD。OMEN 27qs 240Hz QHD。OMEN 27u 4K。OMEN 32q 165Hz QHD。OMEN 34c 165Hz WQHD。OMEN by HP 27i QHD。【ELECOM/エレコム】。液晶ディスプレイ。NB-N221-Eシリーズ。NB-N221B-E。NB-N221W-E。NB-N241-Eシリーズ。NB-N241B-E。NB-N241W-E。★HDMI切替器。DH-SW4KA31BK。DH-SW4KC41BK。DH-SW4KP1BKシリーズ。DH-SW4KP21BK。DH-SW4KP31BK。DH-SW4KP41BK。DH-SW4KP51BK。VSP-HDP1BKシリーズ。VSP-HDP12BK。VSP-HDP14BK。VSP-HDP18BK。GM-DHSW4KP31BK。★ディスプレイ切替器。VSP-VWCHD14BK。【MAXZEN(マクスゼン)】。★デジタル4K液晶テレビ。JU50TS01。JU75CH02。JU75CH01。JU65SK04。JU65CH01。JU55SK04。JU55SK03。JU50SK04。JU49SK03。JU43TS01。JU43SK03。★ERIZA エリザシリーズ。JE50TH01-4K。【Logitec/ロジテック】。★パソコン。LC-6DS58。LC-6DS63。LC-6DS64。LC-72S58。LC-72S63。LC-72S64。LC-76S58。LC-76S63。LC-76S64。LC-9AS60。LC-9AS63。LR-41S60。LR-41S63。★小型端末。LB-JB18。LX-VC01N。【MARSHAL/マーシャル】。★モニター。FFF-LD25G2。FFF-LD27G1。FFF-LD27P2。FFF-LD28P1。FFF-LD28P4。FFF-LD32P5。★テレビ。FFF-TV4K50WBK2。FFF-TV4K55WBK2。【IRIS/アイリスオーヤマ】。4Kテレビ LUCA。43UB20K。43UB28VC。43XDA20。43XUB30。43XUC38VC。49UB20K。49UB28VC。50XDA20。50XUB30。50XUC38VC。55UB20K。55UB28VC。55XDA20。55XQDA20。55XQUC35。55XUB30。55XUC38VC。65XDA20S。65XUB30。65XUC38VC。75UB20。75XUC35。LT-43B620。LT-43D6210B。LT-49B620。LT-50D6210B。LT-55B620。LT-55D6210B。LT-65B620。LT-65D6210B。LT-75D6210S。★液晶ディスプレイ。ILD-A50UHDS-B。ILD-A58UHDS-B。ILD-A65UHDS-B。ILD-A75UHDS-B。ILD-B50UHDS-B。ILD-B58UHDS-B。★サウンドスピーカー。HT-SB115。IHT-S101。IHT-S201。IHT-S301。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • HDMI 2.0ケーブル/1.5m/4K60Hz/Premium High Speed/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコード StarTech.com

    HDMI 2.0ケーブル/1.5m/4K60Hz/Premium High Speed/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコード

    StarTech.com
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    高帯域4K映像信号対応:HDMI 2.0 ケーブル(1.5m)。4K 60Hz/1440p 144HzのUHD映像出力。HDR10、Dolby Vision、HDCP 2.2対応。32チャンネルオーディオ、7.1ch TrueHD、ARC、Dolby Atmos、DTS:X対応。高帯域HDMI 2.0規格準拠:Premium High Speed HDMI 規格対応。HDMI 2.0および下位互換に対応し、複数の解像度・リフレッシュレート環境で使用可能。HDMI 2.0対応機器および従来のHDMI機器間での接続に対応。仕様をひと目で確認:Quick IDコネクターにより、各コネクターにHDMI仕様を明記したプレミアムハイスピードHDMIケーブル。ケーブル選定時の推測を避け、対応する機能をすぐに視認。柔軟性と耐久性を考慮したTPE被覆材採用。屈曲の多い配線環境にも対応。RoHS準拠。高解像度映像処理環境に対応:4K UHD解像度でのワークステーションおよびプロAV環境に対応するモニターケーブル。18Gbps帯域による4K映像信号伝送USB-C - HDMI変換アダプター経由での接続に対応(Altモード対応機器)Apple Mシリーズ Pro/Max 搭載MacBookに対応。ITプロフェッショナル向け設計:信号の安定性と耐久性、HDMI、DisplayPort、USB-C、従来格機器との幅広い互換性を自社ラボで徹底検証したデジタルディスプレイケーブル。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途HDMI 2.0のフルパフォーマンスを提供、下位互換対応。高性能ワークステーションを4K 60Hz UHDディスプレイに接続
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル ASUS エイスース 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル ASUS エイスース 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【ASUS/エイスース】。★パソコン/ディスプレイ/モニター。ProArt Display OLED PA32DC。ProArt Display PA24AC。ProArt Display PA279CRV。ProArt Display PA279CV-J。ProArt Display PA27AC。ProArt Display PA27UCX。ProArt Display PA27UCX。ProArt Display PA27UCX-K。ProArt Display PA329CRV。ProArt Display PA329CV。ProArt Display PA329Q。ProArt Display PA32UC。ProArt Display PA32UCG。ProArt Display PA32UC-K。ProArt Display PA32UCR-K。ProArt Display PA32UCX。ProArt Display PA32UCX-K。ProArt Display PA32UCX-P。ProArt Display PA32UCX-PK。ProArt Display PA348CGV。ProArt Display PA34VC。ASUS B1100F。ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500)。ASUS E510。ASUS ExpertBook B1。ASUS ExpertBook B9 B9450。ASUS M3700WY。ASUS U500MA。ASUS Vivobook 14。ASUS Vivobook 14X。ASUS Vivobook 15 OLED。ASUS Vivobook 15X。ASUS Vivobook 16。ASUS Vivobook 16X (K3604)。ASUS Vivobook 17 (X1704)。ASUS Vivobook Go 14。ASUS Vivobook Go 15 OLED。ASUS Vivobook Pro 15 OLED。ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition (K5504)。ASUS Zenbook 14 Flip OLED。ASUS Zenbook 14X OLED。ASUS Zenbook 15 OLED。ASUS Zenbook 15 UX534。ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)。ASUS Zenbook S 13 OLED。Designo Curve MX34VQ。ExpertBook B9。PA279CV-R。2021 ROG Flow X13。2021 ROG Strix G15 Advantage Edition。2021 ROG Strix G15。2021 ROG Strix G17。2021 ROG Strix SCAR 15。2021 ROG Strix SCAR 17。2021 ROG Zephyrus Duo 15 SE。2021 ROG Zephyrus G14 AW SE。2021 ROG Zephyrus G14。2021 ROG Zephyrus G15。2021 ROG Zephyrus M16。2021 ROG Zephyrus S17。ROG Flow X13 (2022) GV301。ROG Flow X13。ROG Flow X16。ROG Mothership GZ700。ROG Strix G10DK。ROG Strix G15 (2022) G513。ROG Strix G15。ROG Strix G16 (2023) G614。ROG Strix G17 (2022) G713。ROG Strix G17 (2023) G713。ROG Strix G17。ROG Strix G18 (2023) G814。ROG Strix GA15。ROG Strix GT15。ROG Strix SCAR 15 (2022) G533。ROG Strix Scar 16 (2023) G634。ROG Strix SCAR 17 (2022) G733。ROG Strix Scar 17 (2023) G733。ROG Strix SCAR 17 SE (2022)。ROG Strix SCAR 17。ROG Strix Scar 18 (2023) G834。ROG Strix XG256Q。ROG Strix XG258Q。ROG Strix XG276Q。ROG Strix XG279Q。ROG Strix XG279Q-G GUNDAM EDITION。ROG Strix XG27AQM。ROG Strix XG27AQM-G EVA Edition。ROG Strix XG27UQ。ROG STRIX XG32VQR。ROG Strix XG35VQ。ROG Strix XG43UQ。ROG Strix XG49VQ。ROG Strix XG49WCR。ROG SWIFT 360Hz PG259QN。ROG Swift 360Hz PG259QNR。ROG Swift 360Hz PG27AQN。ROG Swift OLED PG27AQDM。ROG Swift OLED PG42UQ。ROG SWIFT PG27UQ。ROG Swift PG32UQX。ROG SWIFT PG35VQ。ROG Zephyrus Duo 15。ROG Zephyrus Duo 16 (2022) GX650。ROG Zephyrus duo 16 (2023) GX650。ROG Zephyrus G14 (2022) GA402。ROG Zephyrus G14 (2023) GA402。ROG Zephyrus G14。ROG Zephyrus G14。ROG Zephyrus G15 (2022) GA503。ROG Zephyrus G15。ROG Zephyrus G15。ROG Zephyrus G16 (2023) GU603。ROG Zephyrus M15。ROG Zephyrus M16 (2022) GU603。ROG Zephyrus M16 (2023) GU604。ROG Zephyrus S15。ROG Zephyrus S17。VA32UQ。Vivobook S 14X OLED。VP289Q。VP28UQG。VP32UQ。TUF GAMING VG259QM。TUF Gaming VG279QGL1A。TUF GAMING VG279QL1A。TUF GAMING VG279QM。TUF Gaming VG27AQ。TUF Gaming VG27AQGL1A ZAKU II EDITION。TUF GAMING VG27AQL1A。TUF Gaming VG27VQ。TUF Gaming VG289Q1A。TUF Gaming VG28UQL1A。TUF Gaming VG30VQL1A。TUF GAMING VG32VQ。TUF Gaming VG35VQ。Zenbook 13 UX334。Zenbook 14 OLED。Zenbook 14X OLED Space Edition。Zenbook Flip S UX371EA。Zenbook Pro 14 Duo OLED。Zenbook Pro Duo UX581。Zenbook S 13 OLED。Zenbook S UX393 (11th Gen Intel)。★Mini PC。ASUS - Google Meet hardware kit。ASUS Chromebox 4。Mini PC PB40。Mini PC PB50。Mini PC PB60。Mini PC PB60G。Mini PC PN50。Mini PC PN62。VivoMini VC65-C1。VivoMini VC66-C2。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • 鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノ KC

    鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノ

    KC
    4,598税込5,058
    1台
    5日以内出荷
    シックなモスグリーンが目を引く、32鍵盤ハーモニカ。音楽の授業から大人の趣味まで幅広く対応し、安心して使える高い品質を誇ります。ストラップ取り付け穴で演奏の自由度も向上。プレゼントにも最適な、充実の付属品で届いてすぐに始められます。・保育園・幼稚園や小学校の音楽の授業で使える、定番の32鍵盤ハーモニカです。・落ち着いたモスグリーンカラーは、幅広い世代に人気があります。・演奏感覚、音色、安全性において厳しい検品基準をクリアした高品質で、小さなお子様も安心して使用できます。・卓奏用のホースと立奏用の吹き口が付属しており、様々な演奏スタイルに対応します。・本体背面にストラップ取り付け用の穴があり、首掛けやショルダースタイルでの演奏が可能です。(ストラップは付属しません)。・軽量で丈夫な専用ABSケースが付属し、持ち運びや保管に便利です。・ドレミ表記シール、クリーニングクロス、お名前シールなど、必要な付属品が揃っており、可愛い化粧箱入りでギフトにも最適です。・メーカー:KC(キョーリツコーポレーション)。・品番:P3001-32K/MGR。・JANコード:4534853508889
    付属品専用ABSケース、卓奏用ホース(PH-L)、立奏用吹き口(PM-S)、お名前シール、取扱説明書/保証書、クリーニング用クロス、ドレミファソラシール(階名シール)仕様【音域】F~C本体質量(kg)0.5寸法(縦×横×高さH)(cm)【ケース】17×48×6(脚除く)鍵盤数32鍵盤
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー BP350Q 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー BP350Q 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【LG】。★パソコン。13U70P-GA74J。13U70P-GA74J1。13U70P-GA75J。13U70P-GR31J。13U70P-GR32J。13U70P-GR3CJ1。13U70P-GR51J。13U70P-GR54J。13U70P-GR54J1。13U70Q-GA73J。13U70Q-GA74J。13U70Q-GA74J1。13U70Q-GA77J。13U70Q-GR31J。13U70Q-GR54J。13U70Q-GR54J1。14U70Q-GR55J1。14U70Q-KA78J。14U70Q-KA78J1。14U70Q-KR35J。14U70Q-KR55J。14U70Q-KR55J1。14Z90N-VA74J。14Z90N-VR31J。14Z90N-VR32J。14Z90N-VR51J。14Z90N-VR51J1。14Z90N-VR52J。14Z90N-VR53J1。14Z90N-VR54J1。14Z90P-KA54J。14Z90P-KA54J1。14Z90P-KA55J。14Z90P-KA55J1。14Z90P-KR31J。14Z90P-NP56J。14Z90Q-GR31J。14Z90Q-KA78J1。14Z90Q-KR54J1。14Z90Q-KR55J。14Z95P-KA78J1。14Z95P-KR54J。14Z95P-KR55J。14Z95P-KR55J1。14Z95P-KR56J1。14Z95P-NP53J。14Z95P-NP56J。14ZB90R-MA51J1。14ZB90R-MA78J1。14ZB90R-MR54J。14ZB90R-MR54J1。14ZB90R-MR55J。14ZB90R-NP55J。15Z90N-VA72J。15Z90N-VR51J。15Z90N-VR51J1。15Z90N-VR52J。15Z90N-VR52J1。15Z95P-KA78J。15Z95P-KR56J1。16U70Q-KA56J。16U70Q-KA76J1。16U70Q-KA79J。16U70Q-KA79J1。16U70Q-KR53J1。16U70Q-KR55J。16U70Q-KR55J1。16U70Q-KR56J。16U70Q-KR56J1。16U70Q-KR5CJ1。16Z90P-KA52J1。16Z90P-KA54J。16Z90P-KA54J1。16Z90P-KA55J。16Z90P-KA55J1。16Z90P-KA56J1。16Z90P-KA75J。16Z90P-KA78J。16Z90P-KA78J1。16Z90Q-AA79J1。16Z90Q-KA76J1。16Z90Q-KA78J。16Z90Q-KA78J1。16Z90Q-KA79J。16Z95P-KA76J。16Z95P-KA78J。16Z95P-KA79J。16Z95P-KA79J1。16ZB90R-MA78J。16ZB90R-MA78J1。17Z90N-VA52J。17Z90N-VA72J。17Z90N-VA73J。17Z90N-VA74J。17Z90N-VA74J1。17Z90N-VA76J1。17Z90P-KA74J。17Z90P-KA76J。17Z90P-KA78J。17Z90P-KA78J1。17Z90P-KA79J。17Z90P-KA79J1。17Z90Q-AA79J1。17Z90Q-KA76J1。17Z90Q-KA78J。17Z90Q-KA78J1。17Z90Q-KA79J。17Z90Q-KD78J1。17Z90R-DA79J。17Z95P-KA76J。17Z95P-KA78J。17Z95P-KA78J1。17Z95P-KA79J。17Z95P-NP56J。17ZB90R-MA78J。17ZB90R-MA78J1。17ZB90R-NP55J。★ブルーレイディスク/DVDレコーダー。BP350Q。UBK80。UBK90。UP970。★モニター。24GN600-B。24GN650-B。24GN650-BAJP。24GN65R-B。24GQ50F-B。24MD4KL-B。25GR75FG-B。27BP85UN-W。27EP950-B。27GL83A-B。27GL850-B。27GN600-B。27GN60R-B。27GN650-B。27GN65R-B。27GN800-B。27GP83B-B。27GQ50F-B。27GR75Q-B。27UL500-W。27UL550-W。27UL850-W。27UN880-B。27UP550N-W。27UP550-W。27UP600-W。27UP650-W。27UP850N-W。27UP850-W。27UQ850-W。28MQ750-C。28MQ780-B。29WL500-B。29WN600-W。29WP500-B。29WP60G-B。29WQ600-W。32EP950-B。32GN650-B。32GP750-B。32GP83B-B。32MP60G-B。32SQ730S-H。32SQ730S-W。32SQ780S-W。32UL500-W。32UL750-W。32UL950-W。32UN500-W。32UN550-WAJP。32UN650-W。32UN880-B。32UP550N-W。32UP550-W。34GL750-B。34GN73A-B。34GN850-B。34WL500-B。34WL75C-B。34WN650-W。34WN750-B。34WN780-B。34WP500-B。34WP550-B。34WP60C-B。34WP65C-B。34WP65G-B。34WP85C-B。34WP85CN-B。34WP88C-B。34WP88CN-B。34WQ60C-B。34WQ650-W。34WQ75C-B。35WN75C-B。35WN75CN-B。38WP85C-W。43SQ700S-W。43UN700-B。43UN700-BAJP。43UN700T-B。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • 六角レンチ 13pcs ボールエンド インチ工具 PGR0099 プロト

    六角レンチ 13pcs ボールエンド インチ工具 PGR0099

    プロト
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0099。インチ規格13種類に及ぶレンチセットなので、一つで多種多様なボルトに対応できます。サイズ:1/20、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ。色[カラー]:ブラック。サイズ:インチ規格。材質[素材]:スチール + P V C。使用箇所:汎用。内容量[数量]:1セット。特記事項:インチ規格13種類に及ぶレンチセットなので、一つで多種多様なボルトに対応できます。サイズ:1/20、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ。関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104
    用途インチ規格13種類に及ぶレンチセットなので、一つで多種多様なボルトに対応できます。サイズ:1/20、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ材質スチール + P V Cブラックサイズインチ規格商品(関連商品)品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104使用箇所汎用
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA EX-LD4K271DB 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA EX-LD4K271DB 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【IODATA/アイ・オー・データ】。★液晶ディスプレイ。LCD-GC221HXB。LCD-GC241SXDB。LCD-GC241UXDB。LCD-GC242HXB。LCD-GC243HXDB。LCD-GC251RXAB。LCD-GC251UXB/A。LCD-GC251UXB。LCD-GC252UXB。LCD-GC253U。LCD-GC271HXB。LCD-GC271UXB。LCD-GC272HXDB。LCD-GCQ241XDB。LCD-GCQ271HA。LCD-GCQ271XDB。LCD-GCQ321HXDB。LCD-GCU271XDB。LCD-GCU321HXAB。LCD-GCWF291SXDB。LCD-GCWQ341XDB。LCD-GD271UAX。LCD-GL211XB。EX-LD4K271DB。EX-LD4K321VB。EX-LD4K431DB。EX-LD4K432DB。EX-LD4K491DB。EX-LD4K492DB。EX-LD4K552DB。EX-LD4K651DB。EX-LD4K652DB。EX-LDGCQ271DB。EX-LDGCQ321HDB。EX-LDGCU271DB。EX-LDGCWF291SDB。EX-LDQ272PBS。EX-LDQ273DBS。EX-LDQ321DB。EX-LDQ322DB。IWB-652EB。IWB-652EB-AG。IWB-752EB-AG。LCD-AHU431XDB。LCD-BCQ271DB-F。LCD-BCQ271DB-F-AG。LCD-BCQ271DW-F。LCD-BCQ271DW-F-AG。LCD-C221DB-FX。LCD-CU271AB-F。LCD-CU651EDB-T。LCD-CU651EDB-T-AG。LCD-D221SV-FX。LCD-D221V-FX。LCD-D241D-FX。LCD-D241SD-FX。LCD-HC241XDB。LCD-HU431DB。LCD-M4K271XDB。LCD-M4K281XB。LCD-M4K281XB-A。LCD-M4K282XB。LCD-M4K321XVB。LCD-M4K401XVB。LCD-M4K431XDB。LCD-M4K432XDB。LCD-M4K491XDB。LCD-M4K492XDB。LCD-M4K493XDB。LCD-M4K551EQB。LCD-M4K551XDB。LCD-M4K551XDB2。LCD-M4K552XDB。LCD-M4K651XDB。LCD-M4K652XDB。LCD-M4K652XDB-AG。LCD-M4K751XDB。LCD-M4K751XDB-AG。LCD-MCQ271EDB。LCD-MCQ271EDB2/S。LCD-MCQ271EDB2。LCD-MCQ271EDB2-AG。LCD-MF271CGBR。LCD-MF272CGBR。LCD-MQ241XDB。LCD-MQ241XDB-A。LCD-MQ271EPB-F。LCD-MQ271XDB。LCD-MQ271XDB-A。LCD-MQ272EDB-F。LCD-MQ321XDB。LCD-MQ322XDB。LCD-MQ322XDB-A。LCD-PHQ321XQB。LCD-SU551EPB。KH2200V-ZX。KH2450V-QZ。KH2450V-ZX。KH2460V-ZX。KH2470V-ZX。KH2500V-ZX2。KH2502V-ZX2。KH2750V-UHD。KH2760V-UZ。KH3200V-Q。★4K対応HDMI 分配器。DA-4HD/4K。★HDMI切替器。DA-4HS/4K。★メディアプレーヤー。AV-ATB100。★HDMIキャプチャー。GV-4K60/PCIE。GV-US2C/HD。GV-USB3/HDS。★チューナー。HVT-4KBC/E。HVT-4KBC。HVTR-BCTZ3。REC-ON(HVTR-BCTX3)。★miniPC。MPC-WE1シリーズ。MPC-32WE1/A。MPC-32WE1。MPC-64WE1。MPC-LVQ2。MPC-LVZ2。MPC-LVZ3P。MPC-LVZ3P/QC。MPC-LVZ3PA。★リモートアクセスゲートウェイ。テレワークテル(MPC-LVZ2/TWTシリーズ)。MPC-LVZ2/TWT。MPC-LVZ2/TWTS1。MPC-LVZ2/TWTS5。★レコーダー。HVT-4KBC2T。HVT-4KBC4T/E。HVTR-T3HDTシリーズ。HVTR-T3HD1T。HVTR-T3HD2T。★HDD(ハードディスク)。SDPH62H-008T-SBAAD。SDPH62H-012T-SBAAD。SDPH62H-024T-SBAAD。SDPH62H-036T-NBAAD。SDPH62H-036T-SBAAD。SDPH62H-040T-SBAAD。★電子黒板・タッチ化ユニット。らくらくボード。IWB-2EBシリーズ。IWB-752EB。★ドッキングステーション。US3C-DS/SP。US3C-DS1/PD。US3C-DS1/PD-A。★HDMIアダプター。WHD-4KTR1。WHD-4KTR1。★ストリーミングBOX。GV-LSMIXER/I。。★変換アダプター。GV-HUVC/4K。★グラフィックアダプター。NGA-RGB/H。US3C-DA/HDR。★Android STB。DS-ASTB1。DS-ASTB1A。DS-ASTB2。【Creative/クリエイティブ】。スピーカー。Creative Stage 360。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル Canon キャノン EPSON エプソン 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル Canon キャノン EPSON エプソン 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【EPSON/エプソン】。★プロジェクター。Home Cinema 2350。Home Cinema 3800。Home Cinema 880。Pro Cinema 6040UB。Pro Cinema LS12000。Pro L1060U。Pro L1060UNL。Pro L1060W。Pro L1060WNL。Pro L1070U。Pro L1070UNL。Pro L1070W。Pro L1070WNL。Pro L1075U。Pro L1075UNL。Pro L1490U。Pro L1490UNL。Pro L1495U。Pro L1495UNL。Pro L1500UH。Pro L1500UHNL。Pro L1505UH。Pro L1505UHNL。Pro L1715SNL。Pro L1750UNL。Pro L1755UNL。Pro L30000UNL。Pro L30002UNL。EB-810E。EB-815E。EB-L1500UH。EB-L1505UH。EB-L1750U。EB-L1755U。EB-L30000U。EB-L30002U。EB-PU1007B。EB-PU1007W。EB-PU1008B。EB-PU1008W。EB-PU2010B。EB-PU2010W。EB-PU2113W。EB-PU2116W。EB-PU2120W。EB-PU2213B。EB-PU2216B。EB-PU2220B。EH-LS10000。EH-LS10500。EH-LS12000。EH-LS300B。EH-LS300W。EH-LS500B。EH-LS500W。EH-LS650B。EH-LS650W。EH-LS800B。EH-LS800W。EH-TW5825。EH-TW6250。EH-TW7000。EH-TW7100。EH-TW8300。EH-TW8300W。EH-TW8400。EH-TW8400W。ELPDC30。★パソコン。Endeavor AT20。Endeavor JN4300-2。Endeavor JT40-2。Endeavor MR5000。Endeavor MR8400。Endeavor NA521E-2。Endeavor NA710E。Endeavor NA711E。Endeavor NJ4400E-2。Endeavor NJ7500E。Endeavor NL1000E。Endeavor Pro9200。Endeavor SG100E。Endeavor ST210E。【CANON/キヤノン】。★プロジェクター。WUX10。WUX10 Mark II。WUX400ST。WUX450。WUX450ST。WUX500。WUX500ST。WUX520。WUX4000。WUX5000。WUX5800。WUX5800Z。WUX6000。WUX6010。WUX6500。WUX6600Z。WUX6700。WUX7000Z。WUX7500。WX450ST。WX520。WX6000。C-13W。LH-WU350UST。LH-WX370UST。LV-HD420。LV-WU360。LV-WX310ST。LV-WX320。LV-WX370。LV-X301。LV-X310ST。LV-X320。LV-X350。LV-X420。LX-MU500。LX-MU500Z。LX-MW500。SX6000。【Pioneer/パイオニア】。★ブルーレイ/DVD。UDP-LX800。UDP-LX500。BDP-LX58。BDP-LX88。★ホームシアターシステム。FS-EB70。HTP-CS1。HTP-HW950。HTP-LX51。HTP-S323。HTP-S333。HTP-S353。HTP-S363。HTP-S525。HTP-S535。HTP-S727。HTP-S737。HTP-S757。HTP-S767。HTP-SB510。HTP-SB550。HTP-SB560。HTP-SB760。HTZ-HW616BD。HTZ-HW919BD。HTZ-LX61DV。MCS-434。SBX-N500。SBX-N700。VSX-S510+S-HSL300。【RICOH/リコー】。★プロジェクター。RICOH PJ HD5452。RICOH PJ HDL3530。RICOH PJ S2440。RICOH PJ UHL5970。RICOH PJ WU5570。RICOH PJ WUC4650。RICOH PJ WUL5860。RICOH PJ WUL5970。RICOH PJ WUL6281。RICOH PJ WX2440。RICOH PJ WX3351。RICOH PJ WX3351N。RICOH PJ WX4152。RICOH PJ WX4152N。RICOH PJ WX4152NI。RICOH PJ WX4153。RICOH PJ WX4153N。RICOH PJ WX4241。RICOH PJ WX4241N。RICOH PJ WX5462。RICOH PJ WXC1210。RICOH PJ WXC4660。RICOH PJ WXL3540。RICOH PJ WXL4760。RICOH PJ WXL4960。RICOH PJ WXL4960NI。RICOH PJ WXL5860。RICOH PJ X2440。RICOH PJ X3351。RICOH PJ X3351N。RICOH PJ X5580。【YAMAHA/ヤマハ】。★アンプ。CX-A5000。CX-A5100。CX-A5200。★ホームシアターシステム。HTY-250。YHT-3067JP。YHT-503JP。YHT-5067JP。YHT-702JP。YHT-902JP。YHT-903JP。YHT-S350。YHT-S351。YHT-S400。YHT-S401。★サウンドバー。YSP-1600。YSP-2200。YSP-2500。YSP-3000。YSP-3300。YSP-4000。YSP-4100。YSP-4300。YSP-5100。YSP-5600。YSP-600。【BUFFALO/バッファロー】。HDD。PD-2000。PD-2000E。PD-2000E-L。PD-2000-L。PD-2000-LV。PD-2000-V。PD-2000-XL。【Anker/アンカー】。★サウンドバー。Soundcore Infini 2。Soundcore Infini Pro。★ホームプロジェクター。Nebula Cosmos。Nebula Cosmos Laser。Nebula Cosmos Laser 4K。Nebula Cosmos Max。Nebula Solar。モバイルプロジェクター。Nebula Vega Portable。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA APS2-WS19EI3 対応 アイオデータ 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA APS2-WS19EI3 対応 アイオデータ 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【IODATA/アイ・オー・データ】。★NAS。HDL4-X12。HDL4-X16。HDL4-X16-U。HDL4-X2。HDL4-X24。HDL4-X32。HDL4-X32-U。HDL4-X4。HDL4-X4/ST5。HDL4-X4-U。HDL4-X8。HDL4-X8/ST5。HDL4-X8-U。HDL4-Z19SATA-16。HDL4-Z19SATA-16B。HDL4-Z19SATA-16-U。HDL4-Z19SATA-16-UB。HDL4-Z19SATA-32。HDL4-Z19SATA-32B。HDL4-Z19SATA-32-U。HDL4-Z19SATA-32-UB。HDL4-Z19SATA-4。HDL4-Z19SATA-4B。HDL4-Z19SATA-4-U。HDL4-Z19SATA-4-UB。HDL4-Z19SATA-8。HDL4-Z19SATA-8B。HDL4-Z19SATA-8-U。HDL4-Z19SATA-8-UB。HDL4-Z19SATA-S4。HDL4-Z19SATA-S4-U。HDL4-Z19SCA-16。HDL4-Z19SCA-16-U。HDL4-Z19SCA-32。HDL4-Z19SCA-32-U。HDL4-Z19SCA-4。HDL4-Z19SCA-4-U。HDL4-Z19SCA-8。HDL4-Z19SCA-8-U。HDL4-Z19SI3A-16。HDL4-Z19SI3A-16B。HDL4-Z19SI3A-16-U。HDL4-Z19SI3A-16-UB。HDL4-Z19SI3A-32。HDL4-Z19SI3A-32B。HDL4-Z19SI3A-32-U。HDL4-Z19SI3A-32-UB。HDL4-Z19SI3A-4。HDL4-Z19SI3A-4B。HDL4-Z19SI3A-4-U。HDL4-Z19SI3A-4-UB。HDL4-Z19SI3A-8。HDL4-Z19SI3A-8B。HDL4-Z19SI3A-8-U。HDL4-Z19SI3A-8-UB。HDL4-Z19SI3A-S4。HDL4-Z19SI3A-S4-U。HDL4-Z19WATA-16。HDL4-Z19WATA-16B。HDL4-Z19WATA-16-U。HDL4-Z19WATA-16-UB。HDL4-Z19WATA-32。HDL4-Z19WATA-32B。HDL4-Z19WATA-32-U。HDL4-Z19WATA-32-UB。HDL4-Z19WATA-4。HDL4-Z19WATA-4B。HDL4-Z19WATA-4-U。HDL4-Z19WATA-4-UB。HDL4-Z19WATA-8。HDL4-Z19WATA-8B。HDL4-Z19WATA-8-U。HDL4-Z19WATA-8-UB。HDL4-Z19WCA-16。HDL4-Z19WCA-32。HDL4-Z19WCA-4。HDL4-Z19WCA-8。HDL4-Z22SATA04。HDL4-Z22SATA04B。HDL4-Z22SATA04U。HDL4-Z22SATA04UB。HDL4-Z22SATA08。HDL4-Z22SATA08B。HDL4-Z22SATA08U。HDL4-Z22SATA08UB。HDL4-Z22SATA16。HDL4-Z22SATA16B。HDL4-Z22SATA16U。HDL4-Z22SATA16UB。HDL4-Z22SATA32。HDL4-Z22SATA32B。HDL4-Z22SATA32U。HDL4-Z22SATA32UB。HDL4-Z22SATAS4。HDL4-Z22SATAS4U。HDL4-Z22WATA04。HDL4-Z22WATA04B。HDL4-Z22WATA04U。HDL4-Z22WATA04UB。HDL4-Z22WATA08。HDL4-Z22WATA08B。HDL4-Z22WATA08U。HDL4-Z22WATA08UB。HDL4-Z22WATA16。HDL4-Z22WATA16B。HDL4-Z22WATA16U。HDL4-Z22WATA16UB。HDL4-Z22WATA32。HDL4-Z22WATA32B。HDL4-Z22WATA32U。HDL4-Z22WATA32UB。APS2-WS19EI3。APX2-EVID/5P。APX2-MEDICAL/QCA。APX2-SKYSEA。APX2-SKYSEAH。HDL2-Z19SATA-16。HDL2-Z19SATA-16B。HDL2-Z19SATA-2。HDL2-Z19SATA-2B。HDL2-Z19SATA-4。HDL2-Z19SATA-4B。HDL2-Z19SATA-8。HDL2-Z19SATA-8B。HDL2-Z19SATA-S2。HDL2-Z19SCA-16。HDL2-Z19SCA-2。HDL2-Z19SCA-4。HDL2-Z19SCA-8。HDL2-Z19SI3A-16。HDL2-Z19SI3A-16B。HDL2-Z19SI3A-2。HDL2-Z19SI3A-2B。HDL2-Z19SI3A-4。HDL2-Z19SI3A-4B。HDL2-Z19SI3A-8。HDL2-Z19SI3A-8B。HDL2-Z19WATA-16。HDL2-Z19WATA-16B。HDL2-Z19WATA-2。HDL2-Z19WATA-2B。HDL2-Z19WATA-4。HDL2-Z19WATA-4B。HDL2-Z19WATA-8。HDL2-Z19WATA-8B。HDL2-Z19WCA-16。HDL2-Z19WCA-2。HDL2-Z19WCA-4。HDL2-Z19WCA-8。HDL2-Z22SATA02。HDL2-Z22SATA02B。HDL2-Z22SATA04。HDL2-Z22SATA04B。HDL2-Z22SATA08。HDL2-Z22SATA08B。HDL2-Z22SATA16。HDL2-Z22SATA16B。HDL2-Z22SATAS2。HDL2-Z22SI3A02。HDL2-Z22SI3A02B。HDL2-Z22SI3A04。HDL2-Z22SI3A04B。HDL2-Z22SI3A08。HDL2-Z22SI3A08B。HDL2-Z22SI3A16。HDL2-Z22SI3A16B。HDL2-Z22SI3AS2。HDL2-Z22WATA02。HDL2-Z22WATA02B。HDL2-Z22WATA04。HDL2-Z22WATA04B。HDL2-Z22WATA08。HDL2-Z22WATA08B。HDL2-Z22WATA16。HDL2-Z22WATA16B。HDL-Z4WL12I2。HDL-Z4WL16I2。HDL-Z4WL24I2。HDL-Z4WL4I2。HDL-Z4WL8I2。HDL-Z4WP16IX。HDL-Z4WP4IX。HDL-Z4WP8IX。MPC-LVZ2/TWT。MPC-LVZ2/TWTL5。MPC-LVZ2/TWTS1。MPC-LVZ2/TWTS5。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • ファイバースコープNTS5005.5ミリ デュアルカメラ3m Teslong

    ファイバースコープNTS5005.5ミリ デュアルカメラ3m

    Teslong
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    【デュアルレンズ&1080P高画質】デュアルレンズ設計を採用し、ボタンひとつで正面と側面のカメラをワンタッチで切り替え可能。1080PのフルHD高画質に対応しており、リアルタイムの鮮明な映像で細かい部分までハッキリと見ることができます。【IP67防水防塵&32GBカード内蔵】高い防塵・防水性能(IP67規格)を備えているため、配管の点検、自動車・機械設備、洗濯機などの水回りメンテナンスに最適です。32GBの大容量メモリーカードを内蔵しており、約10,000枚の静止画や約110分間の動画をたっぷり保存できます。【6つのLEDライト&手元懐中電灯】カメラ先端には明るさ調整が可能な6つのLEDライトを搭載し、暗い場所でも鮮明な映像を映し出します。さらに、モニター本体にも懐中電灯(ワークライト)が付いているため、目視できない隙間の奥を照らしながら作業できます。【写真・動画撮影&5~6時間連続使用】静止画・動画の撮影モードを搭載し、現場の状況をリアルタイムでデータ保存できます。大容量バッテリーにより、約5~6時間の連続作業が可能。長時間の点検作業でも充電切れを気にせず、効率よく作業を進められます。【パッケージ内容】本体×1、カメラケーブル×1、収納ケース×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書×1。