カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- 切削工具(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- バイク部品(6)
- 自転車部品(6)
- 作業工具(6)
- 物流用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 学童・教育用品(4)
- 介護用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 建築金物(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- バイク純正部品(1)
- 測定用品(1)
- ヘルスケア(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日之出スッピル製造(8)
- 住友電工ハードメタル(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- ラフアンドロード(5)
- GAONA(ガオナ)(4)
- FSA(4)
- Aron(アロン化成)(3)
- ひめじや(3)
- D'Addario(3)
- 北陽電機(2)
- PIAA(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- 山田照明(2)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ウェッジ(2)
- イマオコーポレーション(1)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「br-35d」の検索結果

ディンプル丸棒 BR-35D
シロクマ(5件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷材質タモ集成材仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
ウレタン ローラー(両ツバタイプ)
イマオコーポレーション(6件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から11日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。タイプツバあり
磨スッピル S45C半月キー
日之出スッピル製造(25件のレビュー)¥86~税込¥95~1個当日出荷から3日以内出荷沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。材質S45C形状半月キー
マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品
日之出スッピル製造(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(10本)ほか当日出荷から8日以内出荷沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。形状長キー材質S45C(新JISキー)
純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V
PIAA¥9,998税込¥10,9981箱(2個)当日出荷純正HIDバルブより交換できるLEDバルブ 6600ケルビン・10000ルーメン。W ヒートパイプ採用で明るさの安定性アップ!。放熱ファンには放熱性能が高いベアリング付高性能ファンを採用!。放熱ヒートシンクには高性能、銅メッキアルミヒートシンクを採用!。車検対応の配光!。ノイズ対応品!。D4S・35W・12V。製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。用途純正交換 HID 用 LED バルブ電圧(V)12電力(W)35色温度(K)6600バルブD4S明るさ(Lm)10000光色蒼白光
ケーブルフック
サンワサプライ¥2,498税込¥2,7481セット(2個)当日出荷余ったケーブル、長いディスプレイケーブルやHDMIケーブルを収納に最適。マグネットで簡単取付できるケーブルフックです。フックサイズはW25×D35mm有り、太いケーブルにも対応しています。耐荷重2Kgでしっかりと貼りつきます。※マグネット使用時の下方向への耐荷重は2Kgです。ケーブル種類やコネクタの重量などで製品によってずれ動く可能性があります。材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、ネオジウム磁石質量(g)約62.5(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×37×70総耐荷重(kg)約2
純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D2S 35W 12V
PIAA¥9,998税込¥10,9981箱(2個)当日出荷純正HIDバルブより交換できるLEDバルブ 6600ケルビン・10000ルーメン。W ヒートパイプ採用で明るさの安定性アップ!。放熱ファンには放熱性能が高いベアリング付高性能ファンを採用!。放熱ヒートシンクには高性能、銅メッキアルミヒートシンクを採用!。車検対応の配光!。ノイズ対応品!。D2S・35W・12V。製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。用途純正交換 HID 用 LED バルブ色蒼白光電圧(V)12電力(W)35色温度(K)6600バルブD2S明るさ(Lm)10000
リヤショックスプリング HARD ホワイト D5499
DRC(ディーアールシー)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:D5499。販売備考:旧品番D35-02-043。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF110F 19
アルインコ DJ-P921/PX31/PB20用 イヤホンマイク 2ピン 耳掛けタイプ WED-EPM-SE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク
ウェッジ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-CH202/DJ-PX31/DJ-P921等に対応しています。こちらは”耳掛けあり”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【アルインコ用2ピンタイプ】。DJ-CH1/DJ-CH20/DJ-CH201/DJ-CH202/DJ-CH27/DJ-CH271/DJ-CH272。DJ-P11/DJ-P9/DJ-P20(B/S)/DJ-P21 (B/S)/DJ-P24/DJ-P25/DJ-P35D。DJ-P921/DJ-PA20/DJ-PA27/DJ-PB20/DJ-PB27/DJ-PX3/DJ-PX31/DJ-R100D。DJ-R20D/DJ-TX31/DJ-U1 等のトランシーバーに対応しています。
マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品
日之出スッピル製造(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。材質S45C形状長キー
法人用無線AP/Wi-Fi6(11ax)対応 2x2/1201+574Mbps同時通信対応/Webスマート/小型筐体
エレコム¥31,980税込¥35,1781台当日出荷。「Wi-Fi 6」(IEEE 802.11ax準拠)対応。5GHz/1201Mbpsと2.4GHz/574Mbps同時通信で最大1775Mbps対応。 。無線LAN準拠規格:2.4GHz:IEEE 802.11ax/n/g/b、5GHz:IEEE 802.11ax/ac/n/a(W52/W53/W56) 。有線LAN準拠規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3af/IEEE 802.3at Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging 。有線LANポート:10/100/1000BASE-T(RJ-45型8極コネクター)×2 ※1ポートはPoE受電ポート(PD(IN))、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応 。有線LAN対応給電方式:PoE (IEEE 802.3af/at準拠) 。対応OS:Windows 11/10/8.1、macOS 10.15/10.14/10.13、iOS 14/13/12.4、Android 10/9/8 。入力電圧(ACアダプター):AC100~240V 50/60Hz 。外形寸法:本体:W100×D130×H35mm、セキュリティカバー使用時(取付金具含む):W145×D130×H47mm(共に突起部含まず) 。質量:本体:約340g、セキュリティカバー使用時(取付金具含む):約510g 。付属品:マグネット 2個、マグネット用プレート 1枚、ゴム足 4個、壁/天井設置用金具 1枚、セキュリティカバー 1セット、他 。保証期間:3年間
アルインコ DJ-P921/PX31/PB20用 イヤホンマイク 2ピン WED-EPM-SO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク
ウェッジ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-CH202/DJ-PX31/DJ-P921等に対応しています。こちらは”耳掛け無し”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【アルインコ用2ピンタイプ】。DJ-CH1/DJ-CH20/DJ-CH201/DJ-CH202/DJ-CH27/DJ-CH271/DJ-CH272。DJ-P11/DJ-P9/DJ-P20(B/S)/DJ-P21 (B/S)/DJ-P24/DJ-P25/DJ-P35D。DJ-P921/DJ-PA20/DJ-PA27/DJ-PB20/DJ-PB27/DJ-PX3/DJ-PX31/DJ-R100D。DJ-R20D/DJ-TX31/DJ-U1 等のトランシーバーに対応しています。
アロン化成 リラクッション L ベージュ
Aron(アロン化成)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷サイズ。L:W45×D94×H35cm。重量。L:約1.8kg。材質/生地:ポリエステル 中材:発泡ポリスチレン用途製品特長。立位保持が簡単にできるので飼い主さんも楽々。立位で食事が取れるので誤嚥の防止。ビーズクッションなので床ずれなし。立ち姿勢で元気な頃の目線になり心の元気が回復(リラックス効果)色ベージュ
アロン化成 リラクッション L ブルー
Aron(アロン化成)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷サイズ。L:W45×D94×H35cm。重量。L:約1.8kg。材質/生地:ポリエステル 中材:発泡ポリスチレン用途製品特長。立位保持が簡単にできるので飼い主さんも楽々。立位で食事が取れるので誤嚥の防止。ビーズクッションなので床ずれなし。立ち姿勢で元気な頃の目線になり心の元気が回復(リラックス効果)色ブルー
アロン化成 リラクッション L ブラウン
Aron(アロン化成)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷サイズ。L:W45×D94×H35cm。重量。L:約1.8kg。材質/生地:ポリエステル 中材:発泡ポリスチレン用途製品特長。立位保持が簡単にできるので飼い主さんも楽々。立位で食事が取れるので誤嚥の防止。ビーズクッションなので床ずれなし。立ち姿勢で元気な頃の目線になり心の元気が回復(リラックス効果)色ブラウン
液晶モニタ 21.5インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/フレームレス/Eye Care/5年保証 VA229QSBZ
ASUS(エイスース)¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷・178°広視野角の21.5インチフルHD (1920 x 1080) IPSパネルを搭載。・75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSync機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消。・DisplayPort, HDMI, D-subとUSBハブを備え、複数のデバイスに接続可能。・人間工学に基づいたデザインを採用、前後角度は+35°~-5°、左右角度は±180°、左右回転は±90°、高さは0~130mmの調整により、快適な視聴環境を提供仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載、フリッカーフリー 搭載付属品HDMIケーブル、電源コード、USBケーブル、保証書、クイックスタートガイド質量(kg)約4.6ピッチ(mm)0.248電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時 10.6以下、スタンバイ時 0.5以下表面処理ノングレア機能Trace Free テクノロジー :搭載、SPLENDID テクノロジー :搭載、色温度選択:可能(4 modes)、GamePlus機能 :搭載、QuickFit :搭載、HDCP :搭載、1.4、VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)、ブルーライト軽減機能 :搭載コントラスト比1000:1(typ)最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ21.5型ワイド高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)490×(293~423)×211(スタンド含む)最大輝度(cd/m2)250走査周波数アナログ:水平/垂直30~85KHz(H)/48~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直DisplayPort:85~85KHz(H)/48~75Hz(V)HDMI:30~85KHz(H)/48~75Hz(V)入出力端子デジタル入力 HDMI v1.4×1 Display port 1.2×1、デジタル出力 -、アナログ入力 VGA×1、USB HUB USB 2.0 Type-A×2、オーディオ入力 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色対応VESA規格100×100mm角度調節上下角度調節(チルト)上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右180°、縦回転(ピボット)90°(右回り&左回り)
ヘッドライトステー アルミバフ/クラシック 205-019A
KIJIMA(キジマ)¥6,498税込¥7,1481個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:205-019A。色[カラー]:アルミバフ。サイズ:D33/35 L110。材質[素材]:アルミ材質アルミ色アルミバフサイズD33/35 L110
磨スッピル 新JIS頭付スッピル
日之出スッピル製造¥2,998~税込¥3,298~1パック(12ピース)ほか当日出荷から3日以内出荷沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。形状頭付キー材質S45C(新JISキー)
磨スッピル S45C頭付スッピル
日之出スッピル製造¥2,998~税込¥3,298~1袋(12個)ほか当日出荷から3日以内出荷沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。形状頭付キー材質S45C
サーバーラック ケーブルホルダー/5個入り/1U/4.5 x 10cm/19インチ データセンターラック キャビネット用/ケーブル管理 Dリングフック/ケーブルオーガナイザー ワイヤーマネージャー ハンガー
StarTech.com¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ケーブル管理:標準19インチ2ポスト、または4ポストラックに取り付けるデータセンターケーブル管理用Dリングフック5個セット。ネットワークケーブルや電源ケーブルなどの整理に便利。適切なケーブル配線: ケーブルをフックに掛けることで、コネクター部の極度な曲げを防ぎ、ケーブルにかかる負荷を軽減するケーブルオーガナイザー。サイズ:4.5 x 10cm。スチール製。パッシブ冷却:ケーブルの引き回しを良くし、エアフローを改善する高耐久ケーブルハンガー。結束用面ファスナー(HKLP100)、結束バンド(CBMZT6BK)、サーバーラック用ケーブルサポートバー(12S-CABLE-LACING-BAR)など充実した関連アクセサリー。簡単設置:サーバーラックの支柱にDリングフックを設置。前面にある11mmの大きな開口部から束ねたケーブルを簡単に挿入できる1Uネットワークラック用ケーブルマネージャー。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応材質スチール色ブラック質量(g)73外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45x101x45準拠規格EIA RS310-D保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数1U
超硬スクエアエンドミル
ギガ・セレクションーリミテッド¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷4枚刃、35/38度ねじれ、刃長が4Dから5Dのロング刃タイプ。不等分割、不等リードにより抜群の防振性能。高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、。一般鋼から難削材まで幅広く対応表面処理ALCrN
SumiDrill GDX型
住友電工ハードメタル¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式。加工深さ7D用被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○)コーティングCVDコート/PVDコート給油方式内部給油式加工深さ7D油穴付き(2穴)加工公差0~+0.50mm
SumiDrill GDX型
住友電工ハードメタル¥78,980~税込¥86,878~1個3日以内出荷独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式。加工深さ5D用被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○)コーティングCVDコート/PVDコート給油方式内部給油式加工深さ5D油穴付き(2穴)加工公差0~+0.25mm
SumiDrill GDX型
住友電工ハードメタル¥95,980~税込¥105,578~1個3日以内出荷独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式。加工深さ6D用被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○)コーティングCVDコート/PVDコート給油方式内部給油式加工深さ6D油穴付き(2穴)加工公差0~+0.40mm
SumiDrill GDX型
住友電工ハードメタル¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式。加工深さ2D用被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○)コーティングCVDコート/PVDコート給油方式内部給油式加工深さ2D油穴付き(2穴)加工公差-0.05~+0.15mm
雄ダイス(80-150)
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷適用:DCH-150EA。・本体サイズ・質量:35mm×26mm×23mm・87g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・104g。・1個口用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス適合DCH-150EA材質スチールサイズ35mm×26mm×23mm質量(g)82
SumiDrill GDX型
住友電工ハードメタル¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式。加工深さ3D用被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○)コーティングCVDコート/PVDコート給油方式内部給油式加工深さ3D油穴付き(2穴)加工公差0~+0.20mm
SumiDrill GDX型
住友電工ハードメタル¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式。加工深さ4D用被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○)コーティングCVDコート/PVDコート給油方式内部給油式加工深さ4D油穴付き(2穴)加工公差0~+0.25mm
スライドピン
JEFCOM(ジェフコム)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷適用:DCH-150EA。・本体サイズ・質量:13mm×13mm×52mm・35g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・55g。・1個口用途手動式油圧圧着工具用スライドピン適合DCH-150EA材質スチールサイズ13mm×13mm×52mm質量(g)82
雄ダイス(22)
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷適用:DCH-150EA。・本体サイズ・質量:35mm×26mm×23mm・81g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・98g。・1個口用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス適合DCH-150EA材質スチールサイズ35mm×26mm×23mm質量(g)82
雄ダイス(38-70)
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷適用:DCH-150EA。・本体サイズ・質量:35mm×26mm×22mm・79g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・97g。・1個口用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス適合DCH-150EA材質スチールサイズ35mm×26mm×22mm質量(g)82
LEDデイランプ デイライト 高輝度ハイパワーLED5発 室内スイッチ付き クローム
クリスタルアイ¥17,980税込¥19,7781セット5日以内出荷ハイパワーLEDを5発使用 。大粒に光るデイライトです。傾斜角度約5度ぐらいで、バンパーサイドダクトなどに設置をお勧めいたします。こちらの商品は室内スイッチ、配線などすべて入っておりますオールインワンモデルです。室内から好きな時にデイライトをON/OFFしたい方にお勧めです。新品左右セット。高輝度LED採用。寸法:約H35×W230×D80(mm)。ステー、配線類一式付属。室内スイッチ付き。LED ホワイト色。【カラー】。クローム、ブラックの2色色クロームグリーン購入法適合
磨スッピル ステンレス頭付スッピル
日之出スッピル製造¥44,980~税込¥49,478~1袋(12個)ほか3日以内出荷沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。材質ステンレス形状頭付キー
磨スッピル S45C長キー (新JIS)
日之出スッピル製造¥3,998税込¥4,3981箱(10本)3日以内出荷沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。寸法(幅W×高さH)(mm)10×8材質S45C形状長キー長さL(mm)350
磨スッピル ステンレスキー
日之出スッピル製造(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)ほか3日以内出荷沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。材質ステンレス形状長キー寸法長さ(L):300長さL(mm)300
ステンレス スプリングフックX #7
ひめじや¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷D=7mm L=70mm W=35mm S=9mm d=9mm。使用荷重 100kg。リングがあるのでチェーンやロープが固定されます。チェーン等の端末金具として。ワンタッチで取り付け簡単。用途荷物や金型、機器の吊り上げ・連結に。![パステル堆朱キーホルダー(やすり無) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44825727-230828-02.jpg)
パステル堆朱キーホルダー(やすり無)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥991税込¥1,0901セット3日以内出荷色鮮やかなパステルタイプ。037375からやすりを抜いたセットです。材質:堆朱。サイズ:堆朱:35×35mm。セット内容:パステル堆朱 35×35mm(穴アキ)×1、キーホルダー(Dカン付)×1、耐水ペーパー×1、コンパウンド(研磨剤)×1用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容パステル堆朱 35×35mm(穴アキ)×1、キーホルダー(Dカン付)×1、耐水ペーパー×1、コンパウンド(研磨剤)×1材質堆朱寸法(mm)堆朱:35×35mm
3次元測域センサ 静音タイプ
北陽電機¥539,800税込¥593,7801個3日以内出荷3次元測域センサ(3D LiDAR)距離35m(最大)、水平210°、垂直40°の範囲を3次元計測するレーザスキャナ。独自の走査方法により縦方向の抜けが少なく、2590点(最大518000点)の豊富な点群データを出力。IMUやPPS入力など便利な機能も搭載。ロボットやAGV(無人搬送台車)の環境認識(SLAM)用途に。ROS対応。仕様●インターレース:【水平】最大 20 倍 【HDモード】水平 20 倍 × 垂直 10 倍●ジャイロ:加速度及び角速度(InvenSense MPU-6500)#1●データ点数(分解能):2590点以上 (インターレースなし、20fps)、518000点以上 (インターレースHDモード、0.1fps)●繰り返し精度(周囲25℃時):中央 白紙15m以下/σ< 20mm、 白紙15m~ /σ< 35mm●検出エコー数:最大4 echoes●垂直走査角度:40度 (-5度~35度) 精度±2°●垂直走査速度:1200Hz●水平走査角度:210度以上 ピッチ6度 精度±0.125°●水平走査速度:20Hz●測距精度(周囲25℃時):中央 白紙15m以下/±50mm、 白紙15m~/±100mm●大きさ(W×D×H):76mm×106mm×95mm(W×D×H)●発生音:前方向47dB(距離1m地点)周波数1200Hz 参考値質量(kg)約1電源DC12V/24V(動作電圧範囲10~30V) 【消費電流(DC12V)】起動時1.5A/通常時0.8A構造IP67(無通電) 水中使用不可検出距離水平走査 -45°<θ<45° 0.3-35m(白紙) 0.3-11m(黒紙 反射率10%) -75°<θ≦-45°,45°≦θ<75° 0.3-20m(白紙) 0.3- 6m (黒紙 反射率10%) θ≦-75°,75°≦θ 0.3-10m(白紙) 0.3-3m (黒紙 反射率10%) ※上記は垂直走査の上向き15°(垂直走査中心)での値、 上向き35°、下向き-5°では上記の70%に減衰する。光源半導体レーザ 波長=905nm、この製品はレーザー安全クラス1製品です。(Class 1 Laser Product)インターフェースEthernet(TCP/IP) 100BASE-TX(Auto-negotiation)使用温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露をしないこと)使用周囲照度(Lx)100000 (直接太陽光方向は除く)振動【印加周波数/加速度】10~57.5Hz /複振幅1.5mmp-p 57.5Hz~150Hz /98m/s2 (10G) 【掃引速度】 1 octave / min (3.9sec / sweep) 【耐久時間】上下/前後/左右 各2H(動作、耐久共に)入出力PPS入力 1点(フォトカプラ入力 Active High 2mA以上)、 同期出力 1点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX)プロトコル通信:VSSP 2.1


































![パステル堆朱キーホルダー(やすり無) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44825727-230828-02.jpg)