カテゴリ
- 作業服(192)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(187)
- 科学研究・開発用品(91)
- 制御機器(63)
- バイク部品(60)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(52)
- 自動車補修部品(47)
- パソコン/周辺機器(45)
- 家電(42)
- 学童・教育用品(32)
- 船舶用品・漁業資材(27)
- 機構部品(25)
- 防災用品(20)
- 切削工具(19)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 事務用品(17)
- 清掃用品(16)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 肥料・農薬・除草剤・種(15)
- 物流用品(14)
- 厨房用品(13)
- 店舗什器・備品(12)
- 電気材料(11)
- 日用品(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 自動車純正部品(11)
- 作業工具(11)
- 測定用品(10)
- 農業機械(10)
- 安全用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- メカニカル部品(7)
- 介護用品(7)
- 医療(7)
- バッテリー・電装(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- オフィス家具(5)
- 自転車部品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 梱包用品(4)
- 安全標識(4)
- 測定関連サービス(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 建築金物(4)
- 救急・衛生(4)
- カー用品(4)
- 手袋(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 溶接用品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 安全保護具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 保管用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 防犯用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 住設機器(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(155)
- サンエス(96)
- サイバーストーク(35)
- RS PRO(34)
- DAYTONA(デイトナ)(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
- Porvair(24)
- コーコス信岡(23)
- さくら電子(20)
- カナレ電気(17)
- ひめじや(14)
- omron(オムロン)(11)
- 自重堂(11)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(11)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(10)
- COVELL(コベル)(10)
- D'Addario(9)
- オーム電機(8)
- コミネ(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「br-5l」の検索結果

アルミブラケット止 BR-5L
シロクマ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様バリアフリー推奨品材質アルミ形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体適合径(Φmm)32耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別左
5ポートソレノイドバルブ (VQZ242~)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35使用流体空気
ローム, ショットキーバリアダイオード, 5A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD128 ショットキー 490mV
ROHM¥2,398税込¥2,6381袋(25個)7日以内出荷仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD128●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:490mV●長さ:3.7mm●幅:2.5mm●高さ:0.95mm●ピーク逆電流:150μA●ショットキーバリアダイオード、1 → 30 A、ローム
VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ245BR)
SMC¥6,298税込¥6,9281個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付切換方式(4) N.O. 弾性体シール規格(-) なしポート数3管接続口径(-) サブプレートなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
V Series(VQZ3150BR)
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷切換方式(1)2位置シングルポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ225BR)
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付切換方式(2) N.O. メタルシール規格(Q) CE対応品ポート数3管接続口径(-) サブプレートなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
ローム 整流ダイオード, 5A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリア
ROHM¥2,398税込¥2,6381袋(25個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-128●最大連続 順方向電流 : 5A●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ROHM の 40 V ショットキーバリアダイオードは●エピタキシャル平面型構造になっています。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 低VFエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
VQZ1_5_VALVE - ベース配管形バルブ(VQZ1150BR)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
VQZ1_5_VALVE - ベース配管形バルブ(VQZ1950BR)
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付切換方式(9) 混載用3ポート N.O.規格(Q) CE対応品ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
VQZ1_5_VALVE - ベース配管形バルブ(VQZ1850BR)
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付切換方式(8) 混載用3ポート N.C.規格(Q) CE対応品ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
...