カテゴリ

  • バイク部品(81)
  • 空調・照明・電設資材(62)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 測定用品(22)
  • 防災用品(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 自転車部品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 制御機器(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 農業機械(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 作業服(4)
  • 研磨材(4)
  • 電動工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 理美容(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「br-6000」の検索結果

331件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR6000 CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR6000 CL

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。 メンズライクなデザインのブラケットライト。 表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。 防雨型なので、直接雨のかかるところでもOK。もちろん室内での使用も可能。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品白熱電球(E26 40W)、取付ビス、壁面用パッキン、取扱説明書材質真鍮幅(mm)106高さ(mm)310奥行(mm)210消費電力(W)40口金E26ガラス部クリアガラス電球の種類普通球
  • 真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR6000 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR6000 FR LE

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。 メンズライクなデザインのブラケットライト。 表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。 防雨型なので、直接雨のかかるところでもOK。もちろん室内での使用も可能。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LEDランプ(E26 5W)、取付ビス、壁面用パッキン、取扱説明書材質真鍮幅(mm)106高さ(mm)310奥行(mm)210消費電力(W)5口金E26ガラス部くもりガラス電球の種類LED
  • 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR6000 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR6000 CL LE

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷
    真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。 メンズライクなデザインのブラケットライト。 表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。 防雨型なので、直接雨のかかるところでもOK。もちろん室内での使用も可能。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LEDランプ(E26 5W)、取付ビス、壁面用パッキン、取扱説明書材質真鍮幅(mm)106高さ(mm)310奥行(mm)210消費電力(W)5口金E26ガラス部クリアガラス電球の種類LED
  • 【リサイクル】PR-L8600-12 (クイック式) ゼネラル

    【リサイクル】PR-L8600-12 (クイック式)

    ゼネラル
    8,298税込9,128
    1本
    翌々日出荷
    A3/モノクロ 。6000枚 。E&Qマーク適合
    適合機種MultiWriter8600/8700/8800種別クイック式リサイクルモノクロ適合機種メーカーNEC印字枚数6000
  • 【リサイクル】CT350761 (クイック式) ゼネラル

    【リサイクル】CT350761 (クイック式)

    ゼネラル
    8,298税込9,128
    1本
    翌々日出荷
    A3/モノクロ 。6000枚 。E&Qマーク/グリーン購入法適合
    適合機種DocuPrint4050種別クイック式リサイクルモノクロ適合機種メーカー富士フィルム印字枚数6000
  • 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事

    携帯腰掛扇風機 空調ファン

    センター商事
    3,998税込4,398
    1台
    欠品中
    ベルトに付けて使用可能!服の内部に風を通す小型ファン!。前後にクリップが付いているので、ベルトと服の裾に固定できます。工事、農作業、野外作業、釣り、フェスなどのアウトドアや、倉庫、工場などの室内活動でも重宝します。スタンドクリップを使用すれば卓上ファンとしても使えます。風量は3段階に調整可能。ネックストラップも付属しているので、首掛けファンにもなります。6000mAhバッテリー内蔵。モバイルバッテリーとして使用可能。携帯の充電にも使えます(携帯充電ケーブルは付属していません)。衝撃吸収ボディ
    用途セット内容。取扱説明書x1 。専用ネックストラップx1。専用USB充電ケーブルx1材質ABS出力USB:5V/2A本体寸法(mm)約43×83×112本体質量(g)約290入力DC5V2A(USB Type-C)風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約3~5RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(時間)強:約5~7、中:約7~10、弱:約15~17
  • ワークライト 日恵製作所

    ワークライト

    日恵製作所
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    6000ルーメンの明るさのスポットライト。6000ルーメンの明るさで周辺を明るくスポットライト照射します。
    質量(kg)0.85消費電力(W)60定格電圧(V)DC12~24色温度5700K光束(Lm)6000LED使用数(個)5W×12照射角度(°)30
  • スリップオンマフラー フルチタン オーバル Q1  CBR 600RR(05-06) BODIS (ボディス)

    スリップオンマフラー フルチタン オーバル Q1 CBR 600RR(05-06)

    BODIS (ボディス)
    199,800税込219,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種HONDA CBR600RR (2005-2006)
  • スリップオンマフラー ステンレス オーバル Q1 CBR 600RR(03-04) BODIS (ボディス)

    スリップオンマフラー ステンレス オーバル Q1 CBR 600RR(03-04)

    BODIS (ボディス)
    169,800税込186,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種HONDA CBR600RR (2003-2004)
  • オーバル Q1-S スリップオンマフラー  EC approved チタニウム for CBR600RR (07-) BODIS (ボディス)

    オーバル Q1-S スリップオンマフラー EC approved チタニウム for CBR600RR (07-)

    BODIS (ボディス)
    249,800税込274,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種HONDA CBR600RR (2007-2012)
  • オーバル Q1-S スリップオン・ステンレスブラック BODIS (ボディス)

    オーバル Q1-S スリップオン・ステンレスブラック

    BODIS (ボディス)
    199,800税込219,780
    1個
    36日以内出荷
  • オーバル Q1 スリップオン・ステンレス BODIS (ボディス)

    オーバル Q1 スリップオン・ステンレス

    BODIS (ボディス)
    169,800税込186,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種HONDA CBR600RR (2013-2018)
  • デジタル台はかり FGシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタル台はかり FGシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(28件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
    用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリップオンマフラー ステンレス オーバル Q1 CBR 600RR(05-06) BODIS (ボディス)

    スリップオンマフラー ステンレス オーバル Q1 CBR 600RR(05-06)

    BODIS (ボディス)
    169,800税込186,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種HONDA CBR600RR (2005-2006)
  • オーバル Q1-S スリップオン・ステンレス BODIS (ボディス)

    オーバル Q1-S スリップオン・ステンレス

    BODIS (ボディス)
    199,800税込219,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種HONDA CBR600RR (2013-2018)
  • オーバル Q1 スリップオン・ステンレスブラック BODIS (ボディス)

    オーバル Q1 スリップオン・ステンレスブラック

    BODIS (ボディス)
    179,800税込197,780
    1個
    36日以内出荷
  • スリップオンマフラー フルチタン オーバル Q1 CBR 600RR(03-04) BODIS (ボディス)

    スリップオンマフラー フルチタン オーバル Q1 CBR 600RR(03-04)

    BODIS (ボディス)
    199,800税込219,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種HONDA CBR600RR (2003-2004)
  • スリップオンマフラー ステンレス オーバル Q1 CBR 600RR(07-) BODIS (ボディス)

    スリップオンマフラー ステンレス オーバル Q1 CBR 600RR(07-)

    BODIS (ボディス)
    169,800税込186,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種HONDA CBR600RR (2007-2012)
  • オーバル Q1-S スリップオンマフラー  EC approved ステンレスブラック for CBR600RR (2007-2012) BODIS (ボディス)

    オーバル Q1-S スリップオンマフラー EC approved ステンレスブラック for CBR600RR (2007-2012)

    BODIS (ボディス)
    199,800税込219,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種HONDA CBR600RR (2007-2012)
  • オーバル Q1-S スリップオンマフラー  EC approved ステンレス/チタニウム for CBR600RR (07-) BODIS (ボディス)

    オーバル Q1-S スリップオンマフラー EC approved ステンレス/チタニウム for CBR600RR (07-)

    BODIS (ボディス)
    249,800税込274,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種HONDA CBR600RR (2007-2012)
  • オーバル Q1-S スリップオンマフラー  EC approved ステンレス for CBR600RR (07-) BODIS (ボディス)

    オーバル Q1-S スリップオンマフラー EC approved ステンレス for CBR600RR (07-)

    BODIS (ボディス)
    199,800税込219,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種HONDA CBR600RR (2007-2012)
  • オーバル Q1-S スリップオン・タイタン BODIS (ボディス)

    オーバル Q1-S スリップオン・タイタン

    BODIS (ボディス)
    249,800税込274,780
    1個
    36日以内出荷
  • オーバル Q1-S スリップオン・ステンレス/フルチタン BODIS (ボディス)

    オーバル Q1-S スリップオン・ステンレス/フルチタン

    BODIS (ボディス)
    249,800税込274,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種HONDA CBR600RR (2013-2018)
  • 一体形ダウンライト一般形白色Φ150 東芝ライテック

    一体形ダウンライト一般形白色Φ150

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    従来品と比べ高効率で省エネを実現。施工のしやすい電源ユニット別置形。6000・3500シリーズともに器具7タイプをラインアップ。明るさ2タイプの電源ユニットと組み合わせ
    カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
  • 一体形ダウンライト一般形銀色Φ150 東芝ライテック

    一体形ダウンライト一般形銀色Φ150

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    従来品と比べ高効率で省エネを実現。施工のしやすい電源ユニット別置形。6000・3500シリーズともに器具7タイプをラインアップ。明るさ2タイプの電源ユニットと組み合わせ
    カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
  • RG LED 拡散カットレンズ T10 RG(レーシングギア)

    RG LED 拡散カットレンズ T10

    RG(レーシングギア)
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    翌日出荷
    拡散カットレンズ+4方向LEDレイアウトで360°照射。明るさ200ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。2ヶ入り。6000Kの蒼白色光。リニアIC搭載モデル。点灯時の熱を感知し電流制御を自動で行います。最高の明るさを長時間維持。
    用途ポジション/ルーム/ナンバー/ラゲッジなどT10形状であればどこでも使用可能です。形状T10定格12V用1.0W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)200バルブサイズ直径10.3mm×28mm
  • 一体形ダウンライト一般形銀色Φ200 東芝ライテック

    一体形ダウンライト一般形銀色Φ200

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    従来品と比べ高効率で省エネを実現。施工のしやすい電源ユニット別置形。6000・3500シリーズともに器具7タイプをラインアップ。明るさ2タイプの電源ユニットと組み合わせ
    カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
  • 一体形ダウンライト一般形白色Φ125 東芝ライテック

    一体形ダウンライト一般形白色Φ125

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    従来品と比べ高効率で省エネを実現。施工のしやすい電源ユニット別置形。6000・3500シリーズともに器具7タイプをラインアップ。明るさ2タイプの電源ユニットと組み合わせ
    カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
  • デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし) A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし)

    A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
    用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり質量(kg)9.7種類電子天秤消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)380表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)118表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒安定時間(秒)約1精度等級3 級ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
  • 純正 LED フォグライト用バルブ LED 6000/2500K・5000lm L1B 25W 12V PIAA

    純正 LED フォグライト用バルブ LED 6000/2500K・5000lm L1B 25W 12V

    PIAA
    9,998税込10,998
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    純正LEDバルブに比べて明るさ約625%!!。*一般純正800Lmに対し本製品は5000Lm。6000K(純白光)と2500K(黄色光)の2色切り替え機能付き。車検対応の配光!。ノイズ対応品!。高い防水・防塵性能(耐水基準JIS S2)。純正バルブを脱着するための専用工具付き。製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。
    用途純正交換 LED フォグライト用バルブ。L1B電圧(V)12電力(W)25色温度(K)6000/2500バルブL1B明るさ(Lm)5000
  • 純正 LED フォグライト用バルブ LED 6000K・5000lm L1B/LW5B 20W 12V PIAA

    純正 LED フォグライト用バルブ LED 6000K・5000lm L1B/LW5B 20W 12V

    PIAA
    8,898税込9,788
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    純正LEDバルブに比べて明るさ約625%!!。*一般純正800Lmに対し本製品は5000Lm。6000K(純白光)。車検対応の配光!。ノイズ対応品!。高い防水・防塵性能(耐水基準JIS S2)。純正バルブを脱着するための専用工具付き。製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。
    用途純正交換 LED フォグライト用バルブ。L1B/LW5B電圧(V)12電力(W)20色温度(K)6000バルブL1B/LW5B明るさ(Lm)5000
  • トップピット遠投4 OGK(大阪漁具)

    トップピット遠投4

    OGK(大阪漁具)
    3,798税込4,178
    1個
    9日以内出荷
    ナイロンラインが付いたサーフキャスティングリール。パワフルな遠投仕様のリール。6000・7000番の2サイズのラインナップ。6000番にはナイロンライン5号相当約170m付属。7000番にはナイロンライン6号相当約180m付属。
    ベアリング1BBギア比5.2:1
  • アイスマン FREEZE ARMOR FLAT BACK2 TORQ

    アイスマン FREEZE ARMOR FLAT BACK2

    TORQ
    19,890税込21,879
    1セット
    5日以内出荷
    凍らせた専用ボトルや市販のペットボトルで冷やす !すぐに使えるフルセット ! !。収納ポケット付なので作業効率もUP !。タイマー機能付きバッテリーで長時間の使用を実現 ! ! ご使用シーンに合わせ、3段階の調節が可能です。スイッチ1つで簡単モード切替。6000mahタイマーバッテリー付(連続モードで約13時間使用可能)。 専用アプリをダウンロードする事で携帯で簡単操作。
    付属品バッテリー、チャージボトル5.0(1,000ml)、充電ケーブルブラック胸囲(cm)80~115肩幅(cm)32着丈(cm)43バッテリー電圧(V)3.8バッテリー容量(mAh)6000タイマー1-連続 2-20秒作動45秒停止 3-20秒作動90秒停止前身丈(cm)41後身丈(cm)43
  • LEDセンサーライト 6灯式 極 DAISHIN(大進)

    LEDセンサーライト 6灯式 極

    DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    コンセント式センサーライト。6灯式・最大6000ルーメンの明るさと業界トップクラスの可動域。明るさ調整機能搭載
    用途防犯用、投光器として切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯消費電力(W)60本体質量(g)約1190電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100・50/60Hz光源LED0.5W×144個本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×140×190センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度設置場所屋内/屋外「防風構造」クランプ取付幅(mm)約130まで明るさ調整設定:off、最小600~6000ルーメン灯数6灯点灯時間約5秒~5分、常時点灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ビンゴカード200 ハナヤマ

    ビンゴカード200

    ハナヤマ
    849税込934
    1パック
    当日出荷
    箱入 。セット内容/200枚入、数字配列パターン:6000パターン(No.1~6000)
    寸法(cm)9.7×12×7.5 カード:9.5×11.6
  • LED Conversion Kit Seabass Link

    LED Conversion Kit

    Seabass Link
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    【特徴】。《明るさと配光》。6000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。LEDの位置をハロゲン球の発光位置に合わせる事により、純正ハロゲン球の照射パターンを再現しています。《配光調整機能》。バルブに角度調整機能を備え、配光を調整する事が可能です。《光量ダウン防止》。バルブのボディに最新のアルミヒートシンクを採用し、先端で発生した熱を後方のクリーニングシステムに導く銅板をサンドイッチ構造。高性能電動ファンで空冷させ、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。
    仕様電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)消費電力(W)32(1灯分)全光束(Lm)6000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)DC9~32
  • タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB YAMAZEN(山善)

    タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB

    YAMAZEN(山善)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    オーバースペックにならず、日常使いにちょうどいいシンプルなタブレット。初めてのタブレットでも安心のAndroid( TM )OS。ネット閲覧や動画視聴、電子書籍などを楽しむのにおすすめです。多彩なセンサーを搭載し、どんなシーンでも万能に対応。特に「ジャイロセンサー」を搭載することで、ゲーム中の操作性が向上し、没入感のあるリアルな体験を提供します。搭載センサー:GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/ジャイロセンサー。使用用途に合わせて選べるサイズ展開。持ち運びしやすく、外出先でも大きい画面で楽しめます。・8インチ:運びやすさと画面の大きさのバランスがよく、持ち運びに便利です。・10.1インチ:大きなディスプレイにより、電子書籍も映像も、視聴しやすく、多用途に対応します。メモリ:メイン4GB+仮想8GB/ストレージ:64GB。Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。 しっかり使えるバッテリー容量[8インチ:4000mAh/10.1インチ:6000mAh]と、使い勝手のいいUSB Type-C ポートです。保証期間1年。【QA15-80(8インチ)】。ディスプレイ:8インチ(解像度 800×1280)。CPU:T606(8コア)。メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。ストレージ:64GB。外部ストレージ:最大1TB(microSD)。バッテリー:4000mAh。充電時間:約3時間。リアカメラ:5MP AF。フロントカメラ:2MP。Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。Bluetooth:Bluetooth5.0。センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。OS:AndroidTM15。外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック。【QA15-101(10.1インチ)】。ディスプレイ:10.1インチ(解像度 800×1280)。CPU:T606(8コア)。メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。ストレージ:64GB。外部ストレージ:最大1TB(microSD)。バッテリー:6000mAh。充電時間:約4時間。リアカメラ:8MP AF。フロントカメラ:5MP。Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。Bluetooth:Bluetooth5.0。センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。OS:AndroidTM15。外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック
    用途ネット閲覧や動画視聴、オンライン通話などに。動画 子供 漫画 電子書籍 映画 読書 64GB Bluetooth 搭載 初心者 簡単操作OSAndroid 15容量(GB)64
  • ホームスカッター替砥 仕上砥 #6000 SHINKO(新興製作所)

    ホームスカッター替砥 仕上砥 #6000

    SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    新興ホームスカッター用砥石。粒度#6000の専用仕上砥石です。
    粒度#6000厚さ(mm)20対応機種新興STD-180E外径(mm)180内径(mm)70
  • アイスマン FREEZE ARMOR TORQ

    アイスマン FREEZE ARMOR

    TORQ
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    凍らせたペットボトルで冷やす !すぐに使えるフルセット ! !。市販の500mlから600mlの冷凍ペットボトルが使用でき速攻冷感が体感できます。ペットボトルは背面のタンクキャップを開けて楽々取り出せるので、溶けたペットボトル飲料で水分補給も出来ます。タイマー機能付きバッテリーで長時間の使用を実現 ! ! ご使用シーンに合わせ、3段階の調節が可能です。スイッチ1つで簡単モード切替。6000mahタイマーバッテリー付(連続モードで約13時間使用可能)。 専用アプリをダウンロードする事で携帯で簡単操作。
    付属品バッテリー、充電ケーブルブラック胸囲(cm)80~130肩幅(cm)30着丈(cm)43バッテリー電圧(V)3.8バッテリー容量(mAh)6000タイマー1-連続 2-20秒作動45秒停止 3-20秒作動90秒停止前身丈(cm)36後身丈(cm)47