カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(4)
  • 梱包用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)

「br-ccd」の検索結果

31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB接続CCD式バーコードリーダー I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB接続CCD式バーコードリーダー

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    「BR-CCD/TS2シリーズ」は、パソコンに挿すだけで使えるハンディバーコードリーダーです。液晶画面のバーコードの読み取りや、離し読みが可能です。また、オフィスや店舗、物流、倉庫、図書館、学校、個人蔵書の管理など、さまざまな場面で活用いただけます。片手で扱いやすい筐体デザインを採用。軽量で長時間の作業でも疲れにくく女性でも持ちやすい形です。
    仕様【PCS値(バーコードの品質や読み取り環境により異なる)】0.25以上(最小分解能0.1mm)質量(g)約110(ケーブル含む)電源USBバスパワー接続方式USB-HID(USBキーボードインターフェイス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×49×161(ケーブル及び突起部を含まず)対応機種USB2.0ポート(USB-A)を搭載したWindowsパソコンセンサー受光:1500pixel CCDセンサー最大幅(mm)読み取り:150光源赤色LED(読み取り確認:青色LED、ブザー)コード読み取り:JAN/EAN-13、JAN/EAN-8、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar、CODE39、CODE11、CODE128、CODE93、Codabar(NW7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、IATA(Standard 2 of 5)、Industial 2 of 5、Matrix 2 of 5使用周囲照度(Lx)太陽光:50000以下インターフェイスUSB2.0(USB-Aコネクター)RoHS指令(10物質対応)対応プロファイル【USB】HIDプロファイル最大読取値(mm)200商品タイプハンディ読取方式CCD離し読み
  • 電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25RK SMC

    電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25RK

    SMC
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25LK SMC

    電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25LK

    SMC
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    9日以内出荷
    サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25DK SMC

    電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25DK

    SMC
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    9日以内出荷
    サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-1600B SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-1600B

    SMC
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)1600サイズ32駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-1300B SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-1300B

    SMC
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)1300サイズ32駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • センサコントローラ S3D2 omron(オムロン)

    センサコントローラ S3D2

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵。0.1msの高速入力応答。2入力のコントローラとしても最適。電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意。センサ用電源は余裕の200mA。幅30mmの超スリムボディ。タイマ機能を装備した多機能タイプを用意
    質量(g)約140センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)停電補償時間(瞬時)20ms以下
  • デジタル検査カメラ”バリュースコープ 小口径 カンツール

    デジタル検査カメラ”バリュースコープ 小口径

    カンツール
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    4日以内出荷
    リーズナブルな価格のハードケーブル押し込みカメラです。SDカードに動画、静止画を記録できます。丈夫なサファイヤレンズカバーです。取り外し可能なケーブルリールです。カラーCCD、モニターです。より細い管の調査に適した小口径仕様です。
    用途排水管内の点検に。付属品SDカード、スキッド:30mm用仕様●カメラヘッド(mm):Φ14×14●カメラ解像度:31万画素トラスコ品番248-4786材質アルミケース内蔵幅(mm)480高さ(mm)300タイプ調査カメラ奥行(mm)350電源(V)AC100ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)20~65ヘッド径(Φmm)14ディスプレイ7インチケーブル径(Φmm)4.8
  • デジタル検査カメラ”バリュースコープ  中口径 カンツール

    デジタル検査カメラ”バリュースコープ 中口径

    カンツール
    ¥799,800税込¥879,780
    1台
    4日以内出荷
    リーズナブルな価格のハードケーブル押し込みカメラです。SDカードに動画、静止画を記録できます。丈夫なサファイヤレンズカバーです。取り外し可能なケーブルリールです。カラーCCD、モニターです。最大Φ200mm調査可能な中口径仕様です。予備ケーブルと予備カメラがセットになっています。管内挿入時に映像が常に水平となります。
    用途排水管内の点検に。付属品SDカード、スキッド:78mm用仕様●カメラヘッド(mm):Φ38×85●カメラ解像度:43万画素トラスコ品番248-4785セット内容予備ケーブル、予備カメラ材質アルミケース内蔵幅(mm)480高さ(mm)300タイプ調査カメラ奥行(mm)350電源(V)AC100ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)75~200ヘッド径(Φmm)38ディスプレイ7インチケーブル径(Φmm)6.8
  • 9インチモニター RCA仕様 マリンテック

    9インチモニター RCA仕様

    マリンテック
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    9インチTFT液晶モニター!。 舶用暗視カメラ「ナイトウェーブ(NIGHTWAVE)」接続可。 高画質。 4分割画面仕様。 サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き。 電源DC12/24V共用。 ワイヤレスリモコン付き。 信号入力用RCAプラグつきケーブル4本付属。 暗視カメラ(ナイトウェーブ)とCCDカメラ(EC-20)を併用可能。 埋め込み設置可
    セット内容モニター1台・防水コネクタ付き接続ケーブル1本・ステンレス製取付台1式・スチール製取付スタンド1式・ワイヤレスリモコン1個・埋め込みパネル1式・電源用DCケーブル1本・簡易説明書電圧(V)DC12~24消費電力(W)約8信号形式PAL/NTSC寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×153×30言語表示日本語含む8か国語画素数1024×600/800×480対応インチサイズ9信号入力RCAプラグモニターサイズ9インチTFT LCD輝度(cd/m2)300
  • センサブラケット CCDカメラ用 岩田製作所

    センサブラケット CCDカメラ用

    岩田製作所
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    画像センサカメラなどCCDカメラに合わせた取付ブラケットです。フレキシブルタイプと組み合わせでカメラを自由な位置に取り付けできます。
    付属品セムビス(SUSXM7) M4×8 2本材質SUS304質量(g)20板厚t(mm)2.5適合ピッチ(mm)M4-19~20PRoHS指令(10物質対応)対応
  • CCD センサークリーニングキットW エツミ

    CCD センサークリーニングキットW

    エツミ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    ローパスフィルターの埃をキャッチ!CCD センサークリーニングキットW。デジタル一眼レフのCCDセンサーに付いたゴミを素早くキャッチします。
    付属品専用ケース(クリーニング用チップ付)商品構成スクエアタイプ(中心部用)/スポットタイプ(周辺部用)各1本先端材質特殊ポリウレタン製ソフトチップ
  • 浮上読取対応CCDタッチスキャナ RS232Cインターフェース アイメックス

    浮上読取対応CCDタッチスキャナ RS232Cインターフェース

    アイメックス
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小売業、物流・配送業、医療・病院・薬局、保守・点検、在庫管理、資産管理、産業廃棄物管理などに適しています。読取幅MAX70mm、読取深度0~50mm。GS1 Databar完全対応。液晶画面バーコードもストレスフリーでスキャン可。POS用からFAまで幅広い用途で使用可能。蔵書点検管理で。ISBNやJANコードの読取用として。倉庫で送り状バーコード読取、追跡管理に。小物発送の際バーコード読取に。また、離れた位置から読取が出来て作業効率もアップ。調剤薬局レセコン向けに。GS1 Databar完全対応。大型ブルーLEDで容易に読取確認可能。USBで自動デバイス認識するのでドライバー不要。特別な設定も必要なし。POS用途からFAまで幅広い使用用途に対応。大きなトリガーボタンで操作性向上。GS1 Databar対応。軽量で頑丈なBody。誰でも簡単操作可能。最大読取幅70mm。液晶画面表示バーコードもストレスなく読取可能。PC-POSシステム、図書館受付、書類管理等に。究極のローコストを実現。読取深度0~50mm。分解能0.0762mm。低コストで安心・簡単なエントリーモデルCCDタッチスキャナ。スタイリッシュデザインで使いやすさも抜群。エレガントな風合い
    質量(g)100(ケーブルを除く)本体寸法(mm)166×73×54
  • COMPLETE CLEANER 0.25L Petronas

    COMPLETE CLEANER 0.25L

    Petronas
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    PETRONASの添加剤「DURANCE」シリーズとは。PETRONASの添加剤「DURANCE」は、PETRONASグループであるイタリアのケミカルメーカー「arexons」で製造されています。arexonsは1912年に設立されたヨーロッパでNo.1のケミカルメーカーです。「DURANCE」はF1やMoto GPをはじめ、世界のモーターレーシングのフィールドからの経験をフィードバックして、最新の技術を用いて開発された高性能燃料添加剤です。 。エンジンを再生、パフォーマンスの向上。燃焼室内全体の洗浄を行うことで、エンジンパフォーマンスの向上を実現。走行距離が多い方や、今のお車を長年乗られている方にオススメです。
    用途ガソリン燃料専用。システム全体の洗浄。燃焼室の堆積物(CCD)除去。システムの潤滑性メンテナンス。バルブの保護。低温始動の補助。エンジン騒音の低減危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • オプテックス・エフエー 画像センサ マルチカメラ画像センサ(パターンマッチング)MVS-PM-R/MVS-EM-Rシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー 画像センサ マルチカメラ画像センサ(パターンマッチング)MVS-PM-R/MVS-EM-Rシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    9日以内出荷
    特長。・マルチカメラ接続。・タッチパネル&テンキーで簡単操作。・リニューアルCCDイメージセンサの感度が2.4倍に!。。。独自開発CPU。・オールインワン画像センサCVSシリーズからの伝統である低発熱・低消費電力の設計思想をMVSシリーズでも継承。・新たにMVSシリーズのためだけに開発された画像処理エンジンOPTimum CPU Ver.5により、カメラユニットにCPUを搭載することに成功しました。・これにより高感度CCDで撮影した画像を、高速・高精度に演算・処理することを実現しました。。。マルチカメラ接続 & 3ch独立トリガー機能搭載。・コントローラ1台にカメラユニットを3台まで接続可能。・コントローラのコストはカメラユニット3台使用なら1台あたり1/3になり、ローコスト化に貢献します。・MVSシリーズでは、カメラユニットに画像処理エンジンを搭載しているので、3台接続しても処理速度が遅くなるようなことはないうえ、パターンマッチング用のMVS-PM-Rや計測用のMVS-EM-Rだけでなく、文字認識カメラのMVS-OCR2といった別機種のカメラユニットを混在させて接続することも可能です。・各カメラユニットに同期信号を個別に入力できる3ch独立トリガー機能を搭載。それぞれ異なるタイミングで撮影することも、一斉に撮影することも可能です。
    質量(g)90タイプ計測種類カメラユニット
  • ミリカン電気素量測定器 MLD-30 島津理化

    ミリカン電気素量測定器 MLD-30

    島津理化
    ¥480,000税込¥528,000
    1個
    5日以内出荷
    ラテックス粒子の落下観測により電気素量を測定します。CCDカメラを取付け、モニタに映し出すことができます。[特長]。ミリカンの行った電気素量の測定実験を、測定しやすいラテックス球を使用して行います。高輝度LED光源により暗視野中でラテックスの明瞭な輝点を観測で実験できます。線香の煙を電極槽に入れると、ブラウン運動の観察もできます。
    付属品ラテックス液(15mL)、噴霧器、ACアダプタ仕様電圧計:DC0~500V寸法(mm)220×345×220、電極板間距離:5質量(kg)4.5電源(V)AC100光源電極槽:高輝度白色LED適正電圧(V)200~400
  • Abracon 発振器, 50MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD ABRACON

    Abracon 発振器, 50MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD

    ABRACON
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    オシレータタイプ = XO。出力周波数 = 50MHz。周波数偏差 = ±25ppm。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = CMOS。実装タイプ = 表面実装。動作温度 Min = -40℃。高さ = 1.2mm。幅 = 2.5mm。長さ = 3.2mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.2mm。薄型: 最大厚1.2 mm 3ステート機能 低消費電流: 30 mA @ 200 MHz 低RMSジッター: 最大5 ps 安定性の厳格なオプションを用意 VTRカメラ用CCDクロック PC又はPCカードに接続する機器 PDA、ワイヤレス通信 ラップトップ、SSD (ソリッドステートドライブ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 発振器, 8MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD ABRACON

    Abracon 発振器, 8MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD

    ABRACON
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    オシレータタイプ = XO。出力周波数 = 8MHz。周波数偏差 = ±50ppm。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = CMOS。実装タイプ = 表面実装。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = 85℃。幅 = 2.5mm。長さ = 3.2mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.2mm。薄型: 最大厚1.2 mm 3ステート機能 低消費電流: 30 mA @ 200 MHz 低RMSジッター: 最大5 ps 安定性の厳格なオプションを用意 VTRカメラ用CCDクロック PC又はPCカードに接続する機器 PDA、ワイヤレス通信 ラップトップ、SSD (ソリッドステートドライブ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 発振器, 25MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD ABRACON

    Abracon 発振器, 25MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD

    ABRACON
    ¥859税込¥945
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    オシレータタイプ = XO。出力周波数 = 25MHz。周波数偏差 = ±50ppm。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = CMOS。実装タイプ = 表面実装。動作温度 Min = -40℃。高さ = 1.2mm。幅 = 2.5mm。長さ = 3.2mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.2mm。薄型: 最大厚1.2 mm 3ステート機能 低消費電流: 30 mA @ 200 MHz 低RMSジッター: 最大5 ps 安定性の厳格なオプションを用意 VTRカメラ用CCDクロック PC又はPCカードに接続する機器 PDA、ワイヤレス通信 ラップトップ、SSD (ソリッドステートドライブ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 発振器, 24.576MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD ABRACON

    Abracon 発振器, 24.576MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD

    ABRACON
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    オシレータタイプ = XO。出力周波数 = 24.576MHz。周波数偏差 = ±50ppm。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = CMOS。実装タイプ = 表面実装。動作温度 Min = -40℃。高さ = 1.2mm。幅 = 2.5mm。長さ = 3.2mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.2mm。薄型: 最大厚1.2 mm 3ステート機能 低消費電流: 30 mA @ 200 MHz 低RMSジッター: 最大5 ps 安定性の厳格なオプションを用意 VTRカメラ用CCDクロック PC又はPCカードに接続する機器 PDA、ワイヤレス通信 ラップトップ、SSD (ソリッドステートドライブ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 発振器, 25MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD ABRACON

    Abracon 発振器, 25MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD

    ABRACON
    ¥459税込¥505
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    オシレータタイプ = XO。出力周波数 = 25MHz。周波数偏差 = ±25ppm。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = CMOS。実装タイプ = 表面実装。動作温度 Min = -40℃。高さ = 1.2mm。幅 = 2.5mm。長さ = 3.2mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.2mm。薄型: 最大厚1.2 mm 3ステート機能 低消費電流: 30 mA @ 200 MHz 低RMSジッター: 最大5 ps 安定性の厳格なオプションを用意 VTRカメラ用CCDクロック PC又はPCカードに接続する機器 PDA、ワイヤレス通信 ラップトップ、SSD (ソリッドステートドライブ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビッカース硬度計 TIME

    ビッカース硬度計

    TIME
    ¥1,798,000税込¥1,977,800
    1台
    17日以内出荷
    TH721 デジタルビッカース硬度計は光学、機械、電気技術を統合したハイテク製品であり、試験力の精度を向上させるために、閉ループ制御システムを採用し、測定値の精度及び再現性を高めています。デジタルマイクロ接眼レンズを装備しており、載物台プラットフォームを見上げること、圧痕インデントの対角線を入力することは必要がありません。タッチスクリーンでは試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケールを表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面に表示されます。CCD 画像自動測定システムを選択可能。
    仕様試験力:kgf:1kgf・2kgf・2.5kgf・3kgf・5kgf・10kgf・20kgf・30kgf・50kgf、N:9.80N・19.6N・24.5N・29.4N・49N・98N・196N・294N・490N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:手動切り替え、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:170mm、圧子中心から機械壁までの距離:130mm総合倍率100x・200x光源ハロゲンランプ接眼レンズ10x顕微鏡対物レンズ10x(観測用)・20x(測定用)解像度1um
  • ビッカース硬度計 TIME

    ビッカース硬度計

    TIME
    ¥1,798,000税込¥1,977,800
    1台
    17日以内出荷
    TH720 デジタルビッカース硬度計は光学、機械、電気技術を統合したハイテク製品であり、試験力の精度を向上させるために、閉ループ制御システムを採用し、測定値の精度及び再現性を高めています。デジタルマイクロ接眼レンズを装備しており、載物台プラットフォームを見上げることなく、圧痕インデントの対角線を入力することは必要がありません。タッチスクリーンでは試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケールを表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面に表示されます。LCD スクリーン測定装置とCCD 画像自動測定システムを選択可能。
    仕様試験力:kgf:0.5kgf・1kgf・2kgf・2.5kgf・3kgf・5kgf・10kgf・20kgf・30kgf、N:4.90N・9.80N・19.6N・24.5N・29.4N・49N・98N・196N・294N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:手動切り替え、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:170mm総合倍率100x・400x光源ハロゲンランプデータ出力無い接眼レンズ10xデジタルマイクロメータ対物レンズ10x(観測用)・40x(測定用)解像度0.25um・0.125um
  • テストプレート 96well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ホワイト 324012シリーズ Porvair

    テストプレート 96well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ホワイト 324012シリーズ

    Porvair
    ¥93,980税込¥103,378
    1個(10枚)
    93日以内出荷
    テストプレート ポリスチレン&ガラス製〈色付/クリアボトム〉。96well。底がガラスになっており、CCDイメージングやレーザー検出のアプリケーションに使用。335nm以下の波長をカットでき、蛍光測定に最適。フタ付。ガンマ線滅菌済・個別包装
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.5mm●材質:P.S(本体)、ガラス(底部)●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3776-06
  • テストプレート 384well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ホワイト 324032シリーズ Porvair

    テストプレート 384well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ホワイト 324032シリーズ

    Porvair
    ¥119,800税込¥131,780
    1個(10枚)
    93日以内出荷
    テストプレート ポリスチレン&ガラス製〈色付/クリアボトム〉。384well。底がガラスになっており、CCDイメージングやレーザー検出のアプリケーションに使用。335nm以下の波長をカットでき、蛍光測定に最適。フタ付。ガンマ線滅菌済・個別包装
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:120μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.8mm●ウェル内寸:Φ3.65mm×11.95mm●材質:P.S(本体)、ガラス(底部)●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3776-10
  • テストプレート 384well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ホワイト 324032シリーズ Porvair

    テストプレート 384well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ホワイト 324032シリーズ

    Porvair
    ¥489,800税込¥538,780
    1セット(4個×10枚)
    93日以内出荷
    テストプレートポリスチレン&ガラス製〈色付/クリアボトム〉。384well。底がガラスになっており、CCDイメージングやレーザー検出のアプリケーションに使用。335nm以下の波長をカットでき、蛍光測定に最適。フタ付。ガンマ線滅菌済・個別包装
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:120μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.8mm●ウェル内寸:Φ3.65mm×11.95mm●材質:P.S(本体)、ガラス(底部)●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3776-11
  • テストプレート 96well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ブラック 324002シリーズ Porvair

    テストプレート 96well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ブラック 324002シリーズ

    Porvair
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個(10枚)ほか
    93日以内出荷
    テストプレート ポリスチレン&ガラス製〈色付/クリアボトム〉。96well。底がガラスになっており、CCDイメージングやレーザー検出のアプリケーションに使用。335nm以下の波長をカットでき、蛍光測定に最適。フタ付。ガンマ線滅菌済・個別包装
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.5mm●材質:P.S(本体)、ガラス(底部)●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃
  • テストプレート 384well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ブラック 324022シリーズ Porvair

    テストプレート 384well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ブラック 324022シリーズ

    Porvair
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個(10枚)ほか
    93日以内出荷
    テストプレート ポリスチレン&ガラス製〈色付/クリアボトム〉。384well。底がガラスになっており、CCDイメージングやレーザー検出のアプリケーションに使用。335nm以下の波長をカットでき、蛍光測定に最適。フタ付。ガンマ線滅菌済・個別包装
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:120μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.8mm●ウェル内寸:Φ3.65mm×11.95mm●材質:P.S(本体)、ガラス(底部)●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃
  • テストプレート 24well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ブラック 324042シリーズ Porvair

    テストプレート 24well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ブラック 324042シリーズ

    Porvair
    ¥509,800税込¥560,780
    1個(10枚)
    93日以内出荷
    テストプレート ポリスチレン&ガラス製〈色付/クリアボトム〉。24well。底がガラスになっており、CCDイメージングやレーザー検出のアプリケーションに使用。335nm以下の波長をカットでき、蛍光測定に最適。フタ付。ガンマ線滅菌済・個別包装
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:3.1μl/1ウェル●底形状:平底(ガラス)●寸法(W×D×H):127.0×85.65×20.0mm●ウェル内寸:Φ15.0mm×18.45mm●材質:P.S(本体)、ガラス(底部)●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3776-12
  • テストプレート 24well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ブラック 324042シリーズ Porvair

    テストプレート 24well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ブラック 324042シリーズ

    Porvair
    ¥509,800税込¥560,780
    1セット(4個×10枚)
    93日以内出荷
    テストプレートポリスチレン&ガラス製〈色付/クリアボトム〉。24well。底がガラスになっており、CCDイメージングやレーザー検出のアプリケーションに使用。335nm以下の波長をカットでき、蛍光測定に最適。フタ付。ガンマ線滅菌済・個別包装
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:3.1μl/1ウェル●底形状:平底(ガラス)●寸法(W×D×H):127.0×85.65×20.0mm●ウェル内寸:Φ15.0mm×18.45mm●材質:P.S(本体)、ガラス(底部)●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3776-13
  • テストプレート 96well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ホワイト 324012シリーズ Porvair

    テストプレート 96well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ホワイト 324012シリーズ

    Porvair
    ¥369,800税込¥406,780
    1セット(4個×10枚)
    93日以内出荷
    テストプレートポリスチレン&ガラス製〈色付/クリアボトム〉。96well。底がガラスになっており、CCDイメージングやレーザー検出のアプリケーションに使用。335nm以下の波長をカットでき、蛍光測定に最適。フタ付。ガンマ線滅菌済・個別包装
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.5mm●材質:P.S(本体)、ガラス(底部)●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3776-07