カテゴリ

  • 自転車部品(4)
  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)

「br-m375」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
  • コンクリート柱用取付金具 内外電機

    コンクリート柱用取付金具

    内外電機
    7,298税込8,028
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    キャビネットをコンクリート柱に取り付ける際にご利用ください。
    耐荷重(kg)200以下(1セット)表面処理溶融亜鉛メッキ取付ボルトM8×35
  • EBRM375MPRS ディスクブレーキ シルバー レジンパッド(B01S) メカニカル SHIMANO(シマノ)

    EBRM375MPRS ディスクブレーキ シルバー レジンパッド(B01S) メカニカル

    SHIMANO(シマノ)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
  • 手荷物入れ 折りたたみ式 サンワダイレクト

    手荷物入れ 折りたたみ式

    サンワダイレクト
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    サンワダイレクトオリジナル商品。。シェアオフィス、ホテル、カフェ、自宅で使える手荷物収入れです。バッグや手荷物を床に直接置かず、簡単に収納できます。折りたたんでコンパクトに収納可能です。メッシュ部分とフレームは分離可能、取っ手付きで持ち運びも可能です。外形寸法:W475×D265×H375m。耐荷重:5Kg。
    材質PVC、メッシュ 他質量(kg)約1ブラウン耐荷重(kg)5本体サイズ(mm)使用時/約W480×D265×H375(※取っ手除く)、折りたたみ時/約W480×D25×H450
  • 手荷物入れ 折りたたみ式 サンワダイレクト

    手荷物入れ 折りたたみ式

    サンワダイレクト
    5,098税込5,608
    1個
    3日以内出荷
    サンワダイレクトオリジナル商品。。シェアオフィス、ホテル、カフェ、自宅で使える手荷物収入れです。PVCレザー仕様で高級感があり、ホテルやオフィスに最適です。バッグや手荷物を床に直接置かず、簡単に収納できます。折りたたんでコンパクトに収納可能です。PVCレザー部分とフレームは分離可能、取っ手付きで持ち運びも可能です。外形寸法:W475×D265×H375m。耐荷重:5Kg。
    材質PVC合成皮革 他質量(kg)約1.3耐荷重(kg)5
  • M12 扇風機 ミルウォーキーツール

    M12 扇風機

    ミルウォーキーツール
    16,880税込18,568
    1個
    7日以内出荷
    高性能な12Vの現場用扇風機。最大375m/minの風速、最大11.3m3/minの風量。「I」モードで最長16時間の連続使用時間( M12 6.0Ahバッテリー装着時)。3段階の風量設定により、最適な風の流れに調整可能。さまざまな現場環境に対応。強力マグネットベース、バネ式クランプ(50mm)、クロスネジ穴、 通し穴を含む取り付け用機能。360°の風向き角度調整により、無制限の風向調整が可能。最大風速2倍、最大風量2.4倍を実現。人間工学的に基づく丈夫な冷却ソリューション。人間工学的に基づく設計により、持ち運びと保管が容易。複数の向きで持ち運べるため、容易に運搬可能。丈夫なフレームにより、1.8mの高さからの落下や現場での その他の扱いに耐えられる
    質量(kg)2.07(本体のみ)電圧(V)12連続使用時間Hight:4時間/Med:8時間/Low:16時間(6.0Ahバッテリー装着時)風量最大11.3m3/分最大風速(m/min)375風向360°
  • ディスクブレーキパッド(Trail) Vesrah

    ディスクブレーキパッド(Trail)

    Vesrah(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1ペア
    4日以内出荷から8日以内出荷
    晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
  • ディスクブレーキパッド(XC) Vesrah

    ディスクブレーキパッド(XC)

    Vesrah
    2,798税込3,078
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
  • ディスクブレーキパッド Vesrah

    ディスクブレーキパッド

    Vesrah
    3,598税込3,958
    1セット(2個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    初期制動が良く、安心感の得られるブレーキング 晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド 【Trail】Vesrahブレーキパッドのエントリーグレード。誰でも簡単に自信を持ってライディングを楽しむことができるよう、効果的かつ強力な初期制動力と耐久性に優れた摩擦材により、初期のストッピングパワーが実感できる。街乗りから山乗りまであらゆる状況に適合し、あらゆるジャンルのスポーツ系バイクから、電動アシスト自転車にも最適。 【CrossCountry(XC)】ブレーキレバーを握った分だけリニアに反応する特性を持ち、最適な速度コントロールによりクイックかつスムーズなハンドリングを可能とする。 【DownHill(DH)】ノイズが少なく、扱いやすさにも定評があり、ダウンヒルに限らず様々なカテゴリーの競技用としても威力を発揮。ローターが高温時でも強力な制動力による高次元の安定性により勝利へ導く。Jシリーズ、全日本タイトルを奪取したダウンヒルチャンピオンパッド。
  • Vishay Nチャンネル MOSFET100 V 120 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET100 V 120 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン

    VISHAY
    3,098税込3,408
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 120 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V。パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4.6 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 4V。最低ゲートしきい値電圧 = 2.5V。最大パワー消費 = 375 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 10.41mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、100 → 150 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応