カテゴリ

  • 自転車部品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「br-r7070」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッド軸 & スナップリング SHIMANO(シマノ)パッド軸 & スナップリングSHIMANO(シマノ)
429税込472
1個
8日以内出荷
BR-RS505 PADスペーサー SHIMANO(シマノ)BR-RS505 PADスペーサーSHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
199税込219
1個
4日以内出荷
フラットマウント取付けボルト フレーム厚25mm ボルト長さ38mm SHIMANO(シマノ)フラットマウント取付けボルト フレーム厚25mm ボルト長さ38mmSHIMANO(シマノ)
609税込670
1個
当日出荷
BR - R9170 パッド軸/スナップリテーナ - SHIMANO(シマノ)BR - R9170 パッド軸/スナップリテーナ -SHIMANO(シマノ)
529税込582
1個
当日出荷
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53) TRUSCOボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)TRUSCO(47件のレビュー)
629税込692
1パック(10個)ほか
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様軸用形状軸用スナップリング
スナップリング(軸用)(ステンレス) TRUSCOスナップリング(軸用)(ステンレス)TRUSCO(29件のレビュー)
639税込703
1パック(1個)ほか
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様軸用形状軸用スナップリング
ブリーディングスペーサー SHIMANO(シマノ)ブリーディングスペーサーSHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
469税込516
1個
8日以内出荷
パッドスペーサー SHIMANO(シマノ)パッドスペーサーSHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
159税込175
1個
4日以内出荷
BR-M615 パッドスペーサー SHIMANO(シマノ)BR-M615 パッドスペーサーSHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
BR-RS505 キャリパーコテイBT A SHIMANO(シマノ)BR-RS505 キャリパーコテイBT ASHIMANO(シマノ)
199税込219
1個
欠品中
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS G16 GU603 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS G16 GU603 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】ASUS・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニターASUS Chromebook/ASUS TUFASUS Vivobook/ExpertBookROG Strix/ROG Zephyrus/VivobookZenScreen/ExpertBookG15 Advantage EditionG15G16 (2024) G614G16 G614G16 GU603G16 GU605G17 G713G17G18 (2024) G814G18 G814G512LI-I5G1650TG512LI-I5G1650TFG512LV-I78R2060AG512LV-I7R2060G513QR-R7R3070G300G513QR-R9XR3070ECGG513QY-R9RX6800G513RM-R76R3060G513RW-R96R3070TG533QS-R7R3080PQG533QS-R9XR3080ECG614JIR-I94R4070G614JVR-I94R4060G614JZR-I94R4080G634JYR-I94R4090G634JYR-I94R409032GG712LU-I7G1660TG712LV-I7R2060G712LV-I7R2060AG712LW-I7R2070G713QR-R9XR3070ECGG713RM-R76R3060G713RW-R96R3070Tすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
パッド軸 SHIMANO(シマノ)パッド軸SHIMANO(シマノ)
369税込406
1個
8日以内出荷
BR-R7000 デュアルピボット ブレーキキャリパー フロント用 SHIMANO(シマノ)BR-R7000 デュアルピボット ブレーキキャリパー フロント用SHIMANO(シマノ)
7,098税込7,808
1個
9日以内出荷
高い剛性でリニアなコンタクトフィーリングを実現 自在なコントロールを可能にする滑らかな制動特性 滑らかなデザイン アーム間のクリアランスを削減 ワイドタイヤに対応するより広いクリアランス 28Cタイヤサイズ対応
寸法(mm)アセンブリピボットナット・フロント:10.5/12.5/18.0/27.0/32.0、アセンブリピボットナット・リア:10.5質量(g)平均379/ペアリム幅(mm)20.8~28シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズブレーキ種類SLR-EV デュアルピボットタイヤサイズ最大28Cリーチ寸法(mm)51
BRR9170 キャリパー固定ボルト C20 SHIMANO(シマノ)BRR9170 キャリパー固定ボルト C20SHIMANO(シマノ)
889税込978
1個
8日以内出荷
BR-R7000 デュアルピボット ブレーキキャリパー リア用 SHIMANO(シマノ)BR-R7000 デュアルピボット ブレーキキャリパー リア用SHIMANO(シマノ)
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
高い剛性でリニアなコンタクトフィーリングを実現 自在なコントロールを可能にする滑らかな制動特性 滑らかなデザイン アーム間のクリアランスを削減 ワイドタイヤに対応するより広いクリアランス 28Cタイヤサイズ対応
寸法(mm)アセンブリピボットナット・フロント:10.5/12.5/18.0/27.0/32.0、アセンブリピボットナット・リア:10.5質量(g)平均379/ペアリム幅(mm)20.8~28シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズブレーキ種類SLR-EV デュアルピボットタイヤサイズ最大28Cリーチ寸法(mm)51
Y1XP9801T BR-R7070 パッド軸 SHIMANO(シマノ)Y1XP9801T BR-R7070 パッド軸SHIMANO(シマノ)
369税込406
1個
8日以内出荷
パッド軸 BR-R7070
Y1XP98010 BR-R7070 パッド軸/スナップリテーナー SHIMANO(シマノ)Y1XP98010 BR-R7070 パッド軸/スナップリテーナーSHIMANO(シマノ)
429税込472
1個
8日以内出荷
パッド軸およびスナップリテーナー BR-R7070
FD496G1455 ROAD SHIMANO ULTEGRA GALFER(ガルファー)FD496G1455 ROAD SHIMANO ULTEGRAGALFER(ガルファー)
3,898税込4,288
1個
12日以内出荷
用途SHIMANO Ultegra Disc Road、 Dura Ace、 BR-RS305、 RS405、 RS505、 RS805、 XTR BR-M9100 (2p.)、 105 BR-R7070、 Tiagra BR-4770、 GRX BR-RX810、 GRX BR-RX400、 Metrea BR-U5000、 Ultegra BR-R8070、 XTR BR-M9100、 XTR BR-M9110、 XT BR-M8110、 SLX BR-M7110