カテゴリ
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「br1-2405」の検索結果

電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR1シリーズ
TOYOZUMI(トヨズミ)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷から7日以内出荷入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100/110
200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Mサイズ
プロダックス¥26,980税込¥29,6781セット4日以内出荷【商品の特徴】。 200系ハイエース スーパーGL(標準幅)専用設計のフロアパネルです。 荷室にフロアパネルを敷くことで、地面からのロードノイズの軽減、荷物積載時の安定性向上、車両床面の保護など、実用性と快適性が大きく向上します。 。 【適合車種】。 トヨタ 200系 ハイエース。 ・スーパーGL(2004.8~現行) 1~9型 標準幅 。 【Mサイズの特徴】。 こちらの商品は、セカンドシート下まで敷ける「フロアパネルM」です。 バックドア側から全長2405mmの範囲をカバーし、セカンドシート下部までしっかり保護。 荷物の積み下ろし時に床面を傷つけたくない方や、荷室全面を活用したい方に最適なモデルです。 。 【選べるカラー】。 ・グレー塗装:防汚性と耐久性に優れ、すぐに使用できる仕上がり。 ・無塗装:お好みで塗装したい方やDIY派におすすめ。 。 【主な仕様】。 ・材質:木製合板。 ・構成:セカンドシート取付穴加工なし:4分割式(組み合わせで設置)。 セカンドシート取付穴加工あり:3分割式(組み合わせで設置)。 。 【メリット】。 ・ロードノイズを軽減し、快適な走行環境を実現。 ・荷物の滑りを抑え、安定性アップ。 ・傷や汚れから純正床を保護。 ・施工しやすく、取り外しも簡単用途車体の保護、積載物の安定性向上