カテゴリ
- パソコン/周辺機器(51)
- 制御機器(39)
- 作業工具(14)
- バイク部品(10)
- 自動車補修部品(8)
- カー用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 介護用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(41)
- AOHI(アオハイ)(14)
- KTC(9)
- ATEN(8)
- プロダックス(8)
- StarTech.com(7)
- ASUS(エイスース)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- エスコ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- brembo(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- サンワサプライ(2)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- VISHAY(2)
- 東洋エレメント(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「br4e6」の検索結果

RJ-45コネクタ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。ケーブル貫通式で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。アルタネート(4アップ4ダウン)方式で、ケーブル性能を引き出すことができます。カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応し、カテゴリ5eにも対応できます。単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。仕様芯線加工:貫通型(透過型)、金属ピン:50μm金メッキピン、ケーブル導体:単線、より線両対応適合モジュラーカバー:ADT-MC3K、ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、ADT-MC6-100、ADT-MC7L、ADT-MC7BL、ADT-MC9 ※使用するケーブルの直径により対応(モジュラーカバーのケーブル対応については、自作LANパーツ・工具 早見表を参照)材質筐体:ポリカーボネート適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造アルタネート方式(4アップ4ダウン)コネクタ形状RJ-45コネクタ適合ケーブルKB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WN、KB-T5-CB100BKN、KB-T5-CB100BLN、KB-T5-CB100GN、KB-T5-CB100N、KB-T5-CB100RN、KB-T5-CB100YNKB-T5-CB300BKN、KB-T5-CB300BLN、KB-T5-CB300GN、KB-T5-CB300N、KB-T5-CB300RN、KB-T5-CB300YN、KB-C5L-CB100BLN、KB-C5L-CB100WN、KB-C5L-CB300BLN、KB-C5L-CB300WNKB-T5Y-CB300N、KB-T5Y-CB300LBN、KB-T5Y-CB300GN、KB-T5Y-CB300RN、KB-T5Y-CB300YNKB-CP5-CB100適合工具かしめ工具:LAN-TL22、外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6(カテゴリ5eにも対応)
LSL-1014AV ECE認証LEDナンバー灯
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプです(Approval number : E13□4R00/19□35417□00)。2020年6月15日以降に新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満足した番号灯の装着が義務付けになります。本体はABS、レンズはアクリル樹脂を採用し、軽量でコンパクト!。小型で明るいので、室内灯・作業灯・路肩灯などナンバーランプ以外にも使用できます用途電装パーツ仕様電流値(A)(12V/24V):0.17/0.1(2.2W)型番LSL-1014AV定格入力電圧(V)12/24(DC)LEDCREE1.5W白LED×3光束(Lm)91.8寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)37×150×28
Langogo Genesis AI搭載 翻訳機
Langogo(ランゴーゴー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷アメリカ・中国で話題のAI翻訳機、ついに日本販売開始!。・通訳速度が1秒以内と最速。 ・2026年12月末まで通信サービス無料のe-sim 付き。 ・ワンボタンで通訳可能【2カ国言語を自動言語認識で切替なし】。 ・Wi-Fiルーター機能搭載【最大6台接続可能(連続使用時間約4時間)】。 ・オフライン通訳機能【日本語・英語・中国語・韓国語】。・グローバル e-SIM 搭載92ヶ国でローミングなしで使用可能。 ・対応言語数:100言語以上に対応。 ・デュアルマイク搭載 ノイズキャンセル機能。 ・24種類の検索エンジンで精度が高い翻訳。 ・e-SIM/SIM(micro-SIM)/Wi-Fi)仕様タッチスクリーン:静電型、SIM:eSIM対応 及び、Micro SIM(1スロット)※Micro SIMは動作保証対象外となります。セット内容取扱説明書、充電用USBケーブル(本体側:USB Type-C 給電側:USB Type-A)※電源アダプタは別途ご用意ください、ストラップ、SIMピン材質ポリカーボネート、Asahiガラス寸法(mm)121.3×54.4×13.2質量(g)115出力(W)内蔵スピーカー 上:1、下:0.5品名Langogo AI対応104言語(2019年9月現在)周波数サポート:2G/3G/4G/GSM900/DCS1800/PCS1900/GSM850/FDD/WCDMA(B1/B2/B5/B8)/TD-SCD-MA(B34/B39)/TD-LTE(B38/B39/B40/B41M2555/B41M2665)/FDD-LTE(B1/B2/B3/B7/B8/B17/B20)連続使用時間(時間)約6保存温度(℃)-20~40(結露がないこと)充電電圧(V)(入力/本体)5まで充電電流(A)(入力/本体)0.5~2.4充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)2200画面サイズ3.1インチ、800×480ピクセルプロセッサーMTK6739 4-core 1.3GHz 64bitネットワークタイプ2G/3G/4G/FDD/WCDMA/TDDRoHS指令(10物質対応)対応待ち受け時間(時間)約300動作温度範囲(℃)-10~40(結露がないこと)Wi-Fi802.11a/b/n/g 2.4GHz
USB延長器
ATEN¥19,980税込¥21,9781個当日出荷最大データ転送速度480Mbps対応の高速USB2.0準拠。Cat5/Cat5e/Cat6LANケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大50mまで延長可能。全信号タイプを最大4ポートで受信可能-フラッシュドライブキーボードマウスウェブカメラスキャナープリンターなど。Windows、OSX、Linux対応。ホットプラグ対応。※ローカルユニットとリモートユニットのセット品です用途UCE3250は、ローカルとリモート側の2つのユニットで構成されるUSBハブ・延長器です。カテゴリ5/カテゴリ5e/カテゴリ6LANケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大50mまで延長することができます。最大延長(m)50転送速度(Mbps)480セット内容USBTypeAオスtoTypeBオスケーブル×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください規格【USB】2.0/1.1ハイ/フル/ロースピード(ローカル、リモート)電源バスパワー(ローカル)、セルフパワー、DC5V:13W(リモート)ケース質量(kg)0.09(0.2lb)(ローカル)、0.16(0.35lb)(リモート)配線接続カテゴリ5/カテゴリ5e/カテゴリ6材質(ケース)メタル(ローカル)、メタル(リモート)動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~70℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタUSBポートUSBTypeBメス×1(ローカル)、USBTypeAメス×4(リモート)・リンクRJ45メス×1(ローカル)、RJ45メス×1(リモート)・電源N/A(ローカル)DC電源ジャック×1(リモート)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)67.0×60.2×23.7(ローカル)、63.3×110.4×24.1(リモート)RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数【USBデバイス】4デバイス(リモート)
3ポート急速充電器 140W PD USB AC充電器
AOHI(アオハイ)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-C×2、USB-A×1で3台同時に合計最大140Wでの充電が可能。AOHICE 3.0温度制御技術を搭載し、高出力でも高温による発熱を制御。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S22/S22+/S22 Ultra/S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】XZ3。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Edition。【LG】Nexus 5X/6Pなど。。○タブレット。【Apple】iPad 第10世代/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ(2020)/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 13インチ/MacBook Pro 13.3インチ/MacBook Pro 14インチ/MacBook Pro 15.6インチ/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13/XPS 13 2 in 1(9365)/Dell XPS 13 937。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4/Spectre X360/Spectre X2/Spectre Folio/ Spectre-13-af001。【Lenovo】X1/YOGA 730/E490/ideapad 720s-13/ThinkPad X390/C930 13.9インチ/ThinkPad X270/ThinkPad New S2 13.3/ThinkPad T470/Legion/MateBook X Pro/MateBook X/MateBook13。【Samsung】Samsung Notebook9(950XBE)。【Google】Pixelbook/Chromebook Plus(XE513C24)。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15/Xiaomi Air。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2/Surface pro 7/X など。。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 折りたたみ式コンセント Type-A USB-A 3ポート色イエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.3×6.85×3.15
USB-C to Cケーブル 1.2m 最大140W 急速充電 LEDディスプレイ ナイロン MAGLINEPRO+
AOHI(アオハイ)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷最大480Mbpsの高速データ転送をサポート。リアルタイムディスプレイで出力状態を手軽に確認。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】 XZ3。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Editionなど。○タブレット。【Apple】iPad (第9世代) /iPad Air 第5世代~/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11/Tab S8 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ/MacBook Pro 15インチ/MacBook Pro 13インチ。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go など。○その他。USB-Cポート搭載のイヤホン、ヘッドホン/充電器、スピーカー、モバイルバッテリー、カメラ用途様々なデバイスの充電やデータ転送などに。USBケーブル 充電 高速充電 データ転送 USB USB-C Type-C リアルタイムディスプレイ LEDディスプレイ PD 高耐久 充電 通信 ケーブル 120cm付属品結束バンド材質ナイロン、亜鉛色ブラック質量(g)61規格Thunderbolt2/3、USB3.2/3.1/3.0ケーブル長(m)1.2コネクタ形状Type-Cケーブル径(Φmm)4.2ケーブル種類メッシュ/ナイロン/耐久性適合用途データ転送・充電用
2ポート急速充電器 67W LEDディスプレイケーブル付き PD USB パワーデリバリー MAGCUBE
AOHI(アオハイ)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷最大100W高速充電対応のリアルタイムLEDディスプレイケーブルが付属。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-Cを採用し合計最大67Wの急速充電が可能。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE/iPhone 8/8 Plus/iPhone 7/7 Plus/iPhone 6/6 Plus。【Samsung】Galaxy S22/S22+/S22 Ultra/S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Editionなど。○タブレット。【Apple】iPad 第8世代 2020/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ 2020/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 13インチ/MacBook Pro 13インチ M1 2020。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Google】Spectre Folio/Google Pixelbook。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2 など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 ケーブル 折りたたみ式コンセント Type-A USB-A 2ポート LEDディスプレイケーブル CtoC ケーブル付付属品LEDディスプレイケーブル質量(g)130ポート数2ケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.1×5.1×3.15ケーブルコネクタUSB Type-C to C出力ポートUSB Type-C/Type-A
【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m IODATA アイ・オー・データ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081本当日出荷。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【IODATA/アイ・オー・データ】。★ブルーレイドライブ。・BRP-UT6Cシリーズ。・BRP-UT6LEシリーズ。・BRP-UT6SLシリーズ。・BRP-UT6Sシリーズ。BRP-U6USA。BRP-UB6K。BRP-UB6R。BRP-UB6W。BRP-UT6/M。BRP-UT6/MC。BRP-UT6/MC2。BRP-UT6ALK。BRP-UT6CK。BRP-UT6CR。BRP-UT6CW。BRP-UT6LEK。BRP-UT6LEW。BRP-UT6NK。BRP-UT6NR。BRP-UT6NW。BRP-UT6SK。BRP-UT6SLK。BRP-UT6SLW。BRP-UT6SR。BRP-UT6SW。BRP-UT6UHD/CK。EX-BD01K。EX-BD01W。EX-BD03K。EX-BD03W。EX-BD04K。EX-BD04W。EX-BD05K。EX-BD05W。★SSD。・G-DRIVE ev RaW SSD。0G04758。0G04762。0G06034。★DVDドライブ。・DVRP-UB8シリーズ。・DVRP-UT8C2シリーズ。・DVRP-UT8LAシリーズ。・DVRP-UT8Lシリーズ。DVRP-UB8H。DVRP-UB8K。DVRP-UB8K。DVRP-UB8W。DVRP-UB8W。DVRP-UT8C。DVRP-UT8C2K。DVRP-UT8C2W。DVRP-UT8CW/E。DVRP-UT8FCW。DVRP-UT8FCW。DVRP-UT8H。DVRP-UT8H。DVRP-UT8LK。DVRP-UT8LK。DVRP-UT8LKA。DVRP-UT8LN。DVRP-UT8LNA。DVRP-UT8LR。DVRP-UT8LRA。DVRP-UT8LW。DVRP-UT8LW。DVRP-UT8LWA。DVRP-UT8SK。DVRP-UT8SR。DVRP-UT8SW。DVRP-UT8TBK。DVRP-UT8TBK。DVRP-W8AI。EX-DVD03K。EX-DVD03W。EX-DVD04K。EX-DVD04W。EX-DVD05LK。EX-DVD05LW。EX-DVD06K。EX-DVD06W。★HDD/SSD。・AVHD-ASシリーズ。・AVHD-AUTB/EXシリーズ。・AVHD-AUTBSシリーズ。・AVHD-AUTBシリーズ。・AVHD-PUTSQシリーズ。・AVHD-USシリーズ。・AVHD-UTBEシリーズ。・AVHD-UTBKSシリーズ。・AVHD-UTBシリーズ。・AVHD-WRシリーズ。・EC-PHU3シリーズ。・EX-HDAZ-UTLシリーズ。・EX-HDCZシリーズ。・SDPX-USCBシリーズ。・SDPX-USCCシリーズ。・SDPX-USCシリーズ。・SSDP-STシリーズ。・SSPH-UA/Eシリーズ。・SSPH-UAシリーズ。・SSPH-UT/Eシリーズ。・SSPH-UTシリーズ。・SSPL-UTシリーズ。・SSPX-GCシリーズ。AVHD-AS2。AVHD-AS4。AVHD-AS6。AVHD-AUTB1。AVHD-AUTB1S。AVHD-AUTB2。AVHD-AUTB2/EX。AVHD-AUTB2S。AVHD-AUTB3。AVHD-AUTB3/EX。AVHD-AUTB3E。AVHD-AUTB3S。AVHD-AUTB4。AVHD-AUTB4/EX。AVHD-AUTB4S。AVHD-P1UTSQ。AVHD-P2UTSQ。AVHD-US4。AVHD-US6。AVHD-US8。AVHD-UTB1E。AVHD-UTB1KS。AVHD-UTB2。AVHD-UTB2E。AVHD-UTB2KS。AVHD-UTB3。EC-PHU3W1。EC-PHU3W2D。EC-PHU3W3D。EC-PHU3W4D。EC-PHU3W5D。EX-HD2CZ。EX-HD3CZ。EX-HD4CZ。EX-HD6CZ。EX-HD8CZ。EX-HDAZ-UTL2K。EX-HDAZ-UTL3K。EX-HDAZ-UTL4K。EX-HDAZ-UTL6K。EX-HDAZ-UTL8K。IPHD-PC1.0UT。IPHD-PC2.0UT。JH020IO。JH030IO。SDP-SQ30H。SDPX-USC1C。SDPX-USC240S。SDPX-USC240SB。SDPX-USC480C。SDPX-USC480S。SDPX-USC480SB。SSDP-ST128/W。SSDP-ST64/W。SSPH-UA1K。SSPH-UA1KB。SSPH-UA1N/E。SSPH-UA1NB。SSPH-UA1R。SSPH-UA1RB。SSPH-UA250K。SSPH-UA250KB。SSPH-UA250N/E。SSPH-UA250NB。SSPH-UA250R。SSPH-UA250RB。SSPH-UA2N/E。SSPH-UA2NB。SSPH-UA480NV。SSPH-UA480NV/E。SSPH-UA500K。SSPH-UA500KB。SSPH-UA500N/E。SSPH-UA500NB。SSPH-UA500R。SSPH-UA500RB。SSPH-UA960NV。SSPH-UA960NV/E。SSPH-UT1K。SSPH-UT1K/E。SSPH-UT1R。SSPH-UT240K。SSPH-UT240R。SSPH-UT250K。SSPH-UT250R。SSPH-UT480K。SSPH-UT480K/E。SSPH-UT480R。SSPH-UT500K。SSPH-UT500K/E。SSPH-UT500R。SSPH-UT960K。SSPH-UT960K/E。SSPH-UT960R。SSPL-UT1K。SSPL-UT1K/E。SSPL-UT1R。SSPL-UT1W。SSPL-UT250K。SSPL-UT250R。SSPL-UT250W。SSPL-UT2K。SSPL-UT2K/E。SSPL-UT2R。SSPL-UT2W。SSPL-UT500K。SSPL-UT500K/E。SSPL-UT500R。SSPL-UT500W。SSPX-GC1T。SSPX-GC256G。SSPX-GC512G。★ポケットルーター/Wi-Fiストレージ/Wi-Fi子機。・WFS-SR03シリーズ。WFS-SR03AW。WFS-SR03K。WFS-SR03K。WFS-SR03W。WFS-SR03W。WN-AC1300UA。★CDドライブ/CDレコ/ポータブルDVD。CDRI-W24AI。CDRI-W24AIW。CDRI-W24AIC。DVRP-UB8H。★グラフィックアダプター。USB-RGB3/H。USB-RGB3/D。★リーダー・ライター。US3-U2RW/B。WFS-SR03AW。WFS-SR03AW。★オプション/ケーブル。・US3-HB4シリーズ。US3-HB4。US3-HB4AC。など。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
工具セット(両開きメタルケースタイプ)
KTC¥99,980税込¥109,9781セット当日出荷大型車、重機、農機などのメンテナンスに最適なセット。 ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。 工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。セット内容【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.クイックスピンナ】BE4-Q【12.7sq.エクステンションバー】BE4-075, 150【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2【板ラチェット差替えドライバセット】TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)【モンキレンチ】WMA-250【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【コンビハンマ】UD7-10【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)【トレイ(5枚)】質量(kg)12.5入組点数52点差込角(sq.)12.7
エアーエレメント
東洋エレメント¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷純正番号。 16546-5R70A用途メーカー、主要車種。ニッサン。 キックス。 6AA-RP15 HR12DE+EM47 (e-POWER) R4/ 7~。 6AA-SNP15 HR12DE+(EM47・MM48) 4WD R4/ 7~。 (e-POWER)
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ
エスコ¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌日出荷ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:10m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7A
エアーエレメント
東洋エレメント¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷純正番号。 AY120-NS072用途メーカー、主要車種。ニッサン。 エクストレイル 。 6AA-T33 KR15DDT+BM46 ターボ(e-POWER) R4/10~。 6AA-SNT33 KR15DDT+(BM46・MM48) 4WD ターボ (e-POWER) R4/ 7~
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ
エスコ¥2,270税込¥2,4971本翌日出荷ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:0.2m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7A
2ポート急速充電器 100W LEDディスプレイケーブル付き PD USB AC充電器 MAGCUBE
AOHI(アオハイ)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷最大100W高速充電対応のリアルタイムLEDディスプレイケーブルが付属。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-C×2で2台同時に合計最大100Wでの充電が可能。デバイスによって最適な充電を提供しデバイスを保護。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE/iPhone 8/8 Plus/iPhone 7/7 Plus/iPhone 6/6 Plus。【Samsung】Galaxy S22/S22+/S22 Ultra/S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Edition。【LG】Nexus 5X/6Pなど。○タブレット。【Apple】iPad 第10世代/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。【Samsung】Samsung Tab。【Google】Google Pixel Slate など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 13インチ/MacBook Pro 13.3インチ/MacBook Pro 14インチ/MacBook Pro 15.6インチ/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13/XPS 13 2 in 1(9365)/Dell XPS 13 937。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4/Spectre X360/Spectre X2/Spectre Folio/ Spectre-13-af001。【Lenovo】X1/YOGA 730/E490/ideapad 720s-13/ThinkPad X390/C930 13.9インチ/ThinkPad X270/ThinkPad New S2 13.3/ThinkPad T470/Legion/MateBook X Pro/MateBook X/MateBook13。【Samsung】Samsung Notebook9(950XBE)。【Google】Pixelbook/Chromebook Plus(XE513C24)。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15/Xiaomi Air。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2/Surface pro 7/X など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 ケーブル 折りたたみ式コンセント 2ポート LEDディスプレイケーブル CtoC ケーブル付付属品LEDディスプレイケーブル質量(g)232ケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×6.2×3.2ケーブルコネクタUSB Type-C to C出力ポートUSB Type-C×2
1ポートPCIeネットワークカード 2.5Gbps 2.5GBASE-T対応LANカード PCIe x4スロット対応 2.5ギガビットイーサネットカード NIC
StarTech.com¥7,498税込¥8,2481個当日出荷4つのネットワーク速度(10Mbps/100Mbps/1G/2.5G)に対するマルチギガビットイーサネット接続。2.5GBASE-TおよびNBASE-T両方の仕様に対応。カテゴリ5eおよびカテゴリ6aの配線で2.5Gbpsのネットワーク速度に対応。IEEE 802.3az/IEEE802.3u準拠の省電力型Realtek RTL8125チップセット。標準およびロープロファイルの付属ブラケットで柔軟な設置が可能
オプショナル リンクパイプ チタン L-Y6SO4/TD/1
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥83,980税込¥92,3781個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-Y6SO4/TD/1。販売備考:S-Y6E9-APT またはS-Y6R9-APT用のサブサイレンサー付きリンクパイプです。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 08-25
ネットワークアダプターカード/PCIe x4/4ポート/2.5G/マルチギガビットイーサネット/2.5GBASE-T/各種OS対応/LANカード/RJ45拡張
StarTech.com¥41,980税込¥46,1781個当日出荷2.5Gイーサネットカード:Intel I225-Vチップを搭載した高性能PCIe 2.5Gbpsクアッドポートネットワークアダプターカード。既存のCat5e/Cat6(またはそれ以上)のケーブルインフラを有効活用。NBASE-T互換(802.3bz)。PCI Express 2.0×4接続。独立したイーサネットコントローラによる信頼性の高いパフォーマンスを実現。優れたIT管理効率:リモート管理およびトラブルシューティングが容易なIntel vPro対応。組織内の展開スピードやアップデートに便利なPXEブート、パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム。システムをリモート起動が可能なWoL、効率的なネットワーク管理のためのVLAN機能などを搭載。優れた設計:ヒートシンクをLANカードに搭載し、コントローラーチップを冷却して理想的なパフォーマンスを維持。接続状態や速度を示すLEDインジケーター内蔵。信号品質を維持するLANトランスとEMI保護機能で安定した通信機能を提供。互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能搭載。Windows、Windows Server、Linux対応PC用マルチギガビット ネットワークインターフェイスカード。ロープロファイルブラケット付属ポート数4対応OSWindows 10/11、Windows Server 2019/2022、VMware ESXi 7.0、Linux 5.8.x以降(LTSバージョンのみ)準拠規格IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az(EEE)、IEEE 1588(PTP)、PCI Express バージョン2.0インターフェースRJ45外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×120×167保証期間2年付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K)データ転送速度2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express x4
NBK トルクヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷・SUS316製のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。・耐蝕性にすぐれているため屋外でも使用できます。・順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。・開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。・E6-71-4**F-24:順回転トルク>逆回転トルク。 E6-71-4**R-24:順回転トルク<逆回転トルク。 E6-71-4**S-24:順回転トルク=逆回転トルク。・2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。・オプションで六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を4本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
PoEエクステンダー/産業用/60W PoE++給電 802.3bt準拠/ギガビット対応/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離/イーサネット延長機
StarTech.com¥34,980税込¥38,4781個当日出荷100M延長:PSEソース(最大95W)を最大100m延長するギガビットPoEエクステンダー。PoE対応のカメラやアクセスポイントなどのデバイスに電力供給が可能。4台のエクステンダーをカスケード接続し、CAT 5eまたは、Cat6ケーブル経由で最大400mまで延長可能。60W PoE IEEE 802.3bt:PSE ソースからターゲットのPDデバイスに最大15W/30W/60Wの自動交渉出力電力を供給するPoEレンジエクステンダー。低消費電力2.7W。仕様:1 Gbps/1x RJ45 PD入力/1x RJ45 PSE出力/IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt(60W)/10/100/1000 Mbps/9Kジャンボフレーム/DINまたは壁面取り付け可能。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用PoEネットワークエクステンダー。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応仕様●搭載コネクタ:2x RJ-45 (PoE+)●ポート数:2●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z 1000BASE-TX、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at PoE Plus、IEEE 802.3bt●POE:対応●最大ケーブル長:100m●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●サージ保護装置:2kV●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3、IEEE 802.3at、IEEE 802.3af、IEEE 802.3bt●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●付属品:取り付け金具キット、クイックスタートガイド●消費電力:2.7W●材質:アルミ●色:ブラック●製品幅:82mm●製品高さ:32mm●製品長さ:104mm●製品質量:148gRoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ延長器
ATEN¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠。HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠。解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)。ワイドスクリーン対応。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ラックマウント対応。。※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。用途VE811Tは、対応レシーバーと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルトランスミッターです。最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいスイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1寸法(Φmm)ブラケット無:82×52×24、ブラケット付:87×73×25ケース質量(kg)0.16(0.35lb)消費電力DC5V:3.77W:18BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:2m最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1アズワン品番64-8303-38ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(デバイス)1ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※)準拠HDCP 2.2互換品番ビデオコンバーターVC080、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE2812R・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM7804、VM7514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12オーディオ入力HDMIタイプAメス×1
2ポート急速充電器 40W USB PD AC充電器 MAGCUBE
AOHI(アオハイ)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷最大40W出力の急速充電器。幅広いデバイスに対応。充電状態が見える3段階のLEDランプを搭載。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-Cを2つ採用し合計最大40Wの急速充電が可能。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Editionなど。○タブレット。【Apple】iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代/。【Huawei】Mate Pad 11 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 13インチ。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 折りたたみ式コンセント 2ポート質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.9×4.4×2.25出力ポートUSB Type-C×2
ミニ急速充電器 20W USB PD パワーデリバリー AC充電器 MAGCUBE
AOHI(アオハイ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷最大20W出力の急速充電器 幅広いデバイスに対応。充電状態が見える3段階のLEDランプを搭載。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-C採用し最大20Wの急速充電が可能。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40/40 Pro/40 Pro+/40 RS/40E/30/30 Pro/30E Pro/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Edition。【LG】G8X/G8/G7/V50/V40/V35/V30/V30s ThinQ など。○タブレット。【Apple】iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。○パソコン。【Apple】MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.8×2.8×3.2出力ポートUSB Type-C
USB-C to ライトニングケーブル 1.2m 最大27W 急速充電 LEDディスプレイ ナイロン MAGLINEPRO+
AOHI(アオハイ)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷MFi認証を取得したC94端子を搭載。最大480Mbpsの高速データ転送をサポート。リアルタイムディスプレイで出力状態を手軽に確認。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。30,000回以上のテストを実施した安心の耐久性。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】 XZ3。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Editionなど。○タブレット。【Apple】iPad (第9世代) /iPad Air 第5世代~/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11/Tab S8 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ/MacBook Pro 15インチ/MacBook Pro 13インチ。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go など。○その他。USB-Cポート搭載のイヤホン、ヘッドホン/充電器、スピーカー、モバイルバッテリー、カメラ用途iPhone、iPadなどの充電に。ライトニング Lightning 充電ケーブル ケーブル コネクタ iPhone アイフォン iPad アイパッド iPad mini アイパッドミニ iPod アイポッド 充電 同期 アップル Apple Type-C to Lightning データ転送 PD 高耐久 充電 通信 充電ケーブル 120cm付属品結束バンド色ブラック質量(g)61ケーブル長(m)1.2取得規格MFi認証ケーブル径(Φmm)4.2ケーブル種類耐久性/メッシュ/ナイロンケーブルコネクタType-C to Lightning適合用途データ転送・充電用
INXG-BT90I 10ギガビット対応 PoE++インジェクター(アダプター)
プラネックスコミュニケーションズ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷プラネックス PLANEX 10ギガビット対応 PoE++インジェクター(アダプター) INXG-BT90I の 商品概要。最新のIEEE 802.3bt(PoE++)タイプ4、クラス8に対応。PoEはデータと電力を同時に1本のLANケーブルを通じて供給できます。Wi-Fiアクセスポイント、ネットワークカメラ、IP電話などPoE受電に対応した機器での利用が一般的です。Wi-Fiアクセスポイントやネットワークカメラを壁や天井に設置する際に、電源ケーブルが不要となるため PoEの利用で設置が容易となります。10Gbps の高速通信に対応。IEEE 802.3anに準拠し、最大転送速度10Gbps(理論値)の高速通信に対応。最大転送速度5Gbps/2.5Gbps(理論値)のマルチギガビットにも対応し、従来のギガビット[最大転送速度1Gbps (理論値)] に比べ、大幅なスピードアップを実現します。Wi-Fi 7や4K/8K映像配信などの高帯域を必要とするアプリケーションに最適です。ハイパワー・高速通信を必要とするWi-Fi 6/6E/7アクセスポイントに最適。法人向けのWi-Fi 6/6E/7対応アクセスポイントでは、最大通信速度4.8Gbps以上、有線LANに2.5G/5G/10GBASE-Tを備え、PoE++による高出力給電を必要とする製品が増えています。本製品は10GBASE-TおよびPoE++に対応したインジェクターとして、これらの高性能アクセスポイントに最適です。電源が確保しづらい場所に最適。IEEE802.3af/IEEE802.3at/IEEE802.3btに準拠し、カテゴリ5e以上のストレートタイプLANケーブルで最大100mまでの電力供給が可能です。天井・屋外ポールなど電源の取りにくい場所に設置されたアクセスポイントやネットワークカメラに最適です。壁掛け可能。固定用の取り付け穴を備えており、壁やラックへの設置が可能です。限られたスペースにも柔軟に対応できます。付属品INXG-BT90I(本製品)、電源ケーブル、スタートガイド、保証書質量(g)678(本体のみ)電源100~240V AC、50 / 60Hz適合規格IEEE 802.3 10BASE-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T / IEEE 802.3bz 2.5G / 5GBASE-T / IEEE 802.3an 10GBASE-T / IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) / IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+) / IEEE 802.3bt Power over Ethernet (PoE++)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83.5×38×194機能過電流過電圧保護短絡保護構成RJ-45 port2:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、2.5G / 5GBASE-T、10GBASE-T動作環境【温度】0~40℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間環境対応RoHS(10物質)ケーブルUTP LAN ケーブルカテゴリ5e以上LEDPoE(緑)、PWR(緑)取得規格VCCI Class A保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)データ転送速度10M / 100M / 1000M / 2.5G / 5G / 10Gbps(Half-duplex) / 20M / 200M / 2000M / 5G / 10G / 20Gbps(Full-duplex)RoHS指令(10物質対応)対応最大電力(W)PoE:90
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ
エスコ¥2,960税込¥3,2561本翌日出荷ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:1m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7A
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ
エスコ¥2,570~税込¥2,827~1本翌日出荷ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。規格CAT7A
ミニ急速充電器 65W USB PD パワーデリバリー AC充電器 MAGCUBE
AOHI(アオハイ)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷最大65W出力の急速充電器。幅広いデバイスに対応。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-Cを採用し最大65Wの急速充電が可能。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Editionなど。○タブレット。【Apple】iPad 第8世代 2020/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 15インチ/MacBook Pro 13インチ。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Google】Spectre Folio/Google Pixelbook。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Laptop Go など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電質量(g)104寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.1×4.2×3.65出力ポートUSB Type-C
ミニ急速充電器 65W LEDディスプレイケーブル付き USB PD AC充電器 MAGCUBE
AOHI(アオハイ)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷最大100W高速充電対応のリアルタイムLEDディスプレイケーブルが付属。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-Cを採用し最大65Wの急速充電が可能。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Editionなど。○タブレット。【Apple】iPad 第8世代 2020/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 15インチ/MacBook Pro 13インチ。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Google】Spectre Folio/Google Pixelbook。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Laptop Go など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 ケーブル LEDディスプレイケーブル CtoC ケーブル付付属品LEDディスプレイケーブル質量(g)104ケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.1×4.2×3.65ケーブルコネクタUSB Type-C to C出力ポートUSB Type-C
Ultra60 PoE++対応 (230W) 1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージスイッチ
NETGEAR¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷1G/2.5Gマルチギガポートを8基搭載したアンマネージスイッチ。マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを使用して2.5Gの高速スピードを実現できます。ポート1-4はIEEE 802.3bt Ultra60 PoE++に対応(1ポートあたり60W)、ポート5-8はIEEE802.3at PoE+に対応(1ポートあたり30W)しており、スイッチ全体で230Wの電力を供給します。2.5Gポート搭載のWiFi 6対応アクセスポイントや高画質IPカメラの接続に最適です。プラグ&プレイで設定不要。ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置できます。デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできます。材質(本体)金属ポート数4接続方式ギガビット電源供給方式ACアダプターマグネットなし
HDMI HDBaseT(TM)レシーバー(オーディオ・ディエンベデッド&双方向PoH対応)
ATEN¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷VE2812PRは、4K HDMI信号をCat5e/6/6aまたはATEN Cat6ケーブル 2L-2910を介して最大100mの距離で受信できるHDMI HDBaseTレシーバーです。ATEN製品で初めてPOH PD & PSE給電をHDBaseT経由で実現した本製品は、4K HDMIや制御信号を長距離伝送する必要がある小規模/中規模のシステム環境に最適です。4K HDMI信号をCat5e/6/6aまたはATEN Cat6ケーブル 2L-2910経由で最大100m延長。HDBaseTロングリーチモードで1080pのHDMI信号を最大150m延長可能。双方向PoH - 「PSEモード」と「PDモード」の2種類を提供 (詳細は「特長」欄を参照)。オーディオ・エンベデッド機能対応。RS-232Cシリアル通信スイッチ搭載。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠付属品RS-232Cターミナルブロック×1、フットパッド×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.5スイッチHDMIミュートスライドスイッチ×1 - HDMIオーディオON/OFF、オーディオEDIDセレクションスライドスイッチ×1 - 音声出力フォーマット選択:2ch/5.1ch/AUTO、ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1 - ファームウェアアップグレードモードON/OFF、モード選択スライドスイッチ×1 - RS-232Cバイパスまたはコマンドモード選択、ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1 - ロングリーチモードON/OFF、電源選択スライドスイッチ×1 - PoH電源選択:PSE/PD出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス ×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)100 Ω、最大距離(m):3湿度(%RH)0~80 %RH、結露しないこと消費電力DC5V:5.83W:27BTU/h、POH:7.28W:34BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブラケット付)145.3×123×30、(ブラケット無)136×101×29材質(ケース)メタル制御IRチャンネルミニステレオジャック メス×1(Black)、双方向フルレンジIRバイパスチャンネル、RS-232チャンネルコネクター:3極ターミナルブロック×1、タイプ:DTE、ボーレート:115200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:なし、フローコントロール:なし解像度最大データ伝送速度10.2 Gbps(レーンあたり 3.4Gbps)、最大ピクセルクロック340 MHz、最大解像度4k対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、最大解像度/延長距離最大4K@70m(Cat 5e/6)/100m(Cat6a/ATEN Cat6 2L-2910)、1080p@100m(Cat 5e/6/6a)、規格準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換、CECコネクタユニット間RJ-45 メス×1、電源:DCジャック×1(Black)、ロック付き、RJ-45 メス×1、PoH PD&PSE対応動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力HDMI Type-A メス×1(Black)、ミニステレオジャック メス×1(Green)、SPDIF同軸 メス×1(Orange)グリーンマーク認定
HDMI LANエクステンダー/カテゴリ6ケーブル使用/PoE給電/最大100mまで延長
StarTech.com¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷4K/60Hzで70m、1080p/60Hzで100mの長距離で卓越したビデオ画質を保持。カテゴリ5e/カテゴリ6ケーブル1本の手軽なセットアップでビデオと電力を伝送。オプションの取り付け金具を同梱。すっきりしたプロ仕様の設置が可能。IR延長でリモートディスプレイのある場所からビデオソースをリモート制御用途ショッピングセンター、スタジアム、学校、病院など大型施設内でHDMIを分配。工業系の現場など、電源が限られた場所にHDMI音声/ビデオ信号を延長。既存のカテゴリ5/6インフラを活用してデジタルサイネージを展開最大延長(m)100