カテゴリ
- 自転車部品(11)
- 科学研究・開発用品(9)
- バイク部品(2)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
「branson」の検索結果

超音波洗浄器用洗剤
ブランソン¥9,998税込¥10,9981本(4L)当日出荷デリケートなレンズの洗浄や強力なサビ落としなど、それぞれの超音波洗浄用途に対して専用に開発された3種類の洗浄剤を取り揃えています。
PTFEシリンジフィルター(疎水性)
MS(Membrane Solutions)(1件のレビュー)¥11,880税込¥13,0681セット(100個)当日出荷から4日以内出荷有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。 Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。 オートクレーブ滅菌可
MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ)
MS(Membrane Solutions)¥7,998~税込¥8,798~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 疎水性PTFEは、強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています(オートクレーブ滅菌可)。 ナイロンタイプは、半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。材質(ハウジング)PP接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ
MS(R)メンブレンフィルタ
MS(Membrane Solutions)¥11,980~税込¥13,178~1箱(200個)ほか当日出荷から4日以内出荷コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。優れた化学適合性を持ちます。優れた熱安定性により、高温濾過液等への使用が可能です。色白主な用途ライフサイエンス用途 高温濾過液など材質(メンブレン)PES
カートリッジベアリング
MARWI¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷Hub / wheel:Hope Pro ll Evo Freehub and Pro III Front and many other brands。Frame (suspension pivot):Salsa and some other brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:12 pcs 。Dimension of balls:3.175mm (1/8) 。Basic dynamic load rating:1.813 kN。Basic static load rating:1.137 kNサイズ17×28×7
カートリッジベアリング
MARWI¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷Bottom bracket:Various brands。Frame (suspension pivot): Specialized and some other brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:35 pcs 。Dimension of balls:2.381mm(3/32) 。Basic dynamic load rating:2.700 kN。Basic static load rating:2.600 kN寸法(mm)50×62×6
MS(R)メンブレンフィルタ
MS(Membrane Solutions)¥11,980~税込¥13,178~1箱(200個)ほか4日以内出荷コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。幅広い化学適合性があります。ガスろ過・有機溶媒に適しています。色白主な用途強酸および腐食性溶液のろ過 エアロゾルサンプリングなど
MS(R)シリンジフィルタ PES
MS(Membrane Solutions)¥12,980~税込¥14,278~1箱(100個)4日以内出荷親水性PESタイプのシリンジフィルタです。高流量、タンパクの低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用できます。クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。色透明規格DNA/パイロジェンフリー滅菌ガンマ線滅菌済入数(個)100材質(メンブレン)PES(ポリエーテルスルフォン)
カートリッジベアリング
MARWI¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷Frame (suspension pivot):Transition and some other brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:9 pcs 。Dimension of balls:6.350mm (1/4) 。Basic dynamic load rating:9.400 kN。Basic static load rating:5.050 kNサイズ20×42×12
カートリッジベアリング
MARWI¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷Hub / wheel:Various brands。Frame (suspension pivot):Trek and some other bands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:12 pcs 。Dimension of balls:3.175mm (1/8) 。Basic dynamic load rating:2.600 kN。Basic static load rating:1.800 kN寸法(mm)17×28×6
カートリッジベアリング
MARWI¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷Hub / wheel: Various brands。Frame (suspension pivot):Orange Bikes and some other brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:8 pcs 。Dimension of balls:5.953mm (15/64) 。Basic dynamic load rating:7.650 kN。Basic static load rating:3.750 kNサイズ15×35×11
フィルターバイアル
MS(Membrane Solutions)¥27,980税込¥30,7781箱(100個)4日以内出荷オートサンプラーに適した標準サイズのフィルターバイアルです。バイアル内でろ過処理することで時間を短縮できます。主なクロマトグラフィー装置(Waters、Agilent、島津など)に適合します。その他【残容量】30μL容量480μL入数(枚)100材質(ハウジング)PP主な用途食品/サプリメント分析 化学薬品分析 サンプル前処理など適合バイアル寸法(mm)12×32
MS(R)メンブレンフィルタ
MS(Membrane Solutions)¥15,980~税込¥17,578~1箱(200個)ほか4日以内出荷コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。水溶液やアルコール溶液、溶媒との適合性が高く、HPLCに適しています。柔軟性、耐久性、耐引裂性に優れ、135℃のオートクレーブ滅菌が可能です。色白主な用途薬品ろ過 飲料ろ過 HPLCサンプル前処理など材質(メンブレン)ナイロン
MS(R)メンブレンフィルタ
MS(Membrane Solutions)¥20,980~税込¥23,078~1箱(200個)ほか4日以内出荷コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。湿った空気や他のガスをスムーズに通過させることができます。優れた耐熱性と耐老化性、機械的特性を持ちます。色白主な用途食品産業 医薬品ろ過など
カートリッジベアリング
MARWI¥989税込¥1,0881個4日以内出荷Hub / wheel:Planet-X and some other brands。Frame (suspension pivot):Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:8 pcs。Dimension of balls:3.175mm (1/8)。Basic dynamic load rating:2.480 kN。Basic static load rating:1.090 kN寸法(mm)9×20×6
カートリッジベアリング
MARWI¥1,249税込¥1,3741個4日以内出荷Frame (suspension pivot):Kona and some other brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:8 pcs 。Dimension of balls:6.747mm (17/64) 。Basic dynamic load rating:9.580 kN。Basic static load rating:4.800 kNサイズ17×40×12
カートリッジベアリング
MARWI¥989税込¥1,0881個4日以内出荷Hub / wheel:Mavic and some other brands 。Frame (suspension pivot):Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:7 pcs。Dimension of balls:3.969mm (5/32)。Basic dynamic load rating:3.400 kN。Basic static load rating:1.450 kNサイズ9×24×7
MAXベアリング
MARWI¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷Frame (suspension pivot): Trek and some other brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:non (full ball bearing) 。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:22 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8)。Basic dynamic load rating:3.980 kN。Basic static load rating:3.280 kNサイズ17×28×6
カートリッジベアリング
MARWI¥849税込¥9341個4日以内出荷Frame (suspension pivot): Scott and some other brands。Pedal: Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:8 pcs。Dimension of balls:2.0mm。Basic dynamic load rating:1.329 kN。Basic static load rating:0.507 kNサイズ5×14×5
カートリッジベアリング
MARWI¥998税込¥1,0981個4日以内出荷Frame (suspension pivot):Giant、 Intense and some other brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:10 pcs 。Dimension of balls:4.763mm (3/16) 。Basic dynamic load rating:6.000 kN。Basic static load rating:3.260 kNサイズ17×35×10
エフェクター/オーバードライブ
Electro Harmonix¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷SOUL FOOD は、伝説的クリーンブースター/オーバードライブの系譜を受け継ぎ、透明感のあるブーストから滑らかなドライブまで対応する高品位オーバードライブ。原音のニュアンスを損なわずに押し出し感を加える、幅広いジャンルで使える万能クリーンブースター兼ドライブペダル。・原音のキャラクターを保ちながら自然に押し出す透明系オーバードライブ。・クリーンブーストからスムーズなドライブまで幅広く対応。・VOL、DRIVE、TREBLE の 3 ノブ構成で直感的に音作り。・内部スイッチでトゥルーバイパス/バッファードバイパスを選択可能。・アンプのプッシュ用途やペダル前段のブーストとしても高い相性。・ノイズの少ないクリアな動作。・ロック、ブルース、ポップスなどジャンルを問わず使用可能。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:SOUL FOOD。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Transparent Overdrive / Clean Booster。・コントロール:Volume、Drive、Treble。・機能:内部スイッチによる True/Buffered Bypass 切替。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011448
オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSH7SO3
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥19,980税込¥21,9781個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HSH7SO3。適合情報:。ホンダ[HONDA] XL750 TRANSALP
スリップオンライン チタン ブラック EC/ECE S-H7SO6-HRTBL
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥159,800税込¥175,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H7SO6-HRTBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:純正アクセサリーサイドケースとの同時装着可能 オプショナルヒートシールド(品番:P-HSH7SO3)設定あり。適合情報:。ホンダ[HONDA] XL750 TRANSALP 23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/ブラック。STD重量[キログラム]:4.0。重量[キログラム]:2.4。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売のオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H7R4)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:64.7kW/9500rpm。最大出力:65.4kW/9600rpm。STD 最大トルク:71.5Nm/7500rpm。最大トルク:72.1Nm/7500rpm。オプション:品番:E-H7R4仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン形状専用質量(kg)2.4、STD:4色チタン/ブラック区分マフラー備考別売のオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H7R4)。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工無