カテゴリ
- バイク純正部品(13)
- トラック純正部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 自動車純正部品(3)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 事務用品(2)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(6)
- アイリスオーヤマ(1)
- イワタ(1)
- ケナメタル(1)
- コクヨ(1)
- スギヤマゲン(1)
- スズキ(4)
- スーパーツール(1)
- ノムラ(1)
- ハイランドMP(1)
- ホンダ(9)
- ミツビシ(3)
- 三菱ふそう(12)
- 中発販売(2)
エコロジープロダクト





Reelex バリアリールMAX(マグネットタイプ)
中発販売¥11,980税込¥13,1781個当日出荷最長6mベルトで広い間口の区画が可能です。マグネットで鉄面に簡単に取付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでベルトのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。付属品壁付けブラケット(マグネット2個付き)、壁付けホルダー(マグネット1個付き)、本体固定用なべ小ねじ×2(M4×16)材質(本体)AES、ステンレス質量(g)約490ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6ベルト幅W×長さL(mm)50×6材質(ベルト)ナイロン設置方式マグネット式ベルト厚(mm)0.5使用場所屋外防雨型巻取形式自動巻取式
バリアボックス BRBシリーズ
ハイランドMP¥19,980税込¥21,9781個(20式)4日以内出荷から7日以内出荷IATA包装基準650(PI650)適合。バリアパウチを中に入れることでカテゴリーB感染性物質(UN3373)の3次容器として使用可能。保冷性能を有し、カテゴリーA感染性物質(UN2814/UN2900)の保冷用オーバーパックとして使用可能。※BRB-1000、国連規格の3重包装容器に収納後オーバーパックとして使用してください。
Reelex バリアリールMAX(コーンタイプ)
中発販売¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から翌日出荷最長6mベルトで広い間口の区画が可能です。付属のコーンアタッチメントを使って、三角コーンに取り付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでベルトのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。付属品コーンアタッチメント2個、キャッチアタッチメント1個、本体固定用ねじ2個、アタッチメント接続用ねじ2個、コーン固定用ねじ1個材質ベルト:ナイロン本体:AES樹脂、ステンレスシート幅(mm)50ベルト幅W×長さL(mm)50×6シート厚さ(mm)0.5
バンドバックル
ノムラ¥4,398税込¥4,8381箱(500本)6日以内出荷船舶の電線固縛用バックルで帯金(フープ材)と合わせて使用します用途帯金(バンドフープ)に取り付けて電線と支持材をまとめて固縛します材質鉄型式D型表面処理メッキ板厚t(mm)バックル:1
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB32-10~)
SMC¥55,980税込¥61,5781個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
賞状額縁金ラック
コクヨ(12件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から翌々日出荷安心の高品質。鮮やかな金ラック柄が賞状を引き立てます。長く愛されてきたロングセラー商品。蓄積したノウハウで高品質を実現しています。塗装の鮮やかさ、フレームの精巧な組み合わせ、表に見えない表面の処理まで、高い品質は製品の細部にまで現れています。国内一貫生産だからできる厳重な品質管理のもと生産しています。贈答用にも安心してご利用いただける、確かな品質の商品です。用途カ-RA3、カ-RA4、カ-RB4、カ-RB5は賞状用紙(プリンタ対応)などの用紙のJIS規格サイズにも対応していますので、パソコンで打ち出した用紙などがぴったり入ります。
超硬エンドミル HARVI 2 UGDE
ケナメタル¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から9日以内出荷HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。刃長5xD。43°ネジレ。5枚刃材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
防災リュック 衛生用品セット
アイリスオーヤマ¥13,980税込¥15,3781セット3日以内出荷3日間の最低限備えが入ったリュックと、衛生用品ボックスのセットです。ボックスは被災時・避難所での衛生面が気になる方におすすめのヘルスケア商品が入っています。断水時もトイレ対策やお風呂対策、口腔ケアでできます。コンパクトにまとまったダンボールセットなのでリュックに丸ごと入ります。防災士・災害備蓄管理士監修の防災マニュアル付きです。用途避難用、防災用セット内容ボックス:お薬ケース、ハンドミラー、ヘアブラシ、コンタクトケース、爪切り、非常用トイレ凝固剤15回分、歯ブラシ3本、ポリ袋、圧縮タオル、アルコールウェット、からだふき、クレンジングタオル、マスク、手袋シャンプー(5枚)、マウスウォッシュ(3個)内容リュック、エア枕、アルミブランケット、EVAスリッパ、ホイッスル、アルミマット、ポーチ、マルチバッグ、非常用トイレ凝固剤15回分、懐中電灯ランタン、ウォータータンク、トイレ用ポンチョ、ティッシュペーパー、歯ブラシ3本、ポンチョ、軍手、ポリ袋、タオル、衣類圧縮袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボックス:350×300×80、リュック:340×175×450
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら