カテゴリ

  • 学童・教育用品(63)
  • 制御機器(16)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)

「breadboard」の検索結果

81件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニューブレッドボード サンハヤト

    ニューブレッドボード

    サンハヤト(6件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1式
    当日出荷
    部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。
    用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 熱影響を受けやすい部品の実験に種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10
  • Breadboard - Mini Modular Black SPARKFUN

    Breadboard - Mini Modular Black

    SPARKFUN
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    33日以内出荷
  • 小型ブレッドボード K&H

    小型ブレッドボード

    K&H(1件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    IC、トランジスタ、抵抗、コンデンサ、ジャンプワイヤーなどのリード線を差し込むだけで実験回路が完成する、ハンダ付け不要のブレッドボードです。
    種類片面ピッチ(mm)4板厚(mm)10穴数390材質(基板)ABS基板寸法(縦×横)(mm)60×80
  • Breadboard - Full-Size Bare SPARKFUN

    Breadboard - Full-Size Bare

    SPARKFUN
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    33日以内出荷
  • ブレッドボード エコノミーパック サンハヤト

    ブレッドボード エコノミーパック

    サンハヤト(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 部品エリア&電源ライン×2のエコノミーパックです。 裏面を透明シールで絶縁保護し、端子の接続が確認しやすくなっています。
    用途教育・電子工作、試作・評価種類その他外形寸法(mm)173×65×9静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値10mΩ電流容量MAX3Aポイント数840
  • 普通のブレッドボード E-CALL

    普通のブレッドボード

    E-CALL
    ¥609税込¥670
    1個
    当日出荷
    仕様●サイズ:85×55mm●穴数:400個●サイズ:85×55mmアズワン品番68-2037-62
  • ブレッドボード用ジャンパ線 共立電子産業

    ブレッドボード用ジャンパ線

    共立電子産業(4件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1袋(5本)ほか
    当日出荷
    アソートカラーのブレッドボード用ジャンパ線(ジャンプワイヤー)セット。
    種類その他
  • ブレッドボード用パーツセット(基本セット) サンハヤト

    ブレッドボード用パーツセット(基本セット)

    サンハヤト
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット
    当日出荷
    東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにしたものです。本製品は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。
    種類工作キット製作例LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
  • ブレッドボード 共立電子産業

    ブレッドボード

    共立電子産業(1件のレビュー)
    ¥773税込¥850
    1個
    当日出荷
    サイズ:Φ0.45mm×14m
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。
  • Breadboard - Mini Modular White SPARKFUN

    Breadboard - Mini Modular White

    SPARKFUN
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番63-3035-72
  • SparkFun Breadboard Power Supply 5V/3.3V SPARKFUN

    SparkFun Breadboard Power Supply 5V/3.3V

    SPARKFUN
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    33日以内出荷
    Here is a very simple breadboard power supply kit that takes power from a DC wall wart and outputs a selectable 5V or 3.3V regulated voltage. The .1" headers are mounted on the bottom of the PCB for simple insertion into a breadboard. Pins labeled VCC and GND plug directly into the power lines. The lone pair of pins have no electrical connection but help support the PCB.。There are two pins available within the barrel jack footprint. Any stripped +/- DC supply can be connected instead of the barrel connector. Board has both an On/Off switch and a voltage select switch(3.3V/5V).。Comes as a bag of parts kit and is easily assembled if you can follow the silkscreen indicators and have beginning experience with a soldering iron. You will need to read the resistor bands or use a multimeter to determine the resistor sizes.。Dimensions:1.25x1.25"。Kit Includes:DC Barrel Connector(2.1mm center positive)。TO-220 Voltage Regulator(LM317 1.5A max current)。1N4004 Reverse Protection Diode。100uF 25V Capacitor。10uF 25V Capacitor。0.1uF 50V Capacitor。Red Power LED - High Brightness。2×SPDT Slide Switch。4×0.1" Header Pins。2×330 Resistor 1/6W。390 Resistor 1/6W。240 Resistor 1/6W。Bare PCB with Silkscreen Indicators。PTC resettable fuse
    仕様●項目1:組込み(組立てキット)●項目2:電源●項目4:リニア電源●項目8:ブレッドボード用電源アズワン品番67-0454-01
  • 小型ブレッドボード用パーツセット サンハヤト

    小型ブレッドボード用パーツセット

    サンハヤト(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷
    小型ブレッドボード(MODEL SAD-101)と組み立てに必要な部品がセットになっています。 ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が楽しめます。 わかりやすい取扱説明書が付いていますので、初心者の方でも簡単に組み立てることができます。 完成後は、別売のブレッドボード互換ユニバーサル基板(MODEL UB-BRD01)を使えば部品をハンダ付けすることもできます。 学校の実習・実験用教材としても最適です。
    種類工作キット
  • SparkFun Solder-able Breadboard - Mini SPARKFUN

    SparkFun Solder-able Breadboard - Mini

    SPARKFUN
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    33日以内出荷
  • ブレッドボード サンハヤト

    ブレッドボード

    サンハヤト(3件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1式
    当日出荷
    IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 スピーカー・ボリュームなどのアナログ部品が取りつけられるエッジプレート付きなので、いろいろな形状の部品が使えます。
    用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10
  • Flexible Qwiic Cable - Breadboard Jumper 4-pin SPARKFUN

    Flexible Qwiic Cable - Breadboard Jumper 4-pin

    SPARKFUN
    ¥619税込¥681
    1個
    欠品中
    Description。This is a jumper adapter cable that comes pre-terminated with a female Qwiic JST connector on one end and a breadboard hookup pigtail on the other. The cable insulation is made from a highly malleable material making it more flexible than o
    アズワン品番67-0426-16
  • Breadboard to Cable - Pitch CABシリーズ SPARKFUN

    Breadboard to Cable - Pitch CABシリーズ

    SPARKFUN
    ¥599~税込¥659~
    1個
    33日以内出荷
    。Description。Features。28 AWG
  • フルレジストユニバーサル基板(緑色) サンハヤト

    フルレジストユニバーサル基板(緑色)

    サンハヤト
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1枚
    当日出荷
    両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。
    仕様●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面材質ガラスエポキシ(FR-4)穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54仕上処理金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
  • Breadboard - Giant SPARKFUN

    Breadboard - Giant

    SPARKFUN
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    33日以内出荷
  • Breadboard - Classic SPARKFUN

    Breadboard - Classic

    SPARKFUN
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    33日以内出荷
    。This is your standard solderless breadboard - three binding posts、two power buses、black aluminum plate backing. It works with a wide variety of wire gauges(29-20 AWG).。Note。The power rails are unbroken on both sides.。Dimensions。Board:165x56x8.5 mm。Aluminum Plate:183x95x1.5 mm
    アズワン品番67-0453-99
  • Arduino and Breadboard Holder SPARKFUN

    Arduino and Breadboard Holder

    SPARKFUN
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    33日以内出荷
    仕様●シリーズ名:サードパーティー●種別:ケース●シールドコネクタ:標準アズワン品番67-0453-69
  • Breadboard - Mini Modular Red SPARKFUN

    Breadboard - Mini Modular Red

    SPARKFUN
    ¥989税込¥1,088
    1個
    33日以内出荷
  • Breadboard - Mini Modular Blue SPARKFUN

    Breadboard - Mini Modular Blue

    SPARKFUN
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    33日以内出荷
  • Breadboard - Mini Modular Green SPARKFUN

    Breadboard - Mini Modular Green

    SPARKFUN
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    33日以内出荷
  • SparkFun Solder-able Breadboard - Large SPARKFUN

    SparkFun Solder-able Breadboard - Large

    SPARKFUN
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    33日以内出荷
  • Breadboard to Cable - Pitch CABシリーズ SPARKFUN

    Breadboard to Cable - Pitch CABシリーズ

    SPARKFUN
    ¥889税込¥978
    1個
    33日以内出荷
    Description。Features。28 AWG
    アズワン品番67-0420-73
  • Breadboard to Cable - Pitch CABシリーズ SPARKFUN

    Breadboard to Cable - Pitch CABシリーズ

    SPARKFUN
    ¥629税込¥692
    1個
    33日以内出荷
    Description。Features。28 AWG
    アズワン品番67-0420-70
  • Breadboard to Cable - Pitch(Single Connector) DDシリーズ SPARKFUN

    Breadboard to Cable - Pitch(Single Connector) DDシリーズ

    SPARKFUN
    ¥249税込¥274
    1個
    33日以内出荷
    Description。Note:。Since these cables belong to our "Ding &; Dent" category, once we are out of stock, we will not carry it again. Get them while you can! We also cannot accept requests/returns/exchanges, provide documentation, or provide support on any aspect of these items.。Features。28 AWG
    アズワン品番67-0422-05
  • Breadboard to Cable - Pitch(Single Connector) DDシリーズ SPARKFUN

    Breadboard to Cable - Pitch(Single Connector) DDシリーズ

    SPARKFUN
    ¥249税込¥274
    1個
    33日以内出荷
    Description。Note:。Since these cables belong to our "Ding &; Dent" category, once we are out of stock, we will not carry it again. Get them while you can! We also cannot accept requests/returns/exchanges, provide documentation, or provide supp
    アズワン品番67-0422-06
  • SparkFun Breadboard Power Supply Stick - 3.3V/1.8V SPARKFUN

    SparkFun Breadboard Power Supply Stick - 3.3V/1.8V

    SPARKFUN
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    33日以内出荷
    仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:電源●項目4:DC-DCコンバータ●項目8:ブレッドボード用電源アズワン品番67-0454-98
  • SparkFun Breadboard Power Supply Stick - 5V/3.3V SPARKFUN

    SparkFun Breadboard Power Supply Stick - 5V/3.3V

    SPARKFUN
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    33日以内出荷
    仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:電源●項目4:DC-DCコンバータ●項目8:ブレッドボード用電源アズワン品番67-0454-93
  • JST to Breadboard Jumper 3-pin SPARKFUN

    JST to Breadboard Jumper 3-pin

    SPARKFUN
    ¥559税込¥615
    1個
    33日以内出荷
    仕様●ケーブル長:140mmアズワン品番67-0457-41
  • Breadboard to JST-ZHR Cable - 5-pin×1.5mm Pitch SPARKFUN

    Breadboard to JST-ZHR Cable - 5-pin×1.5mm Pitch

    SPARKFUN
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a 5-pin JST-ZHR cable that's terminated on the end with breadboard breadboard compatible Dupont connectors. It's the same cable that comes with our SPS30 Particulate Matter Sensor and is a great spare if you need one or if you happ
    アズワン品番67-0420-44
  • ブレッドボード互換ユニバーサル基板 サンハヤト

    ブレッドボード互換ユニバーサル基板

    サンハヤト(2件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    ブレッドボード(SAD-101)と外形・穴位置・配線済みパターンを共通にしたユニバーサル基板です。 ブレッドボードで作成した回路をそのまま配置してハンダ付けすることができます。 ブレッドボードで作成した回路をそのまま残しておきたいときに最適です。 学校教材としても最適です。
    種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1材質(基板)ガラスコンポジット基板寸法(縦×横)(mm)81.2×50.8
  • RS Pro ブレットボード RS PRO

    RS Pro ブレットボード

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = プロトタイピングボード長さ = 80mm幅 = 60mm高さ = 10mm寸法 = 80 x 60 x 10mm1枚のボード、ソケットなし. ブレッドボード、KH - 102開発システム. 実験のセットアップやプロトタイプ向けの実用的なボードです。スイッチの実装や交換は迅速かつ簡単に行えます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレッドボード用パーツセット(SRH-32+SKS390+基本セット) サンハヤト

    ブレッドボード用パーツセット(SRH-32+SKS390+基本セット)

    サンハヤト(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    「ブレッドボードSRH-32」と「ジャンプワイヤキットSKS-390」と「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」がセットになっています。 書籍といっしょにご購入いただければすぐに学習を始められます。また、別々にご購入いただくよりお安くなっています。 また、取っ手が付いて扱いやすいアタッシュケース形のケースになっています。 「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。
    用途東京電機大学出版局発行「たのしくできる ブレッドボード電子工作」製作例に対応セット内容ブレッドボードSRH-32、ジャンプワイヤキットSKS-390、ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101種類工作キット製作例LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
  • ジャンプワイヤーキット サンハヤト

    ジャンプワイヤーキット

    サンハヤト(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1式
    当日出荷
    ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。 ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
    用途ブレッドボード上の回路作成に ユニバーサル基板上の回路作成にセット内容裸/2.54mm幅用、赤/5.08mm幅用、橙/7.62mm幅用、黄/10.16mm幅用、緑/12.7mm幅用、青/15.24mm幅用、紫/17.78mm幅用、灰/20.32mm幅用、白/22.86mm幅用、茶/25.4mm幅用、赤/50.8mm幅用、橙/76.2mm幅用、黄/101.6mm幅用、緑/127mm幅用材質ワイヤ/リン青銅ニッケルメッキ種類その他ワイヤー径(Φmm)0.64(AWG-22)ワイヤー0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類被覆PVC
  • Analog Discovery用接続ケーブル(2×15) DIGILENT

    Analog Discovery用接続ケーブル(2×15)

    DIGILENT
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    Analog Discovery用の2×15延長MTEケーブル(メス) Analog Discovery用の2x15メス延長MTEケーブルを使用すると、1つの2×15ヘッダーから別の2×15ヘッダーにクイックコネクタを接続したり、コネクタの到達距離を延長したりができます。これは、Analog DiscoveryのBreadboard Breakoutに特に役立ちます。
    ケーブル長(cm)19.68
  • Flexiforce圧力センサー 25lbs SPARKFUN

    Flexiforce圧力センサー 25lbs

    SPARKFUN
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    当日出荷
    Description。This is a piezoresistive force sensor from Tekscan. The harder you press, the lower the sensor's resistance. Pressing hard, the resistance changes from infinite to ~300k. The sensor itself is thin and flexible, but the resistance does not change while being flexed. Resistance changes only when pressure is applied to the round area at the end of the sensor. Used as a presence sensor(someone standing), weight sensor, pressure sensor(impact testing), etc.。The overall length is about 8.5". Sensor comes with 0.1" spaced, reinforced, breadboard friendly connector.。This sensor comes in three flavors. This sensor ranges from 0 to 25lbs of pressure.
    アズワン品番67-0444-30
  • ジャンプワイヤキット サンハヤト

    ジャンプワイヤキット

    サンハヤト
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1セット
    当日出荷
    ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
    用途ブレッドボード上の回路作成に。ユニバーサル基板上の回路作成に。種類その他ワイヤー径(Φmm)0.64(AWG-22)材質(ワイヤー部)リン青銅ニッケルメッキワイヤー0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類被覆PVC
  • Resistor 220 Ohm 1/4th Watt PTH SPARKFUN

    Resistor 220 Ohm 1/4th Watt PTH

    SPARKFUN
    ¥119税込¥131
    1個
    5日以内出荷
    Description。This is a 220 Ohm, 1/4th Watt, +/- 5% tolerance PTH resistor. Commonly used in breadboards and perf boards. We've opted for a new and more breadboard-friendly lead thickness(they're a bit thicker than our last ones).。Note:。Sold as singles.。Features。Tolerance:±5%。Power(Watts):0.25W, 1/4W。Composition:Carbon Film。Features:Flame Retardant Coating, Safety。Temperature Coefficient:0/ -400ppm/℃。Operating Temperature:-55℃ ~ 155℃。Package / Case:Axial。Size / Dimension:0.091"" Dia x 0.236"" L(2.30mm x 6.00mm)。Number of Terminations:2。Resistance:220 Ohms
    アズワン品番67-0421-76