絞り込み
最大径(Φmm)
- 60以下(2)
- 70以下(2)
- 80以下(2)
- 90以下(2)
- 100以下(2)
- 150以下(2)
- 200以下(2)
- 250以下(2)
バンド幅(mm)
- 19.05
- 7(1)
- 12(1)
- 14.33(1)
- 14.4(1)
- 15.75(1)
ブランド
- BREEZE(2)
「breeze」の検索結果

Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)
BREEZE¥659~税込¥725~1個当日出荷標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
Tボルトホースクランプ コンスタントテンション 19mmタイプ(SUS301)
BREEZE¥519~税込¥571~1個当日出荷締め付けボルト部にスプリングを搭載することで、一定の密閉圧力を長く保てるように設計されています。用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.787バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス