カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
「brfs27」の検索結果

ビットラチェットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット(29個)当日出荷組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。セット商品数29差込角(mm)6.35セット内容ビット27個、ハンドル2個、メタルケースサイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個質量(g)520アズワン品番65-1978-33
ビットラチェットセット(ラズベリー)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,698税込¥7,3681セット(1個)欠品中数量限定生産、ラズベリー仕様です。組み合わせることで様々な使い方が可能です。細かな送り角度と早回し機能により狭い場所での作業に便利です。用途(+)ねじ、(-)ねじ、T型トルクスねじ、六角穴付ボルトの締付け、緩め作業用。トラスコ品番609-0364セット内容29点材質ケース:メタル