カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「brnf102」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 警報表示版ネオアラーム ミニ 無電圧入力 電源出力付 Panasonic(パナソニック)

    警報表示版ネオアラーム ミニ 無電圧入力 電源出力付

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
    電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)仕様無電圧入力+一括移報出力+センサ用電源出力材質樹脂製出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)出力電圧(V)(センサ用)DC12入力(警報)無電圧a接点その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能高輝度一括表示ランプ搭載出力電流(mA)(センサ用)30音圧レベル(dB)70(前方1m)配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)電源出力部:50(Φ0.65~Φ1.6)出入力端子速結端子適合電線径(Φmm)電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9)キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)116×120×43
  • 警報表示版ネオアラーム ミニ 有電圧入力 Panasonic(パナソニック)

    警報表示版ネオアラーム ミニ 有電圧入力

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
    電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)仕様有電圧入力+一括移報出力材質樹脂製出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能音圧レベル(dB)70(前方1m)配線長信号入力部:50(Φ0.65~Φ1.6)出入力端子速結端子適合電線径(Φmm)電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9)キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)116×120×38
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
"brnf102" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷