カテゴリ

  • 事務用品(17)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 梱包用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「brother p-touch」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピータッチ ラミネートテープ brother(ブラザー)ピータッチ ラミネートテープbrother(ブラザー)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から8日以内出荷
透明フィルムが表面を保護し、こすっても水にぬれても文字が消えません。
テープ長さ(m)8エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
ピータッチ brother(ブラザー)ピータッチbrother(ブラザー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
タブレットやスマホから印刷可能 テープ幅いっぱいに印刷可能 ラベル作成ソフト「P-touch Editor」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24/36、[HGeテープ]9/12/18/24/36付属品安全にお使いいただくためにかんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m)質量(g)約1480(Li-ion充電池、電池除く)、オプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI」+充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約2070(オプション品の合計質量:約590)電源ACアダプター(AD9100ESA)入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A、出力:DC24V 2.65Aオプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI]と充電池ホルダー[PA-BB-002]を使用DC14.4V 1800mAh対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS Xv10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×192×146(オプション品の充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約118×192×186)最大消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約0.9、電源OFF時:約0.3解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷)動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印字速度最高約80mm/秒:「高速」印刷 最高約60mm/秒:「標準」印刷 最高約30mm/秒:「品質優先」印刷 最高約30mm/秒:「高解像度」印刷オートパワーオフACアダプター使用時:無効、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分最大印字奥行(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、 2.5(3.5幅テープ使用時)印刷方式熱転写方式ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)[シリアル]オプション品のシリアルケーブル変換アダプター[PA-SCA-001]を使用することでRS-232C D-sub 9ピン オス型コネクタに変換[無線LAN(Wi-Fi)]Wireless Direct: IEEE802.11n、アドホックモード: IEEE802.11b、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時:オープンシステム (なし/WEP)■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時:オープンシステム (なし/WEP64/128bit)、共有キー認証(WEP64/128bit)、WPA/WPA2-PSK、LEAP、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLSRoHS指令(10物質対応)対応専用ソフト[プリンター制御コマンド]ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch Template[内蔵フォント、サイズ(ESC/P)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 3サイズ<24, 48, 48x2dot>[内蔵フォント、サイズ(P-touch Template)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 2サイズ<24, 32dot>アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシンキ 21サイズ<35-450dot>[内蔵バーコード(ESC/P , P-touch Template)]■ESC/P、P-touchTemplate共通CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E,CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128),QR Code(model 1, model 2, micro QR), PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417),DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode,GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked)、, POSTNET,Aztec[メモリー(利用可能領域)]7MB、[転送可能テンプレート数]メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレートカット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約4.5万カット、ハーフカッター 約3万カット ※試験結果によるデータで、保証値ではありません。最小印字長さ(mm)4(4の位置でのフルカットはできません フルカットでの最小間隔は22です)
ピータッチ ラミネートテープ お徳用パック brother(ブラザー)ピータッチ ラミネートテープ お徳用パックbrother(ブラザー)(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(5巻)ほか
当日出荷
透明フィルムが表面を保護し、こすっても水にぬれても文字が消えません。
テープ長さ(m)8文字色エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
P-touch CUBE ラベルライター PT-P710BT brother(ブラザー)P-touch CUBE ラベルライター PT-P710BTbrother(ブラザー)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
幅広の24mmテープに対応し表現の幅が広がりました。 使えるアプリケーションも増えて、より自由なデザインを楽しめます。 ラベルを1枚ずつ自動でカットしてくれる便利なオートカット機能を搭載。 複数枚の連続印刷も手間なく行うことができます。
質量(kg)約580(Li-ion充電池付き約640)電源Li-ion充電池(PA-BT-005)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×67×128機能定型テンプレート:アプリ内蔵、オートパワーオフ:(Li-ion充電池使用時)操作終了後約10分、(USB接続時)操作終了後約1時間、飾り枠:61種類、メモリー登録:最大100ファイル最大消費電力(W)約21最大印字幅(mm)18(24mmテープ使用時)解像度180dpi×180dpi(「標準」印刷)180dpi×360dpi(「高解像度」印刷)印刷速度最高20mm/秒ラベルサイズ(mm)TZe規格テープカセット3.5、6、9、12、18、24mm対応印刷方式熱転写方式インターフェイスBluetooth Ver2.1+EDR Class2、USB Ver2.0 Full SpeedRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約2万カット(フルカッターのみ)
ピータッチ brother(ブラザー)ピータッチbrother(ブラザー)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能 使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24付属品お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 CD-ROM(P-touch Editor 5.1 ほか収録)、 USBケーブル(1.0m)、ACアダプター(AD-E001)質量(g)約710 (乾電池除く)電源ACアダプター(AD-E001)入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R)7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R)8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.6.8(1GB以上)、v10.7.x(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143最大消費電力(W)約15解像度180dpi動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印字速度最高30mm/秒オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)印刷方式熱転写方式ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.07以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量インターフェイスUSB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)RoHS指令(10物質対応)対応専用ソフトラスタグラフィックカット形状オートカッター(フルカッターのみ)約2万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。最小印字長さ(mm)24.5 ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度のラベルの切り落としが発生します。
ピータッチ brother(ブラザー)ピータッチbrother(ブラザー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
モバイルアプリ「Brother iPrint&Label」でラベルの作成・印刷 パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能 使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24付属品お試しTZeテープ1本(24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、USBケーブル(A-ミニB 1.0m)、ACアダプター(AD-E001)※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。※プリンタードライバーとソフトウェア(P-touch Editor 5.2)などを使用するには、インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。質量(g)約800(Li-ion充電池、電池除く)電源ACアダプター(AD-E001) 入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)Li-ion充電池(BA-E001)(別売)DC7.2V 1850mAh対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.7.5(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143最大消費電力(W)約16解像度180dpi×180dpi(「標準」印刷)180dpi×360dpi(「高解像度」印刷)動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印字速度最高30mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「標準」印刷) 最高15mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「高解像度」印刷)オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、 9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)印刷方式熱転写方式ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量アズワン品番64-3782-57インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)[無線LAN(Wi-Fi)]IEEE802.11b/g/n(インフラストラクチャモード[b/g/n] / アドホックモード[b])■認証方式(暗号化方式)※アドホックモード時:オープンシステム(なし/WEP)■認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時:オープンシステム(なし/WEP64/WEP128)、共通キー認証(WEP)、WPA/WPA2-PSK(TKIP+AES/AES)、WPA2-PSK(AES)、LEAP(CKIP)、EAP-FAST(TKIP/AES)、PEAP(TKIP/AES)、EAP-TLS(TKIP/AES)、EAP-TTLS(TKIP/AES)[NFC]JISX6319-4 および ISO/IEC14443 TypeB準拠RoHS指令(10物質対応)対応専用ソフトラスタグラフィックカット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約2万カット、ハーフカッター 約1万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。最小印字長さ(mm)6(6の位置でのフルカットはできません。フルカットでの最小間隔は24.5です) ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度の余白が発生します。この余白は、フルカットによる切り落とし、ハーフカットによるスリット入れ、カットなしが選択できます。
ラミネートラベルプリンター PT-P950NW brother(ブラザー)ラミネートラベルプリンター PT-P950NWbrother(ブラザー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
耐性を極める高性能ラベルプリンター。製造・物流業界モデル。 耐性を極める高性能ラベルプリンター。オフィス・医療業界モデル。 最大印字幅が32mmまで向上。従来機(PT-9700PC)と比較して印字幅が約5mm拡がり、余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。 本体に予めテンプレートデータを転送しておくことで、データを呼び出して印刷したり、バーコード、シリアルナンバーを可変させて印刷することができます。
付属品安全にお使いいただくために、かんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m)質量(g)約1510(Li-ion充電池、電池除く)消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約1.3、電源OFF時:約0.3電源入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A出力:DC24V 2.65A対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2Mac_OS:v10.9.x,10.10.x,10.11.x寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)「PA-BI-002」装着時:約118×207×146「PA-BB-002」装着時:約118×192×186対応テープカセット幅:(TZeテープ)3.5mm、6mm、9mm、12mm、18mm、24mm、36mm、(HGeテー)9mm、12mm、18mm、24mm、36mm最大印字幅(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷)動作環境Windows:700MB以上の空き容量、Mac:500MB以上の空き容量印刷速度最高約80mm/秒:「高速」印刷最高約60mm/秒:「標準」印刷最高約30mm/秒:「高解像度」印刷最高約20mm/秒:「品質優先」印刷印刷方式熱転写方式アズワン品番64-3782-58インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル、Aタイプ_ホスト)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数オートカッター(フルカッター/ハーフカッター)フルカッター:約4.5万カットハーフカッター:約3万カット
ピータッチ ラミネートテープ お徳用パックテープ brother(ブラザー)ピータッチ ラミネートテープ お徳用パックテープbrother(ブラザー)
1,998税込2,198
1箱(3巻)
当日出荷
使用頻度の高いテープをセレクトしました。
テープ幅(mm)12テープ長さ(m)5テープ地色白、黄文字色仕様2色3巻セットセット内容TZe-231S×2本、TZe-631S×1本エコマーク認定認定アズワン品番64-3784-01RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
ピータッチ ラミネートテープ 蛍光カラー brother(ブラザー)ピータッチ ラミネートテープ 蛍光カラーbrother(ブラザー)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
目立たせる際に最適な蛍光カラーです。
テープ長さ(m)5文字色エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
ピータッチ ラミネートテープ マットテープ brother(ブラザー)ピータッチ ラミネートテープ マットテープbrother(ブラザー)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から3日以内出荷
光を反射しにくいマットタイプのテープです。
テープ長さ(m)8エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
ピータッチ ラミネートテープ フレキシブルIDテープ brother(ブラザー)ピータッチ ラミネートテープ フレキシブルIDテープbrother(ブラザー)
1,098税込1,208特価
1巻
当日出荷
テープの粘着面同士の粘着性が高いので、コードなどに巻き付けて、タグとして使用することができます。
テープ長さ(m)8文字色エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
感熱ラベルプリンター brother(ブラザー)感熱ラベルプリンターbrother(ブラザー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター長さ(mm)ラベル:12.7~1000(1m)質量(kg)約1.16消費電力(W)約90電源入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13ラベル幅23mm~62mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×234×145テープ種類DKラベル9種類、DKテープ5種類最大印字幅(mm)58.93解像度300dpi印刷速度最大176mm/秒動作温度、湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印刷方式感熱方式インターフェイス【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLSRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)Bluetoothv5.2対応プロトコルiAP対応プロファイルSPP、OPP、HCRP対応ソフトウェアP-touch Edito
ピータッチ ラミネートテープ おしゃれテープ brother(ブラザー)ピータッチ ラミネートテープ おしゃれテープbrother(ブラザー)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
デコラベル・できてる!ラベルの作成に最適なテープです。 もちろん通常の使い方も出来ます。
テープ幅(mm)12テープ長さ(m)5エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
P-touch Color ラベルライター VC-500W brother(ブラザー)P-touch Color ラベルライター VC-500Wbrother(ブラザー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
インクを使わずにオリジナルフルカラーラベルをカンタン作成。 特殊な構造のロールカセットを使用し、印刷時の熱量を調節することでカラーを表現します。 カラーなので、表現力の高いオリジナリティあふれるラベルがつくれます。 全5種類のラベル幅からつくりたい幅のロールカセットを1つ選んで、本体背面にラベルをセットするだけ。 ラベル選びやセッティングもシンプルです。 デスクや棚に置いてもなじむコンパクトサイズ。 さらにピ―タッチシリーズでは最大のラベル幅となる50mm対応。 写真やカラーイラストを入れられるので今まで以上にラベルの使用シーンが広がります。
質量(g)約660(ロールカセット除く)電源ACアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約113×116×96機能オートパワーオフ:30分、連番印刷、プレビュー、印刷方向:縦書き、横書き最大消費電力(W)約21最大印字幅(mm)50(50mm幅ロールカセット使用時)解像度313dpi印刷速度最高8mm/秒ラベルサイズ(mm)CZ/CK ロールカセット:9、12、19、25、50印刷方式感熱方式アズワン品番64-3784-63インターフェイスUSB Ver 2.0 Full Speed (マイクロ Bタイプ)、IEEE802.11b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応
ラベルライター P-touch J100 ホワイト brother(ブラザー)ラベルライター P-touch J100 ホワイトbrother(ブラザー)
3,480税込3,828
1台
翌日出荷
1.自分好みのラベルが作れる「かんたんラベル」「デコラベル」「できてる!ラベル」機能搭載 2.大きく見やすい5桁×2行液晶 3.720種類の豊富な絵・記号と選べる書体 4.JIS第1/第2水準をフル搭載で名前ラベルに強い 5.携帯感覚で初めての人でもラクラク操作
感熱ラベルプリンタ brother(ブラザー)感熱ラベルプリンタbrother(ブラザー)
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
印字速度最高152mm/秒に加えて、 スループット性能を大幅改善。 従来機種と比較して約15%UPしました。透過・反射センサー搭載、ホルダーカセット式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。 外径127mmの大ロールラベルが内装可能なので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。 プリンターを開けるとファンフォールド用紙にも対応。初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。日時自動作成、バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。あらかじめパソコン(Windows(R) のみ対応)からラベルテンプレートをプリンターに転送しておき、バーコードリーダーなどの入力機器とTD-2320D/TD-2350DをUSBで接続してバーコードを読み取ることで、パソコンを介さずにラベル印刷を行うことができます。 バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。 多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。特定のパソコンだけでなく、店舗ネットワーク環境など現場の共有ラベルプリンターとして使用できます。TD-2350Dは無線LAN/Bluetoothのワイヤレスのインターフェイスを標準搭載。無線LAN対応のパソコンならLAN/USBケーブルの接続が不要。ブラザーが無償提供するラベルプリンター用SDK「b-pac」(Windows OS用)を使用すれば、お客様が日頃お使いのシステム(Microsoft Visual Basic、Microsoft Excel、VB Script 等)にラベル発行機能を付加することが可能ですP-touch Editorで作成したラベルレイアウトファイルと連動し、バーコード生成、日付や時間の挿入もb-pacで制御することが可能です。十数行のプログラミングでお客様のシステムからボタン一つでラベル発行することができ、作業効率の向上を実現します。スマートデバイスを利用してラベルを発行する場合は、ブラザーが無償提供するBrother Print SDK(Android用、ios用)を使用すれば、スマートデバイス上でお使いの業務アプリケーションに発行機能を付加することが可能です。アプリケーション開発の知識がある方であれば、プリンターとの通信確立(bluetooth、無線LAN)や印刷機能を短時間で開発することができます。
付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、保証書、製品安全ガイド、クイックセットアップガイド、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応)長さ(mm)用紙:連続(ティアオフ)モード:12.7 - 3000 /、ハクリモード:17 - 3000 、カッターモード:20 - 3000質量(kg)本体:1.53直径(Φmm)最小12.7電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×224×158センサー用紙センサー位置:透過式(固定)、反射式(可動)用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド最大印字幅(mm)59ディスプレイモノクロ液晶解像度印字:300dpi印字速度最高 152mm/秒動作温度(℃)5~40動作湿度(%)20~80(結露なきこと)印刷方式感熱方式RoHS指令(10物質対応)対応特性シリアル:RS-232C(D-sub 9ピン)BluetoothBluetooth Ver.5.2、クラシック:SPP、OPP、iAP、Low Energy:GATT最小印字長さ(mm)6.4用紙寸法(mm)(厚さ)0.058 - 0.279、(幅)15 - 63 、(直径)最大127有線LAN10/100BASE-TX無線LAN(Wi-Fi(R)):インフラストラクチャーモード 5GHz IEEE802.11a/n、2.4GHz IEEE802.11b/g/n認証方式(暗号化方式):インフラストラクチャーモード時/オープンシステム(なし/WEP)、共有キー認証(WEP)WPA-PSK/WPA2-PSK/、WPA3-SAE(TKIP+AES)WPA3-SAE(AES)、EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES)、EAP-TTLS (TKIP/AES)EAP-TLS (TKIP/AES)wireless Directモード 2.4GHz IEEE802.11g/nUSBUSB Ver.2.0 Full Speed(Type C)、USBホスト(TypeA)
感熱ラベルプリンタ brother(ブラザー)感熱ラベルプリンタbrother(ブラザー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
印字速度最高152mm/秒に加えて、 スループット性能を大幅改善。 従来機種と比較して約15%UPしました。透過・反射センサー搭載、ホルダーカセット式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。 外径127mmの大ロールラベルが内装可能なので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。 プリンターを開けるとファンフォールド用紙にも対応。初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。日時自動作成、バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。あらかじめパソコン(Windows(R) のみ対応)からラベルテンプレートをプリンターに転送しておき、バーコードリーダーなどの入力機器とTD-2320D/TD-2350DをUSBで接続してバーコードを読み取ることで、パソコンを介さずにラベル印刷を行うことができます。 バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。 多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。特定のパソコンだけでなく、店舗ネットワーク環境など現場の共有ラベルプリンターとして使用できます。ブラザーが無償提供するラベルプリンター用SDK「b-pac」(Windows OS用)を使用すれば、お客様が日頃お使いのシステム(Microsoft Visual Basic、Microsoft Excel、VB Script 等)にラベル発行機能を付加することが可能ですP-touch Editorで作成したラベルレイアウトファイルと連動し、バーコード生成、日付や時間の挿入もb-pacで制御することが可能です。十数行のプログラミングでお客様のシステムからボタン一つでラベル発行することができ、作業効率の向上を実現します。スマートデバイスを利用してラベルを発行する場合は、ブラザーが無償提供するBrother Print SDK(Android用、ios用)を使用すれば、スマートデバイス上でお使いの業務アプリケーションに発行機能を付加することが可能です。アプリケーション開発の知識がある方であれば、プリンターとの通信確立(bluetooth、無線LAN)や印刷機能を短時間で開発することができます。
付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、保証書、製品安全ガイド、クイックセットアップガイド、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応)長さ(mm)用紙: 連続(ティアオフ)モード:12.7 - 3000 /、ハクリモード:17 - 3000 、カッターモード:20 - 3000質量(kg)本体:1.50直径(Φmm)最小12.7電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×224×158センサー用紙センサー位置:透過式(固定)、反射式(可動)用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド最大印字幅(mm)59解像度印字:300dpi印字速度最高 152mm/秒動作温度(℃)5~40動作湿度(%)20~80(結露なきこと)印刷方式感熱方式RoHS指令(10物質対応)対応特性シリアル:RS-232C(D-sub 9ピン)最小印字長さ(mm)6.4用紙寸法(mm)(厚さ)0.058 - 0.279 、(幅)15 - 63 、(直径)最大127有線LAN10/100BASE-TXUSBUSB Ver.2.0 Full Speed(Type C)、USBホスト(TypeA)
感熱ラベルプリンター brother(ブラザー)感熱ラベルプリンターbrother(ブラザー)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 印字速度最高152mm/秒。大量のラベル発行業務にも最適。 300dpiの高解像度印刷で、二次元コードや小さな文字でもきれいに印刷可能。さらに印字品質を高める品質優先モードも搭載。 幅111mm、質量1.64kgの小型軽量モデル 店舗カウンターなど狭い場所にも設置可能で持ち運びも可能。 透過・反射センサー搭載、外巻ロール、ドロップイン方式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。ロール外径5インチなので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。
仕様【発行モード】標準対応:連続(ティアオフ)または剥離(ハクリ)付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、フィルターコア電源ACアダプターを使用 100-240V 50/60Hz(最大消費電力150W以下)対応OSWindows 8.1/10/11 Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×219×207(液晶ディスプレー折りたたみ時)、111×269×286(液晶ディスプレー使用時)センサー用紙センサー(位置):透過式(固定)、反射式(可動)用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用最大印字幅(mm)56.0解像度300dpi印刷速度最高 152mm/秒動作温度、湿度範囲5℃~40℃/20%~80%(結露なきこと)用紙サイズ【用紙幅】19 mm - 63 mm、【用紙長さ】連続(ティアオフ)モード:12.7 mm - 1,000 mm/、ハクリモード:25.4mm- 1,000 mm、【用紙厚さ】0.058 mm - 0.279 mm、【直径(最大)】127 mm、【芯の直径(最小)】25.4 mm印刷方式感熱方式RoHS指令(10物質対応)対応最小印字長さ(mm)6(ラベル:6、レシート:12)対応ソフトウェアP-touch Editoメモリ容量(MB)本体メモリー(利用可能領域):20
非接触ICカードリーダー/ライター SONY非接触ICカードリーダー/ライターSONY(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。 Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。 パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。 各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。 RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。 「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。 インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。
仕様国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備付属品取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)対応OSmacOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約59.5×10.5×95消費電流(mA)動作時最大200動作温湿度範囲温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと)保存温湿度範囲温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと)対応メディアICカード(マイナンバーカード対応)通信距離(対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離)保存温度範囲(℃)-20~+60(結露、氷結のないこと)USBケーブル長(cm)約70周波数(MHz)搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm)インターフェイスUSB Type-B micro通信速度(対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB Type-B micro - USB Type-A(PC接続)動作電圧(V)DC5(USBより供給)保存湿度範囲(%RH)10~80(結露、氷結のないこと)
ラベルライター ピータッチ キューブ PT-P910BT (スマホ対応/3.5mm~36mm幅/TZeテープ) brother(ブラザー)ラベルライター ピータッチ キューブ PT-P910BT (スマホ対応/3.5mm~36mm幅/TZeテープ)brother(ブラザー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
スマホ・PC接続専用ラベルライター ピータッチ キューブ(P-touch CUBE)TZeテープ専用特徴:3.5~36mmのテープ幅に対応しているため貼るものや用途に応じて使い分け可能。360dpiの高画質でロゴやイラストをよりきれいに印刷。剥がしやすいようにラベルにスリットを入れる「ハーフカット」機能搭載用途:商品ラベル、パッケージ、入園入学、整理収納、書類整理など対応テープ幅:3.5mm/6mm/9mm/12mm/24mm/36mm印字速度:最高20mm/秒テープカッター:オート/ハーフカットインターフェイス:USB Ver2.0 Full Speed(Cタイプ ペリフェラル)、Bluetooth Ver5.0 Class1
2次元ポケットスキャナ MARSON2次元ポケットスキャナMARSON
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
MT851は、1280 x 800 ピクセルの高解像度イメージセンサを搭載した業務用のポケットスキャナです。従来のMT850に比べ、読取幅、読取角度、読取距離が拡大しています。大容量バッテリを搭載しており長時間の運用が可能です。更に、2MBメモリーによりバッチ式のデータコレクタとしても使用できます。また、抗菌仕様、防塵・防滴 IP55、-10℃の動作温度、バイブレータ搭載より、屋外や医療現場で使用できます。
用途屋外や医療現場で使用可能。性能耐落下:1.5mの高さからコンクリート面に自然落下後、正常動作質量(g)71外形寸法(mm)102mm(L) x 42.5mm(W) x 21.5mm(H)光源照明光 :白色LED照準光 :赤色LED分解能(mm)Code39 0.076 、JAN/UPC 0.33 、QRCode 分解能 0.38防塵・防滴IP55Bluetoothインタフェース(HID、SPP):USB-C (HID, VCP)対応コードJAN/EAN-8/13, UPC-A/E, Interleaved 2of5(ITF), Codabar (NW-7), Code39, Code93, Code128, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, Matrix 2of5, UK Plessey, MSI Plessey, IATA 2 of 5, Code11, Code32,QR Code, Micro QR Code, DataMatrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, AztecCode, GS1 Composite Code CC-A/CC-B/C動作温度範囲(℃)-10~+40
感熱ラベルプリンター brother(ブラザー)感熱ラベルプリンターbrother(ブラザー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷から6日以内出荷
印刷方式感熱方式最小印字長さ(mm)連続印刷:6.4、剥離モード:17、カッター:20、ティアバー:18ラベル幅16mm~115mmラベルサイズ(mm)長:6.4~3000外径(Φmm)最大ロール:127芯径(mm)12.7(最小)用紙センサー(位置):透過式(固定)、反射式(可動)寿命オートカッター(フルカッター)、プレカット紙ラベルのみ:約50万カット、長尺紙テープのみ:約15万カットハードディスクドライブ(GB)1.2以上の空き容量動作温度範囲(℃)5~40動作湿度(%)20~85(結露なきこと)電源AC100-240V 50/60Hz 2A最大消費電力(W)約418プリンター制御コマンド:ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL(互換)バーコードESC/P、P-touchテンプレート共通:CODE39、ITF(I-2/5)、 EAN-8(JAN8)、 EAN-13(JAN13)、 UPC-A、 UPC-E、CODABAR(NW-7)、 CODE128、 GS1-128(UCC/EAN-128)、 POSTNET、 Intelligent Mail Barcode、QR Code (model 1、 model 2、 micro QR)、 PDF417 (Standard、 Truncate、 MicroPDF417)、Data Matrix (ECC200 Square、 ECC200 Rectangular)、 Maxicode、GS1 Databar(Standard、Truncated、Stacked、Stacked Omnidirectional)、GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Expanded、 Aztec、ESC/Pのみ搭載:UPC/EAN EXTENSION、 CODE93、 MSIメモリー40MB(利用可能領域)付属品電源コード、ACアダプター、USBケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ラベルライター ピータッチ キューブ ラテ (スマホ専用/3.5mm~12mm幅/TZeテープ) brother(ブラザー)ラベルライター ピータッチ キューブ ラテ (スマホ専用/3.5mm~12mm幅/TZeテープ)brother(ブラザー)
1台
取扱い終了
スマホ専用ラベルライター ピータッチ キューブ(P-touch CUBE)本体色:ラテカラーTZeテープ専用特徴:スマホの専用アプリを通して簡単にラベルをデザインすることが可能。専用アプリにはテンプレートを多数搭載し、オリジナルで作成する際にも様々なフォント、イラスト等をお楽しみいただけます。また、専用アプリの新機能「Label Place」ではユーザー同士でデザインしたラベルデザインのシェア機能や、純正テープの購入やデザインシェアでポイントを貯められる機能が備わっています用途:商品ラベル、パッケージ、入園入学、整理収納、書類整理、ギフトラッピングなど対応テープ幅:3.5mm/6mm/9mm/12mm解像度:180dpi印字速度:最高20mm/秒テープカッター:手動インターフェイス:Bluetooth Ver5.0 Class2
ラベルライター P-touch J100 ピンク brother(ブラザー)ラベルライター P-touch J100 ピンクbrother(ブラザー)(1件のレビュー)
3,480税込3,828
1台
翌日出荷
1.自分好みのラベルが作れる「かんたんラベル」「デコラベル」「できてる!ラベル」機能搭載 2.大きく見やすい5桁×2行液晶 3.720種類の豊富な絵・記号と選べる書体 4.JIS第1/第2水準をフル搭載で名前ラベルに強い 5.携帯感覚で初めての人でもラクラク操作
感熱ラベルプリンター brother(ブラザー)感熱ラベルプリンターbrother(ブラザー)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
オートカッター標準搭載のスタンダードモデル。
仕様【用紙センサー(位置)】透過式(固定)・反射式(可動)、【発行方式】ティアバー:標準装備/ハクリ:オプション品のハクリユニット(PA-LP-002)を使用することで対応/オートカッター:標準搭載、【プリンター制御コマンド】ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL(互換)、【ラベル作成ソフトウェア】P-touch Editor5.2/BarTender(別売/2019年12月頃対応予定)、【転送可能テンプレート数】メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート/1テンプレートあたり最大65,000行(タイトル行含む)のデータベース連携し転送可能セット内容電源コード、ACアダプター、USBケーブル、本体、取扱説明書、保証書長さ(mm)【ラベル】6.4~3000幅(mm)【ラベル】16~115電源(V)AC100~240(50/60Hz)2A消費電力(W)(最大)約418外径(Φmm)【最大ロール】127芯径(mm)12.7本体質量(kg)約2.41外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×255×155インターフェース【USB】USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)、【シリアル】RS-232C(D-sub 9ピン)最大印字幅(mm)108.4解像度【印刷ヘッド】300dpi寿命【オートカッター(フルカッター)】プレカット紙ラベルのみ:約50万カット/長尺紙テープのみ:約15万カット動作温湿度範囲5~40℃/20~85%(結露不可)印字速度最高152mm/秒フォント【ビットマップフォント(ESC/P)】レターゴシックボールド・ヘルシンキ(16/24/32/48dot)/ゴシック(16/24/32dot)/ブリュッセル、サンディエゴ、ブルーアム(24/32/48dot)、【アウトラインフォント(ESC/P)】レターゴシック・ヘルシンキ・ブリュッセル・ゴシック(最大サイズ400dot)、【アウトラインフォント(P-touch Template)】レターゴシック・ヘルシンキ・ブリュッセル・ゴシック(最大サイズ400dot)バーコード【ESC/P、P-touchテンプレート共通】CODE39、ITF(I-2/5)、EAN-8(JAN8)、EAN-13(JAN13)、UPC-A、UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE128、GS1-128(UCC/EAN-128)、POSTNET、IntelligentMailBarcode、QRCode(model1、model2、microQR)、PDF417(Standard、Truncate、MicroPDF417)、DataMatrix(ECC200Square、ECC200Rectangular)、Maxicode、GS1Databar(Standard、Truncated、Stacked、StackedOmnidirectional)、GS1DataBarLimited、GS1DataBarExpanded、Aztec、【ESC/Pのみ搭載】UPC/EANEXTENSION、CODE93、MSI記憶容量(MB)40印刷方式感熱方式ハードディスクドライブ(GB)1.2以上の空き容量アズワン品番64-3783-64RoHS指令(10物質対応)対応最小印字長さ(mm)【連続印刷】6.4、【剥離モード】17、【カッター】20、【ティアバー】18