カテゴリ

  • 作業服(22)
  • バイク純正部品(10)
  • バイク部品(9)
  • 機構部品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 制御機器(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • 保管用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO(17)
  • Simport(7)
  • NOK(5)
  • カーシーカシマ(5)
  • AFAM(アファム)(5)
  • 桑名金属工業(4)
  • ホンダ(3)
  • 永岡書店(3)
  • Triumph(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • エネックス(2)
  • BMW(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • SPARKFUN(2)
  • Banner(2)
  • 協同化成(2)
  • シエクル(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 日本ファイリング(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「brt3」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
129税込142特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
バックアップリング BRT2型 NOKバックアップリング BRT2型NOK
649税込714
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)型式BRT2部品番号GNA0
バックアップリング BRT2型 協同化成バックアップリング BRT2型協同化成(1件のレビュー)
42税込46
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカットRoHS指令(10物質対応)対応
2.5インチSATA - USB 3.1 アダプタケーブル USB 3.1 Gen 2(10 Gbps) StarTech.com2.5インチSATA - USB 3.1 アダプタケーブル USB 3.1 Gen 2(10 Gbps)StarTech.com
3,198税込3,518
1個
当日出荷
SATA SSDまたはHDDに高速アクセス:SATA I、IIおよびIII (6Gbpsまで)に対応し、パソコンから2.5インチSATAドライブへの高速アクセスを可能にするUSB 3.1 - SATA変換ケーブル。注意:本製品は2.5" SATAドライブのみに対応しています。3.5 "ドライブ対応のケーブルについては、StarTech.com社製USB312SAT3をご参照ください。高速データ転送&UASP対応:USB 3.1(10Gbps)とUASPに対応し、高パフォーマンスと超高速データ転送速度を実現するSATAハードドライブアダプタケーブル優れた携帯性:ノートパソコン用のバッグに収まるほどの優れた携帯性をもつ外付けHDD/SSDストレージコンバーター。ケーブル内蔵アダプターはUSB給電のため、外部電源ケーブル不要プラグアンドプレイ:本SATAアダプタケーブルの使用により、USB対応パソコンから2.5インチハードディスクドライブやソリッドステートドライブにアクセスでき、ドライブをケースなどに装着することなく簡単に交換することが可能
ブラック長さ(mm)515高さ(mm)8質量(g)30.5ケーブル長(m)0.515湿度(%RH)40~50コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~55インターフェースUSB 3.2 Gen 2製品幅(mm)45動作温度(℃)0~70伝送速度(Gbps)最大10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1SATAデータ&電源[7+15ピン]コネクタ2USB Type-A[9ピン]
BATTLAX SPORT TOURING T33 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SPORT TOURING T33BRIDGESTONE(ブリヂストン)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
驚きのロングライフに、唸る。天候・季節・距離、いかなる条件下でもツーリングの楽しみを足元から支える、それがBATTLAX SPORT TOURING T33前作BATTLAX SPORT TOURING T32の性能を維持しながら、より遠くまで安心してバイクに乗ってほしいという思いから摩耗ライフを大幅に向上。新設計のコンパウンドがより摩耗に強く、トレッドパタンと構造の最適化により摩耗ライフと乗り心地の両立を実現。ハンドリングには安心感を持たせワインディングやツーリング中の急な雨でも不安なくコントロールができるように仕上げたワンスペックで車両重量を問わず幅広い車種に適合するこんなお客様におすすめツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様高い耐摩耗性能をお求めのお客様ゆったりとロングツーリングを楽しみたいお客様
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
バックアップリング BRT3型 協同化成バックアップリング BRT3型協同化成(1件のレビュー)
42税込46
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレスRoHS指令(10物質対応)対応
小型ローレットつまみ BRT-NC型 LAMP(スガツネ工業)小型ローレットつまみ BRT-NC型LAMP(スガツネ工業)
279税込307
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ローレットつまみのめねじタイプです。
用途配電盤、制御盤、分電盤など材質(本体)黄銅種類丸形仕上(本体)クロムめっき取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅
チェア_レーシングコクピット サンワダイレクトチェア_レーシングコクピットサンワダイレクト
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。背リクライニング、座面前後調節可能。各社ハンドルコントローラ取付可能専用モニタスタンド(150-SNCRC1ARM)取付可能。専用シフトレバー台(150-NCRC1SHIFT)取り付け可能。座面にはへたりにくいモールドウレタン使用。シート裏は本物のレーシングシートと同じFRP素材を使用。対応ハンドルコントローラLOGITEC G29/G27/G25、THRUSTMASTER T500RS/T300RS/T300GTE、FANATEC CLUBSPORT WHEEL/CS PEDAL/CS HANDBRAKE/PORSCHE 911 GT2 WHEEL
仕様背リクライニング、座面前後調節、各社ハンドルコントローラ取付可能、専用モニタスタンド取付可能。付属品六角レンチ幅(mm)485ブラック高さ(mm)1080形式ノックダウン奥行(mm)1363使用工具手袋キャスターなし張地PUレザー背もたれ座面角度調節/ハイ肘掛なし機能リクライニング形態ノックダウン組立式組立時間40分座高(mm)270材質(座面)モールドウレタン入数1総耐荷重(kg)80色(シェル)ブラック六角レンチ(mm)5カテゴリーゲーミングチェア組立人数1色(座面)ブラック色(背面)ブラック
バックアップリング BRT3型 NOKバックアップリング BRT3型NOK(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から29日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)型式BRT3部品番号GNA0
サートップISO NCHサートップISONCH
46,980税込51,678
1缶(20L)
3日以内出荷
過酷な条件で使用される工業用ギヤとベアリングのために、特に開発された超高性能オイル工業用プレミアムギヤ油シール漏れ、ドライスタート、水分の混入、酸化劣化、発泡...さまざまなトラブルから装置を守ります。独自の添加剤配合技術と厳選された基油の採用によって極限まで高性能化を追求した結果、耐久性も向上しました。【粘着・付着性】長時間停止した後でもドライスタートを予防【シール機能向上】シールを良好な状態に保ち漏れを予防【腐食・錆の抑制】表面を保護して水分や酸から金属を守る【耐水性】水を寄付けず、分離した水の排出も容易【消泡性】泡立ちによる熱、圧力上昇とベントからの漏れを予防【長寿命】運転温度上昇をおさえ、オイル自身の劣化を抑制下記規格の要求性能を満たしています。・All API GL-3, GL-4・DIN 51517 Part3・David Brown S1.53.101・Cincinnati Milacron P-59・US Steel #224・AGMA 9005, 215.02 and 250.04・AGMA 4EP~8EP(粘度グレードによる)
用途※イエローメタル製ギヤ及びウォームギヤには104℃を超える状態で使用しないでください。使用温度(℃)-7~+135(断続)、-7~+121(連続)最高使用温度(℃)135(断続)・121(連続)流動点(℃)-9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L関連資料カタログ(0.36MB) SDS(0.28MB)危険物の性状非水溶性最低使用温度(℃)-7
リサイクルトナー ブラザー対応 TN32JXXL エクシアリサイクルトナー ブラザー対応 TN32JXXLエクシア
10,980税込12,078
1個
当日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクルブラック適合規格E&Qマーク対応機種MFC-L2880DW/2860DW、FAX-L2800DW、DCP-L2660DW/2600DW、HL-L2460DW/2400D印字枚数5000枚保証期間18ヶ月純正品番TN32JXXLRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーBROTHER
RS PRO Hi Visボマージャケット 男性用 オレンジ RS PRORS PRO Hi Visボマージャケット 男性用 オレンジRS PRO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
サイズ = XXL色 = オレンジ服のタイプ = ボマージャケット性別 = 男性用フード = あり生地特性 = 防水ライニング材 = PET外側材質 = ポリエステルANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 EN343クラス3:1 EN342 NONE ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. CE認定. RS Pro Hi-Vis GO/RTボマージャケット. RS Pro Hi-Vis GO/RTボマージャケットは、複数の規格を組み合わせることで全天候型の優れたジャケットとして開発されています。 このボマージャケットは、特に鉄道や同様の環境での作業に適しています。 パッド入りで裏地付きのこのジャケットは、動きやすく、視認性に優れ、着用者を寒冷な天候から十分に保護することができます。 テープドシーム加工、厚手のパッド、防水、フロントジップ、及び保護フラップにより、このジャケットが最適な選択肢となります。特長と利点:. 高可視性 耐候性 飾りボタン付きストームフラップ 取り外し可能なフード フロントジッパー テープ式シーム ポケット(フラップ閉じ) x 2 電話用ポケット 防汚加工 様々なサイズを用意. 素材:. 表地 - 100 %ポリエステル、300Dオックスフォード織、PUコーティング190 g、防汚加工 裏地 - 100 %ポリエステル60 g 中綿 - 100 %ポリエステル170 g ドライクリーンニング不可. サイズ:. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SCOOTER SC2 RAINBRIDGESTONE(ブリヂストン)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
BATTLAX SCOOTER SC2 RAINは、特にWET路面における ”トラクション、ハンドリング” に優れ、日々のコミューターユースを足元から支えます。’18年新商品BATTLAX SPORT TOURING T31のパタンを採用し、WET路面での優れた性能と軽快性を発揮します。
構造TL
JIS B 2401-4相当品 バックアップリング NOKJIS B 2401-4相当品 バックアップリングNOK
219税込241
1個
当日出荷
Banner センサ反射板 BannerBanner センサ反射板Banner
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途仕上切削勝手なし[N]
リアスチールスプロケット 525-42 50609-42 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 525-42 50609-42AFAM(アファム)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:50609-42販売備考:スチールスプロケット適合情報:ドゥカティ[DUCATI] GT1000 06-10ドゥカティ[DUCATI] GT1000 [ツーリング] 06-10ドゥカティ[DUCATI] PAULSMART1000LE [ポールスマート] 06-08ドゥカティ[DUCATI] ST4/ST3/ST2 ドゥカティ[DUCATI] MONSTER S4/S4R/S4RS [モンスター] 01-03ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1000S [モンスター] 03-04取り付け穴径:11歯数[丁数]:42チェーンサイズ:525色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:124mm取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)歯数42Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)11寸法PCD(mm)124チェーンサイズ525
T100チューブ 8連チューブ 1.2ml T100-25シリーズ SimportT100チューブ 8連チューブ 1.2ml T100-25シリーズSimport
38,980税込42,878
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。Simportの5mlチューブなら全高59mmまたは62mmなので全高120mmの15ml遠心管より短く、通常の1mlもしくは5mlチップでも十分に底面に届くので ピペッターのシャフト部分によるコンタミネーションのリスクを大幅に減らします。チューブの直径は、15mlのスタンダードチューブと同じ16mmなので通常の遠心機ローター等にも高い互換性があります。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free高品質で透明度の高いポリプロピレン製。スリップ剤、可塑剤、離型剤、殺生物剤は使用していません。フラットキャップや側面に書き込みスペースがあり、容易にサンプルの識別が可能CAPINSERTTM:キャップインサート(M957シリーズ)によるサンプル識別も大変便利フタは密閉性が高く、蒸発を最小限に抑えるので長期保存が可能フタ中央部の「メンブレン」エリアはピアシングしやすく、シリンジやニードルで容易に穿刺可能。また、加熱の際にはチューブ内圧力を逃がすのにも利用できます。※チューブ内の気圧が安全なレベルを超えた場合、当商品のキャップは部分的にゆるやかに開き、余分な圧を逃がしますが中身の飛散を防ぐため、80℃を越える実験ではSimport CapLockTMの使用をお奨めしています。T365 MacrewTubeTM チューブ1.滑らかな底面2.高い透明性でサンプルの識別が容易3.収容本数の多いローターにフィットするスリムデザイン4.目盛付き(0.5ml刻み)5.90度まで大きく開くフタ6.3/4 回転でもれのないスクリューキャップ7.ピアシングしやすいフタ中央部のメンブレンエリア
仕様●材質:ポリプロピレン製アズワン品番65-3847-38
ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマENJOY セミタイトスカートカーシーカシマ
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷
ニットスーツが進化した!4つのサポートで毎日を美しく、快適に。「BESTSUPPORTKNIT」。SUPPORT1高いストレッチ性はもちろん柔らかく包み込まれるような着心地で快適さをサポート。SUPPORT2形態安定性が高い素材なのでへたりにくく常に美しさをサポート。SUPPORT3撥水・防汚加工による安心サポート。SUPPORT4静電気防止仕様によりホコリを寄せつけず清潔さをサポート。ニット素材でとても動きやすいセミタイトスカート。素材は、杢調で表現した奥行きのあるバーズアイ調ニット。複数の先染め糸を使って編み上げることで杢調を表現した奥行きのあるバーズアイのニット素材。高いストレッチ性と形態安定性でシワになりにくく、さらに撥水・防汚加工「ラスクNT」をプラスし、快適性を高めました。また、CO²の排出量削減や水質汚染を軽減できるカラー原着糸を使用し、環境にも配慮しています。
混率(%)ポリエステル100機能静電気防止仕様/ハイストレッチ裏地/ニット/2wayストレッチ/速乾/撥水/防汚/防シワ/サステイナブル/イージーケア/ホームクリーニング/大容量ポケット/カーブベルト/後ろ脇ゴム/すべり止めテープ/3段カン/左脇ファスナー/吹き出し防止裏地/破れにくいスリット生地バーズ アイ ニット
ENJOY フレアスカート カーシーカシマENJOY フレアスカートカーシーカシマ
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷
ニットスーツが進化した!4つのサポートで毎日を美しく、快適に。「BESTSUPPORTKNIT」。SUPPORT1高いストレッチ性はもちろん柔らかく包み込まれるような着心地で快適さをサポート。SUPPORT2形態安定性が高い素材なのでへたりにくく常に美しさをサポート。SUPPORT3撥水・防汚加工による安心サポート。SUPPORT4静電気防止仕様によりホコリを寄せつけず清潔さをサポート。品よくフェミニンな程よいフレアスカート。素材は、杢調で表現した奥行きのあるバーズアイ調ニット。複数の先染め糸を使って編み上げることで杢調を表現した奥行きのあるバーズアイのニット素材。高いストレッチ性と形態安定性でシワになりにくく、さらに撥水・防汚加工「ラスクNT」をプラスし、快適性を高めました。また、CO²の排出量削減や水質汚染を軽減できるカラー原着糸を使用し、環境にも配慮しています。
混率(%)ポリエステル100機能静電気防止仕様/ハイストレッチ裏地/ニット/2wayストレッチ/速乾/撥水/防汚/防シワ/サステイナブル/イージーケア/ホームクリーニング/大容量ポケット/カーブベルト/後ろ脇ゴム/すべり止めテープ/3段カン/左脇ファスナー/吹き出し防止裏地生地バーズ アイ ニット
ENJOY ベスト カーシーカシマENJOY ベストカーシーカシマ
17,980税込19,778
1枚
4日以内出荷
ニットスーツが進化した!4つのサポートで毎日を美しく、快適に。「BESTSUPPORTKNIT」。SUPPORT1高いストレッチ性はもちろん柔らかく包み込まれるような着心地で快適さをサポート。SUPPORT2形態安定性が高い素材なのでへたりにくく常に美しさをサポート。SUPPORT3撥水・防汚加工による安心サポート。SUPPORT4静電気防止仕様によりホコリを寄せつけず清潔さをサポート。配色パイピングのアクセントでひときわ華やかなベスト。ポケットはスマホが落ちづすっきり隠せる仕様に。スマホが縦に入るポケットを装備。ポケットの袋布は抗ウイルス素材を使っています。素材は、杢調で表現した奥行きのあるバーズアイ調ニット。複数の先染め糸を使って編み上げることで杢調を表現した奥行きのあるバーズアイのニット素材。高いストレッチ性と形態安定性でシワになりにくく、さらに撥水・防汚加工「ラスクNT」をプラスし、快適性を高めました。また、CO²の排出量削減や水質汚染を軽減できるカラー原着糸を使用し、環境にも配慮しています。
混率(%)ポリエステル100機能静電気防止仕様/ハイストレッチ裏地/ニット/2wayストレッチ/速乾/撥水/防汚/防シワ/サステイナブル/イージーケア/ホームクリーニング/大容量ポケット/スカーフループ/補強布胸ポケット/抗ウイルス抗菌ポケット/ネームホール/ARM FIT/スマホポケット/背ベルト生地バーズ アイ ニット
パスタ 365 永岡書店パスタ 365永岡書店
1,400税込1,540
1冊
4日以内出荷
今日のパスタは何にしよう?いろんな気分で作れる、バリエーションパスタを365種紹介。Part1「毎日パスタ」みんな大好き定番パスタに、肉や魚介入りのボリュームパスタ、野菜たっぷりのヘルシーパスタ……。朝でも昼でも夜でも、そして平日でも休日でも気軽に食べられる気取りのない普段着パスタですPart2「お出かけパスタ」レトロな喫茶店の昔ながらのパスタやモダンなカフェのおしゃれなパスタ、海外で出合う異国情緒あふれるパスタ。おうちにいるのに、ちょっとした外食気分を味わえますPart3「シーン別パスタ」休日のおもてなしや、忙しいとき、給料日前、暑い日や寒い日など、いろんなシーンで役立つパスタを揃えました。どんなときでもパスタがあれば食卓が楽しくなりますPart4「作りおきパスタ」疲れたときや忙しい日に心強い、冷凍作りおきパスタと、作りおきパスタソース。おいしいパスタが短時間で作れるから、時間のあるときにまとめて作って冷蔵庫にいれておけば安心です
判型B6ページ数256著者名阪下千恵初版年月2023/03/10
「あいうえお」から覚える いちばんやさしいハングル練習ノート 入門編 永岡書店「あいうえお」から覚える いちばんやさしいハングル練習ノート 入門編永岡書店
580税込638
1冊
4日以内出荷
複雑な暗号のようなハングル文字を、日本語の「あいうえお」に置きかえて学べる書き取りノート。書き順や文字のバランスなどもしっかりフォローされているので、これ1冊でハングル文字を完全マスターできます。(章立て)PART1 「あいうえお」で覚えようPART2 「ぱ」、小さい「ゃ」などを覚えようPART3 韓国語でしか使わないハングル
ジャンル語学・旅行判型B5ページ数96著者名石田 美智代初版年月201112
10才からの続ける力 -なりたい自分になる方法- 永岡書店10才からの続ける力 -なりたい自分になる方法-永岡書店
980税込1,078
1冊
4日以内出荷
すぐイヤになってやめたくなっちゃう…目標に向かってがんばりたいのに、どうしてできないんだろう?答えはかんたん! 自分ができるところまでやり続けたら、それは必ずできるようになるのです。PART1 実は最強 ”続ける力”ってどんなもの?PART2 今すぐやってみる! ”続かない”を乗り越えようPART3 なりたい自分になる! ”続ける力”を身につけようPART4 なやみを解決! ”続ける力”をのばそう10才は、子どもがぐっと大人に近づく年齢です。自分のことを客観的に見るようになり、他人と比較することでさまざまな感情をもつようになっていきます。この本には、大人になるためのヒントがたくさんつまっています。ぜひ親子で読んで、いろいろな話をしてみてください。
判型A5ページ数160著者名監修: 吉井雅之 マンガ: イシダ コウ初版年月2025/11/10
ブレーキマスター シールキット Φ13 アリート(ariete)ブレーキマスター シールキット Φ13アリート(ariete)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:12875-PO販売備考:※グリメカパーツコード:4807103070 ※当シールキットはDOT3、DOT4に対応しております。適合情報:アプリリア[APRILIA] SPORTCITY200 [スポーツシティー] 06-08タイプ:ブレーキキャリパーシールキット色[カラー]:ブラック材質[素材]:EPDMコンパウンド型番:12875特記事項:BMWやVESPAなど、特に現行型でない輸入車の場合、ブレーキキャリパー/マスターのメンテナンスに欠かせない、シール類の入手にも苦労することがありました。もともとフォークシールのラインナップの豊富さには定評があったarieteですが、新たにブレーキキャリパー/マスター用のシール類がラインナップに加わりました。材質はフォークシールと同じ、EPDMコンパウンドを使用しております。使用上の注意:ブレーキキャリパーに装着されてからのクレームに対しては、一切保証致しかねます事、予めご了承下さい。当シールキットはDOT3、DOT9に対応しております。
特記BMWやVESPAなど、特に現行型でない輸入車の場合、ブレーキキャリパー/マスターのメンテナンスに欠かせない、シール類の入手にも苦労することがありました。もともとフォークシールのラインナップの豊富さには定評があったarieteですが、新たにブレーキキャリパー/マスター用のシール類がラインナップに加わりました。材質はフォークシールと同じ、EPDMコンパウンドを使用しております。適合Φ13 APRILIA SPORTCITY200/125 06-08材質EPDMコンパウンドブラックタイプブレーキキャリパーシールキット型番12875
リアスチールスプロケット 525-37 50609-37 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 525-37 50609-37AFAM(アファム)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:50609-37販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番51609-37)適合情報:ドゥカティ[DUCATI] GT1000 06-10ドゥカティ[DUCATI] GT1000 [ツーリング] 06-10ドゥカティ[DUCATI] PAULSMART1000LE [ポールスマート] 06-08ドゥカティ[DUCATI] ST4/ST3/ST2 ドゥカティ[DUCATI] MONSTER S4/S4R/S4RS [モンスター] 01-03ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1000S [モンスター] 03-04取り付け穴径:11歯数[丁数]:37チェーンサイズ:525色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:124mm取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)歯数37Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)11寸法PCD(mm)124チェーンサイズ525
リアスチールスプロケット 525-39 50609-39 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 525-39 50609-39AFAM(アファム)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:50609-39販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番51609-39)適合情報:ドゥカティ[DUCATI] GT1000 06-10ドゥカティ[DUCATI] GT1000 [ツーリング] 06-10ドゥカティ[DUCATI] PAULSMART1000LE [ポールスマート] 06-08ドゥカティ[DUCATI] ST4/ST3/ST2 ドゥカティ[DUCATI] MONSTER S4/S4R/S4RS [モンスター] 01-03ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1000S [モンスター] 03-04取り付け穴径:11歯数[丁数]:39チェーンサイズ:525色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:124mm取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)歯数39Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)11寸法PCD(mm)124チェーンサイズ525
リアスチールスプロケット 525-38 50609-38 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 525-38 50609-38AFAM(アファム)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:50609-38販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番51609-38)適合情報:ドゥカティ[DUCATI] GT1000 06-10ドゥカティ[DUCATI] GT1000 [ツーリング] 06-10ドゥカティ[DUCATI] PAULSMART1000LE [ポールスマート] 06-08ドゥカティ[DUCATI] ST4/ST3/ST2 ドゥカティ[DUCATI] MONSTER S4/S4R/S4RS [モンスター] 01-03ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1000S [モンスター] 03-04取り付け穴径:11歯数[丁数]:38チェーンサイズ:525色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:124mm取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)歯数38Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)11寸法PCD(mm)124チェーンサイズ525
リアスチールスプロケット 525-43 50609-43 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 525-43 50609-43AFAM(アファム)
5,998税込6,598
1個
欠品中
メーカー名:アファムメーカー品番:50609-43販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番51609-43)適合情報:ドゥカティ[DUCATI] GT1000 06-10ドゥカティ[DUCATI] GT1000 [ツーリング] 06-10ドゥカティ[DUCATI] PAULSMART1000LE [ポールスマート] 06-08ドゥカティ[DUCATI] ST4/ST3/ST2 ドゥカティ[DUCATI] MONSTER S4/S4R/S4RS [モンスター] 01-03ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1000S [モンスター] 03-04取り付け穴径:11歯数[丁数]:43チェーンサイズ:525色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:124mm取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)歯数43Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)11寸法PCD(mm)124チェーンサイズ525
レーシングコクピット サンワダイレクトレーシングコクピットサンワダイレクト
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
PS5、PS4、PC、Xboxなど、さまざまなコンソールに対応。ハンコンを載せる部分は上下3段階(15°、0°、-15°)および前後に調節が可能。折りたたみ式で省スペース、自宅のチェアを流用できます。シリコン製のアジャスターで床の傷を防ぎます。滑り止め処理でずれません。アジャスターを回転させることで高さ調整も可能。高品質の粉体塗装仕上げにより傷や錆を防ぎます。調節可能なペダルマウント台、体に合わせて3段階の傾斜や前後の位置を調整し、最適なサポートを実現します。シフトレバー台は左右どちらにも取り付け可能。Logitech、Fanatec、Thrustmasterなど、ほとんどのホイール、シフトレバー、ペダルに対応。本体重量があり、操作時にぐらつきません。付属のキャスター皿を使えば、椅子が後ろにずれません。対応ハンドルコントローラLOGITEC G29/G27/G25、THRUSTMASTER T500RS/T300RS/T300GTE、FANATEC CLUBSPORT WHEEL/CS PEDAL/CS HANDBRAKE/PORSCHE 911 GT2 WHEEL
材質スチール、PP、PA質量(kg)13.2ブラック備考ノックダウン組立式(お客様組立)寸法(cm)68.5×64.5~86×66.8~82.8保証期間ご購入日から6ヵ月取扱説明書日本語取扱説明書あり
ENJOY テーパードパンツ カーシーカシマENJOY テーパードパンツカーシーカシマ
17,980税込19,778
1枚
4日以内出荷
ニットスーツが進化した!4つのサポートで毎日を美しく、快適に。「BESTSUPPORTKNIT」。SUPPORT1高いストレッチ性はもちろん柔らかく包み込まれるような着心地で快適さをサポート。SUPPORT2形態安定性が高い素材なのでへたりにくく常に美しさをサポート。SUPPORT3撥水・防汚加工による安心サポート。SUPPORT4静電気防止仕様によりホコリを寄せつけず清潔さをサポート。さまざまな身長の方にも合うよう裾上げ済みのテーパードパンツ。裾上げの手間がいらず、届いたらすぐに着用可能。さまざまな身長の方に、美脚シルエットですっきり着用していただけます。素材は、杢調で表現した奥行きのあるバーズアイ調ニット。複数の先染め糸を使って編み上げることで杢調を表現した奥行きのあるバーズアイのニット素材。高いストレッチ性と形態安定性でシワになりにくく、さらに撥水・防汚加工「ラスクNT」をプラスし、快適性を高めました。また、CO²の排出量削減や水質汚染を軽減できるカラー原着糸を使用し、環境にも配慮しています。
混率(%)ポリエステル100股下(cm)65機能静電気防止仕様/ハイストレッチ裏地/ニット/2wayストレッチ/速乾/撥水/防汚/防シワ/サステイナブル/イージーケア/ホームクリーニング/大容量ポケット/カーブベルト/後ろ脇ゴム/すべり止めテープ/打ち込み式ホック生地バーズ アイ ニット
ENJOY ジャケット カーシーカシマENJOY ジャケットカーシーカシマ
24,980税込27,478
1枚
4日以内出荷
ニットスーツが進化した!4つのサポートで毎日を美しく、快適に。「BESTSUPPORTKNIT」。SUPPORT1高いストレッチ性はもちろん柔らかく包み込まれるような着心地で快適さをサポート。SUPPORT2形態安定性が高い素材なのでへたりにくく常に美しさをサポート。SUPPORT3撥水・防汚加工による安心サポート。SUPPORT4静電気防止仕様によりホコリを寄せつけず清潔さをサポート。ひとつ上のニットならではの、やさしく柔らかな風合いのジャケット。素材は、杢調で表現した奥行きのあるバーズアイ調ニット。複数の先染め糸を使って編み上げることで杢調を表現した奥行きのあるバーズアイのニット素材。高いストレッチ性と形態安定性でシワになりにくく、さらに撥水・防汚加工「ラスクNT」をプラスし、快適性を高めました。また、CO²の排出量削減や水質汚染を軽減できるカラー原着糸を使用し、環境にも配慮しています。
混率(%)ポリエステル100機能静電気防止仕様/ハイストレッチ裏地/ニット/2wayストレッチ/速乾/撥水/防汚/防シワ/サステイナブル/イージーケア/ホームクリーニング/大容量ポケット/スカーフループ/補強布胸ポケット/抗ウイルス抗菌ポケット/ネームホール/動きやすい袖(ARM360°プラス)/内ポケット/カードポケット/袖口折返し生地バーズ アイ ニット
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Chromebook 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Chromebook 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】ASUS・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニターASUS Chromebook/ASUS TUFASUS Vivobook/ExpertBookROG Strix/ROG Zephyrus/VivobookZenScreen/ExpertBook13 Slate OLED (T3300)14X (K3405)15 K51315 OLED K51315X (K3504)15X16X (K3605)A3402WBAKB1 (B1402)B1 (B1402CVA)B1 (B1502)B1 (B1502CVA)B1 B1400B1 B1500B1100FB1100FKAB1402CVA-EB0521XB1402CVA-EB0522XB1402CVA-EB0523XB1502CVA-BQ0404XB1502CVA-BQ0405XB1502CVA-BQ0406XB5 (B5302)B5 FlipB5B9 (B9400)B9 OLED (B9403)BR1402FC223C423C424C425C425TAC523CM14 (CM1402C)CM14 Flip (CM1402F)CM30 Detachable(CM3001)CM3001DM2A-R70006CM3401FFA-LZ0194CM3401FFA-LZ0211すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
CABLE,STARTER MOT   32410KBR000 ホンダCABLE,STARTER MOT 32410KBR000ホンダ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
CABLE,STARTER BAT   32401KBR000 ホンダCABLE,STARTER BAT 32401KBR000ホンダ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
MOTOR ASSY.,START   31200KBR000 ホンダMOTOR ASSY.,START 31200KBR000ホンダ
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
ピグ(TM)オブシーディアン(TM)リチウムイオンバッテリー ファイヤーブランケット ピグピグ(TM)オブシーディアン(TM)リチウムイオンバッテリー ファイヤーブランケットピグ
559,800税込615,780
1箱
3日以内出荷
熱暴走時にかぶせて火を遮断、ガスの拡散を抑制するブランケット熱暴走への初動対応ができる耐熱ブランケットは、リチウムイオンバッテリーの発煙・発火時にかぶせるだけで、火炎・破片・有毒ガスの飛散を抑制します。素早く火災を抑制することで二次災害を防ぎ、現場の安全確保・避難時間の確保に貢献します。EN 13501-1:2007+A1:2009 準拠の不燃性素材使用しています。携帯性にすぐれたバックパック入りでコンパクトで持ち運びやすく、現場への迅速な対応が可能です。Class 0(英国規格 BS 476 Part 6 および 7 準拠)認証取得。火炎の拡大を抑制する高い防火性能を備えています。BAT310Aは耐熱二重構造により、熱暴走中のリチウムイオンバッテリー本体に直接かぶせて使用できます。
用途膨張や発火したリチウムイオンバッテリーの緊急対応用として
レスポンスリング シエクルレスポンスリングシエクル
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
・siecle(シエクル) レスポンスリング、RT33RS #10です。・このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。・エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。・ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く
適合車種カローラスポーツ 年式:H30/6~ 型式:NRE210/NRE214