カテゴリ
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- 空圧工具(2)
- バイク純正部品(1)
絞り込み
「bry-1m」の検索結果

コゲラ(インパクト用電動スクレーパー)
エイシン(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷本体重量:585g 電気式、充電式インパクトドライバーやドリルに取り付けるだけで電動スクレーパーに! スクレーパーが前後に微振動して剥がす、めくる、削る作業が簡単に!ワンタッチで取り付けが可能!!用途インパクトドライバーでタイル、塗料を剥がせる寸法(mm)75質量(g)585
デカコゲラ(インパクト用電動スクレーパー)
エイシン(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個欠品中本体重量:800g 六角軸対辺:6.35mm用途塗料、接着剤、タイル、絨毯の剥がし質量(g)800六角軸対辺(mm)6.35
電動スクレーパー ミニコゲラ
EISHIN¥28,980税込¥31,8781本当日出荷インパクトドライバーやドリルドライバーに取り付けるだけで刃が前後に振動し、木彫作業・シーリング剥がしが簡単に効率よくできます。 プッシュtoスタート機能採用(母材に刃先が触れると前後運動が始まるので正確な彫刻作業が出来ます)トラスコ品番364-7762適合機種6.35六角軸全長(mm)185刃幅(mm)5先端幅(mm)30
ニードルコゲラ
高速電機(富士製砥)¥29,980税込¥32,9781個欠品中端部・隅のケレンに最適です。お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わりします。コンプレッサー・コード類が不要です。付属品ニードルΦ3×180mm×7本(本体装着済み)/サイドハンドル×1本/六角レンチ×1本/イモネジ(M5×5)×1本質量(g)610本体寸法(mm)全長310×握り部30×握り部全長80
ニードルコゲラ
高速電機(富士製砥)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷端部・隅のケレンに最適です。お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わりします。コンプレッサー・コード類が不要です。用途ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし/手摺り等の際部分のハツリ/溶接後のスラグ落とし/船舶のサビ・貝殻落とし付属品ニードルΦ2×180mm×13本(本体装着済み)/サイドハンドル×1本/六角レンチ×1本/イモネジ(M5×5)×1本質量(g)610本体寸法(mm)全長310×握り部30×握り部全長80
ニードルコゲラ 2ΦX180mm仕様
高速電機(富士製砥)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わり。コンプレッサー・コード類が不要用途鉄骨、造船、製缶、建設、その他作業全般 。ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし・手摺り等の際部分のハツリ・溶接後のスラグ落とし・船舶のサビ・貝殻落とし付属品ニードル2ΦX180mm 13本、サイドハンドル1本、六角レンチ1本、スクリュープラグ 1本仕様使用ニードル:2Φ×180mm、六角軸(シャンク):6.35mm、推奨インパクトドライバーボルト数:14.4V以上質量(g)610本体寸法(mm)全長:310/握り部:30 /握り部全長:80連続使用時間(分)5
ニードルコゲラ 3ΦX180mm仕様
高速電機(富士製砥)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わり。コンプレッサー・コード類が不要用途鉄骨、造船、製缶、建設、その他作業全般 。ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし・手摺り等の際部分のハツリ・溶接後のスラグ落とし・船舶のサビ・貝殻落とし付属品ニードル3ΦX180mm 7本、サイドハンドル1本、六角レンチ1本、スクリュープラグ 1本仕様使用ニードル:3Φ×180mm、六角軸(シャンク):6.35mm、推奨インパクトドライバーボルト数:14.4V以上質量(g)610本体寸法(mm)全長:310/握り部:30 /握り部全長:80連続使用時間(分)5
ニードルコゲラΦ3(ニードル100本付)
富士製砥¥29,980税込¥32,9781式翌々日出荷端部・隅のケレンに最適!。お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わり。コンプレッサー・コード類が不要