カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,132)
- メカニカル部品(126)
- 科学研究・開発用品(126)
- 配管・水廻り設備部材(106)
- 制御機器(90)
- 切削工具(58)
- 作業工具(42)
- バイク部品(38)
- 研磨材(37)
- 物流用品(34)
- 機構部品(33)
- 空調・照明・電設資材(28)
- オフィス家具(25)
- 家電(21)
- 農業機械(20)
- 測定用品(19)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 電動工具(18)
- バイク純正部品(15)
- 建築金物(15)
- 自動車補修部品(15)
- 安全標識(14)
- 空圧工具(11)
- 自動車純正部品(10)
- 電気材料(8)
- 安全保護具(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 卓上消耗品(7)
- 住設機器(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 医療(6)
- 保管用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- テープ(4)
- 清掃用品(4)
- 安全用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 溶接用品(3)
- 防災用品(3)
- カー用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- 手袋(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- トラック純正部品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(1,102)
- ジーエルサイエンス(75)
- RS PRO(52)
- Festo(37)
- 群協製作所(34)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
- エスコ(24)
- ERECTA(エレクター)(24)
- I-VALUE(24)
- ミニター(22)
- 鈴木ブロンズ継手(20)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- フジトク(17)
- TRUSCO(16)
- NSK(日本精工)(15)
- 潤工社(13)
- 谷口工業(13)
- HARWIN(13)
- bitstrong(ビットストロング)(12)
- ブランドをもっと見る
「bs-12」の検索結果

ベルトサンダーBS-12用 7mmベルトアーム
リューター(日本精密機械工作)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ベルトサンダー BS-12 交換用ベルトアームです。適合機種BS-12厚さ(mm)7適合ベルト幅(mm)6、8
2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4BS 12V
M&H(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷から5日以内出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、 ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。定格電圧(V)12
Bague Bs BS 12 - M 12 Diametres:18 1袋 10個入
Hutchinson¥3,698税込¥4,0681袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS12 - M12●外径:18mm●内径:12.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6300アズワン品番65-7938-02
シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
トラスコシートペーパー
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(50枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(19件のレビュー)¥589~税込¥648~1袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
タナガード(ナイロン)
オーエッチ工業(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
タナガード(ポリプロピレン)
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色黒材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
樹脂板 ABSシリーズ
タカチ電機工業(28件のレビュー)¥649税込¥7141枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。寸法(mm)300×200色黒
二輪車用ブレーキシュー
NTB(276件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から13日以内出荷新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
桑名金属工業(6件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ベーシックシリーズ 腰袋
KH(基陽)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 オーソドックスな形状で使いやすいサイズ感の腰袋です。 底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。用途工具全般収納・職種例/鳶・鉄筋・塗装・土木・屋根・電工他全般色ブラック適合ベルト幅(mm)50
IRL OPP袋シールなし
IRL(1件のレビュー)¥139税込¥1531袋(100枚)当日出荷から9日以内出荷透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。 透明なので中身が美しく見えます。用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。色透明
BSクリアーバンパー
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881シート(288個)当日出荷から4日以内出荷扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など材質ポリウレタン色クリアー特性耐摩耗性
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から14日以内出荷ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
ポータブルバンドソー替刃
(83件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(1本)ほか当日出荷M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。材質M42コバルトハイス幅(mm)12.7販売区分業務用
下地一発
ダンドリビス(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(100個)当日出荷から5日以内出荷下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます材質亜鉛鋼板
洋紙研磨紙
ベルスター研磨材工業(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(50枚)当日出荷一般に紙ヤスリと呼ばれるもので、建築物内部の手摺り、窓枠、建具、腰壁や、木製家具、教材用工作などの木質系素地の軽研磨に広く利用されています。石膏やプラスチック玩具などの塗装前の研磨にも適しています。寸法(mm)230×280砥材G(ガーネット)基材Cwクラフト紙適合材木材、石膏、プラスチックなど接着剤グルー/グルー
バッチリバンドソー替刃
トライアルコーポレーション(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(5本)当日出荷から9日以内出荷大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
単3形充電式電池用 サイズ変換スペーサー 2本入
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥599税込¥6591パック(2本)当日出荷単3電池からのサイズ変換スペーサー。 充電式EVOLTA、eneloop両対応スペーサー。
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
桑名金属工業¥199税込¥2191個当日出荷から5日以内出荷材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ソケット使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301
ウエストビットセット
JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(6本)当日出荷マグネット付ドライバービット6本組。硬質両頭ビット(インパクトドライバー対応)。ベルトクリップ付で便利!
ミーティングテーブル
エランサ(ELANSA)(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷から6日以内出荷オフィスで好まれるサイズバリエーション。 3色の天板カラーを揃えています。 天板、脚ともにシャープな形状。 コストパフォーマンスに優れています。高さ(mm)700付属品なし材質メラミン化粧板・パーティクルボードキャスターなし棚なし天板厚さ(mm)18組立時間2人材質(脚)スチール(粉体塗装)天板形状長方形アジャスターありブレーキ/ストッパーなし脚の種類4本脚幕板なし
軽量専用脚立
アルインコ¥16,980~税込¥18,678~1台ほか翌日出荷プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。おしゃれなブラックカラーを採用!仕様折畳式材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)40方式リベット方式天板寸法(mm)308×95踏ざん間隔(mm)295最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100収納寸法・奥行(mm)126
LED 安全反射ベスト
TMC(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981着当日出荷合計16個のLEDが点滅し視認性を高め存在を明確にします ウェストに両面ファスナー付ですので幅広いサイズで着用頂けます LEDはON・OFFの切替が出来るので電池の消耗を抑えます用途交通整理や夜間作業に材質ナイロン(メッシュ)× 塩化ビニル(反射材)サイズフリー質量(g)175テープ幅(mm)反射テープ:50本体寸法(mm)平置き時:縦545×横485使用電源単三電池×2本(電池別売)LED色赤LEDランプあり色(本体)ブラックLED使用数(個)前面8個・背面8個の計16個発光パターン速点滅→遅点滅→点灯
ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用)
大阪魂(3件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から6日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
...