カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 安全保護具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 機構部品(3)
  • 防災用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「bs-17s」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用ボンベセット 東洋物産(ESPADA)

    交換用ボンベセット

    東洋物産(ESPADA)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    膨脹式救命胴衣 BJ-2500ならびにBJ-250の効果尿ボンベセット
  • ヒシ S-12コンテナ用蓋 青 三菱ケミカル

    ヒシ S-12コンテナ用蓋 青

    三菱ケミカル
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番106-0452材質ポリプロピレン質量(kg)0.395外寸法・幅(mm)464外寸法・高さ(mm)34外寸法・奥行(mm)289
  • 小型船舶用救命胴衣(膨脹式)BJ-250 谷沢製作所
    オレンジ
    ブラック
    ブルー
    レッド

    小型船舶用救命胴衣(膨脹式)BJ-250

    谷沢製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1着
    4日以内出荷
    自社工場で生産した、純国産のベルト型ライフジャケットです。 作動索を引くと膨脹する機能が付いています。 一度膨らませても、ボンベとピンを交換することで繰り返し使用することができます。 交換はとても簡単。 ご自身で行えます(交換の際は別売の専用ボンベセット[BS-17S]をご購入下さい)。
    用途港湾工事用、海難事故防止に材質(本体)ナイロン質量(g)612
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥2,060税込¥2,266
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ベアリング・グリッププーラーセット スーパーツール

    ベアリング・グリッププーラーセット

    スーパーツール
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット
    当日出荷
    すき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。径の大きなプーリーの引き抜きに最適なプーラセットです。
  • ベアリング・プッシュプーラセット(プロ用強力型) スーパーツール

    ベアリング・プッシュプーラセット(プロ用強力型)

    スーパーツール
    ¥72,980税込¥80,278
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    奥行の深い所にあるベアリング・ギヤ・プーリなどの押し込み、引き抜きに最適なプーラセットです。
    用途隙間の狭い引き抜き作業に。
  • RS PRO 防振マウント,高さ:30mm オス-オス RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:30mm オス-オス

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(4個)
    3日以内出荷
    RS Pro 円筒型防振RS Pro オス オス円筒型防振マウントは、ねじサイズ M8 で、寸法は 40 mm 30 mm (直径 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 50ShoreA です。 注: ねじの深さ はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは mm B )のメス金属製固定具です。特長と利点シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 48.1 kg 最大せん断荷重: 17kg認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 40mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 48.1kgせん断荷重 = 17kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード) KH(基陽)

    KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード)

    KH(基陽)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
    用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:ワンタッチバックルタイプ、じゃばらランヤード) KH(基陽)

    KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:ワンタッチバックルタイプ、じゃばらランヤード)

    KH(基陽)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
    用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:ワンタッチバックルタイプ、アリールランヤード) KH(基陽)

    KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:ワンタッチバックルタイプ、アリールランヤード)

    KH(基陽)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
    用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。セット内容補助帯:BS500/ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47633F色補助帯:黒/反射シルバーライン、胴ベルト:黒、ランヤード:黒質量(g)1800種類巻取式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチ落下距離(m)2.4~3.1、(最大自由)1.8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、アリールランヤード) KH(基陽)

    KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、アリールランヤード)

    KH(基陽)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
    用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。セット内容補助帯:BS500/ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47413F色補助帯:黒/反射シルバーライン、胴ベルト:黒、ランヤード:黒質量(g)1560種類巻取式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルー落下距離(m)2.4~3.1、(最大自由)1.8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • 角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    角リム型 ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    材質(ハンドル車)FC材
  • RS PRO 防振マウント,高さ:35mm オス-オス RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:35mm オス-オス

    RS PRO
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(4個)
    8日以内出荷
    RS Pro 円筒型防振RS Pro オス オス円筒型防振マウントは、ねじサイズ M8 で、寸法は 40 mm 35 mm (直径 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 45ShoreA 注: ねじの深さ はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは mm B )のメス金属製固定具です。特長と利点シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 46kg 最大せん断荷重: 17kg認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 40mm全体の高さ = 35mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 46kgせん断荷重 = 17kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅合金 BS ホースニップル BS HNT R3/8 xΦ16 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 BS ホースニップル BS HNT R3/8 xΦ16

    鈴木ブロンズ継手
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:BS HNT R3/8 xΦ16●ホース内径:14~15.5●材質:C3604●適合するスパナS:17●全長L:50●最小穴径(オリフィス径)d:11●コード番号:303-0001426アズワン品番67-4858-51
  • 銅合金 BS ホースニップル BS HNT R3/8 xΦ14 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 BS ホースニップル BS HNT R3/8 xΦ14

    鈴木ブロンズ継手
    ¥459税込¥505
    1個
    9日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:BS HNT R3/8 xΦ14●ホース内径:12~13.5●材質:C3604●適合するスパナS:17●全長L:49●最小穴径(オリフィス径)d:10●コード番号:303-0001425アズワン品番67-4858-50
  • 電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25LK SMC

    電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25LK

    SMC
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    9日以内出荷
    サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 銅合金 BS ホースニップル BS HNT R3/8 xΦ9 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 BS ホースニップル BS HNT R3/8 xΦ9

    鈴木ブロンズ継手
    ¥399税込¥439
    1個
    9日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:BS HNT R3/8 xΦ9●ホース内径:7~8.5●材質:C3604●適合するスパナS:17●全長L:43●最小穴径(オリフィス径)d:5●コード番号:303-0001422アズワン品番67-4858-48
  • 銅合金 BS ホースニップル BS HNT R3/8 xΦ11 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 BS ホースニップル BS HNT R3/8 xΦ11

    鈴木ブロンズ継手
    ¥339税込¥373
    1個
    9日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:BS HNT R3/8 xΦ11●ホース内径:8.5~11●材質:C3604●適合するスパナS:17●全長L:44●最小穴径(オリフィス径)d:6.5●コード番号:303-0001423アズワン品番67-4858-49
  • 銅合金 BS ホースニップル BS HNT R3/8 xΦ7 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 BS ホースニップル BS HNT R3/8 xΦ7

    鈴木ブロンズ継手
    ¥399税込¥439
    1個
    9日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:BS HNT R3/8 xΦ7●ホース内径:5~6.5●材質:C3604●適合するスパナS:17●全長L:40●最小穴径(オリフィス径)d:4●コード番号:303-0001420アズワン品番67-4858-47
  • SS5V3 SMC

    SS5V3

    SMC
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV3000
  • SS5V1-W SMC

    SS5V1-W

    SMC
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    50日以内出荷
    シリーズSV1000
  • マニホールド SVシリーズ用 SMC

    マニホールド SVシリーズ用

    SMC
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    50日以内出荷
    シリーズSV1000
  • S Series(SS5V1-W10S1DAND) SMC

    S Series(SS5V1-W10S1DAND)

    SMC
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    50日以内出荷
    シリーズSV1000