カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(160)
- メカニカル部品(70)
- バイク純正部品(59)
- 制御機器(28)
- 機構部品(6)
- 測定用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 卓上消耗品(4)
- 電気材料(4)
- 建築金物(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(169)
- Festo(66)
- YAMAHA(ヤマハ)(59)
- JST(日本圧着端子製造)(12)
- RS PRO(7)
- WALTHER(5)
- 大阪魂(5)
- ULVAC(アルバック)(4)
- ナカバヤシ(4)
- リスパック(4)
- RYOBI(リョービ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- SICK(3)
- AUTONICS(オートニクス)(3)
- 鈴木ブロンズ継手(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- マクセル(2)
- 神保電器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bs-1p」の検索結果

惣菜容器 バイオカップ FG 320 BS 1P50 リスパック
リスパック¥1,598税込¥1,7581袋(50点)5日以内出荷汎用しやすい透明カップ。本体のみ、蓋は別売りです。材質バイオPET寸法(mm)Φ129×44容量(mL)374
データ用DVD-RW (1-2倍速)
マクセル(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(5枚)ほか当日出荷独自の相変化記録膜とHGXスタンパ、高精度基板を採用。 低エラーレートと優れた保存性能を実現。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 レーベル印刷や水性ペンの手描きでもきれいなホワイトレーベル。 書いた文字が汚れにくく、きれいに書ける「書き楽(ラク)インデックス」採用。タイプデータ用種類DVD-RW構造片面1層速度1~2倍速記憶容量(GB)4.7グリーン購入法適合ケース薄型5mmケースCPRM対応非対応
バイオカップ 101パイ
リスパック¥16,980~税込¥18,678~1ケース(50枚×25袋)翌日出荷一部植物性プラスチック使用。地球にやさしいバイオPET!シンプルな形状で使いやすい、サラダにおすすめの丸型透明容器です。本体のみ、蓋は別売りです。材質バイオPET商品タイプ本体のみ
データ用DVD+RW(1-4倍速)
マクセル¥1,898税込¥2,0881パック(5枚)当日出荷DVD+RW/+R規格のドライブで、くり返し記録が可能なDVD+RWです。 安定した記録・再生を実現した相変化記録膜とHGXスタンパ、高精度基板を採用し、低エラーレートと優れた保存性能を実現。 レーベル印刷や水性ペンの手描きでもキレイなホワイトレーベル。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 書いた文字が汚れにくく、きれいに書ける「書き楽(ラク)インデックス」を採用。タイプデータ用種類DVD+RW構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数5枚適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合ケース薄型5mmケースCPRM対応非対応
キジBS(+)ナベP=1
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)10十字穴番号2寸法a(mm)1.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3平座金(D1×T)8×0.5
透明カップ バイオ 88角 100BS改 1P100 リスパック
リスパック¥1,598税込¥1,7581袋(100点)5日以内出荷汎用しやすいシンプルな透明カップ。本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約115cc。材質バイオマスプラ寸法(mm)88×88×22質量(g)4
大人かわいいインテリア ローソファ1人掛け 【Chammy -チャミー-】
ホームテイスト¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷大人かわいいインテリア ローソファ1人掛け!。クロワッサンのようなかわいいフォルムで、お部屋を彩ります。背もたれにボリュームがあるのでしっかりと体を預けて座ることができます。用途事務所や休憩室、待合室のソファ、ローソファとして。材質主材/張地:ポリエステル100%、中身:ウレタンフォーム質量(kg)6.5タイプ1人掛けローソファ種類ローソファ幅(cm)87耐荷重(kg)80人数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)87×69×47高さ(cm)47素材ファブリック(ベロア調)材質(表地)ベロア奥行き(cm)69座面高(cm)17リクライニング機能有無無収納有無無肘掛けの有無無
ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用シ-ルド付きケ-ブル
タツタ電線¥3,798~税込¥4,178~1巻(10m)ほか4日以内出荷特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。用途可動部の信号ライン用等に適合規格UL13、UL758、CSA22.2 No.210定格電圧(V)300シールド有標準長さ(m)100定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
300V・耐熱・可動部用シールド付きケーブル
タツタ電線¥3,398~税込¥3,738~1巻(10m)ほか4日以内出荷特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。用途可動部の信号ライン用等にシールド有導体AWG26RoHS指令(10物質対応)対応
銅合金 プラグ BS P1/8
鈴木ブロンズ継手¥239税込¥2631個10日以内出荷海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。仕様●品番:P1/8●全高(mm)H:15●四角の二面巾(mm)S:7●頭部の高さ:5●コード番号:303-0001371アズワン品番67-4857-98
銅合金 プラグ BS P1/4
鈴木ブロンズ継手¥279税込¥3071個10日以内出荷海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。仕様●品番:P1/4●全高(mm)H:19●四角の二面巾(mm)S:9●頭部の高さ:7●コード番号:303-0001372アズワン品番67-4857-99
銅合金 プラグ BS P1/2
鈴木ブロンズ継手¥599税込¥6591個10日以内出荷海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。仕様●品番:P1/2●全高(mm)H:25●四角の二面巾(mm)S:14●頭部の高さ:10●コード番号:303-0001374アズワン品番67-4858-02
ニッケルBS(+)バインドP=1
大阪魂¥42,538税込¥46,7921個9日以内出荷長さ(mm)6十字穴番号2寸法a(mm)1.5寸法m(mm)3.7寸法dk(mm)6.3ねじの呼びM3寸法k+f(mm)1.9平座金(D1×T)8×0.5
電磁切替弁付リリーフ弁
油研工業¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から104日以内出荷リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
インクリメンタルエンコーダ 10000 インクリメンタル 軸径:6mm
SICK¥82,980税込¥91,2781個7日以内出荷概要一目でわかる取り付けの奥行きが短いです 最大 16 ビットの高分解能 オプションのプログラミング:出力電圧、ゼロパルス位置、ゼロインパルス幅、パルス数、カウント方向 接続:ラジアル又はアキシャルケーブルアウトレット、M23 又は M12 オスコネクタ、アキシャル又はラジアル。 電気インターフェイス: 5 V / 24 V TTL / RS-422、24 V HTL / プッシ仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:10000●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●軸径:6mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:43mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●接続タイプ:ケーブルアズワン品番65-7290-53
インクリメンタルエンコーダ 1-10000 インクリメンタル 軸径:6mm
SICK¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷概要一目でわかる取り付けの奥行きが短いです 最大 16 ビットの高分解能 オプションのプログラミング:出力電圧、ゼロパルス位置、ゼロインパルス幅、パルス数、カウント方向 接続:ラジアル又はアキシャルケーブル接続、M23 又は M12 オスコネクタ、アキシャル又はラジアル。 電気インターフェイス: 5 V / 24 V TTL / RS-422、24 V HTL / プッシュプル、仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1-10000●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:40.1mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:フルシャフト●接続タイプ:プラグイン接続アズワン品番65-7284-74
透明カップ バイオカップ 88角125 BS新 (0.4)1P50 リスパック
リスパック¥579税込¥6371袋(50点)5日以内出荷角型のクリアー汎用カップ。※本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約132ml。[首下容量]100ml。材質バイオマスプラ寸法(mm)88×88×27容量(mL)約132、[首下容量]100質量(g)4.2