カテゴリ

  • 切削工具(21)
  • 制御機器(9)
  • 建築金物(9)
  • 介護用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-201」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転ブレード ノガ

    回転ブレード

    ノガ(17件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3.2
  • ブルーシート #2000 TRUSCO

    ブルーシート #2000

    TRUSCO(11件のレビュー)
    669税込736
    1枚
    当日出荷
    シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。
    用途屋内外工事現場の保護カバー、農水産業用シート。種別プラスチックハトメ形状折りたたみタイプブルー厚さ#2000材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)縦15.8、横15.4引裂強度(N)縦125、横80引張強度(N/50mm)縦433、横363シート厚さ(mm)0.18材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)(内径12mm)ハトメピッチ(cm)90
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    端子カバー不要。
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
  • ブックエンド Lタイプ PLUS(プラス)[文具]

    ブックエンド Lタイプ

    PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
    799税込879
    1組(2枚)
    当日出荷
    机上や棚の中の整理に活躍する2枚組のブックエンド。バインダーやファイル、雑誌・書籍などいろいろな用途に使える、お手頃価格もうれしいブックエンド。大型ファイルをしっかり支えられるサイズ。シンプルでかさ張らないフォルム、1.2mm厚の鋼板を折り曲げただけのシンプルな形。丈夫でゆがみにくくしっかり支えます。ファイルなどの出し入れ時に、一緒に動いてしまわないよう、本体の底部にすべり止め付き。
    仕様底ゴム付材質鋼板1.2mm厚サイズL外形寸法(mm)W150×D207×H228
  • ネジ変換ボルト ラクテム

    ネジ変換ボルト

    ラクテム(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    並目ネジ穴のサイズ変換用アダプタです。既存ネジ穴にインサートすることでサイズダウンが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
    用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。付属品座金材質六角ボルト・座金:SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • ベーシックシリーズ ベルトポーチ フタ付 KH(基陽)

    ベーシックシリーズ ベルトポーチ フタ付

    KH(基陽)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 コンパクトサイズのフタつきベルトポーチです。 中身が見やすい透明窓付きのフタを採用しています。
    用途工具全般・建築文具収納・職種例/あらゆる職種対応材質ナイロン100%(1680デニール)形状1段幅(mm)155ブラック高さ(mm)170質量(g)188奥行(mm)75(ベルト厚込)適合ベルト幅(mm)50
  • アクリルブックスタンド えいむ

    アクリルブックスタンド

    えいむ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質アクリル
  • バイメタルセーバーソー ハウスビーエム

    バイメタルセーバーソー

    ハウスビーエム
    9,998税込10,998
    1袋(10本)
    当日出荷
    刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
    用途ステンレス・鉄工用仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型刃厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー・レシプロソーシャンク形状スタンダード
  • ダイベストDBS02 ブシュ DBS 大同メタル工業

    ダイベストDBS02 ブシュ DBS

    大同メタル工業(5件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F 大同メタル工業

    ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F

    大同メタル工業(6件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • #2000 ブルーシート コンパクト ユタカメイク

    #2000 ブルーシート コンパクト

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリエチレン(ハトメ/プラスチック)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)約0.18ブルー厚さ#2000材質(シート)ポリエチレン(PE)打込本数タテ10本×ヨコ10本材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)ハトメピッチ(cm)約90RoHS指令(10物質対応)対応
  • TBS スタッド端子台 日東工業

    TBS スタッド端子台

    日東工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途電線やブスパー等の中継、分岐。アース用中継端子仕様IECレール取付:不可取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台
  • バイメタルセーバーソーブレード ハウスビーエム

    バイメタルセーバーソーブレード

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1袋(10本)
    当日出荷
    折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構です。
    用途パイプ類、鋼材等の切断作業。刃厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー・レシプロソー1インチ当たり山数14シャンク形状スタンダード
  • スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器

    スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)

    廣杉計器
    2,498税込2,748
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールカップリング MBSタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング MBSタイプ

    アサ電子工業(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
    材質SUS種類ジョイントタイプ
  • カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MFBシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ベローズタイプ材質(ベローズ)C5191
  • スイングボルト SBS ナベヤ

    スイングボルト SBS

    ナベヤ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    材質SUM22タイプSBS表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターバス(スターラー用) ADVANTEC

    ウォーターバス(スターラー用)

    ADVANTEC
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    持ち運びに便利な把手付きです。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
    付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~95電源AC100V(50/60Hz)安全装置空焚防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度調節精度±1.5℃ at 60℃(攪拌時)温度調節液体膨張式温度分布精度±1℃ at 60℃(攪拌時)
  • ジュラコン POM 6カクスペーサー 大阪魂

    ジュラコン POM 6カクスペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ジュラコン
  • サドルバンド(スチール製) TRUSCO

    サドルバンド(スチール製)

    TRUSCO
    779税込857
    1袋(10個)
    当日出荷
    止め具の汎用品です。
    用途配管の止め具として。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSルーティセットアンカー 大阪魂

    SUSルーティセットアンカー

    大阪魂
    5,392税込5,931
    1個
    翌々日出荷
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 水道用フレキパイプT型(オールステンレス) リビラック

    水道用フレキパイプT型(オールステンレス)

    リビラック(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷から14日以内出荷
    オールステンレスフレキ
    材質袋ナット:SUS304材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304
  • BS(ベース) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    BS(ベース)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    芯高調整に
  • UBS(ベース) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    UBS(ベース)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    芯高調整に
    材質SUS304
  • 鳶職向仕様ツーウエイタイプヌメ革2段腰袋 201TB ニックス(KNICKS)

    鳶職向仕様ツーウエイタイプヌメ革2段腰袋 201TB

    ニックス(KNICKS)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    縁は全てバリスティック生地巻き 背台部ベルトループ付き/後付ベルト取付可能
    形状2段寸法(mm)230×160×50
  • ヌメ革2段建築用腰袋【バリスティック縁巻】 201BA ニックス(KNICKS)

    ヌメ革2段建築用腰袋【バリスティック縁巻】 201BA

    ニックス(KNICKS)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    201BAシリーズチェーンタイプに可能(チェーン金具別売) 背台60mm幅対応ベルトループ付
    形状2段寸法(mm)280×210×100タイプ(サイド)スリム
  • ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック BTシャンク

    BIG DAISHOWA
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • BLシリーズ プリント基板用2段端子台 IDEC(和泉電気)

    BLシリーズ プリント基板用2段端子台

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から86日以内出荷
    取付方式プリント基板定格絶縁電圧(V)250結線方式ネジ
  • ニューベビーチャック BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック

    BIG DAISHOWA
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT40シャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
  • ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック ストレートシャンク

    BIG DAISHOWA
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
    付属品ナット質量(kg)1.05寸法L(mm)150寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5寸法d(Φmm)2.5~20寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:48Max:65RoHS指令(10物質対応)対応
  • エポック精密小径ボールエンドミル(ショートネック) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック精密小径ボールエンドミル(ショートネック)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,298税込10,228
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015刃先R公差(mm)±0.007
  • ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック BTシャンク

    BIG DAISHOWA
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
    付属品ナット寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5寸法d(Φmm)2.5~20刃具調整量(mm)Min:48Max:65
  • ニューベビーチャック BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック

    BIG DAISHOWA
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。旋盤でのドリル・タップ・小径丸バイト及びリーマ用のベーシックホルダに最適です。ストレートシャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
  • ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック BTシャンク

    BIG DAISHOWA
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
    付属品ナット寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5寸法d(Φmm)2.5~20刃具調整量(mm)Min:48Max:65
  • ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック BTシャンク

    BIG DAISHOWA
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
  • ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック BTシャンク

    BIG DAISHOWA
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
  • SL32型 BIG DAISHOWA

    SL32型

    BIG DAISHOWA
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    寸法L1(mm)21.5外径D1(Φmm)32
  • SLS32型 BIG DAISHOWA

    SLS32型

    BIG DAISHOWA
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    寸法L(mm)58外径D(Φmm)32
  • SLS40型 BIG DAISHOWA

    SLS40型

    BIG DAISHOWA
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    寸法L(mm)68外径D(Φmm)40外径D2(Φmm)49.5