カテゴリ
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「bs-218」の検索結果

New Balance Boston
New Balance(ニューバランス)(2件のレビュー)¥15,800税込¥17,3801足当日出荷から7日以内出荷足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。ダイヤルを回すことで簡単にフィット感の調節が可能です。袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。JSAA A種認定品です。形状ローカット規格JSAA A種認定品製法セメント式材質(甲被)PU(マイクロファイバー)機能耐油・耐摩耗性靴底EVA+ラバー材質(先芯)樹脂製(ワイド)甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー
統計膜厚計 センサーセパレート型
アミッタリ¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷99データ保存可能な、センサー・分離型の統計膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。複数のプローブタイプが選択でき、柔軟な計測が可能です。用途膜厚測定セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)120×63×25質量(g)90(電池無し)電源1.5V 単4電池 × 2精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm
セリエオロ ブレーキパッド CC 07114CC
brembo¥3,998税込¥4,3981個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07114CC。材質[素材]:カーボンセラミック。適合車種(リア):【YAMAHA】NMAX (125)(16-21)、NMAX155(17-21)、TRICITY125 (MWS-125-A/C)(18-21)、TRICITY125 ABS(18-20)、TRICITY155 (MWS-150-A)(18-19)、TRICITY155 ABS(16-21)材質カーボンセラミック