カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • メカニカル部品(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 作業工具(15)
  • 建築金物(12)
  • 理美容(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 切削工具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 研磨材(7)
  • 安全用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • テープ(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-22」の検索結果

関連キーワード
183件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シートペーパー(布やすり) TRUSCO

    シートペーパー(布やすり)

    TRUSCO(31件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1枚
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
    用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
  • トラスコシートペーパー TRUSCO

    トラスコシートペーパー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(50枚)
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
    用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
  • シートペーパー(5枚入り) TRUSCO

    シートペーパー(5枚入り)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1袋(5枚)
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
    用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
  • サドルベースキット 外山電気

    サドルベースキット

    外山電気(10件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能
    用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
  • トルクスネジ用ビットセット SK11

    トルクスネジ用ビットセット

    SK11(26件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(8本)
    当日出荷
    トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
    用途トルクスネジの簡単締め付け。
  • IRL OPP袋シールなし IRL

    IRL OPP袋シールなし

    IRL(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1袋(100枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。 透明なので中身が美しく見えます。
    用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。色透明
  • BSクリアーバンパー LAMP(スガツネ工業)

    BSクリアーバンパー

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1シート(300個)
    当日出荷から4日以内出荷
    扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
    用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など材質ポリウレタン色クリアー特性耐摩耗性
  • バッグシーラー BS-2200 ニチバン

    バッグシーラー BS-2200

    ニチバン(18件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    軽い挿入力でしっかり結束できます。 シール後のテープのカールが少ないので、テープの見栄えが良好です。 袋挿入部のネジの出っ張りをなくしました。 テープは9mm×100m巻まで使えます。
    用途袋入り食品のバッグシールなど。トラスコ品番438-1556材質鉄幅(mm)71高さ(mm)150奥行(mm)230テープ幅(mm)71溝幅(mm)(挿入溝)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベーシックシリーズ 腰袋 フタ付 KH(基陽)

    ベーシックシリーズ 腰袋 フタ付

    KH(基陽)(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 中身が落ちにくいフタ付タイプの腰袋です。 底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
    用途工具全般収納・職種例/あらゆる職種対応材質ナイロン100%(1680デニール)色ブラック適合ベルト幅(mm)50
  • 単3形充電式電池用 サイズ変換スペーサー 2本入 Panasonic(パナソニック)

    単3形充電式電池用 サイズ変換スペーサー 2本入

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(2本)
    当日出荷
    単3電池からのサイズ変換スペーサー。 充電式EVOLTA、eneloop両対応スペーサー。
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    端子カバー不要。
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
  • FBタイプ端子カバー LS ELECTRIC(旧 LS産電)

    FBタイプ端子カバー

    LS ELECTRIC(旧 LS産電)(5件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1セット(2個)
    当日出荷
    ABS,EBSシリーズ共用の端子カバーです
    適合ABS/EBS(30AF50AF共用)寸法B(mm)25.5寸法C(mm)56
  • ワールドダクター(サドルベースキット) ネグロス電工

    ワールドダクター(サドルベースキット)

    ネグロス電工
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。 ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。) ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • メタルブックスタンド えいむ
    グレー
    ブラウン
    ブラック

    メタルブックスタンド

    えいむ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    重さにより安定感があります。
    材質鉄
  • LEDベースライト トラフ形 20形 オーム電機

    LEDベースライト トラフ形 20形

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
    付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ワイヤグリッパー リング TRUSCO

    ワイヤグリッパー リング

    TRUSCO
    ¥909税込¥1,000
    1個
    当日出荷
    ハンガーを美しく吊り下げます。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。 ループワイヤーの代わりとしても使えます。
    用途ワイヤーをピンから差し込めば確実に固定。 ハンガーを美しく吊り下げられるので店舗ディスプレイやショーウィンドウに。トラスコ品番207-6084材質/仕上真鍮質量(g)5タイプリング使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5アズワン品番64-8714-03
  • チェーンボルト(シングルエンド・ロング型) イマオコーポレーション

    チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)

    イマオコーポレーション
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
    用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル
  • コンパクトスピーカ20W防滴 TOA

    コンパクトスピーカ20W防滴

    TOA
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    塗装仕上げの密閉型エンクロージャと樹脂製防滴コーンスピーカーを搭載した防塵・防水性能IP65のコンパクトスピーカーです。屋外の軒下等直接雨水のかからない場所に設置でき、パンチングネット、アングルはともに粉体塗装仕上げ、ねじ類はステンレスを用い、耐食性に優れています。付属の安全ワイヤーで、スピーカー本体の落下防止が行えます。インピーダンスの切換は背面のロータリースイッチで容易に行えます
    付属品アングル×1、アングル取付ねじ×2、安全ワイヤー×1その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)質量(kg)2.1(本体のみ)形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲(℃)-20~55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×135×161(本体のみ)周波数特性120Hz~14kHz(ピーク-20dB時)コードスピーカー:Φ6.5mm2心キャプタイヤコード(長さ60cm)防塵防水性能IP65音圧レベル(dB)出力90(1W/1m/330Hz~3.3kHz/ピンクノイズ時)スピーカー10cm樹脂製防滴コーン型×2指向角(°)水平:60、垂直:130(2kHz)定格入力(W)20指向性指向特性区分:X(水平:0°以上15°未満Q=8、15°以上25°未満Q=4、25°以上40°未満Q=1、40°以上90°以下Q=0.1)(垂直:0°以上20°未満Q=9、20°以上40°未満Q=6、40°以上55°未満Q=4、55°以上75°未満Q=2、75°以上90°以下Q=1)インピーダンス(Ω)500(20W)/1k(10W)/2k(5W)/4k(2.5W)音響パワーレベル(dB)90(1W)
  • アバンテV2 B4 浅仕切り板セット ナカバヤシ

    アバンテV2 B4 浅仕切り板セット

    ナカバヤシ
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    仕切り板(別売り)を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
    材質透明スチロール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • KBボックス 22 一方出 大黒屋ホールディングス(森電機)

    KBボックス 22 一方出

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    材質アルミダイカスト質量(kg)0.7寸法ハブ/22形式一方出
  • ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ)
    イエロー
    シルバー
    ブラック
    ホワイト
    ブロンズ

    ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式)

    RYOBI(リョービ)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    勝手左右兼用ストップ外装式
  • ダイベストDBS02 ブシュ DBS 大同メタル工業

    ダイベストDBS02 ブシュ DBS

    大同メタル工業(5件のレビュー)
    ¥96~税込¥106~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F 大同メタル工業

    ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F

    大同メタル工業(6件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • サドルベース(ステンレス) 南電機

    サドルベース(ステンレス)

    南電機
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(20個)
    当日出荷から6日以内出荷
    BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。
    用途壁面配管用材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
  • 交換用ビットセット ベッセル

    交換用ビットセット

    ベッセル
    ¥379税込¥417
    1セット
    当日出荷
    使いやすさを高める短軸ビットのセット。サイズ表記付きの連結ホルダー付き。
    差込角(sq.)6.35ビット全長(mm)18
  • ベビー安心クッション ちび2P カーボーイ
    ブラウン
    クリア
    ブラック
    ベージュ

    ベビー安心クッション ちび2P

    カーボーイ
    ¥919税込¥1,011
    1袋(2本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。
    用途危険な角の安全対策に。形状L字型幅(mm)24厚さ(mm)6高さ(mm)22タイプストレート長さ(m)0.4
  • 海抜ステッカー TRUSCO

    海抜ステッカー

    TRUSCO
    ¥499税込¥549
    1袋(2枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。
    材質塩化ビニール(PVC)取付粘着シール縦(mm)120横(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーバーソーALC木工用 ハウスビーエム

    セーバーソーALC木工用

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1パック(5枚)
    当日出荷
    用途木材、釘入り木材、塩ビ材、ALC。解体・リフォーム現場に最適です。仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型刃幅(mm)18板厚(mm)1.3使用電動機セーバーソー、レシプロソー1インチ当たり山数3×3
  • 爪交換レンチ用ソケット22mm S.E.K.(スエカゲツール)

    爪交換レンチ用ソケット22mm

    S.E.K.(スエカゲツール)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-1424材質クロームバナジューム鋼質量(g)79二面幅(mm)22
  • 全長ショートタイプセットスクリュー ハヤシ

    全長ショートタイプセットスクリュー

    ハヤシ
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    硬度HRC34~43表面処理四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドクッション ビス止めタイプ 光

    スライドクッション ビス止めタイプ

    光
    ¥459税込¥505
    1パック(4個)
    当日出荷
    家具をらくらく移動できます。すべりやすいフッ素樹脂製。フローリング、カーペット、畳でも使用OK。傷防止用椅子脚・家具底クッション。テーブル・椅子に取り付けるだけで掃除等の際に家具が楽に移動できます。ビス止めタイプなのでしっかり固定して外れにくい、ビス・ワッシャ付属。床暖房がある場所での使用も可能です
    材質エラストマー樹脂、フッ素樹脂色茶タイプビス止めタイプ
  • ヌメ革後付ショルダーパット ニックス(KNICKS)

    ヌメ革後付ショルダーパット

    ニックス(KNICKS)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    ハーネス及びツールバッグショルダー等の後付の肩パット 肩当部分にはベルトの食込みを軽減する厚み約10mmのウレタン材をネオプレーンで保護加工しました。
    寸法(mm)270×90×20
  • 位置ボックス 大黒屋ホールディングス(森電機)

    位置ボックス

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    3日以内出荷
  • 化粧筆 ベーシックタイプ パウダーS あかしや

    化粧筆 ベーシックタイプ パウダーS

    あかしや
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    翌々日出荷
    目の下や小鼻など細かい部分のパウダーをきれいにのせたり、はらい落とすことができる筆です。
    寸法(mm)金具:45全長(mm)160質量(g)20毛丈(mm)45材質(軸)木軸材質(毛)山羊(中光鋒)毛幅(mm)40ブラシ丸平毛厚(mm)27材質(金具)真鍮クロームメッキ直径(mm)15
  • ボールバルブ ステンレス(フルボアタイプ) FSC藤原産業

    ボールバルブ ステンレス(フルボアタイプ)

    FSC藤原産業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス鋼ボールバルブ(フルボアタイプ)。優れた流量性能と高い耐久性を実現したフルボア仕様のステンレス鋼ボールバルブです。バルブ内径を配管径とほぼ同等に設計したフルボア構造により、圧力損失を最小限に抑え、流体をスムーズに通過させます。ステンレス鋼製のため耐食性・耐久性に優れ、水、油、空気など幅広い流体に対応。92°回転の簡単操作で確実な開閉が可能です。各種産業設備、配管ライン、機械装置など幅広い用途でご使用いただけます。
    最高使用圧力(MPa)2使用流体水、油、ガス
  • BS2型 青銅ボールバルブ Gねじ×Rcねじ オンダ製作所

    BS2型 青銅ボールバルブ Gねじ×Rcねじ

    オンダ製作所
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
    使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • 布シートAGJ-S ベルスター研磨材工業

    布シートAGJ-S

    ベルスター研磨材工業
    ¥6,398税込¥7,038
    1冊(50枚)
    翌々日出荷