カテゴリ

  • 制御機器(33)
  • 農業機械(29)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 作業工具(7)
  • 切削工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • メカニカル部品(5)
  • バイク部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-23」の検索結果

155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイメタル刃(BS-23用) ミスターマイスター

    バイメタル刃(BS-23用)

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    斬鉄帯鋸盤メタルカッティングバンドソーBS-23用バイメタル刃(日本製)。金属切断専用。
    長さ(mm)1550幅(mm)13厚さ(mm)0.65山数12RoHS指令(10物質対応)対応
  • BS-23用替刃 金属木材切断12山 ミスターマイスター

    BS-23用替刃 金属木材切断12山

    ミスターマイスター
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    適合本体BS-23切断対象金属、木材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ パトライト(PATLITE)

    動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ

    パトライト(PATLITE)(45件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
    種類露出形準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。相対湿度45~85%ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2耐電圧(V/min)AC2500
  • タナガード(ナイロン) オーエッチ工業

    タナガード(ナイロン)

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
    用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
  • タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業

    タナガード(ポリプロピレン)

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
    用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
  • IRL OPP袋シールなし IRL

    IRL OPP袋シールなし

    IRL(1件のレビュー)
    479税込527
    1袋(100枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。 透明なので中身が美しく見えます。
    用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。透明
  • ハンドルロックキャップ Panasonic(パナソニック)

    ハンドルロックキャップ

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    81税込89
    1個
    当日出荷
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    端子カバー不要。
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
  • 埋設管保護用 防食テープ キラックス

    埋設管保護用 防食テープ

    キラックス
    979税込1,077
    1巻
    当日出荷
    JIS Z1901 認証品、防食用ポリ塩化ビニル粘着テープです。鉛不使用品。耐久性・防食性に優れ、ジョイント部や屈曲部によく馴染みます。
    用途各種配管パイプの保護・防食に。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.4長さ(m)10粘着剤ゴム系伸び(%)190粘着力(N/10mm)2.68引張強度(N/10mm)89.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • FBタイプ端子カバー LS ELECTRIC(旧 LS産電)

    FBタイプ端子カバー

    LS ELECTRIC(旧 LS産電)(5件のレビュー)
    219税込241
    1セット(2個)
    当日出荷
    ABS,EBSシリーズ共用の端子カバーです
    適合ABS/EBS(30AF50AF共用)寸法B(mm)25.5寸法C(mm)56
  • LEDベースライト トラフ形 20形 オーム電機

    LEDベースライト トラフ形 20形

    オーム電機(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
    付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ワンタッチフック WAKI(和気産業)

    ワンタッチフック

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    499税込549
    1パック(30個)
    当日出荷
    簡単に取付けられます。
    用途波板用かさ釘長さ(mm)21(ツマミ部分~フック部分)寸法M22
  • ステン連結傘釘 WAKI(和気産業)

    ステン連結傘釘

    WAKI(和気産業)
    1,598税込1,758
    1パック(15本)
    当日出荷
    連続9連。ステンレス座付きスクリュウ釘。
    用途波板用かさ釘材質ステンレスシルバーサイズ(mm)スクリュウ釘/♯14×38
  • チェーンボルト(シングルエンド・ロング型) イマオコーポレーション

    チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)

    イマオコーポレーション
    819税込901
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
    用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル
  • ポリ座連結傘釘 WAKI(和気産業)

    ポリ座連結傘釘

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    339税込373
    1パック(15本)
    当日出荷から3日以内出荷
    連続9連。ポリ座付きスクリュウ釘。
    用途波板用かさ釘材質鉄/ユニクロ長さ(mm)38番手#14サイズ(mm)スクリュウ釘/♯14×38
  • メタル薄型メニューブック立 えいむ

    メタル薄型メニューブック立

    えいむ
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ラミネートなど薄型メニューやカードメニューなどに適しています。
    材質質量(kg)0.28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×85有効幅(mm)3
  • 海抜ステッカー TRUSCO

    海抜ステッカー

    TRUSCO
    359税込395
    1袋(2枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。
    材質塩化ビニール(PVC)取付粘着シール縦(mm)120横(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベビー安心クッション ちび2P カーボーイ

    ベビー安心クッション ちび2P

    カーボーイ
    919税込1,011
    1袋(2本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。
    用途危険な角の安全対策に。形状L字型幅(mm)24厚さ(mm)6高さ(mm)22タイプストレート長さ(m)0.4
  • 交換用ビットセット ベッセル

    交換用ビットセット

    ベッセル
    679税込747
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    使いやすさを高める短軸ビットのセット。サイズ表記付きの連結ホルダー付き。
    差込角(sq.)6.35ビット全長(mm)18
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ベーシックシリーズ テープホルダー付 腰袋 KH(基陽)

    ベーシックシリーズ テープホルダー付 腰袋

    KH(基陽)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 テープを引っかけることができる便利なテープホルダー付き腰袋です。 底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
    用途工具全般収納・職種例/鳶・鉄筋・塗装・土木・屋根・電工他全般材質ナイロン100%(1680デニール)形状2段ブラック適合ベルト幅(mm)50
  • ベーシックシリーズ 腰袋 平型 KH(基陽)

    ベーシックシリーズ 腰袋 平型

    KH(基陽)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 沢山工具が入る、収納力バツグンタイプです。底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
    用途工具全般収納・職種例/鳶・鉄筋・塗装・土木・屋根・電工他全般材質ナイロン100%(1680デニール)形状2段ブラック奥行(mm)120適合ベルト幅(mm)50
  • ショベル 角型 HAMACO(浜田工業)

    ショベル 角型

    HAMACO(浜田工業)
    79,980税込87,978
    1本
    当日出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番420-9605材質ベリリュウム銅合金全長(mm)990質量(g)1820先端形状角型刃先(mm)295刃先幅寸法(mm)250認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • GigE Vision カメラ オムロンセンテック

    GigE Vision カメラ

    オムロンセンテック
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷から65日以内出荷
  • USB3Visionカメラ オムロンセンテック

    USB3Visionカメラ

    オムロンセンテック
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から35日以内出荷
    USB3.0出力小型CMOSカメラ。 高画素・高速CMOSセンサーを搭載。 小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。
    種類カメラ本体対応USB3Vision
  • 包装袋用真空パッド PISCO(ピスコ)

    包装袋用真空パッド

    PISCO(ピスコ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。
    材質シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベビー安心クッションちび2P ブラック カーボーイ

    ベビー安心クッションちび2P ブラック

    カーボーイ
    949税込1,044
    1袋
    7日以内出荷
    貼るだけでぶつかりの衝撃を吸収!。同じサイズのコーナーゴムパットと組み合わせることで危険な角を全てカバーします。専用両面テープ入り。
    材質NBR(発泡ゴム)/アクリル系粘着剤寸法(mm)約幅24×長400×高22×厚6ブラック質量(g)55
  • 動力用押ボタン開閉器 パトライト(PATLITE)

    動力用押ボタン開閉器

    パトライト(PATLITE)
    2,798税込3,078
    1個(1個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡単トイレ圧縮パック サニタクリーン

    簡単トイレ圧縮パック

    サニタクリーン
    20,980税込23,078
    1箱
    5日以内出荷
    携帯トイレ『サニタクリーン』を圧縮、備蓄しやすくコンパクトにパッケージング。使いやすさは変わらず、従来より厚さ40%カット。
    用途便座に被せて用を足すだけ。断水時のトイレ対策として。使用備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用
  • 真空パッド PISCO(ピスコ)

    真空パッド

    PISCO(ピスコ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。袋物ワークに最適な真空パッドです。
    トラスコ品番574-4877パッド径(Φmm)30材質(パッド)シリコーンゴム
  • 高把持ハンド センサスイッチ金具 センサスイッチ金具 New-Era(ニューエラー)

    高把持ハンド センサスイッチ金具 センサスイッチ金具

    New-Era(ニューエラー)
    6,298税込6,928
    1セット
    翌々日出荷から20日以内出荷
    高把持ハンド センサスイッチ金具です。
    用途スイッチ取付用。材質アルミ合金
  • ニュー・エフモール 仕切板 マサル工業

    ニュー・エフモール 仕切板

    マサル工業
    66税込73
    1個
    3日以内出荷
    ●ボックス内の配線仕分けに使用します。
    用途●露出ボックス内の配線仕分けに。材質難燃ABSホワイト質量(g)11タイプ2・3個用寸法L(mm)112寸法H(mm)20寸法W(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4.8-6.4mm ブラインドリベット(ステンレス製/100本) エスコ

    4.8-6.4mm ブラインドリベット(ステンレス製/100本)

    エスコ
    4,250税込4,675
    1パック(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA527BS-23材質ステンレスリベット径(Φmm)3.2板厚(mm)4.8~6.4
  • T20x89mm [Bore Torx]ドライバービット(ステンレス製) エスコ

    T20x89mm [Bore Torx]ドライバービット(ステンレス製)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611BS-23全長(mm)89先端サイズT20先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • 平型軸付ブラシ(真鍮) エスコ

    平型軸付ブラシ(真鍮)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮軸径(Φmm)6全長(mm)約37高さ(mm)12線径(Φmm)0.15最大回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 1/4 "x 64mm/15mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ

    1/4 "x 64mm/15mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

    エスコ
    235税込259
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA638BS-23材質ステンレス(SUS304)質量(g)約14種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)5.8寸法A(mm)6.4寸法D(mm)14.7寸法B(mm)47.5寸法C(mm)63.5
  • 木製 ブックスタンド YAMAZEN(山善)

    木製 ブックスタンド

    YAMAZEN(山善)
    9,998税込10,998
    1組(2個)
    5日以内出荷
    突板のブックスタンド同色2個組。スタッキング式で重ねてもOK。持ち運びにも便利な持ち手付き。ナチュラルにはタモ材突板を、ブラウンにはウォールナット材突板を使用。
    用途本、雑誌、絵本、書類、A4ファイル、多目的収納、学習、子ども、子供、キッズ、子供部屋、書斎、本収納、卓上収納、机上収納、卓上、机上に。書類立て、収納ラック、収納ボックス、棚、オープンボックス、オープンラック、卓上ラック、机上ラック、卓上本棚、机上本棚、卓上棚、机上棚、収納棚、ブックラック、ディスプレイラック、マガジンラック、ウッドラック、書棚、絵本棚、ファイル、ラック、本棚、シェルフ、本立て、ブックスタンドとして。材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1個あたり)230×230×360高さ(cm)仕切板:22.5質量(g/個)2.4内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)左右6.5/中6×22×33.5
  • SBS 無励磁作動形電磁ブレーキ シンフォニアテクノロジー

    SBS 無励磁作動形電磁ブレーキ

    シンフォニアテクノロジー
    459,800税込505,780
    1個
    3日以内出荷
  • BP浴室排水口ブラシ まめいた

    BP浴室排水口ブラシ

    まめいた
    549税込604
    1袋(1本)
    8日以内出荷
    360度植毛の排水口ブラシ。折りたためるハンドル。
    材質本体、ポリプロピレン寸法(mm)【伸長時】45×45×310【伸縮時】65×45×190
  • LEDベースライト 逆富士形 20形 オーム電機

    LEDベースライト 逆富士形 20形

    オーム電機
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    100-242V電圧対応。省エネ長寿命
    付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書タイプ省エネ外形寸法(mm)(約)幅632×高さ59×奥行200定格電圧(V)AC 100~242(50/60Hz)本体質量(g)1270平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550調光方式なし調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命