カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(288)
- メカニカル部品(226)
- 電気材料(224)
- 科学研究・開発用品(85)
- 制御機器(81)
- 配管・水廻り設備部材(44)
- オフィス家具(26)
- パソコン/周辺機器(26)
- ねじ・ボルト・釘(24)
- 家電(23)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
- 測定用品(15)
- 自動車補修部品(15)
- 作業工具(14)
- テープ(11)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 空圧工具(11)
- バイク純正部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 自動車純正部品(8)
- 切削工具(8)
- 建材・エクステリア(7)
- バイク部品(6)
- 物流用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 機構部品(5)
- 建築金物(5)
- 保管用品(4)
- 防犯用品(4)
- 梱包用品(3)
- 安全標識(3)
- 作業服(3)
- 農業機械(3)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 医療(2)
- 安全保護具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 電動工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(354)
- RS PRO(202)
- 伊東電機(93)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(72)
- ジーエルサイエンス(68)
- 鈴木ブロンズ継手(28)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16)
- CKD(14)
- SONY(ソニー)(13)
- bitstrong(ビットストロング)(12)
- Hutchinson(12)
- TAKMAN(11)
- ウシオ(UHT)(10)
- NSK(日本精工)(10)
- 富士電機(9)
- Festo(9)
- エスコ(8)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bs-3-1」の検索結果

サドルベースキット
外山電気(10件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から4日以内出荷アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
二輪車用ブレーキシュー
NTB(276件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から13日以内出荷新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別オネジ/メネジ色本体:乳白色ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
絶縁用ブッシュ(BSシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥1,398税込¥1,5381袋(100個)当日出荷パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色白種類その他使用温度範囲(℃)-40~+85
絶縁用ブッシュ
MAC8(マックエイト)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。材質アセタールコポリマー(UL94HB)色白使用温度範囲(℃)-40~+85寸法D(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)サポーター 六角
カメダデンキ(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5ねじ径M3色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))
廣杉計器(3件のレビュー)¥559税込¥6151パック(4個)当日出荷から57日以内出荷材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
ワールドダクター(サドルベースキット)
ネグロス電工¥8,598税込¥9,4581箱(10個)当日出荷から7日以内出荷ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。 ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。) ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から15日以内出荷種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
プロホールド・ドライバー
BONDHUS(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から13日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
パネル吊り用ワイヤーグリッパー
荒川技研工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷パネルに穴を開け付属のネジを通して取り付けます。耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30適合ワイヤ径(Φmm)1.0、1.2、1.5
リング付ボルト ステンレス
ラクテム¥509~税込¥560~1本当日出荷から5日以内出荷ネジ穴や丸穴に取り付けることでリングを活用したモノの吊り下げ、吊り上げが可能です。本体部とネジ部は回りませんが、六角ナットを使用して取り付け長さ及びリングの向きを調整できます。一般アイボルトとは異なり、リングはフリーに動きます。本品はオールステンレス製です。用途リングを使用した吊り下げ、吊り上げ等に。材質SUS304相当材質(本体)SUS303使用荷重(kg)3材質(ねじ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類並目
ドライバー 3/16インチ
BONDHUS¥899税込¥9891本当日出荷トラスコ品番810-8283質量(g)78種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
サドルベース(ステンレス)
南電機¥5,898税込¥6,4881箱(10個)当日出荷から6日以内出荷BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。用途壁面配管用材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
高精度中空パワーチャック BS300シリーズ
北川鉄工所¥489,800税込¥538,7801台翌日出荷ジョーの浮き上がり低減。次世代スタンダードチャック。 サイドウエッジ機構により、浮上がり・耐久性が約30%向上。 B-200シリーズと取付互換性有り。
ベビー安心クッション ちび2P
カーボーイ¥999税込¥1,0991袋(2本)翌々日出荷から5日以内出荷発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。用途危険な角の安全対策に。形状L字型幅(mm)24厚さ(mm)6高さ(mm)22タイプストレート長さ(m)0.4
3Wセメント抵抗 RWBSシリーズ
TAKMAN¥179税込¥1971本当日出荷仕様●定格電力:3W●抵抗値:1.0Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×8.0mm×8.0mm●入数:1個アズワン品番67-0437-38
ビーセーフプロ314
エー・エム・プロダクツ¥899税込¥9891個当日出荷わずか18gと超軽量で抜群の装着感をもつ保護メガネです。イエローグリーンのつるでよく目立ち、装着していることがひと目でわかります。ソフトなつるとノーズパッドは耳や鼻への負担をかけないため、抜群の装着感です。トラスコ品番250-9605幅(mm)142高さ(mm)45レンズ色透明適合規格ANSI Z87.1フレーム色イエローグリーン加工防曇RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーLEDマウス
サンワサプライ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。15×18.6mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの 持ち運びや保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、横スクロール機能:なし、レシーバー収納:ありセット内容マウス、レシーバー、取扱説明書・保証書サイズ小型電源充電池接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン ※USB Aポート搭載機種分解能1200count/inchインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠ボタン数3ボタンケーブル長(cm)充電ケーブル(内蔵):約1.5連続動作時間約36時間連続待機時間約4000時間通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約18日ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
ブルーLEDマウス
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、横スクロール機能:なしセット内容マウス、取扱説明書・保証書サイズ小型電源充電池適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 16~13、iOS 16~13、ChromeOS、Android 12・11接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1200count/inchボタン数3ボタンケーブル長(cm)充電ケーブル(内蔵):約1.5連続動作時間約36時間連続待機時間約4000時間電波周波数(GHz)2.402~2.480プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約18日マルチペアリングなしボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
パイルソックス 杢 先丸 2足組
おたふく手袋¥579税込¥6371袋(2足)当日出荷足もとHOTでCOOLに攻めろ!防寒パイルが暖かい。ズレ防止のしっかりサポート付。材質アクリル・ポリエステルサイズ(cm)25~27入数2足特性防寒指タイプ先丸
316L ブラインドヘルール
コンサス¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷厚みが薄いタイプもあります。 1~3S:6.4t 4S:7.9t材質ステンレス316L形状ヘルール寸法L(mm)11
パイルソックス 先丸 2足組
おたふく手袋¥479税込¥5271袋(2足)当日出荷パイル編みにより暖かい空気の層を作るので保温性に優れ、クッション性があり強度も増します。材質アクリル・ポリエステルサイズ(cm)25~27入数2足特性保温指タイプ先丸
ベルトサンダー
ミニター¥84,980税込¥93,4781台3日以内出荷バリ取り・研削・研磨に大きな能力を発揮する、ハンディタイプのベルトサンダーです。用途スタンダードベルトアーム(H82)標準装着。6mm・8mm幅のベルトが使用可能
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / BS-E RoHS2対応品
廣杉計器¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷色スペーサー:乳白色材質(ねじ部)快削黄銅(C3604BD)表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)スペーサー:1.82MPa…110UL規格UL94-HB(スペーサー)
3Wセメント抵抗 RWBSシリーズ
TAKMAN¥179税込¥1971本当日出荷仕様●定格電力:3W●抵抗値:10Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×8.0mm×8.0mm●入数:1個アズワン品番67-0437-23
YAHATA ステン丸カンボルト ステンレス
八幡ねじ(1件のレビュー)¥249税込¥2741袋(4本)当日出荷から翌々日出荷材質はステンレスで錆びにくいです。 ナットが付いていて使いやすいです。用途木材や金属に穴を開け、ボルトを固定しロープ通しや物を吊り下げる際に。
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-300BWEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,098税込¥2,3081袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
BS3型 青銅ボールバルブ Rねじ×Rcねじ
オンダ製作所¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷から5日以内出荷青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
...