カテゴリ

  • 電気材料(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • メカニカル部品(42)
  • 制御機器(39)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 切削工具(22)
  • 建築金物(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 測定用品(17)
  • 作業工具(15)
  • 電動工具(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 機構部品(12)
  • 家電(12)
  • 農業機械(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 研磨材(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • バイク部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 防災用品(4)
  • 作業服(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 防犯用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「bs-30」の検索結果

447件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 角のみ BS30 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 角のみ BS30

    HiKOKI(ハイコーキ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
  • シートペーパー(布やすり) TRUSCO

    シートペーパー(布やすり)

    TRUSCO(31件のレビュー)
    269税込296
    1枚
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
    用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
  • トラスコシートペーパー TRUSCO

    トラスコシートペーパー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1箱(50枚)
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
    用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
  • 部品 深角穴のみ BS30SA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 深角穴のみ BS30SA

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • シートペーパー(5枚入り) TRUSCO

    シートペーパー(5枚入り)

    TRUSCO(18件のレビュー)
    839税込923
    1袋(5枚)
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
    用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
  • 部品 自動昇降角のみ BS30YA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 自動昇降角のみ BS30YA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
  • (106)エアージェット #1.5BS30/97 スバル

    (106)エアージェット #1.5BS30/97

    スバル
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • (242)エアージェット BS30/97-0.9 スバル

    (242)エアージェット BS30/97-0.9

    スバル
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • (107)エアージェット #1.4BS30/97 スバル

    (107)エアージェット #1.4BS30/97

    スバル
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • 回転ブレード ノガ

    回転ブレード

    ノガ(17件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3.2
  • 部品 自動昇降深穴角のみ BS30Y HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 自動昇降深穴角のみ BS30Y

    HiKOKI(ハイコーキ)
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
  • BSクリアーバンパー LAMP(スガツネ工業)

    BSクリアーバンパー

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    439税込483
    1シート(1個)
    当日出荷から4日以内出荷
    扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
    用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など材質ポリウレタンクリアー特性耐摩耗性
  • タイベース エスジー工業

    タイベース

    エスジー工業
    3,998税込4,398
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルタイを使用して、束線をパネル等の任意の位置に、固定できるケーブルタイ用固定具です。 タイベースの縦横どちらからでも、ケーブルタイを挿入できます。(BS-50は一方向のみ) 取付場所に合わせて粘着テープ止め、ビス止めが選べます。
    特性耐熱性良好
  • 強力型フレキシブルビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    強力型フレキシブルビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    曲げ角度60度までOK。 6.35mm軸のさまざまな先端工具が使用できます。 フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。 壁際や天井作業に威力を発揮 壁際作業や天井作業に最適です。 フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
    用途充電・電動ドライバー用補助工具としてご使用下さい。付属品プラス#2×45mm両頭ビット1本軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ハンマー オーエッチ工業

    真鍮ハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    銅ハンマーより少し硬いので、比較的キズのつきにくい対象物を強打したい作業に適したハンマーです。
    用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(柄部)材質(頭)主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクションバンド アクションタイプ 正峰工業

    アクションバンド アクションタイプ

    正峰工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
    用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに材質SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
  • POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R)) 廣杉計器

    POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))

    廣杉計器(3件のレビュー)
    559税込615
    1パック(4個)
    当日出荷から57日以内出荷
    材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
  • 結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズ ユーボン

    結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズ

    ユーボン
    3,898税込4,288
    1袋(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    柔軟性に優れ、電線にぴったりフィット。片手で簡単に締め付けできます。 片手で簡単に目通しでき、作業性が大幅に上がります。 頑丈なロック爪で強い引張強度を実現します。 ヘッド全体が丸く滑らかで電線などに傷つけずに安心作業が可能です。
  • L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    形状L型タイプ首下ショート硬度HRC-60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • バイメタルセーバーソー ハウスビーエム

    バイメタルセーバーソー

    ハウスビーエム
    15,980税込17,578
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
    用途ステンレス・鉄工用仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型刃厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー・レシプロソーシャンク形状スタンダード
  • ボールチェーン 日本緑十字社

    ボールチェーン

    日本緑十字社
    43,980税込48,378
    1組(300本)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ダイベストDBS02 ブシュ DBS 大同メタル工業

    ダイベストDBS02 ブシュ DBS

    大同メタル工業(5件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • 耐熱ピンセット BISO

    耐熱ピンセット

    BISO(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ロー付けや溶接作業など、高温の炎を用いる作業時(耐用温度3000℃)に使用するピンセットです。
  • アンカーブラケット 東野精機

    アンカーブラケット

    東野精機
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スリムブレーカ用渡りバー 篠原電機

    スリムブレーカ用渡りバー

    篠原電機(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様絶縁チューブを施しております寸法t(mm)2仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付板厚(本体)(mm)2
  • タイベース 東洋技研

    タイベース

    東洋技研
    3,898税込4,288
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質66ナイロン固定方法粘着
  • ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F 大同メタル工業

    ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F

    大同メタル工業(6件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • 鉄工ドリルビットシャープナー SK11

    鉄工ドリルビットシャープナー

    SK11
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    鉄工用ドリルの再研磨が手軽にできます。スピンドルカラーの直径43mm、及び43mm未満の電気ドリルに装着が可能です。
    用途鉄工用ドリルの再研磨。首径(mm)取付:43適合ドリル径(mm)3~10適合砥石サイズビットシャープナー替砥石BS-300用
  • ベランダ取付金具 サン電子

    ベランダ取付金具

    サン電子
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質溶融亜鉛メッキ
  • シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ 岩田製作所

    シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール(両外ねじ型) アソー

    エースボール(両外ねじ型)

    アソー
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
    用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です(凍結個所は除く)。両外ねじ用。形状アングル高さ(mm)28.5材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×G(おねじ)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)バルブ種類ボールバルブ
  • 爽快ボディシート 厚手タイプ 30枚入り TRUSCO

    爽快ボディシート 厚手タイプ 30枚入り

    TRUSCO(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番437-4541材質レーヨン●ポリエステル質量(g)617シートサイズ(mm)400×300香り超微香性
  • L型ホローレンチ ボールポイントショート ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイントショート

    ミトロイ(水戸工機)
    629税込692
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L型タイプショート硬度HRC-60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • スーパーカルマー用部品 ボトムスライダー30 IDECH(アイデック)

    スーパーカルマー用部品 ボトムスライダー30

    IDECH(アイデック)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    スーパーカルマーPRO部品。 樹脂プレート30・ステンレス強化プレート・ナットのセット品です。 刈高さ30mm
    用途飛散をさらに抑制。刈刃と地面との距離を確保し、小石などへの接触頻度低減。作業中の飛散をさらに抑制することができます。耐久性・操作性UP。耐摩耗性の高い高分子量樹脂採用。従来品(ステンレス製底板)比較で約 10 倍の長寿命!。刈刃の消耗軽減。刈刃が土や砂に接触する範囲が最小限に抑えられるため、刃の切れ味持続と寿命アップ付属品樹脂プレート30・ステンレス強化プレート・ナット種類スーパーカルマー用部品アズワン品番69-3118-52
  • ワイヤ吊りパーツ 2点ビス止め TRUSCO

    ワイヤ吊りパーツ 2点ビス止め

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ボード等の側面にビス2本で固定します。 180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
    用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。トラスコ品番207-6086材質/仕上ステンレス質量(g)7タイプビス止め使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5使用ビス径(mm)3.0アズワン品番64-8714-07ねじ穴(Φmm)3.1
  • 差込型コードブッシュ CBSシリーズ タカチ電機工業

    差込型コードブッシュ CBSシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    759税込835
    1袋(10個)
    当日出荷
    電線を曲げ等から保護するコードブッシュです。筐体・パネルの内部側よりコードブッシュを差込み取付けて下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGケーブルアクセサリー タイベース(テープ無し) エスジー工業

    SGケーブルアクセサリー タイベース(テープ無し)

    エスジー工業
    13,980税込15,378
    1袋(500個)
    3日以内出荷
    任意の位置に束線を固定でき、縦横両方向からケーブルタイを挿入できる固定具です。ケーブルタイを使用して、束線をパネル等の任意の位置に、固定できるケーブルタイ用固定具です。タイベースの縦横どちらからでも、ケーブルタイを挿入できます。(BS-50は一方向のみ)取付場所に合わせて粘着テープ止め、ビス止めが選べます。◎粘着テープ止めの場合は、取付場所の油・水・錆などを必ず取り除いてから取付けてください。◎接着の際は強く押し付けて、取り付けてください。◎脆い面や凸凹面への取付は避けてください。
  • 万能サポート アイテック[建築金物]

    万能サポート

    アイテック[建築金物]
    1,498税込1,648
    1本
    翌日出荷
    構造物のクラック、継手部分をしっかりと支え、縦・横の揺れ、ネジレに対し効果的に補強します。付属部品:四角穴トラスタピックス(5×45)12本
    用途大引き・小屋梁の接続部分などの両補強に材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC幅(mm)90表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ板厚(mm)2
  • バラ芯型 スチボール芯 丸芳

    バラ芯型 スチボール芯

    丸芳(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    穴径(Φmm)約1
...